「サイズ」から絞り込む
20×1.50(1)
20×1.75(1)
20×1.95(1)
26×1.50(1)
26×1.75(1)
26×2.00(1)
27.5×1.75(1)
29×1.75(1)
29×2.00(1)
700×25C(1)
街路を駆け抜ける全15サイズのラインナップで、どんな自転車にもベストマッチ!ハードユースに最適な街乗りタイヤの決定版。カーブでのグリップ23%、転がり抵抗は約8%向上(intezzo比)。滑りにくく、曲がりやすく、軽快に走れる安心安全のアーバンタイヤ。耐久性と耐候性を備えたロングライフコンパウンドを採用し、ハードユースに最適。送料コストを抑える、折り畳みが可能なソフトワイヤーを使用。ビード部分の補強がリム打ちパンクを抑制
用途ビード:ソフトワイヤー
シクロクロス用に開発し、チューブレス/チューブレスレディタイヤの内部に入れ、リム打ちパンクを抑制します。通常よりも低圧で運用することが可能となりました。※リム打ちパンクは完全に防ぐものではありません。700×32~33Cの競技用タイヤで使用する事を目的に設計しています。内幅15-23mmのリムで使用されることを前提に設計しています。シーラントを吸い込みにくい素材を使用しています。インナーセーバーは1本/箱入りです。
用途サイズ:700×32-33C。重量:40g
1本
¥5,498
税込¥6,048
8日以内出荷
『自転車タイヤ』には他にこんなカテゴリがあります
- シティータイヤ
- スポーツタイヤ
- ストリート/オフロード
- 電動自転車用
- 小径車用
- 作業車用
自転車タイヤ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。