絞り込み
適合サイズ(Φmm)
  • 22/25(1)
  • 22/24(1)
  • 22.2(3)
  • 22.2/24(1)
  • 色ピンク
  • 色その他(8)
  • 色イエロー(26)
  • 色オレンジ(20)
  • 色クリア(2)
  • 色グリーン(23)
  • 色グレー(48)
  • 色ゴールド(8)
  • 色シルバー(18)
  • 色パープル(4)
  • 色ブラウン(46)
  • 色ブラック(202)
  • 色ブルー(62)
  • 色ベージュ(3)
  • 色ホワイト(26)
  • 色レッド(81)
全長(mm)
  • 100~120未満(2)
  • 120~140未満(3)
ブランド
  • ALCANhands(1)
  • KITACO(1)
  • CF POSH(1)
  • MAD MAX(マッドマックス)(1)
  • アリート(ariete)(1)
  • SHAKES(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月30日(木)は、バイク部品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合サイズ(Φmm)から絞り込む
22/25(1)
22/24(1)
22.2/24(1)
22.2(3)
レーシンググリップ CF POSHレーシンググリップCF POSH(5件のレビュー)
1,598税込1,758
1セット(2本)
当日出荷から翌々日出荷
材質はグリップ素材として実績のあるエラストマーを採用! 8耐参戦レーシングチームのアドバイスによる完全オリジナルデザイン。
長さ(mm)122タイプ貫通型ハンドル径(Φmm)22.2外径(Φmm)約30
スーパーグリップ 120mm 7/8インチ(22.2mm)ハンドル用 MAD MAX(マッドマックス)スーパーグリップ 120mm 7/8インチ(22.2mm)ハンドル用MAD MAX(マッドマックス)(2件のレビュー)
879税込967
1セット(2本)
4日以内出荷から19日以内出荷
貫通タイプ 7/8インチ(22.2mm)ハンドル用 樹脂製バーエンドキャップ付属 飽きのこないシンプルなデザインです。内径 22.2mm/24mm(スロットル側)
ミニカラーグリップ KITACOミニカラーグリップKITACO(7件のレビュー)
499税込549
1セット(2本)
当日出荷から翌々日出荷
握り心地の改善やドレスアップに最適なハンドルグリップです。
全長(mm)108適合汎用内径(Φmm)グリップ/(左)22、(右)24ハンドル径(Φmm)22.2
iグリップ ALCANhandsiグリップALCANhands(14件のレビュー)
1,898税込2,088
1セット(2本)
当日出荷から翌々日出荷
ALCANhandsが解き放つ、さらなる進化へ。先進の技術を惜しみなく投入した、究極グリップ。 日本の技術製作で生まれました。金型製作から成型まで、徹底した品質管理に基づき、また商品レベルの追求を幾度となく行い今までのグリップ性能を一から見直し完成させました。 天然ゴム使用。伸縮性に優れた高分子材料でゴム製品では最高級とされている材料を使用しました。 エチレンープロピレンージエンゴム(EPDM)配合。エチレンとプロピレンの共重合体であるエチレンープロピレンゴム(EPM)に、少量の第3成分を導入し、主鎖中に二重結合をもたらせたものである。特徴としては、EPMに比べて加硫しやすく、容易に高強度の製品を得ることができること、耐候性が優れていること、電気的特性がよいなどがある。 抗菌剤配合。銀イオンと無機イオン交換体との極めて安定な無機化合物を使用しているため、有機系抗菌剤のような溶出・揮発等の現象がなく、抗菌効果が長時間持続します。 マイナスイオン配合。科学的・医学的に実証されたものではないが、マイナスイオンを人体に与えますとリラックスし、脳波がアルファー波になり、快楽ホルモンのβエンドルフィンが分泌され、免疫細胞が活性化し、免疫力が強化されると言われています。 グリップ(滑り)の追求。グリップ性能をより高める為、水流面となる溝をより深くし、「滑り」に対する性能面を重要視しました。また溝を直線デザインにすることで掌とグリップの接触面積を最大限に保ちコントロール性能を正確に伝える設計が施されています。 軟度・硬度の最適性能。ゴム本来の性能である弾力性能を生かし、長距離走行時に体への負担を軽減。また適度の硬さを加えることで、グリップ本来の役割である伝達性能を正確に瞬時に伝えることを実現しました。
用途Φ22.2用全長(mm)(グリップ)120内径(Φmm)(R側)25、(L側)22外径(Φmm)約33
VULCAN OFF GRIPS アリート(ariete)VULCAN OFF GRIPSアリート(ariete)
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷
メーカー名:アリートメーカー品番:02643-PFNVULCAN OFF GRIPS FLUO PINK/BLACK販売備考:ブラック+蛍光ピンクロゴ内径:Φ22/24mm 外径Φ30.5mm 長さ115mm (商品の性質上、表記寸法と若干異なる場合がございます)タイプ:モトクロスエンデューロ/オフロード/標準/バルカン色[カラー]:蛍光ピンク/ブラック材質[素材]:XT+SEBS仕様:非貫通内容量[数量]:左右セット内径:Φ22/24型番:02643使用上の注意:ゴム製品の性質上、寸法に若干の誤差がある場合があります。予めご了承ください。長さ:115
仕様非貫通材質XT+SEBS長さ(mm)115蛍光ピンク/ブラックタイプモトクロスエンデューロ/オフロード/標準/バルカン型番2643内径(mm)Φ22/24
TTバイク用グリップ SHAKESTTバイク用グリップSHAKES
3,398税込3,738
1箱(1セット×2本)
3日以内出荷
指の掛かりを最大限に追求したバックライン加工とフレアー構造。 多様なハンドル形状にも適合し、4段階のレングス調整が可能なマルチセットアップ機能。 ライディングの環境に応じて選べる硬度選択(硬度50度ソフト&高度60度ハード)。 マイナスイオン発生源セラミックスIOMIX配合。精神安定、細胞の活性化、疲労感の緩和をもたらす、 科学的根拠に基づいたマイナスイオン分子を配合。
用途製品互換:ブルホーン、及びDHバー専用グリップ材質高密度樹脂(PS-TPE)質量(g)ペア43公差(g)±1

ハンドル周り』には他にこんなカテゴリがあります

バイク用ハンドルグリップ