絞り込み
適合サイズ(Φmm)
  • 25/30(1)
  • 26/30(1)
  • 22/25(6)
  • 21/23(1)
  • 22/24(1)
  • 22/24.5(2)
  • 27/29(1)
  • 12(1)
  • 21.5/24.2(1)
  • 21.8/24.5(1)
  • 22.2/25(1)
全長(mm)
  • 100~120未満(1)
  • 120~140未満(7)
  • 140~160未満(2)
  • 色イエロー(1)
  • 色オレンジ(1)
  • 色ゴールド(1)
  • 色シルバー(1)
  • 色ピンク(1)
  • 色ブラウン(1)
  • 色ブラック(5)
  • 色ブルー(2)
  • 色ホワイト(1)
  • 色レッド(3)
ブランド
  • ALCANhands
  • DAYTONA(デイトナ)(156)
  • KIJIMA(キジマ)(82)
  • アリート(ariete)(61)
  • MAD MAX(マッドマックス)(26)
  • domino(26)
  • POSH Faith(16)
  • TNK工業(SPEEDPIT)(13)
  • ZETA RACING(ジータレーシング)(11)
  • CF POSH(9)
  • ハリケーン(8)
  • Kuryakyn(8)
  • PROGRIP(6)
  • KITACO(5)
  • ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](5)
  • PMC(5)
  • TAKEGAWA(武川)(3)
  • ALBA(アルバ)(3)
  • BevelGear(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合サイズ(Φmm)から絞り込む
26/30(1)
22/25(6)
21/23(1)
22/24(1)
22/24.5(2)
27/29(1)
12(1)
21.8/24.5(1)
21.5/24.2(1)
22.2/25(1)
  • ブラックグリップラバー ALCANhands

    ブラックグリップラバー

    ALCANhands(7件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1セット(2本)
    3日以内出荷から7日以内出荷
    ご要望の多かった薄型のラバーグリップが出来ました。 全て非貫通タイプで、全長120mm、薄型なのにしっかりデザインが施されています。 薄型なのでハンドルとの一体感がさらに増し、握り心地は最高です。
    用途Φ22.2用全長(mm)(グリップ)120内径(Φmm)(R側)24.5、(L側)22外径(Φmm)約31長さ内寸(mm)(グリップ)116
  • iグリップ ALCANhands

    iグリップ

    ALCANhands(14件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1セット(2本)
    翌々日出荷から4日以内出荷
    ALCANhandsが解き放つ、さらなる進化へ。先進の技術を惜しみなく投入した、究極グリップ。 日本の技術製作で生まれました。金型製作から成型まで、徹底した品質管理に基づき、また商品レベルの追求を幾度となく行い今までのグリップ性能を一から見直し完成させました。 天然ゴム使用。伸縮性に優れた高分子材料でゴム製品では最高級とされている材料を使用しました。 エチレンープロピレンージエンゴム(EPDM)配合。エチレンとプロピレンの共重合体であるエチレンープロピレンゴム(EPM)に、少量の第3成分を導入し、主鎖中に二重結合をもたらせたものである。特徴としては、EPMに比べて加硫しやすく、容易に高強度の製品を得ることができること、耐候性が優れていること、電気的特性がよいなどがある。 抗菌剤配合。銀イオンと無機イオン交換体との極めて安定な無機化合物を使用しているため、有機系抗菌剤のような溶出・揮発等の現象がなく、抗菌効果が長時間持続します。 マイナスイオン配合。科学的・医学的に実証されたものではないが、マイナスイオンを人体に与えますとリラックスし、脳波がアルファー波になり、快楽ホルモンのβエンドルフィンが分泌され、免疫細胞が活性化し、免疫力が強化されると言われています。 グリップ(滑り)の追求。グリップ性能をより高める為、水流面となる溝をより深くし、「滑り」に対する性能面を重要視しました。また溝を直線デザインにすることで掌とグリップの接触面積を最大限に保ちコントロール性能を正確に伝える設計が施されています。 軟度・硬度の最適性能。ゴム本来の性能である弾力性能を生かし、長距離走行時に体への負担を軽減。また適度の硬さを加えることで、グリップ本来の役割である伝達性能を正確に瞬時に伝えることを実現しました。
    用途Φ22.2用全長(mm)(グリップ)120内径(Φmm)(R側)25、(L側)22外径(Φmm)約33
  • スポンジレバーラップ フィンガーフィット ALCANhands

    スポンジレバーラップ フィンガーフィット

    ALCANhands
    599税込659
    1個
    翌々日出荷
    長距離走行、指からレバーへの操作負担を軽減。 スポンジ素材なので、ソフトでフィットな装着感を体験することができます。 装着も中性液体(洗剤等)を塗るだけの工具不要な簡単アイテム。 指先からの振動が大幅に軽減されます。
    全長(mm)100内径(Φmm)12外径(Φmm)23
  • スカルファイヤーグリップ ALCANhands

    スカルファイヤーグリップ

    ALCANhands
    2,698税込2,968
    1セット(2本)
    5日以内出荷
    髑髏と炎デザインでキメル!! Φ22.2mm用、貫通タイプで、ミニからビックスクーター、ロード系まで幅広く合わせることが出来ます。
    用途Φ22.2用全長(mm)(グリップ)120内径(Φmm)(R側)24.2、(L側)21.5長さ内寸(mm)(グリップ)120
  • Extreme-Grip(エクストリームグリップ) ALCANhands

    Extreme-Grip(エクストリームグリップ)

    ALCANhands(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1セット(2本)
    5日以内出荷
    多彩なボディーデザイン ソフトとハードの握り心地 すっきり纏まった非貫通構造
    用途Φ22.2用外径(Φmm)約37
  • マージ グリップ Φ22.2用 ALCANhands

    マージ グリップ Φ22.2用

    ALCANhands
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
    ラバー製品とアルミ製品の融合という名の"マージ"操作性能は滑りに強いラバーを採用し、デザインとなるアルミ部分は、シンプルな幅の広いローレットを入れました。スクーター系、スポーツネイキッド系、ミニ系と幅広いジャンルで使用可能となり、グリップエンドは貫通構造となっているため、バーエンドの取付けも可能となります。
  • ディアマンテグリップ Φ22.2用 ALCANhands

    ディアマンテグリップ Φ22.2用

    ALCANhands
    2,698税込2,968
    1個
    5日以内出荷
    ワッフルデザインをあしらった”ディアマンテ”車種、カテゴリーに左右されること無く、グリップ部分を際立たせるデザインになっています。上品な質感へのこだわりから光沢ある製品に仕上げ、握り心地の良いグリップとなっています。サイズはΦ22.2mm×120mm、国産バイクのほとんどに対応。グリップエンドは貫通構造となっているため、同社販売のバーエンドプロテクションの取付けも可能となります。ブラック、ライトブラウン、ホワイトの3カラーからお選びいただく事が可能です。
  • DRAPE(ドレイプ) ALCANhands

    DRAPE(ドレイプ)

    ALCANhands
    2,998税込3,298
    1セット(2本)
    5日以内出荷
    滑らかな肌触りをもつ良質なシルクほど、揺り動いた瞬間の光沢の変化が美しい。 ALCANhandsのハイエンド・グリップ「DRAPE」は、機能のみを誇張するエクスチェンジ・グリップの世界に、美意識をくすぐる大人のスタイルを提案します。 高いグリップ力を支える独創のデザイン。 「手のひらへのジャスト・フィット」をテーマにデザインされたそのボディは、微妙なスロットルワークを可能にし、操る人の意思を正確にマシンへと伝達します。 流麗なシルエットを完成させた4次元加工技術。 他のどのグリップにも似ていない独自のフォルムは、X・Y・Zの各軸に加え「ひねり軸」を加えて考案され先進の4次元成型技術により生み出されています。 最適な硬度を追求した独自の3層構造成形。 ハンドルバーと接触する第一層。ボディのベースとなる第2層。大胆に隆起する第三層。それぞれに硬度を変化させた3層構造成形は「グリップ感」へのあくなき挑戦の証です。 情熱を内に秘めたこだわりのボディ・カラー。 カラーデザインは4色。しかも全色とも2コーティングに1クリアフィルムをかぶせ、グラデーションと奥行き感のあるこだわりのカラーデザインが完成しました。 純国産。
    用途Φ22.2用全長(mm)(グリップ)120内径(Φmm)(R側)25、(L側)22長さ内寸(mm)(グリップ)120
  • Extreme-Grip(エクストリームグリップ) インチサイズ ALCANhands

    Extreme-Grip(エクストリームグリップ) インチサイズ

    ALCANhands(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1セット(2本)
    3日以内出荷から5日以内出荷
    エクストリームグリップにご要望の多かったインチサイズがついに発売されました。 国産アメリカンやハーレーなどに似合うデザインを3種類ご用意しました。 国産アメリカンハーレー用。
    用途Φ25.4用全長(mm)(グリップ)136内径(Φmm)(R側)25、(L側)22
  • Deringer(デリンジャー) ALCANhands

    Deringer(デリンジャー)

    ALCANhands(4件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1セット(2本)
    5日以内出荷
    かっこよさ&つかいやすさを。アルキャンハンズ2nd MODEL。 グリップをスマートに、バーエンド不要のスマート設計。 iグリップを開発したメンバーが再結成し次世代グリップの開発をしました。曲線美をテーマとした、バーエンド不要のデザインを新たに試みました。 エンド部分に丸みをもたせたデザインにした為、全長は145mmとロングボディのデザインとなっています。内長は、118mmと中・大排気量のオートバイに対応しています。 グリップ本体とエンド部分で硬度が異なる2WAY製法。 今まで硬度を変える2WAY製法は難しいと言われていましたが、デリンジャーグリップでは、グリップの心臓部である握り部分は、比較的柔らかく、エンド部分はオートバイ本体を守る為硬くする技術を取り入れました。 多彩なカラーバリエーション。 新たなグリップジャンルを生み出す為、ネイキッド・ビッグスクーターはもちろんのこと、あらゆるジャンルに対応する為、カラーバリエーションを豊富に揃えました。 純国産。
    用途Φ22.2用全長(mm)(グリップ)145内径(Φmm)(R側)25、(L側)22外径(Φmm)約37長さ内寸(mm)(グリップ)118
  • アルミグリップ ALCANhands

    アルミグリップ

    ALCANhands
    5,298税込5,828
    1セット(2本)
    5日以内出荷
    ハイグレードアルミダイキャスト製グリップ。 Φ22.2mmとΦ25.4mmの両タイプをご用意いたしました。これによりハーレーから国産車まで幅広く対応が可能となりました。 商品はアルミダイキャスト製で、純正ゴムグリップが1本当り約50gに対して、本商品は約180g~280g(製品により異なります)と重量感溢れる、ダイナミックな仕上がりとなっています。また表面処理はメッキ仕上げとなっており、腐食に強くドレスアップ性にも優れています。
  • ローコストグリップ ALCANhands

    ローコストグリップ

    ALCANhands
    439税込483
    1セット
    4日以内出荷
    ビジネスユース向けのローコストシリーズ
    用途Φ22.2ハンドル用/グリップ125mm貫通
  • ローコストグリップ ALCANhands

    ローコストグリップ

    ALCANhands
    439税込483
    1セット
    4日以内出荷
    ビジネスユース向けのローコストシリーズ
    用途Φ22.2ハンドル用/グリップ120mm非貫通

ハンドル周り』には他にこんなカテゴリがあります

バイク用ハンドルグリップ