28件中 1~28件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「使用荷重」から絞り込む
  • ステンレスオープンラウンドアイ FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    ステンレスオープンラウンドアイ

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(2件のレビュー)
    ¥369~税込¥406~
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス
  • ステンレス ラウンドアイ FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    ステンレス ラウンドアイ

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    ¥359~税込¥395~
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス寸法T(mm)3
  • ネジ込みラウンドアイ丸カン 水本機械製作所

    ネジ込みラウンドアイ丸カン

    水本機械製作所
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷
    アンカープラグがついています。 丸カンがついているので、太いロープ等を通すのが容易です。 座部分が円形です。
    用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーンなどの端末金具として。材質ステンレス(SUS304)、アンカープラグ:亜鉛ダイキャスト材質(本体)ステンレス種類ラウンドアイRoHS指令(10物質対応)対応
  • ネジ込みラウンドアイ ステンレス製 水本機械製作所

    ネジ込みラウンドアイ ステンレス製

    水本機械製作所
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷
    アンカープラグ付なので、コンクリート壁などに使用できます。
    用途コンクリートの支柱や壁面などの取り付けに。付属品アンカープラグ材質(本体)ステンレス(SUS304)種類ラウンドアイ材質(アンカープラグ)亜鉛合金
  • ラウンドアイ ステンレス製 水本機械製作所

    ラウンドアイ ステンレス製

    水本機械製作所
    ¥669~税込¥736~
    1個
    当日出荷
    2ヵ所を止めるタイプです。 プレート部分が円形です。
    用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。材質(本体)ステンレス(SUS304)種類ラウンドアイ
  • ネジ込みラウンドアイ ステンレス AIOULE(ふじわら)

    ネジ込みラウンドアイ ステンレス

    AIOULE(ふじわら)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    アンカープラグ付きのねじ込み式ラウンドアイ金具です。コンクリート壁などに使用できます。
    材質(本体)ステンレス(SUS304)種類ラウンドアイ
  • パッドアイ エスコ

    パッドアイ

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥340税込¥374
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA638GF-1材質(本体)ステンレス(SUS304)質量(g)22.6種類ラウンドアイ穴径(Φmm)3.8線径(Φmm)4.8使用荷重(kg)217寸法A(mm)19.0寸法F(mm)3.8寸法D(mm)2.2寸法E(mm)4.8寸法B(mm)12.7寸法C(mm)16.5プレート寸法(mm)33寸法X(mm)33.2寸法Z(mm)20.8寸法Y(mm)33.2プレート厚(mm)2.2
  • ネジ込みラウンドアイ丸カン ステンレス AIOULE(ふじわら)

    ネジ込みラウンドアイ丸カン ステンレス

    AIOULE(ふじわら)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    4日以内出荷
    アンカープラグ付きのねじ込み式ラウンドアイに丸カンが付いたものです。丸カンが付いているので、太いロープ等を通すのが容易です。。コンクリート壁などに使用できます。
    材質(本体)ステンレス(SUS304)種類ラウンドアイ
  • ステンレス ネジ込みラウンドアイ(アンカープラグ付) 水本機械製作所

    ステンレス ネジ込みラウンドアイ(アンカープラグ付)

    水本機械製作所
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    アンカープラグが付いています。 座部分が円形です。
    用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーンなどの端末金具として材質/仕上ステンレス(SUS304)/電解研磨仕上げ材質(本体)ステンレス種類ラウンドアイ表面処理(本体)電解研磨
  • オープンラウンドアイ ステンレス製 水本機械製作所

    オープンラウンドアイ ステンレス製

    水本機械製作所
    ¥659~税込¥725~
    1個
    当日出荷
    皿頭のねじをご使用ください。 プレート部分が円形です。
    用途支柱や壁面などの取り付けに。材質(本体)ステンレス(SUS304)種類ラウンドアイ
  • オープンラウンドアイ 水本機械製作所

    オープンラウンドアイ

    水本機械製作所
    ¥599~税込¥659~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質(本体)ステンレス種類ラウンドアイRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス ラウンドアイ ひめじや

    ステンレス ラウンドアイ

    ひめじや
    ¥539~税込¥593~
    1個
    5日以内出荷
    チェーン、ワイヤー、ロープ等を固定します。床面に設置したり、壁に設置したり、用途いろいろステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
    材質ステンレス種類ラウンドアイ
  • ステンレス ラウンドアイ 径33mm 水本機械製作所

    ステンレス ラウンドアイ 径33mm

    水本機械製作所
    ¥629税込¥692
    1個
    当日出荷
    座部分が円形です。 皿頭のネジをご使用下さい。 2箇所を止めるタイプです。
    用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープ等の端末金具としてトラスコ品番849-2359材質/仕上ステンレス(SUS304)/電解研磨仕上げ材質(本体)ステンレス質量(g)21種類ラウンドアイ寸法H(mm)20寸法d(mm)4.2寸法D(mm)5寸法T(mm)2.5寸法W(mm)14寸法A1(mm)33寸法h(mm)12.5寸法A2(mm)19表面処理(本体)電解研磨使用荷重(kN)0.15
  • パッドアイ エスコ

    パッドアイ

    エスコ
    ¥569税込¥626
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA638GF-3材質(本体)ステンレス(SUS304)質量(g)68種類ラウンドアイ穴径(Φmm)4.8線径(Φmm)7.6使用荷重(kg)272寸法A(mm)29.7寸法F(mm)4.8寸法D(mm)3寸法E(mm)7.6寸法B(mm)21.8寸法C(mm)24.6プレート寸法(mm)50寸法X(mm)50寸法Z(mm)32.2寸法Y(mm)50プレート厚(mm)3
  • パッドアイ エスコ

    パッドアイ

    エスコ
    ¥410税込¥451
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA638GF-2材質(本体)ステンレス(SUS304)質量(g)36.2種類ラウンドアイ穴径(Φmm)3.8線径(Φmm)5.8使用荷重(kg)226寸法A(mm)23.0寸法F(mm)3.8寸法D(mm)3寸法E(mm)5.8寸法B(mm)17.0寸法C(mm)19.8プレート寸法(mm)41寸法X(mm)41寸法Z(mm)25.4寸法Y(mm)41プレート厚(mm)3
  • M8 アンカー付 ラウンドアイ エスコ

    M8 アンカー付 ラウンドアイ

    エスコ
    ¥1,350税込¥1,485
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA638MG-2材質(本体)ステンレス(SUS304)質量(g)84種類ラウンドアイ寸法H(mm)32ねじ径M8使用荷重(kg)20ドリル径(Φmm)14寸法A(mm)40寸法D(mm)6寸法B(mm)20寸法T(mm)3寸法W(mm)22寸法h(mm)20
  • アイプレート ステンレス ラウンドアイ 水本機械製作所

    アイプレート ステンレス ラウンドアイ

    水本機械製作所
    ¥629税込¥692
    1個
    5日以内出荷
    ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。座部分が円形です。
    用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープ等の端末金具として。トラスコ品番776-4952材質材質:ステンレス(SUS304)、仕上げ:電解研磨仕上げ寸法H(mm)20寸法d(mm)4.2寸法D(mm)5寸法T(mm)2.5寸法W(mm)14寸法A1(mm)33寸法h(mm)12.5寸法A2(mm)19使用荷重(kN)0.15
  • 丸型アイプレート 友屋

    丸型アイプレート

    友屋
    ¥639税込¥703
    1個
    4日以内出荷
    スタンドやイーゼルなどに取り付けて転倒防止、盗難防止にオススメ
    材質ステンレス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33×20×33
  • 丸型オープンアイプレート 友屋

    丸型オープンアイプレート

    友屋
    ¥709税込¥780
    1個
    4日以内出荷
    スタンドやイーゼルなどに取り付けて転倒防止、盗難防止にオススメ
    材質ステンレス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33×20×33
  • ステンレス オープンラウンドアイ 5mm (Φ)5×(A)33×(B)14×(C)8mm ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    ステンレス オープンラウンドアイ 5mm (Φ)5×(A)33×(B)14×(C)8mm

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    ¥627~税込¥690~
    1個
    3日以内出荷
    壁面や床面などに取り付けするプレート受け金具です。受け部分:クローズタイプ
    材質スチール、表面処理:ユニクロ
  • ステンレス ラウンドアイ ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    ステンレス ラウンドアイ

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    ¥599~税込¥659~
    1個
    3日以内出荷
    壁面や床面などに取り付けするプレート受け金具です。受け部分:クローズタイプ
    材質スチール、表面処理:ユニクロ
  • ラウンドアイ丸カン ステンレス AIOULE(ふじわら)

    ラウンドアイ丸カン ステンレス

    AIOULE(ふじわら)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    4日以内出荷
    ラウンドアイに丸カンが付いたものです。丸カンが付いているので、太いロープ等を通すのが容易です。ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。
    用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープ等の端末金具として材質(本体)ステンレス(SUS304)種類ラウンドアイ
  • ステンレス ラウンドアイ丸カン FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    ステンレス ラウンドアイ丸カン

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    ¥389税込¥428
    1個
    4日以内出荷
    材質ステンレス線径(Φmm)5使用荷重(kg)15使用荷重(N)147.15
  • ステンレス ラウンドアイ 径50mm 水本機械製作所

    ステンレス ラウンドアイ 径50mm

    水本機械製作所
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    座部分が円形です。 皿頭のネジをご使用下さい。 2箇所を止めるタイプです。
    用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープ等の端末金具としてトラスコ品番849-2361材質/仕上ステンレス(SUS304)/電解研磨仕上げ材質(本体)ステンレス質量(g)69種類ラウンドアイ寸法A1(mm)50寸法h(mm)21寸法A2(mm)29表面処理(本体)電解研磨使用荷重(kN)0.29
  • ステンレス ラウンドアイ 径40mm 水本機械製作所

    ステンレス ラウンドアイ 径40mm

    水本機械製作所
    ¥799税込¥879
    1個
    当日出荷
    座部分が円形です。 皿頭のネジをご使用下さい。 2箇所を止めるタイプです。
    用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープ等の端末金具としてトラスコ品番849-2360材質/仕上ステンレス(SUS304)/電解研磨仕上げ材質(本体)ステンレス質量(g)34種類ラウンドアイ寸法H(mm)25.5寸法d(mm)5.2寸法D(mm)6寸法T(mm)2.5寸法W(mm)19寸法A1(mm)40寸法h(mm)17寸法A2(mm)23表面処理(本体)電解研磨使用荷重(kN)0.20
  • ラウンドアイ丸カン 水本機械製作所

    ラウンドアイ丸カン

    水本機械製作所
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質(本体)ステンレス種類ラウンドアイRoHS指令(10物質対応)対応
  • オープンラウンドアイ エスコ

    オープンラウンドアイ

    エスコ
    ¥685~税込¥754~
    1個
    翌日出荷
    種類ラウンドアイ寸法T(mm)2.5
  • ステンレス丸型オープンアイプレート ニッサチェイン

    ステンレス丸型オープンアイプレート

    ニッサチェイン
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1箱(5個)
    3日以内出荷
    水回りに最適なステンレス製です。
    用途支柱や壁面などに設置し、チェイン・ワイヤ・ロープの末端金具として。材質本体:ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
吊具用ラウンドアイ