25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用荷重から絞り込む
ステンレスオープンラウンドアイ FIRST PRO(ファーストプロ/水上)ステンレスオープンラウンドアイFIRST PRO(ファーストプロ/水上)(2件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
材質ステンレス
ラウンドアイ ステンレス製 水本機械製作所ラウンドアイ ステンレス製水本機械製作所
669税込736
1個
当日出荷
2ヵ所を止めるタイプです。 プレート部分が円形です。
用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。材質(本体)ステンレス(SUS304)種類ラウンドアイ
ネジ込みラウンドアイ丸カン 水本機械製作所ネジ込みラウンドアイ丸カン水本機械製作所
1,198税込1,318
1個
当日出荷
アンカープラグがついています。 丸カンがついているので、太いロープ等を通すのが容易です。 座部分が円形です。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーンなどの端末金具として。材質ステンレス(SUS304)、アンカープラグ:亜鉛ダイキャスト材質(本体)ステンレス種類ラウンドアイRoHS指令(10物質対応)対応
パッドアイ エスコパッドアイエスコ(1件のレビュー)
340税込374
1個
当日出荷
エスコ品番EA638GF-1材質(本体)ステンレス(SUS304)質量(g)22.6種類ラウンドアイ穴径(Φmm)3.8線径(Φmm)4.8使用荷重(kg)217寸法A(mm)19.0寸法F(mm)3.8寸法D(mm)2.2寸法E(mm)4.8寸法B(mm)12.7寸法C(mm)16.5プレート寸法(mm)33寸法X(mm)33.2寸法Z(mm)20.8寸法Y(mm)33.2プレート厚(mm)2.2
ステンレス ラウンドアイ FIRST PRO(ファーストプロ/水上)ステンレス ラウンドアイFIRST PRO(ファーストプロ/水上)
359税込395
1個
当日出荷
材質ステンレス寸法T(mm)3
ネジ込みラウンドアイ ステンレス製 水本機械製作所ネジ込みラウンドアイ ステンレス製水本機械製作所
999税込1,099
1個
当日出荷
アンカープラグ付なので、コンクリート壁などに使用できます。
用途コンクリートの支柱や壁面などの取り付けに。付属品アンカープラグ材質(本体)ステンレス(SUS304)種類ラウンドアイ材質(アンカープラグ)亜鉛合金
オープンラウンドアイ ステンレス製 水本機械製作所オープンラウンドアイ ステンレス製水本機械製作所
659税込725
1個
当日出荷
皿頭のねじをご使用ください。 プレート部分が円形です。
用途支柱や壁面などの取り付けに。材質(本体)ステンレス(SUS304)種類ラウンドアイ
ネジ込みラウンドアイ丸カン ステンレス AIOULE(ふじわら)ネジ込みラウンドアイ丸カン ステンレスAIOULE(ふじわら)
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
アンカープラグ付きのねじ込み式ラウンドアイに丸カンが付いたものです。丸カンが付いているので、太いロープ等を通すのが容易です。。コンクリート壁などに使用できます。
材質(本体)ステンレス(SUS304)種類ラウンドアイ
ネジ込みラウンドアイ ステンレス AIOULE(ふじわら)ネジ込みラウンドアイ ステンレスAIOULE(ふじわら)
999税込1,099
1個
当日出荷から4日以内出荷
アンカープラグ付きのねじ込み式ラウンドアイ金具です。コンクリート壁などに使用できます。
材質(本体)ステンレス(SUS304)種類ラウンドアイ
ステンレス ネジ込みラウンドアイ(アンカープラグ付) 水本機械製作所ステンレス ネジ込みラウンドアイ(アンカープラグ付)水本機械製作所
999税込1,099
1個
当日出荷から4日以内出荷
アンカープラグが付いています。 座部分が円形です。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーンなどの端末金具として材質/仕上ステンレス(SUS304)/電解研磨仕上げ材質(本体)ステンレス種類ラウンドアイ表面処理(本体)電解研磨
オープンラウンドアイ 水本機械製作所オープンラウンドアイ水本機械製作所
599税込659
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質(本体)ステンレス種類ラウンドアイRoHS指令(10物質対応)対応
パッドアイ エスコパッドアイエスコ
410税込451
1個
翌日出荷
エスコ品番EA638GF-2材質(本体)ステンレス(SUS304)質量(g)36.2種類ラウンドアイ穴径(Φmm)3.8線径(Φmm)5.8使用荷重(kg)226寸法A(mm)23.0寸法F(mm)3.8寸法D(mm)3寸法E(mm)5.8寸法B(mm)17.0寸法C(mm)19.8プレート寸法(mm)41寸法X(mm)41寸法Z(mm)25.4寸法Y(mm)41プレート厚(mm)3
ステンレス ラウンドアイ丸カン FIRST PRO(ファーストプロ/水上)ステンレス ラウンドアイ丸カンFIRST PRO(ファーストプロ/水上)
389税込428
1個
4日以内出荷
材質ステンレス線径(Φmm)5使用荷重(kg)15使用荷重(N)147.15
丸型アイプレート 友屋丸型アイプレート友屋
639税込703
1個
4日以内出荷
スタンドやイーゼルなどに取り付けて転倒防止、盗難防止にオススメ
材質ステンレス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33×20×33
丸型オープンアイプレート 友屋丸型オープンアイプレート友屋
709税込780
1個
4日以内出荷
スタンドやイーゼルなどに取り付けて転倒防止、盗難防止にオススメ
材質ステンレス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33×20×33
ステンレス オープンラウンドアイ 5mm (Φ)5×(A)33×(B)14×(C)8mm ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ステンレス オープンラウンドアイ 5mm (Φ)5×(A)33×(B)14×(C)8mmダイドーハント(旧:大同製鋲所)
627税込690
1個
3日以内出荷
壁面や床面などに取り付けするプレート受け金具です。受け部分:クローズタイプ
材質スチール、表面処理:ユニクロ
ステンレス ラウンドアイ ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ステンレス ラウンドアイダイドーハント(旧:大同製鋲所)
599税込659
1個
3日以内出荷
壁面や床面などに取り付けするプレート受け金具です。受け部分:クローズタイプ
材質スチール、表面処理:ユニクロ
ラウンドアイ丸カン ステンレス AIOULE(ふじわら)ラウンドアイ丸カン ステンレスAIOULE(ふじわら)
1,098税込1,208
1個
4日以内出荷
ラウンドアイに丸カンが付いたものです。丸カンが付いているので、太いロープ等を通すのが容易です。ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープ等の端末金具として材質(本体)ステンレス(SUS304)種類ラウンドアイ
ステンレス ラウンドアイ ひめじやステンレス ラウンドアイひめじや
539税込593
1個
5日以内出荷
チェーン、ワイヤー、ロープ等を固定します。床面に設置したり、壁に設置したり、用途いろいろステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
材質ステンレス種類ラウンドアイ
ステンレス ラウンドアイ 径50mm 水本機械製作所ステンレス ラウンドアイ 径50mm水本機械製作所
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
座部分が円形です。 皿頭のネジをご使用下さい。 2箇所を止めるタイプです。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープ等の端末金具としてトラスコ品番849-2361材質/仕上ステンレス(SUS304)/電解研磨仕上げ材質(本体)ステンレス質量(g)69種類ラウンドアイ寸法A1(mm)50寸法h(mm)21寸法A2(mm)29表面処理(本体)電解研磨使用荷重(kN)0.29
ステンレス ラウンドアイ 径40mm 水本機械製作所ステンレス ラウンドアイ 径40mm水本機械製作所
799税込879
1個
5日以内出荷
座部分が円形です。 皿頭のネジをご使用下さい。 2箇所を止めるタイプです。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープ等の端末金具としてトラスコ品番849-2360材質/仕上ステンレス(SUS304)/電解研磨仕上げ材質(本体)ステンレス質量(g)34種類ラウンドアイ寸法H(mm)25.5寸法d(mm)5.2寸法D(mm)6寸法T(mm)2.5寸法W(mm)19寸法A1(mm)40寸法h(mm)17寸法A2(mm)23表面処理(本体)電解研磨使用荷重(kN)0.20
ステンレス ラウンドアイ 径33mm 水本機械製作所ステンレス ラウンドアイ 径33mm水本機械製作所
629税込692
1個
当日出荷
座部分が円形です。 皿頭のネジをご使用下さい。 2箇所を止めるタイプです。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープ等の端末金具としてトラスコ品番849-2359材質/仕上ステンレス(SUS304)/電解研磨仕上げ材質(本体)ステンレス質量(g)21種類ラウンドアイ寸法H(mm)20寸法d(mm)4.2寸法D(mm)5寸法T(mm)2.5寸法W(mm)14寸法A1(mm)33寸法h(mm)12.5寸法A2(mm)19表面処理(本体)電解研磨使用荷重(kN)0.15
ラウンドアイ丸カン 水本機械製作所ラウンドアイ丸カン水本機械製作所
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
材質(本体)ステンレス種類ラウンドアイRoHS指令(10物質対応)対応
オープンラウンドアイ エスコオープンラウンドアイエスコ
685税込754
1個
翌日出荷
種類ラウンドアイ寸法T(mm)2.5
M8 アンカー付 ラウンドアイ エスコM8 アンカー付 ラウンドアイエスコ
1,350税込1,485
1個
翌日出荷
エスコ品番EA638MG-2材質(本体)ステンレス(SUS304)質量(g)84種類ラウンドアイ寸法H(mm)32ねじ径M8使用荷重(kg)20ドリル径(Φmm)14寸法A(mm)40寸法D(mm)6寸法B(mm)20寸法T(mm)3寸法W(mm)22寸法h(mm)20
吊具用ラウンドアイ