絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「使用荷重」から絞り込む

ネジ込みラウンドアイ丸カン
水本機械製作所¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷アンカープラグがついています。 丸カンがついているので、太いロープ等を通すのが容易です。 座部分が円形です。用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーンなどの端末金具として。材質ステンレス(SUS304)、アンカープラグ:亜鉛ダイキャスト材質(本体)ステンレス種類ラウンドアイRoHS指令(10物質対応)対応
ネジ込みラウンドアイ ステンレス製
水本機械製作所¥999~税込¥1,099~1個当日出荷アンカープラグ付なので、コンクリート壁などに使用できます。用途コンクリートの支柱や壁面などの取り付けに。付属品アンカープラグ材質(本体)ステンレス(SUS304)種類ラウンドアイ材質(アンカープラグ)亜鉛合金
ラウンドアイ ステンレス製
水本機械製作所¥669~税込¥736~1個当日出荷2ヵ所を止めるタイプです。 プレート部分が円形です。用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。材質(本体)ステンレス(SUS304)種類ラウンドアイ
ネジ込みラウンドアイ ステンレス
AIOULE(ふじわら)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から4日以内出荷アンカープラグ付きのねじ込み式ラウンドアイ金具です。コンクリート壁などに使用できます。材質(本体)ステンレス(SUS304)種類ラウンドアイ
ネジ込みラウンドアイ丸カン ステンレス
AIOULE(ふじわら)¥1,398~税込¥1,538~1個4日以内出荷アンカープラグ付きのねじ込み式ラウンドアイに丸カンが付いたものです。丸カンが付いているので、太いロープ等を通すのが容易です。。コンクリート壁などに使用できます。材質(本体)ステンレス(SUS304)種類ラウンドアイ
ステンレス ネジ込みラウンドアイ(アンカープラグ付)
水本機械製作所¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から4日以内出荷アンカープラグが付いています。 座部分が円形です。用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーンなどの端末金具として材質/仕上ステンレス(SUS304)/電解研磨仕上げ材質(本体)ステンレス種類ラウンドアイ表面処理(本体)電解研磨
オープンラウンドアイ ステンレス製
水本機械製作所¥659~税込¥725~1個当日出荷皿頭のねじをご使用ください。 プレート部分が円形です。用途支柱や壁面などの取り付けに。材質(本体)ステンレス(SUS304)種類ラウンドアイ
ステンレス ラウンドアイ
ひめじや¥539~税込¥593~1個5日以内出荷チェーン、ワイヤー、ロープ等を固定します。床面に設置したり、壁に設置したり、用途いろいろステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!材質ステンレス種類ラウンドアイ
ステンレス ラウンドアイ 径33mm
水本機械製作所¥629税込¥6921個当日出荷座部分が円形です。 皿頭のネジをご使用下さい。 2箇所を止めるタイプです。用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープ等の端末金具としてトラスコ品番849-2359材質/仕上ステンレス(SUS304)/電解研磨仕上げ材質(本体)ステンレス質量(g)21種類ラウンドアイ寸法H(mm)20寸法d(mm)4.2寸法D(mm)5寸法T(mm)2.5寸法W(mm)14寸法A1(mm)33寸法h(mm)12.5寸法A2(mm)19表面処理(本体)電解研磨使用荷重(kN)0.15
パッドアイ
エスコ¥569税込¥6261個当日出荷エスコ品番EA638GF-3材質(本体)ステンレス(SUS304)質量(g)68種類ラウンドアイ穴径(Φmm)4.8線径(Φmm)7.6使用荷重(kg)272寸法A(mm)29.7寸法F(mm)4.8寸法D(mm)3寸法E(mm)7.6寸法B(mm)21.8寸法C(mm)24.6プレート寸法(mm)50寸法X(mm)50寸法Z(mm)32.2寸法Y(mm)50プレート厚(mm)3
パッドアイ
エスコ¥410税込¥4511個翌日出荷エスコ品番EA638GF-2材質(本体)ステンレス(SUS304)質量(g)36.2種類ラウンドアイ穴径(Φmm)3.8線径(Φmm)5.8使用荷重(kg)226寸法A(mm)23.0寸法F(mm)3.8寸法D(mm)3寸法E(mm)5.8寸法B(mm)17.0寸法C(mm)19.8プレート寸法(mm)41寸法X(mm)41寸法Z(mm)25.4寸法Y(mm)41プレート厚(mm)3
M8 アンカー付 ラウンドアイ
エスコ¥1,350税込¥1,4851個翌日出荷エスコ品番EA638MG-2材質(本体)ステンレス(SUS304)質量(g)84種類ラウンドアイ寸法H(mm)32ねじ径M8使用荷重(kg)20ドリル径(Φmm)14寸法A(mm)40寸法D(mm)6寸法B(mm)20寸法T(mm)3寸法W(mm)22寸法h(mm)20
アイプレート ステンレス ラウンドアイ
水本機械製作所¥629税込¥6921個5日以内出荷ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。座部分が円形です。用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープ等の端末金具として。トラスコ品番776-4952材質材質:ステンレス(SUS304)、仕上げ:電解研磨仕上げ寸法H(mm)20寸法d(mm)4.2寸法D(mm)5寸法T(mm)2.5寸法W(mm)14寸法A1(mm)33寸法h(mm)12.5寸法A2(mm)19使用荷重(kN)0.15
ステンレス オープンラウンドアイ 5mm (Φ)5×(A)33×(B)14×(C)8mm
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥627~税込¥690~1個3日以内出荷壁面や床面などに取り付けするプレート受け金具です。受け部分:クローズタイプ材質スチール、表面処理:ユニクロ
ステンレス ラウンドアイ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥599~税込¥659~1個3日以内出荷壁面や床面などに取り付けするプレート受け金具です。受け部分:クローズタイプ材質スチール、表面処理:ユニクロ
ラウンドアイ丸カン ステンレス
AIOULE(ふじわら)¥1,098~税込¥1,208~1個4日以内出荷ラウンドアイに丸カンが付いたものです。丸カンが付いているので、太いロープ等を通すのが容易です。ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープ等の端末金具として材質(本体)ステンレス(SUS304)種類ラウンドアイ
ステンレス ラウンドアイ 径50mm
水本機械製作所¥1,298税込¥1,4281個当日出荷座部分が円形です。 皿頭のネジをご使用下さい。 2箇所を止めるタイプです。用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープ等の端末金具としてトラスコ品番849-2361材質/仕上ステンレス(SUS304)/電解研磨仕上げ材質(本体)ステンレス質量(g)69種類ラウンドアイ寸法A1(mm)50寸法h(mm)21寸法A2(mm)29表面処理(本体)電解研磨使用荷重(kN)0.29
ステンレス ラウンドアイ 径40mm
水本機械製作所¥799税込¥8791個当日出荷座部分が円形です。 皿頭のネジをご使用下さい。 2箇所を止めるタイプです。用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープ等の端末金具としてトラスコ品番849-2360材質/仕上ステンレス(SUS304)/電解研磨仕上げ材質(本体)ステンレス質量(g)34種類ラウンドアイ寸法H(mm)25.5寸法d(mm)5.2寸法D(mm)6寸法T(mm)2.5寸法W(mm)19寸法A1(mm)40寸法h(mm)17寸法A2(mm)23表面処理(本体)電解研磨使用荷重(kN)0.20
ステンレス丸型オープンアイプレート
ニッサチェイン¥3,500~税込¥3,850~1箱(5個)3日以内出荷水回りに最適なステンレス製です。用途支柱や壁面などに設置し、チェイン・ワイヤ・ロープの末端金具として。材質本体:ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応