52件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用荷重から絞り込む
  • グランドフックTFA 水本機械製作所

    グランドフックTFA

    水本機械製作所(17件のレビュー)
    289税込318
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス(SUS304)種類ウォールフックRoHS指令(10物質対応)対応
  • グランドフックA型 TRUSCO

    グランドフックA型

    TRUSCO(11件のレビュー)
    469税込516
    1袋(2個)
    当日出荷
    リング部分が倒れるので、使用しない時は倒すとじゃまになりません。
    用途テントロープの端末処理、懸垂幕などの細物ワイヤ・ロープなどの受け金具として。
  • ステンレス ハンガーユニットD型 水本機械製作所

    ステンレス ハンガーユニットD型

    水本機械製作所(5件のレビュー)
    469税込516
    1個
    当日出荷
    リング部分がたおれるので、不使用時に邪魔になりにくいです。
    用途チェーン・ロープ・ワイヤ各種の部材の止め金具。材質ステンレス(SUS304)種類ウォールフック参考使用荷重(kN)0.1入数20RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.1
  • ウォールフックIP型 水本機械製作所

    ウォールフックIP型

    水本機械製作所(6件のレビュー)
    819税込901
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス(SUS304)種類ウォールフックRoHS指令(10物質対応)対応
  • 21x22mm ウォール金具(ステンレス製) エスコ

    21x22mm ウォール金具(ステンレス製)

    エスコ(3件のレビュー)
    165税込182
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA638BT-31材質ステンレス(SUS316)質量(g)9種類ウォールフック穴径(Φmm)6.3使用荷重(kg)23寸法A(mm)3.3寸法E(mm)15寸法B(mm)22寸法C(mm)21
  • 26mm グランドフック(ステンレス製) エスコ

    26mm グランドフック(ステンレス製)

    エスコ(1件のレビュー)
    570税込627
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA638BK-27材質ステンレス(SUS304)種類ウォールフック寸法L(mm)21寸法d(mm)6.8使用荷重(kg)15寸法A(mm)26参考使用荷重(kg)15寸法B(mm)10寸法D1(mm)2.3寸法D2(mm)4寸法W(mm)20
  • ニッケルビラカン ニッサチェイン

    ニッケルビラカン

    ニッサチェイン(2件のレビュー)
    159税込175
    1セット(4個)ほか
    当日出荷
    パネルなどの吊り下げに便利な金具です。
    用途吊り下げ金具に。材質スチール(SWRM)種類ウォールフック材質(ねじ部)スチール(SPCC)仕上ニッケルメッキ仕上げ材質(ワイヤー部)スチール(SWRM)2018年トラスコ掲載ページ2 0923
  • ウォールフックIP型 TRUSCO

    ウォールフックIP型

    TRUSCO(2件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    フック部には、外れ止め付です。
    用途壁面に設置し、物掛けや、チェーン・ロープの端末金具として。種別ウォールフック材質ステンレス(SUS304)種類ウォールフック
  • ハンガーユニットD型 (ステンレス製) TRUSCO

    ハンガーユニットD型 (ステンレス製)

    TRUSCO(5件のレビュー)
    559税込615
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    リング部分が倒れるので、不使用時に邪魔になりにくいです。
    用途アイプレートのように壁面や床に設置してフックとして使用
  • グランドフックTFB 水本機械製作所

    グランドフックTFB

    水本機械製作所(4件のレビュー)
    339税込373
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス(SUS304)種類ウォールフックRoHS指令(10物質対応)対応
  • グランドフックB型 TRUSCO

    グランドフックB型

    TRUSCO(1件のレビュー)
    669税込736
    1袋(2個)
    当日出荷
    リング部分が倒れるので、使用しない時は倒すとじゃまになりません。
    用途テントロープの端末処理、懸垂幕などの細物ワイヤ・ロープなどの受け金具として。材質ステンレス(SUS304)種類ウォールフック
  • ステンレスグランドフックⅠ型 コンドーテック

    ステンレスグランドフックⅠ型

    コンドーテック(1件のレビュー)
    729税込802
    1個
    当日出荷
    仕様使用しない時はリングが倒れてじゃまになりません材質ステンレス型式PGH-1質量(g)14種類ウォールフック
  • ウォールフックIP型 ステンレス AIOULE(ふじわら)

    ウォールフックIP型 ステンレス

    AIOULE(ふじわら)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    壁面等に取り付けるフック金具。バネ付ですので、外れません。ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。
    用途壁や柱に設置し、物掛けやリードフックとして使用可能。材質ステンレス(SUS304)種類ウォールフック
  • 座付リング WAKI(和気産業)

    座付リング

    WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
    339税込373
    1個
    当日出荷
    座付のリングです
    材質スチール寸法(mm)8種類ウォールフック穴径(Φmm)6使用荷重(kg)20寸法A(mm)70寸法D(mm)8寸法C(mm)50
  • 愛犬フック(リードフック) ステンレス AIOULE(ふじわら)

    愛犬フック(リードフック) ステンレス

    AIOULE(ふじわら)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    ステンレス製のかわいい犬型のリードフックです。ハズレ止めバネ付きで安心です。ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。
    材質ステンレス(SUS304)種類ウォールフック
  • リングプル(表裏フラットタイプ) TRUSCO

    リングプル(表裏フラットタイプ)

    TRUSCO
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    表裏フラットなので取付時にハツリの必要がありません。 リング部分は使用したい時のみ起こして、不使用時は埋め込み部分に収まるので邪魔になりません。
    用途壁面・床面・点検口に取り付け、引き手として。 船舶のデッキ・ハッチ・パネルなどに。トラスコ品番208-0156材質/仕上ステンレス(SUS304)質量(g)28寸法L(mm)14寸法d(mm)4寸法T(mm)3.5寸法B2(mm)35寸法A1(mm)34寸法B1(mm)45寸法A2(mm)24アズワン品番64-8726-01使用荷重(kN)0.05
  • 20mm グランドフック(ステンレス製) エスコ

    20mm グランドフック(ステンレス製)

    エスコ(1件のレビュー)
    425税込468
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA638BK-26材質ステンレス(SUS304)種類ウォールフック寸法L(mm)17寸法d(mm)4.8使用荷重(kg)10寸法A(mm)20参考使用荷重(kg)10寸法B(mm)10寸法D1(mm)1.85寸法D2(mm)3寸法W(mm)15
  • リングプル 水本機械製作所

    リングプル

    水本機械製作所(1件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス種類ウォールフックRoHS指令(10物質対応)対応
  • 埋込みフック 水本機械製作所

    埋込みフック

    水本機械製作所
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質ステンレス(SUS304)種類ウォールフックRoHS指令(10物質対応)対応
  • ウォールフックPD型 ステンレス製 TRUSCO

    ウォールフックPD型 ステンレス製

    TRUSCO
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    耐食性に優れたステンレスを使用しています。
    用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として使用。材質ステンレス(SUS304)種類ウォールフック吊下荷重N(kgf)147(15)使用荷重(kN)0.15
  • ニッケルカン座&Dリング ニッサチェイン

    ニッケルカン座&Dリング

    ニッサチェイン(1件のレビュー)
    229税込252
    1セット(3個)ほか
    当日出荷
    ビス止めし座金として使用します。
    用途吊り下げ金具に。チェーン・ロープの座金として。仕様2穴タイプ材質スチール(SWRM)種類ウォールフック材質(ねじ部)スチール(SPCC)仕上ニッケルメッキ仕上げ材質(ワイヤー部)スチール(SWRM)2018年トラスコ掲載ページ2 0925
  • グランドフック1型 ステンレス AIOULE(ふじわら)

    グランドフック1型 ステンレス

    AIOULE(ふじわら)(1件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷
    使用しない時はリングが倒れてじゃまになりません。片側1箇所ビス固定タイプです。ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。
    材質ステンレス(SUS304)質量(g)15種類ウォールフック寸法A(mm)20寸法D(mm)27.2寸法E(mm)6.8寸法B(mm)34寸法C(mm)21
  • ウォールフックPD型 水本機械製作所

    ウォールフックPD型

    水本機械製作所
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス種類ウォールフックRoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.15
  • 首振りフック ステンレス AIOULE(ふじわら)

    首振りフック ステンレス

    AIOULE(ふじわら)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    フックが180°回転するので未使用時はコンパクトにたためます。ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。
    材質ステンレス(SUS304)種類ウォールフック寸法D1(mm)2寸法L3(mm)80
  • グランドフック WAKI(和気産業)

    グランドフック

    WAKI(和気産業)
    489税込538
    1個
    当日出荷
    船舶、土木、建築、機械等に使用される連結金具。
    用途連結金具です。材質SUS304寸法L(mm)22寸法d(mm)4寸法t(mm)1.5寸法D(mm)7寸法B(mm)20寸法B1(mm)26H(mm)16
  • グランドフック GFシリーズ タカチ電機工業

    グランドフック GFシリーズ

    タカチ電機工業
    309税込340
    1袋(2個)
    当日出荷
    ショルダーストラップ等を取り付ける為のグランドフックです。ケースへの取り付けには穴加工が必要になります。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質使用荷重(kg)10 (※静荷重時の参考値となります)RoHS指令(10物質対応)対応
  • リングプル ステンレス製 AIOULE(ふじわら)

    リングプル ステンレス製

    AIOULE(ふじわら)
    869税込956
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    使用しない時には、取っ手部分を本体に戻す事が出来ます。
    材質SUS304
  • ウォールフックPD型(平面タイプ) ステンレス AIOULE(ふじわら)

    ウォールフックPD型(平面タイプ) ステンレス

    AIOULE(ふじわら)
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    底面がフラット形状の為、平面いジャストフィットします。壁や柱に設置し、物掛けとして使用できます。 ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。
    材質ステンレス(SUS304)質量(g)71種類ウォールフック寸法H(mm)34
  • ラウンドアイ ステンレス AIOULE(ふじわら)

    ラウンドアイ ステンレス

    AIOULE(ふじわら)
    639税込703
    1個
    当日出荷
    プレート部分が円形の、便利な連結金具です。ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。
    用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープ等の端末金具として材質ステンレス(SUS304)種類ウォールフック
  • 11x10mm グランドフック(ステンレス製) エスコ

    11x10mm グランドフック(ステンレス製)

    エスコ
    335税込369
    1個
    翌々日出荷
    エスコ品番EA638BK-21材質ステンレス(SUS304)質量(g)2.5種類ウォールフック穴径(Φmm)3.8寸法L(mm)11使用荷重(kg)5寸法A(mm)17寸法B(mm)14寸法D2(mm)2
  • 埋め込みリングフック 水本機械製作所

    埋め込みリングフック

    水本機械製作所
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス種類ウォールフックRoHS指令(10物質対応)対応
  • ダブルグランドフック アイアイ

    ダブルグランドフック

    アイアイ
    489税込538
    1個
    当日出荷
    船舶、土木、建築、機械等に使用される連結金具。
    材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)34寸法d(mm)6.8寸法L1(mm)21寸法A(mm)35寸法B(mm)26寸法D1(mm)1.2寸法D2(mm)4寸法W(mm)20
  • 70x17.5x34mm ウォールフック(ステンレス製) エスコ

    70x17.5x34mm ウォールフック(ステンレス製)

    エスコ
    2,060税込2,266
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA638DK-11材質ステンレス(SUS304)種類ウォールフック穴径(Φmm)4.2寸法H(mm)34寸法L1(mm)7使用荷重(kg)15寸法S(mm)9表面処理電解研磨寸法L2(mm)54寸法T(mm)4.5
  • 64x44mm ウォール金具(ステンレス製) エスコ

    64x44mm ウォール金具(ステンレス製)

    エスコ
    2,060税込2,266
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA638BT-33材質ステンレス(SUS316)質量(g)110種類ウォールフック穴径(Φmm)8使用荷重(kg)180寸法A(mm)7.9寸法D(mm)38寸法E(mm)27寸法B(mm)44寸法C(mm)64
  • 26x20mm ウォール金具(ステンレス製) エスコ

    26x20mm ウォール金具(ステンレス製)

    エスコ
    520税込572
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA638BT-23材質ステンレス(SUS304)質量(g)7.5種類ウォールフック穴径(Φmm)4.8寸法L(mm)30寸法d(mm)5使用荷重(kg)10寸法A(mm)26寸法D1(mm)1寸法D2(mm)3
  • 21x20mm グランドフック(ステンレス製) エスコ

    21x20mm グランドフック(ステンレス製)

    エスコ
    570税込627
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA638BK-24材質ステンレス(SUS304)質量(g)15種類ウォールフック穴径(Φmm)6.8寸法L(mm)21使用荷重(kg)15寸法A(mm)34寸法B(mm)26寸法D2(mm)4
  • ステンレス ウォールフック 水本機械製作所

    ステンレス ウォールフック

    水本機械製作所
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    フック部には、外れ止め付です。
    用途壁面に設置し、物掛けや、チェーン・ロープの端末金具として材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ種類ウォールフック寸法d(mm)4.2寸法W1(mm)34寸法W2(mm)22表面処理(本体)バレル研磨使用荷重(kN)0.15
  • ステンレス鋼製ナス環フック(回転式) LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製ナス環フック(回転式)

    LAMP(スガツネ工業)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    物を掛けると開閉部がばねの力で閉まり、物が外れにくくなるナス環フックです。左右に90°回転します。使わない時は回転して折りたためるため、邪魔になりません。フリクション機能(摩擦抵抗)により左右のがたつきを防止します。太さΦ16までの鎖やロープが掛けられます。
    用途住宅・商店、ペット用リードフック、船舶等付属品十字穴付バインドタッピンねじ5×30(ステンレス鋼)トラスコ品番440-3703材質ステンレス質量(g)350種類ナス環タイプ寸法H(mm)60寸法A(mm)20寸法B(mm)100寸法d1(mm)5.5寸法d2(mm)11取付け方法壁付け材質(フック)ステンレス鋼(SCS14)付加機能可動(フリクション)耐荷重(N)588吊下荷重N(kgf)588/60
  • ステンレス ウォールフック ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    ステンレス ウォールフック

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷
    壁面などに取り付けするプレート受け金具です。受け部分:バネ式
    材質SUS304
  • ウォールフックPD型(曲面タイプ) ステンレス AIOULE(ふじわら)

    ウォールフックPD型(曲面タイプ) ステンレス

    AIOULE(ふじわら)
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    曲面にフィットするように底面がVの字にカットされている。壁や柱に設置し、物掛けとして使用できます。 ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。
    材質ステンレス(SUS304)質量(g)64種類ウォールフック寸法H(mm)34
吊具用ウォールフック