絞り込み
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)
- エスコ(15)
- AIOULE(ふじわら)(11)
- 水本機械製作所(9)
- TRUSCO(6)
- WAKI(和気産業)(3)
- ニッサチェイン(2)
- アイアイ(1)
- コンドーテック(1)
- タカチ電機工業(1)
- ユニット(1)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1)
- タケネ(1)
材質
- ステンレス(1)
特価
「使用荷重」から絞り込む

ステンレス鋼製ナス環フック(回転式)
LAMP(スガツネ工業)¥18,980税込¥20,8781個当日出荷物を掛けると開閉部がばねの力で閉まり、物が外れにくくなるナス環フックです。左右に90°回転します。使わない時は回転して折りたためるため、邪魔になりません。フリクション機能(摩擦抵抗)により左右のがたつきを防止します。太さΦ16までの鎖やロープが掛けられます。用途住宅・商店、ペット用リードフック、船舶等付属品十字穴付バインドタッピンねじ5×30(ステンレス鋼)トラスコ品番440-3703材質ステンレス質量(g)350種類ナス環タイプ寸法H(mm)60寸法A(mm)20寸法B(mm)100寸法d1(mm)5.5寸法d2(mm)11取付け方法壁付け材質(フック)ステンレス鋼(SCS14)付加機能可動(フリクション)耐荷重(N)588吊下荷重N(kgf)588/60