絞り込み
使用荷重
- 0.1kN未満(6)
- 0.1~0.2kN未満(11)
- 0.2~0.3kN未満(3)
- 5~10kg未満(6)
- 10~50kg未満(11)
ブランド
- エスコ(12)
- AIOULE(ふじわら)(11)
- 水本機械製作所(7)
- TRUSCO(6)
- アイアイ(1)
- WAKI(和気産業)(1)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1)
材質
- SUS304
- SUS316(5)
- スチール(8)
- ステンレス(5)
- 亜鉛合金(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「使用荷重」から絞り込む
0.1~0.2kN未満(11)
0.1kN未満(6)
0.2~0.3kN未満(3)
5~10kg未満(6)
10~50kg未満(11)

グランドフックA型
TRUSCO(11件のレビュー)¥469~税込¥516~1袋(2個)当日出荷リング部分が倒れるので、使用しない時は倒すとじゃまになりません。用途テントロープの端末処理、懸垂幕などの細物ワイヤ・ロープなどの受け金具として。
ステンレス ハンガーユニットD型
水本機械製作所(5件のレビュー)¥469~税込¥516~1個当日出荷リング部分がたおれるので、不使用時に邪魔になりにくいです。用途チェーン・ロープ・ワイヤ各種の部材の止め金具。材質ステンレス(SUS304)種類ウォールフック参考使用荷重(kN)0.1入数20RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.1
26mm グランドフック(ステンレス製)
エスコ(1件のレビュー)¥570税込¥6271個当日出荷エスコ品番EA638BK-27材質ステンレス(SUS304)種類ウォールフック寸法L(mm)21寸法d(mm)6.8使用荷重(kg)15寸法A(mm)26参考使用荷重(kg)15寸法B(mm)10寸法D1(mm)2.3寸法D2(mm)4寸法W(mm)20
ウォールフックIP型
TRUSCO(2件のレビュー)¥899~税込¥989~1個当日出荷フック部には、外れ止め付です。用途壁面に設置し、物掛けや、チェーン・ロープの端末金具として。種別ウォールフック材質ステンレス(SUS304)種類ウォールフック
ハンガーユニットD型 (ステンレス製)
TRUSCO(5件のレビュー)¥559~税込¥615~1個当日出荷から翌日出荷リング部分が倒れるので、不使用時に邪魔になりにくいです。用途アイプレートのように壁面や床に設置してフックとして使用
ウォールフックIP型 ステンレス
AIOULE(ふじわら)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷壁面等に取り付けるフック金具。バネ付ですので、外れません。ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。用途壁や柱に設置し、物掛けやリードフックとして使用可能。材質ステンレス(SUS304)種類ウォールフック
愛犬フック(リードフック) ステンレス
AIOULE(ふじわら)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷ステンレス製のかわいい犬型のリードフックです。ハズレ止めバネ付きで安心です。ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。材質ステンレス(SUS304)種類ウォールフック
20mm グランドフック(ステンレス製)
エスコ(1件のレビュー)¥425税込¥4681個当日出荷エスコ品番EA638BK-26材質ステンレス(SUS304)種類ウォールフック寸法L(mm)17寸法d(mm)4.8使用荷重(kg)10寸法A(mm)20参考使用荷重(kg)10寸法B(mm)10寸法D1(mm)1.85寸法D2(mm)3寸法W(mm)15
ウォールフックPD型 ステンレス製
TRUSCO¥1,998税込¥2,1981個当日出荷耐食性に優れたステンレスを使用しています。用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として使用。材質ステンレス(SUS304)種類ウォールフック吊下荷重N(kgf)147(15)使用荷重(kN)0.15
リングプル(表裏フラットタイプ)
TRUSCO¥2,598税込¥2,8581個当日出荷表裏フラットなので取付時にハツリの必要がありません。 リング部分は使用したい時のみ起こして、不使用時は埋め込み部分に収まるので邪魔になりません。用途壁面・床面・点検口に取り付け、引き手として。 船舶のデッキ・ハッチ・パネルなどに。トラスコ品番208-0156材質/仕上ステンレス(SUS304)質量(g)28寸法L(mm)14寸法d(mm)4寸法T(mm)3.5寸法B2(mm)35寸法A1(mm)34寸法B1(mm)45寸法A2(mm)24アズワン品番64-8726-01使用荷重(kN)0.05
グランドフック1型 ステンレス
AIOULE(ふじわら)(1件のレビュー)¥439税込¥4831個当日出荷使用しない時はリングが倒れてじゃまになりません。片側1箇所ビス固定タイプです。ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。材質ステンレス(SUS304)質量(g)15種類ウォールフック寸法A(mm)20寸法D(mm)27.2寸法E(mm)6.8寸法B(mm)34寸法C(mm)21
首振りフック ステンレス
AIOULE(ふじわら)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から4日以内出荷フックが180°回転するので未使用時はコンパクトにたためます。ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。材質ステンレス(SUS304)種類ウォールフック寸法D1(mm)2寸法L3(mm)80
ウォールフック ステンレス製
水本機械製作所¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷フック部には、外れ止め付です。用途壁面に設置し、物掛けや、チェーン・ロープの端末金具として。材質ステンレス(SUS304)種類ウォールフック寸法d(mm)4.2寸法W1(mm)34寸法W2(mm)22吊下荷重N(kgf)147(15)使用荷重(kN)0.15
グランドフック
WAKI(和気産業)¥489税込¥5381個当日出荷船舶、土木、建築、機械等に使用される連結金具。用途連結金具です。材質SUS304寸法L(mm)22寸法d(mm)4寸法t(mm)1.5寸法D(mm)7寸法B(mm)20寸法B1(mm)26H(mm)16
ウォールフックPD型(平面タイプ) ステンレス
AIOULE(ふじわら)¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷底面がフラット形状の為、平面いジャストフィットします。壁や柱に設置し、物掛けとして使用できます。 ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。材質ステンレス(SUS304)質量(g)71種類ウォールフック寸法H(mm)34
21x20mm グランドフック(ステンレス製)
エスコ¥570税込¥6271個当日出荷エスコ品番EA638BK-24材質ステンレス(SUS304)質量(g)15種類ウォールフック穴径(Φmm)6.8寸法L(mm)21使用荷重(kg)15寸法A(mm)34寸法B(mm)26寸法D2(mm)4
11x10mm グランドフック(ステンレス製)
エスコ¥335税込¥3691個翌々日出荷エスコ品番EA638BK-21材質ステンレス(SUS304)質量(g)2.5種類ウォールフック穴径(Φmm)3.8寸法L(mm)11使用荷重(kg)5寸法A(mm)17寸法B(mm)14寸法D2(mm)2
ダブルグランドフック
アイアイ¥489税込¥5381個当日出荷船舶、土木、建築、機械等に使用される連結金具。材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)34寸法d(mm)6.8寸法L1(mm)21寸法A(mm)35寸法B(mm)26寸法D1(mm)1.2寸法D2(mm)4寸法W(mm)20
ラウンドアイ ステンレス
AIOULE(ふじわら)¥639~税込¥703~1個当日出荷プレート部分が円形の、便利な連結金具です。ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープ等の端末金具として材質ステンレス(SUS304)種類ウォールフック
70x17.5x34mm ウォールフック(ステンレス製)
エスコ¥2,060税込¥2,2661個翌日出荷エスコ品番EA638DK-11材質ステンレス(SUS304)種類ウォールフック穴径(Φmm)4.2寸法H(mm)34寸法L1(mm)7使用荷重(kg)15寸法S(mm)9表面処理電解研磨寸法L2(mm)54寸法T(mm)4.5
26x20mm ウォール金具(ステンレス製)
エスコ¥520税込¥5721個翌日出荷エスコ品番EA638BT-23材質ステンレス(SUS304)質量(g)7.5種類ウォールフック穴径(Φmm)4.8寸法L(mm)30寸法d(mm)5使用荷重(kg)10寸法A(mm)26寸法D1(mm)1寸法D2(mm)3
15x13mm グランドフック(ステンレス製)
エスコ¥395税込¥4351個当日出荷エスコ品番EA638BK-22材質ステンレス(SUS304)質量(g)4.5種類ウォールフック穴径(Φmm)3.8寸法L(mm)15使用荷重(kg)7寸法A(mm)22寸法B(mm)19寸法D2(mm)2.5
ステンレス ウォールフック
水本機械製作所¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷フック部には、外れ止め付です。用途壁面に設置し、物掛けや、チェーン・ロープの端末金具として材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ種類ウォールフック寸法d(mm)4.2寸法W1(mm)34寸法W2(mm)22表面処理(本体)バレル研磨使用荷重(kN)0.15
ウォールフックPD型(曲面タイプ) ステンレス
AIOULE(ふじわら)¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷曲面にフィットするように底面がVの字にカットされている。壁や柱に設置し、物掛けとして使用できます。 ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。材質ステンレス(SUS304)質量(g)64種類ウォールフック寸法H(mm)34
グランドフック2型 ステンレス
AIOULE(ふじわら)¥539税込¥5931個当日出荷使用しない時はリングが倒れてじゃまになりません。両サイド2箇所ビス固定タイプです。ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。材質ステンレス(SUS304)質量(g)16種類ウォールフック
オープンラウンドアイ ステンレス
AIOULE(ふじわら)¥689~税込¥758~1個4日以内出荷プレート部分が円形の、便利なフックです。ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープ等の端末金具として材質ステンレス(SUS304)種類ウォールフック
埋込みリングフック ステンレス
AIOULE(ふじわら)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から4日以内出荷使用しない時はリングを凹みの内に納める事ができます。ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。材質ステンレス(SUS304)種類ウォールフック
34x26mm ウォール金具(ステンレス製)
エスコ¥635税込¥6991個翌日出荷エスコ品番EA638BT-24材質ステンレス(SUS304)質量(g)15種類ウォールフック穴径(Φmm)6.8寸法L(mm)34寸法d(mm)7使用荷重(kg)15寸法A(mm)34寸法D1(mm)1.2寸法D2(mm)4
22x17mm ウォール金具(ステンレス製)
エスコ¥460税込¥5061個翌日出荷エスコ品番EA638BT-22材質ステンレス(SUS304)質量(g)4.5種類ウォールフック穴径(Φmm)3.8寸法L(mm)25寸法d(mm)4使用荷重(kg)7寸法A(mm)22寸法D1(mm)1寸法D2(mm)2.5
17x13mm ウォール金具(ステンレス製)
エスコ¥370税込¥4071個翌日出荷エスコ品番EA638BT-21材質ステンレス(SUS304)質量(g)2.5種類ウォールフック穴径(Φmm)3.8寸法L(mm)17寸法d(mm)4使用荷重(kg)5寸法A(mm)17寸法D1(mm)1寸法D2(mm)2
18x15mm グランドフック(ステンレス製)
エスコ¥379税込¥4171個当日出荷エスコ品番EA638BK-23材質ステンレス(SUS304)質量(g)7.5種類ウォールフック穴径(Φmm)4.8寸法L(mm)18使用荷重(kg)10寸法A(mm)26寸法B(mm)23寸法D2(mm)3