絞り込み
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)
- モノタロウ(182)
- エスコ(2,575)
- KITO(キトー)(2,522)
- ハンマーキャスター(1,526)
- TRUSCO(1,469)
- 水本機械製作所(1,383)
- アイビッグ(1,010)
- ユーエイキャスター(974)
- SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(505)
- ナンシン(330)
- コンドーテック(329)
- AIOULE(ふじわら)(329)
- ニッサチェイン(252)
- スリーエッチ(210)
- スーパーツール(199)
- オーエッチ工業(192)
- イーグルクランプ(182)
- ヨドノ(163)
- 大洋製器工業(154)
- 象印チェンブロック(143)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(76)
特価

ウレタン車キャスターBU型
LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)¥729~税込¥802~1個当日出荷から5日以内出荷車輪の外周面がポリウレタン製なので、過剰移動やすべりを防ぎ、微振動や音を吸収して、ソフトで静かな回転が得られます。材質(車輪)ポリアミド(PA)+ポリウレタン(PUR)材質(本体)ポリアミド(PA)車輪幅(mm)48色(本体)ブラック耐荷重(N)392RoHS指令(10物質対応)対応特性静音偏心(mm)20車輪タイプ双輪
キャスター GX-P プレートタイプ
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から5日以内出荷耐荷重が高い双輪キャスターです。材質(車輪)ポリアミド(PA)材質(本体)アルミニウム合金取付穴径(Φmm)6.5取付け方法プレート車輪タイプ双輪
キャスター NS型
LAMP(スガツネ工業)¥979~税込¥1,077~1個当日出荷から4日以内出荷双輪タイプのスタンダードキャスターです。材質(車輪)ポリアミド(PA)材質(本体)ポリアミド(PA)寸法E1(mm)-寸法E2(mm)-付加機能ロック機構なし色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ双輪
キャスター FP45型
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥779~税込¥857~1個当日出荷から4日以内出荷本体は高品質のポリアミド製です。耐久性、耐薬品性、耐候性、耐摩耗性にきわめて優れたキャスターです。ロック付は、車輪をロックすると赤いマークが出て、ロック状態が一目で分かります。材質(車輪)ポリアミド(PA)材質(本体)ポリアミド(PA)車輪幅(mm)43特性耐摩耗性、耐薬品性偏心(mm)14車輪タイプ双輪
キャスター FA45型
LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)¥919~税込¥1,011~1個当日出荷から4日以内出荷ロック付は、車輪をロックすると赤いマークが出て、ロック状態が一目で分かります。材質(車輪)ポリアミド(PA)材質(本体)アルミニウム合金(ADC)車輪幅(mm)43耐荷重(N)490偏心(mm)14車輪タイプ双輪
重量用キャスター 60シリーズ
LAMP(スガツネ工業)¥7,498~税込¥8,248~1個当日出荷から4日以内出荷始動抵抗、ころがり抵抗が小さい、人間工学に配慮した設計です。旋回部は負荷時においても旋回性が良いダブルボールベアリング方式です。旋回部分には硬化処理を施し、接触部分の摩滅を抑え長期間の使用が可能です。車輪やベアリングに異物が入り込まないようにする糸ガード付です。4ポジション旋回ロック付のキャスターもあります。材質/仕上光沢クロメート処理材質(本体)鋼材質(プレート)鋼取付け方法プレート取付穴寸法(d×I)(mm)8.5×11.7車輪タイプ単輪取付穴ピッチL1(mm)73.05取付穴ピッチW1(mm)44.5
ステンレス鋼製キャスター SUS-SJ型
LAMP(スガツネ工業)¥3,598~税込¥3,958~1個3日以内出荷から32日以内出荷ステンレス鋼(SUS304)製で耐水性・耐食性に優れており、湿気の多い場所での使用や理化学的関係、医療関係、厨房関係などの用途に最適です。材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)特性耐水性、耐食性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ステンレス鋼製キャスター SUS-ET型
LAMP(スガツネ工業)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から4日以内出荷本体がステンレス鋼(SUS304)製のため耐食性に優れています。導電性ゴム車も製作可能です。材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)特性静電気防止、耐食性キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
キャスター FA55型
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個3日以内出荷から7日以内出荷ロック付は、車輪をロックすると赤いマークが出て、ロック状態が一目で分かります。材質(車輪)ポリアミド(PA)材質(本体)アルミニウム合金(ADC)車輪幅(mm)46偏心(mm)17車輪タイプ双輪
キャスター DB型 ねじ込みタイプ
LAMP(スガツネ工業)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から5日以内出荷双輪タイプのスタンダードキャスターです。材質(車輪)ポリアミド仕様ロック機構付色車輪:ブラック材質(本体)亜鉛合金材質(ねじ部)鋼仕上本体:クロームめっき、取付ねじ部:メートルねじ/光沢クロメート処理、インチねじ/有色クロメート処理材質(カバー)ステンレス鋼(SUS430BA)取付け方法ねじ込み車輪数双輪
PLNキャスター
LAMP(スガツネ工業)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷から5日以内出荷車輪中央が中空のユニークなデザインキャスターです。滑らかな曲線とブラックまたはクロムめっきがより存在感をアピールします。スチールボールベアリングにより、耐荷重と回転の滑らかさが向上しました。材質(車輪)ポリアミド(PA)材質(本体)亜鉛合金(ZDC)質量(g)203車輪幅(mm)14取付け方法ねじ込みRoHS指令(10物質対応)対応車輪数単輪
キャスターT型
LAMP(スガツネ工業)¥1,998~税込¥2,198~1個3日以内出荷から4日以内出荷1つのレバー操作で、車輪ロックと旋回ロックを同時に行います。車輪の外周面はポリウレタン製で、微振動や音を吸収し、ソフトで静かに回転します。形状自在車特性静音車輪タイプ双輪
キャスター NB型
LAMP(スガツネ工業)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から6日以内出荷双輪タイプのスタンダードキャスターです。材質(車輪)ポリアミド(PA)材質(本体)ポリアミド(PA)付加機能ロック機構付色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ双輪
キャスター GX-N ねじ込みタイプ
LAMP(スガツネ工業)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から6日以内出荷耐荷重が高い双輪キャスターです。材質(車輪)ポリアミド(PA)取付け方法ねじ込みRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
キャスター FP55型
LAMP(スガツネ工業)¥989~税込¥1,088~1個当日出荷から7日以内出荷ロック付は、車輪をロックすると赤いマークが出て、ロック状態が一目で分かります。材質(車輪)ポリアミド(PA)材質(本体)ポリアミド(PA)車輪幅(mm)46耐荷重(N)490特性耐摩耗性、耐薬品性偏心(mm)17車輪タイプ双輪
キャスター FA55型、FP55型、FAU55型、FPU55型用固定車化アダプター
LAMP(スガツネ工業)¥429税込¥4721個5日以内出荷自在車を固定車にするアダプターです。下記プレートタイプのキャスターに取り付けます。対応キャスター:FA55P型、FAU55P型、FPU55P型、FP55P型材質ポリアセタール色ブラック質量(g)23RoHS指令(10物質対応)対応
エラストマー車キャスター FAU55型
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個3日以内出荷から4日以内出荷車輪の外周面はエラストマー製で、微振動や音を吸収してソフトで静かな回転が得られます。ロック付は、車輪をロックすると赤いマークが出て、ロック状態が一目で分かります。材質(車輪)ポリアミド(PA)+エラストマー(TPE)材質(本体)アルミニウム合金(ADC)車輪幅(mm)46色(本体)シルバー特性静音偏心(mm)17車輪タイプ双輪
ステンレスフック ロングアームタイプ
LAMP(スガツネ工業)¥5,198~税込¥5,718~1個3日以内出荷から4日以内出荷きれいな鏡面仕上げのステンレス鋼製フックです。長短のバリエーションがあり、さまざまな用途に使用できます。壁面取付部がスリムなため、枠に取り付けることもできます。付属品十字穴付丸皿タッピンねじ4×20(ステンレス鋼)仕上鏡面研磨RoHS指令(10物質対応)対応
テーブル専用電動昇降装置 脚部セット
LAMP(スガツネ工業)¥75,980税込¥83,5781セット4日以内出荷天板以外の部品がセットになったテーブル専用電動昇降装置です。昇降中にぶつかると、自動で停止し、約20 mm戻ります。動作音が50 dB以下と静音です。天板受けセットと脚部セットから1品番ずつお選びください。付属品電源変換アダプター(アース付3Pプラグから2Pプラグに変換)バインドタッピンねじ4.5×16(天板取付用)ケーブルクランプハンドセットCPN-4UDストローク(mm)600質量(g)9000種類電動式最低高さ(mm)625RoHS指令(10物質対応)対応
低床式超重量用キャスター
LAMP(スガツネ工業)¥6,998~税込¥7,698~1個3日以内出荷から4日以内出荷キャスターの全高を低く抑えた、小型の重量用キャスターです。車輪軸受部には高性能ベアリングを採用し、始動力を軽減しています。主要金具には浸炭焼入を施し、耐久性・耐荷重性に優れています。用途医療機器、自動機器、半導体機器、金融関連機器、その他省スペースが要求される重量機器、長期間固定される重量機器など材質(車輪)強化ポリアミド材質(本体)鋼(SPHC)車輪幅(mm)48ストッパーなし取付け方法プレートプレート長さ(mm)100プレート幅(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応特性低床式車輪数単輪取付穴ピッチL1(mm)78取付穴ピッチW1(mm)78
ステンレス鋼製ナス環フック(回転式)
LAMP(スガツネ工業)¥18,980税込¥20,8781個当日出荷物を掛けると開閉部がばねの力で閉まり、物が外れにくくなるナス環フックです。左右に90°回転します。使わない時は回転して折りたためるため、邪魔になりません。フリクション機能(摩擦抵抗)により左右のがたつきを防止します。太さΦ16までの鎖やロープが掛けられます。用途住宅・商店、ペット用リードフック、船舶等付属品十字穴付バインドタッピンねじ5×30(ステンレス鋼)トラスコ品番440-3703材質ステンレス質量(g)350種類ナス環タイプ寸法H(mm)60寸法A(mm)20寸法B(mm)100寸法d1(mm)5.5寸法d2(mm)11取付け方法壁付け材質(フック)ステンレス鋼(SCS14)付加機能可動(フリクション)耐荷重(N)588吊下荷重N(kgf)588/60
低床式超重量用キャスター HR型
LAMP(スガツネ工業)¥2,998~税込¥3,298~1個3日以内出荷から4日以内出荷キャスターの全高を低く抑えた、小型の重量用キャスターです。車輪軸受部には高性能ベアリングを採用し、始動力を軽減しています。(HR-50GNBは除く)。主要金具には浸炭焼入を施し、耐久性・耐荷重性に優れています。用途医療機器、自動機器、半導体機器、金融関連機器、その他省スペースが要求される重量機器、長期間固定される重量機器など形状固定車色光沢クロメート処理(三価)材質(本体)鋼ストッパーなし取付け方法プレートRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
低床式重量用キャスター HG型
LAMP(スガツネ工業)¥5,998~税込¥6,598~1個3日以内出荷から4日以内出荷キャスターの全高を低く抑えた、小型の重量用キャスターです。車輪軸受部には高性能ベアリングを採用し、始動力を軽減しています(HG-50GNBは除く)。主要金具には浸炭焼入を施し、耐久性・耐荷重性に優れています。用途医療機器、自動機器、半導体機器、金融関連機器、その他省スペースが要求される重量機器、長期間固定される重量機器など材質(本体)鋼(SPHC)ストッパーなし取付け方法プレートRoHS指令(10物質対応)対応特性低床式キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
単輪キャスター ES型
LAMP(スガツネ工業)¥4,698~税込¥5,168~1個3日以内出荷から4日以内出荷車輪に、弾力性があるポリウレタンを使用しているため、走行音がとても静かです。床面などにキャスターの車輪跡を残しません。ブレーキ操作時は、車輪にブレーキがかかり、旋回ロックもします。市販のボルトが利用でき、ボルト長さを自由に設定できます。用途病院や研究所、業務用キッチン、調理用設備、電子設備の使用に最適です。材質(車輪)ポリウレタン(PUR)材質(本体)鋼RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ通し穴式キャスター車輪タイプ単輪
単輪キャスター ESL型
LAMP(スガツネ工業)¥4,998~税込¥5,498~1個3日以内出荷から4日以内出荷車輪に、弾力性があるポリウレタンを使用しているため、走行音がとても静かです。床面などにキャスターの車輪跡を残しません。ブレーキ操作時は、車輪にブレーキがかかり、旋回ロックもします。用途病院や研究所、業務用キッチン、調理用設備、電子設備の使用に最適です。材質(車輪)ポリウレタン(PUR)材質(本体)鋼取付穴径(Φmm)8.5キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
重量用キャスター 400シリーズ
LAMP(スガツネ工業)¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷から4日以内出荷始動抵抗、ころがり抵抗が小さい、人間工学に配慮した設計です。車軸にグリースを封入しています。車輪やベアリングに異物が入り込まないようにする糸ガード付です。牽引車での使用に適した重量用キングピンレスキャスターもご用意しています。重量用キングピンレスキャスター単輪プレートタイプと併用できます。材質(本体)鋼車輪幅(mm)51.6推奨ねじM8ボルト車輪タイプ単輪
樹脂製アジャスター付キャスター CAP型
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1個3日以内出荷から4日以内出荷アジャスター付のキャスターです。移動が頻繁に必要ない什器や設備に適しています。アジャスターのないタイプもあります。材質(本体)ポリアミド(PA)ストッパーなし取付穴径(Φmm)8.5取付け方法プレートプレート長さ(mm)74プレート幅(mm)61RoHS指令(10物質対応)対応特性アジャスター付キャスタータイプアジャスター付キャスタープレートタイプ車輪タイプ双輪取付穴ピッチL1(mm)55
ステンレス鋼製キャスター SUS-SK型
LAMP(スガツネ工業)¥1,898~税込¥2,088~1個3日以内出荷から4日以内出荷ステンレス鋼(SUS304)製で耐水性・耐食性に優れており、湿気の多い場所での使用や理化学的関係、医療関係、厨房関係などの用途に最適です。
キャスター MFD型
LAMP(スガツネ工業)¥4,498~税込¥4,948~1個3日以内出荷から4日以内出荷ロック機構はトータルロック方式で、車輪の回転と取付部の旋回を同時にロックします。車輪の外周面はポリウレタン製で、微振動や音を吸収し、ソフトで静かに回転します。材質(車輪)ポリアミド(PA)、ポリウレタン(PUR)材質(本体)ポリアミド(PA)特性静音車輪タイプ双輪
キャスター GX-W50GN型
LAMP(スガツネ工業)¥2,298~税込¥2,528~1個3日以内出荷から4日以内出荷低床で耐荷重が高い双輪キャスターです。材質(車輪)ポリアセタール(POM)材質(本体)アルミニウム合金車輪幅(mm)64.5ストッパーなし取付け方法ねじ込み耐荷重(N)1960RoHS指令(10物質対応)対応偏心(mm)16キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
重荷重用キャスター ソリッドエラストマー車輪 自在式
LAMP(スガツネ工業)¥29,980~税込¥32,978~1個当日出荷始動抵抗、ころがり抵抗が小さい、人間工学に配慮した設計です。旋回部は負荷時においても旋回性が良いダブルボールベアリング方式です。旋回部分には硬化処理を施し、接触部分の摩滅を抑え長期間の使用を可能にしました。旋回部にシール、車軸にグリースを封入しています。車輪やベアリングに異物が入り込まないようにする糸ガード付です。4ポジション旋回ロック付キャスターもあります。牽引車での使用に適した重量用キングピンレスキャスターもご用意しています。材質(車輪)ソリッド・エラストマー材質(本体)鋼形状自在車荷重種別重荷重材質/仕上光沢クロメート処理車輪幅(mm)51.6ストッパーなし材質(プレート)鋼取付け方法プレートプレート長さ(mm)114.3プレート幅(mm)101.6付加機能ブレーキなし取付穴径P(mm)10.3×19.6推奨ねじM8ボルト耐荷重N(kgf)(450)耐荷重(N)4410特性静音キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪取付穴ピッチL1(mm)84.15取付穴ピッチW1(mm)71.45色(車輪)グレー
LAMP400シリーズ重量用キャスター
LAMP(スガツネ工業)¥28,980税込¥31,8781個当日出荷始動抵抗、ころがり抵抗が小さい、人間工学に配慮した設計です。車軸にグリースを封入しています。車輪やベアリングに異物が入り込まないようにする糸ガード付です。牽引車での使用に適した重量用キングピンレスキャスターもご用意しています。重量用キングピンレスキャスター単輪プレートタイプと併用できます。材質(車輪)ソリッド・エラストマー材質(本体)鋼材質/仕上光沢クロメート処理色グレー車輪幅(mm)51.6ストッパーなし取付け方法プレートプレート長さ(mm)114.3プレート幅(mm)101.6取付穴径P(mm)10.3×19.6耐荷重N(kgf)4410(450)耐荷重(N)4410特性静音キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪取付穴ピッチL1(mm)84.15取付穴ピッチW1(mm)71.45
アジャキャスター
LAMP(スガツネ工業)¥59,980~税込¥65,978~1個当日出荷アジャスターの機能を備えたキャスターです。レバーのワンタッチ操作にてアジャスターの設置と解除が可能です。レバーが常に筐体の外側に位置しているので、固定時にキャスターを回す必要がありません。帯電防止機能があります。用途ワークステーション、ロボット架台など。タイプ自在式取付座A×B(mm)134×110RoHS指令(10物質対応)対応適合フレーム40×40mm、40×80mm、80×80mm、45×45mm、45×90mm、90×90mm
コントロールユニットTR-ML-2-PR型プレミアムタイプマルチリフト用
LAMP(スガツネ工業)¥179,800税込¥197,7801個4日以内出荷電動昇降装置用のコントロールユニットです。ハンドセットはHS-2-2Bもしくは、HS-2-6-LEDをご使用ください。入力電圧(V)AC100RoHS指令(10物質対応)対応接続台数1~2
重量用ステンレス鋼製キャスター GHKE-SS型
LAMP(スガツネ工業)¥42,980~税込¥47,278~1個4日以内出荷重量用で旋回性の良いステンレス鋼製キャスターです。耐食性に優れており、食品製造・加工、厨房関係、製薬関係などの現場に最適です。旋回部だけでなく車輪回転部ベアリングもステンレス製です。プレートと本体の取付部は、キングピンを使用しない特殊な構造です。旋回軸のがたつきが少なくスムーズに移動します。本体が鋳造かつ肉厚で剛性が高いため、シミー現象の発生を低減させます。また、金属疲労による変形が起こりにくいため、衝撃が大きい環境でも高い耐久性を発揮します。用途牽引台車、AGV・AMR、手押し台車など材質(車輪)エラストマー仕様固定金具仕上ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
重量用ダンピングキャスター GHKE-SPR型 ストッパーあり
LAMP(スガツネ工業)¥28,980~税込¥31,878~1個4日以内出荷車輪に弾力性があるポリウレタンを使用しているため、走行音が静かです。プレートと本体の取付部は、キングピンを使用しない特殊な構造です。旋回軸のがたつきが少なくスムーズに移動します。本体が鋳造かつ肉厚で剛性が高いため、シミー現象の発生を低減させます。また、金属疲労による変形が起こりにくいため、衝撃が大きい環境でも高い耐久性を発揮します。耐摩耗性の高い車輪素材です。用途牽引台車、AGV・AMR、手押し台車など材質(車輪)ポリウレタン仕様ブレーキ付RoHS指令(10物質対応)対応最大ばね縮み長さ(mm)20