4ページ目: タイヤチャック

タイヤチャックとは、タイヤに空気を充てんする際にバルブに接する機構です。オープンタイプとクローズタイプがあり、オープンタイプはインフレーターゲージなどチャック内部に常時圧力がかからない箇所に使用。クローズタイプは、逆にチャック内に常時圧力のかかる箇所に使用。エアーラインに直結する場合などが代表例です。両口タイプと片口タイプがあり、車両や作業条件によって使い分けます。バルブは仏式、英式、米式の3種ありますが、いずれにも対応する3WAYタイプもあります。
138件中 121138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
0 -1200kPa タイヤゲージ&チャック(5.0mホース付) エスコ0 -1200kPa タイヤゲージ&チャック(5.0mホース付)エスコ
24,000税込26,400
1個
翌日出荷
用途乗用車・トラック・バス仕様付属ホース種類:ストレート一次側接続口:カプラープラグ付属品ダブルチャックホース、エアープラグ質量(g)約655測定範囲(kPa)0~1200ホース長さ(m)5チャック小口径ダブルチャック測定誤差±10kPa以内ホース長さ(mm)290
0 -1200kPa タイヤゲージ&チャック(4.2mホース付) エスコ0 -1200kPa タイヤゲージ&チャック(4.2mホース付)エスコ
24,000税込26,400
1個
翌日出荷
用途乗用車・トラック・バス仕様付属ホース種類:スパイラル一次側接続口:カプラープラグ付属品ダブルチャックホース、エアープラグ質量(g)約655測定範囲(kPa)0~1200ホース長さ(m)4.2チャック小口径ダブルチャック測定誤差±10kPa以内ホース長さ(mm)290
自動車、自転車兼用エアーチャック グリーンクロス自動車、自転車兼用エアーチャックグリーンクロス
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
自動車、自転車兼用のタイヤエアー充填用のエアーチャックです。カプラ対応プラグ付です。
用途自転車タイヤのエアー充填に使用温度範囲(℃)-5~+60最高使用圧力(MPa)1プラグカプラ対応耐圧力(MPa)1.5
自動車用エアーチャック グリーンクロス自動車用エアーチャックグリーンクロス
1,898税込2,088
1個
当日出荷から翌々日出荷
自動車・Wタイヤ向けの充気にカプラでワンタッチ接続タイプ。
ソケットチャックPM 旭産業(エアーゲージ)ソケットチャックPM旭産業(エアーゲージ)
17,980税込19,778
1本
4日以内出荷
ワンタッチ接続の手放しタイプ。 飾り窓の小さなアルミホイールに対応。 ウレタンパイプでアルミホイールへのぶつけを回避。
全長(mm)275機能手放しタイプタイヤタイプダブルタイヤ・外側用適合車種トラック・バス弁の種類オープンタイプ
エアーチャック H&HエアーチャックH&H
1,298税込1,428
1個
当日出荷から8日以内出荷
最高使用圧力(MPa)1適合流体空気
ねじ込みチャック(窒素) 旭産業(エアーゲージ)ねじ込みチャック(窒素)旭産業(エアーゲージ)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
窒素充填に適した手放し可能チャック
用途ゲージボタル交換パーツ長さ(mm)70
エーコー マッハ エアーチャック 自動車専用 フジマックエーコー マッハ エアーチャック 自動車専用フジマック
1,698税込1,868
1個
当日出荷
エアーホースよりワンタッチで空気注入できます。
用途自転車への空気注入仕様自動車専用トラスコ品番852-3597材質真鍮質量(g)110最高使用圧力(MPa)1.5使用流体圧縮空気
バイチャック (充填用) 八興バイチャック (充填用)八興
7,998税込8,798
1個
翌々日出荷
トラスコ品番814-6214全長(mm)360質量(g)230
エアーチャック(二輪車用/丸型) IZUMIエアーチャック(二輪車用/丸型)IZUMI(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
ヘッドのバルブ口金とパイプが直角になってますので、二輪車に最適です。
タイプ片口、グリップ無丸型接続方式Φ8ホースジョイント(はずすと1/4”オネジ)
スーパーエアーチャック リンリンジャパンスーパーエアーチャックリンリンジャパン(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1本
7日以内出荷
オートバイ、乗用車、トラックに使用出来ます。
全長(mm)255
エアーチャック 近畿製作所エアーチャック近畿製作所
2,498税込2,748
1個
9日以内出荷
用途自動車専用空気注入にご利用下さい。弁の種類クローズタイプサイズOPB質量(g)91タイプクローズ
エアーチャック 近畿製作所エアーチャック近畿製作所
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
用途自転車・自動車等の空気注入にご利用下さい。弁の種類クローズタイプサイズOPB質量(g)68タイプクローズ
エアーチャック SUN UPエアーチャックSUN UP
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
自動車専用のエアーチャック
弁の種類クローズタイプ全長(mm)175タイプクローズ
タイヤチャック (乗用車・トラック・バス用) エスコタイヤチャック (乗用車・トラック・バス用)エスコ
1,950税込2,145
1本
翌日出荷
両口タイプ。エアーホースをタケノコに差し込んで、ホースバンドで止めて使用。
用途トラック、バス、乗用車用
タイヤチャック (2輪車・乗用車用) エスコタイヤチャック (2輪車・乗用車用)エスコ
1,870税込2,057
1本
翌日出荷
自転車使用時のバルブ形式は英式です。エアーホースをタケノコに差し込んで、ホースバンドで止めて使用。
用途乗用車、バイク、自転車用
タイヤチャック (2輪車・乗用車用) エスコタイヤチャック (2輪車・乗用車用)エスコ
2,000税込2,200
1本
翌日出荷
エアーホースをタケノコに差し込んで、ホースバンドで止めて使用。
用途乗用車、バイク用
クリップチャック オープンタイプ 伊藤金属工業所クリップチャック オープンタイプ伊藤金属工業所
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
クリップの留金がタイヤバルブの外ネジとかみ合い、エア漏れせずにエアーを充填します。
用途一般乗用車・トラック・バス用全長(mm)67質量(g)75接続方式ホース接続(ニップル外径Φ8.5mm)弁の種類オープンタイプ
タイヤチャック