タイヤチャックとは、タイヤに空気を充てんする際にバルブに接する機構です。オープンタイプとクローズタイプがあり、オープンタイプはインフレーターゲージなどチャック内部に常時圧力がかからない箇所に使用。クローズタイプは、逆にチャック内に常時圧力のかかる箇所に使用。エアーラインに直結する場合などが代表例です。両口タイプと片口タイプがあり、車両や作業条件によって使い分けます。バルブは仏式、英式、米式の3種ありますが、いずれにも対応する3WAYタイプもあります。
53件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
弁の種類から絞り込む
  • タイヤ エアーチャック 兼用型 モノタロウ

    タイヤ エアーチャック 兼用型

    モノタロウ(37件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    自動車(米式バルブ)と自転車(英式バルブ)のタイヤに対応したタイヤエアーチャックです。
    用途自動車(米式バルブ)/自転車(英式バルブ)材質真鍮接続口径カプラーPM20タイプ全長(mm)120質量(g)80タイプT型・クローズ最高使用圧力(MPa)0.7表面処理クロムメッキ適合流体空気販売区分業務用
  • タイヤエアーチャック ワンタッチカプラータイプ モノタロウ

    タイヤエアーチャック ワンタッチカプラータイプ

    モノタロウ(22件のレビュー)
    879税込967
    1個
    当日出荷
    ワンタッチカプラータイプ
    用途乗用車・トラック・バス用弁の種類クローズタイプ仕様20PFタイプ全長(mm)165材質(本体)真鍮タイプ両口・ノーマルヘッド・クローズ最高使用圧力(MPa)0.7接続方式カプラ接続販売区分業務用
  • タイヤエアーチャック ショートタイプ兼用型 モノタロウ

    タイヤエアーチャック ショートタイプ兼用型

    モノタロウ(67件のレビュー)
    829税込912
    1個
    当日出荷
    接続に便利なソケット対応、使い勝手の良いショートタイプです。
    用途トラック・乗用車・自転車適合英式バルブ・米式バルブ材質本体:真鍮・プラグ:スチール全長(mm)約65タイプクローズ最高使用圧力(MPa)0.7先端径(mm)20接続方式カプラ接続常用使用圧力(MPa)0.1~0.5適合流体空気先端幅(mm)30取付ネジ径G1/4(PF)販売区分業務用
  • 小口径ストレートチャック 旭産業(エアーゲージ)

    小口径ストレートチャック

    旭産業(エアーゲージ)(8件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    アルミホイールに最適
    適合シングルタイヤ全長(mm)70先端径(mm)12接続方式G1/4外ねじ弁の種類オープンタイプ
  • タイヤ エアーチャック グリップタイプ モノタロウ

    タイヤ エアーチャック グリップタイプ

    モノタロウ(37件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    ホースニップル型。 ホースニップルを取り外せば1/4オネジになりますので、20PF(日東工器)等のカプラを装着可能になっております。
    用途乗用車・トラック・バス用全長(mm)188材質(本体)真鍮質量(g)110タイプ両口・ノーマルヘッド・クローズ適合ホース内径(Φmm)8接続方式ホース接続Φ8mm(ナットを外すと1/4"雄ねじ)弁の種類クローズタイプ販売区分業務用
  • 大型車新ISO対応エアーチャック 伊藤金属工業所

    大型車新ISO対応エアーチャック

    伊藤金属工業所(2件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1本
    当日出荷
    ISOホイール対応のクローズタイプのエアーチャック。持ち手に丈夫なグリップが付いていますので、作業性の良い丈夫なグリップとエアーホースにご使用頂ける接続口は、タケノコ部分を取り外してオネジにも変更可能です。
    タイプクローズチャック(mm)27接続方式ホース接続Φ8mm(ナットを外すと1/4"雄ねじ)弁の種類クローズタイプ
  • エアーチャック 3way ショート モノタロウ

    エアーチャック 3way ショート

    モノタロウ(27件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    英式・米式・仏式バルブに対応できる3WAYタイプのエアーチャックです。
    用途ロードバイク、マウンテンバイク、自転車、バイク、普通自動車のタイヤなど適合英式バルブ、米式バルブ、仏式バルブ全長(mm)53最高使用圧力(MPa)1表面処理メッキ処理接続方式カプラ(PM20)材質(先端)(本体)亜鉛合金、(カプラ/パイプ)スチール適合流体空気販売区分業務用
  • エアーチャック(フィアラ8) TIPTOP

    エアーチャック(フィアラ8)

    TIPTOP(16件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    オープンタイプの手放しクリップチャックです。
    用途手放しクリップチャック交換等に弁の種類オープンタイプ全長(mm)34質量(g)100タイプオープン接続方式ホース接続
  • 細口ソケットチャック オープン型 旭産業(エアーゲージ)

    細口ソケットチャック オープン型

    旭産業(エアーゲージ)(1件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷
    押し込むと両爪でかっちりロックする手放しソケットタイプ。 先端口径がΦ16.5mmと最細を実現。従来比20%減。流量は約10%増。 はずすときはノブを引くだけの簡単着脱。 乗用車、大型車、トラック、バス のバルブ回りが狭いホイールにも適合。
    用途AGE-600、AGE-1200シリーズ用適合シングルタイヤ全長(mm)90先端径(mm)16.5接続方式G1/4外ねじ機能手放しタイプ弁の種類オープンタイプ
  • エアチャック 仏英米式対応 SK11

    エアチャック 仏英米式対応

    SK11(5件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    全てのバルブに空気が入れられます。車・バイク・自転車・ロードバイク等、全てのバルブに空気が入れられます。コンプレッサーにつないで使用します。
    用途車・バイク・自転車等への空気入れ。材質真鍮・鋼鉄等
  • 小口径ダブルチャック 旭産業(エアーゲージ)

    小口径ダブルチャック

    旭産業(エアーゲージ)(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    欠品中
    ダブルタイヤに対応
    用途ゲージボタル交換パーツ長さ(mm)165全長(mm)165接続方式G1/4外ねじ
  • 小型アルミ対応エアチャック〈ワンタッチ差込式オープン型〉 旭産業(エアーゲージ)

    小型アルミ対応エアチャック〈ワンタッチ差込式オープン型〉

    旭産業(エアーゲージ)(5件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    クリップチャックに接続可能。 お手持ちのクリップチャック式のゲージに接続することにより今まで対応できなかったアルミホイールやトラックのダブルタイヤの作業ができる。 タイヤチェンジャーのエアーチャックに備えておくと便利です。
    用途乗用車、バス、トラック(オープンタイプ)弁の種類オープンタイプ長さ(mm)187全長(mm)210質量(g)120外径(Φmm)12接続方式ホースジョイント
  • タイヤエアーチャック グリップタイプ モノタロウ

    タイヤエアーチャック グリップタイプ

    モノタロウ(11件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    用途乗用車・トラック・バス用全長(mm)270質量(g)140タイプ両口・ノーマルヘッド・クローズ適合ホース内径(Φmm)8接続方式ホース接続Φ8mm(ナット取外し不可)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.2寸法(直径Φ×厚さ)(mm)54×28ホース外径(Φmm)10弁の種類クローズタイプ販売区分業務用
  • エアーチャック(クローズタイプ/ロックオン片口) IZUMI

    エアーチャック(クローズタイプ/ロックオン片口)

    IZUMI(3件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    エアー充填している間に、チャックから手を放しても充填できる「ロックオンシリーズ」。 バルブにエアーチャックを押し込み、そのままチャック本体を傾けるだけで、ネジとネジが噛み合ってエアー充填状態のまま保持されます。 一方方向よりエアーバルブへの空気充填が可能です。
    弁の種類クローズタイプ
  • エアーチャック 3way モノタロウ

    エアーチャック 3way

    モノタロウ(7件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    英式・米式・仏式バルブに対応できる3WAYタイプのエアーチャックです。
    用途ロードバイク、マウンテンバイク、自転車、バイク、普通自動車のタイヤなど適合英式バルブ、米式バルブ、仏式バルブ全長(mm)132最高使用圧力(MPa)1表面処理メッキ処理接続方式カプラ(PM20)材質(先端)(本体)亜鉛合金、(カプラ/パイプ)スチール適合流体空気販売区分業務用
  • エアーチャック(クローズタイプ/ロックオン両口) IZUMI

    エアーチャック(クローズタイプ/ロックオン両口)

    IZUMI(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    エアー充填している間に、チャックから手を放しても充填できる「ロックオンシリーズ」。 バルブにエアーチャックを押し込み、そのままチャック本体を傾けるだけで、ネジとネジが噛み合ってエアー充填状態のまま保持されます。 両口よりエアーバルブへの空気充填が可能です。
    弁の種類クローズタイプ
  • カチャッポン(大型車エアー充填用ソケットチャック) 旭産業(エアーゲージ)

    カチャッポン(大型車エアー充填用ソケットチャック)

    旭産業(エアーゲージ)(3件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    カチャッと入れてポンとはずせるソケットチャック。 内部のツメがタイヤバルブをガッチリ掴んでロック! バルブ側は手放しOK! 手元のパイプを引けば一発ロック解除! もれ無し構造で長持ち安心。 クリップチャックより確実ロック!! 従来品ソケットチャックより外しやすさ大幅向上!! 多様な用途で使いやすさを実現。
    用途大型車エアー充填用接続ねじG1/4
  • デュアルチャック SK11

    デュアルチャック

    SK11(2件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    自転車・自動車・バイク・一輪車・トラクター・車いす・ランニングバイクなどのタイヤの空気入れに使えます。 英式バルブ・米式バルブに適合するデュアルチャックで、自動車と自転車に空気が入れられます。 ワンタッチ汎用プラグ付きなので市販のエアホースセットに簡単に接続ができます。 プラグを外せばG1/4おねじになり、市販のホースジョイントでホースを直接つなげることも出来ます。 グリップ付きで握りやすく、冬場でも冷たくありません。ダブルヘッドでトラックなどのダブルタイヤにも注入しやすいです。
    用途エアーコンプレッサーからの圧縮空気をタイヤに注入するタイヤチャック。仕様DXD+G材質(本体)真ちゅう・鉄最高使用圧力(MPa)1接続常圧汎用ワンタッチプラグ取付ねじG1/4材質(パッキン)NBRヘッド仕様ダブルヘッド・デュアルタイプ
  • エアチャック 兼用T型 SK11

    エアチャック 兼用T型

    SK11(3件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    しっかり握れて冷たくないゴムグリップを採用した、タイヤの空気入れです。対象物にやさしい樹脂ヘッドです。
    用途自転車、バイク、小型自動車用タイヤのエアー充填。最高使用圧力(MPa)0.4適合車種自転車・バイク・小型自動車バルブ種類英式バルブ・米式バルブ
  • エアーチャック(オープンタイプ/スリム両口ヘッド) IZUMI

    エアーチャック(オープンタイプ/スリム両口ヘッド)

    IZUMI(5件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    先端がスリム形状になっており、奥まった箇所へのバルブなどに使用できるヘッド形状。 両口よりエアーバルブへの空気充填が可能です。 各パーツの生産、加工、組み立て、全て国産製造品ですので品質・耐久性の面でもご安心してお使い頂けます。
    弁の種類オープンタイプ
  • エアーチャック 近畿製作所

    エアーチャック

    近畿製作所(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    タイヤ空気充填機器
    用途自動車専用空気注入にご利用下さい。サイズ1/4質量(g)91仕様自動車専用G1/4トラスコ品番805-0728材質アルミ、真鍮、ゴム全長(mm)155接続方式1/4外ねじ使用流体圧縮空気弁の種類クローズタイプ
  • エアチャック BeHAUS

    エアチャック

    BeHAUS(1件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    バルブが奥まっているホイールを着用したタイヤの空気入れに。ダブルタイヤにも使用できます。
    弁の種類クローズタイプ付属品カプラプラグG1/4付全長(mm)165材質(本体)真鍮(ニッケルメッキ)タイプクローズ最高使用圧力(MPa)1.0(連続使用可能な許容最高圧力)本体質量(g)137適合流体空気口径(エア供給)G1/4
  • エアーチャック 旭産業(エアーゲージ)

    エアーチャック

    旭産業(エアーゲージ)(8件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    様々な車両・作業条件に対応する豊富なバリエーションで、エアーサービスの作業品質と効率をアップ。
  • ソケットチャック モノタロウ

    ソケットチャック

    モノタロウ(3件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    タイヤバルブ専用のチャックです。ワンタッチカプラタイプなので便利です。
    用途乗用車用適合シングルタイヤ用材質真鍮、アルミ、鉄、ゴム全長(mm)193接続方式NPT1/4-18内ねじ弁の種類クローズタイプ販売区分業務用
  • タイヤチャック HKH

    タイヤチャック

    HKH(7件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    用途自動車・トラック用全長(mm)160エアー接続口プラグ式
  • エアーチャック BeHAUS

    エアーチャック

    BeHAUS(5件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    用途自転車(英式)・自動車用弁の種類クローズタイプ付属品カプラプラグG1/4付全長(mm)138タイプクローズ最高使用圧力(MPa)0.9(連続使用可能な許容最高圧力)本体質量(g)98接続方式カプラー用プラグ適合流体空気口径(エア供給)G1/4
  • エアーチャック(クローズタイプ/スリム両口ヘッド) IZUMI

    エアーチャック(クローズタイプ/スリム両口ヘッド)

    IZUMI(2件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    先端がスリム形状になっており、奥まった箇所へのバルブなどに使用できるヘッド形状。 両口よりエアーバルブへの空気充填が可能です。 各パーツの生産、加工、組み立て、全て国産製造品ですので品質・耐久性の面でもご安心してお使い頂けます。
    弁の種類クローズタイプ
  • エアーチャック(クローズタイプ/ストレート片口) IZUMI

    エアーチャック(クローズタイプ/ストレート片口)

    IZUMI(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    シンプルなストレートタイプ。 全長が長いので奥まった場所へのエアーの充填などに最適です。
    弁の種類クローズタイプタイプ片口、グリップ付ロング
  • エアーチャック BeHAUS

    エアーチャック

    BeHAUS(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    自動車のタイヤの空気入れに。ダブルタイヤにも使用できます。
    弁の種類クローズタイプ付属品ジョイントG1/4(ホース口外径9mm)付全長(mm)185材質(本体)真鍮(ニッケルメッキ)タイプクローズ最高使用圧力(MPa)0.7(連続使用可能な許容最高圧力)本体質量(g)100適合流体空気口径(エア供給)G1/4
  • 細口ソケットチャックL 旭産業(エアーゲージ)

    細口ソケットチャックL

    旭産業(エアーゲージ)(1件のレビュー)
    8,798税込9,678
    1個
    当日出荷
    クリップチャックと比較して簡単にタイヤバルブに接続でき、格段にエア漏れが少なく充てん装置のエラーが無くなります。 オープン型・手放しタイプ・L型コンパクト。 ノズルを手前に引けばチャックが解放されます。
    長さ(mm)93先端径(mm)Φ16.5質量(g)135接続ねじG1/4弁の種類オープンタイプ
  • エアーチャック(CK2) TIPTOP

    エアーチャック(CK2)

    TIPTOP(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    クローズタイプの手放しクリップチャックです。
    用途手放しクリップチャック交換等に弁の種類クローズタイプタイプクローズ適合ホースサイズ(mm)8
  • エアーチャック ホースニップルタイプ モノタロウ

    エアーチャック ホースニップルタイプ

    モノタロウ(3件のレビュー)
    659税込725
    1個
    当日出荷
    ホースニップルタイプのエアーチャックです。 米式バルブの車両専用。
    用途乗用車適合米式バルブの車両材質真鍮全長(mm)59タイプクローズ最高使用圧力(MPa)1.4竹の子外径(Φmm)9常用使用圧力(MPa)0.8適合流体空気弁の種類クローズタイプ竹の子内径(Φmm)4.9適合ホースサイズ(mm)8販売区分業務用
  • デュアルチャック SK11

    デュアルチャック

    SK11(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    自転車・自動車・バイク・一輪車・トラクター・車いす・ランニングバイクなどのタイヤの空気入れに使えます。 英式バルブ・米式バルブに適合するデュアルチャックで、自動車と自転車に空気が入れられます。 ワンタッチ汎用プラグ付きなので市販のエアホースセットに簡単に接続ができます。 プラグを外せばG1/4おねじになり、市販のホースジョイントでホースを直接つなげることも出来ます。
    用途エアーコンプレッサーからの圧縮空気をタイヤに注入するタイヤチャック。仕様DXS材質(本体)真ちゅう・鉄最高使用圧力(MPa)1接続常圧汎用ワンタッチプラグ取付ねじG1/4材質(パッキン)NBRヘッド仕様シングルヘッド・デュアルタイプ
  • タイヤチャック HKH

    タイヤチャック

    HKH(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    用途自動車・トラック用材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)230質量(g)148最高使用圧力(MPa)1タイプクローズエアー接続口ホース接続Φ7.9mm弁の種類クローズタイプ
  • ソケットチャック 旭産業(エアーゲージ)

    ソケットチャック

    旭産業(エアーゲージ)(2件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    手放しでの作業が可能
    用途ゲージボタル交換パーツ適合シングルタイヤ長さ(mm)42接続方式G1/4外ねじ弁の種類オープンタイプ
  • エアーチャック BeHAUS

    エアーチャック

    BeHAUS(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    自動車のタイヤの空気圧管理に大変便利。
    弁の種類クローズタイプ付属品カプラプラグG1/4付材質SC材(クロムメッキ)全長(mm)160タイプクローズ最高使用圧力(MPa)0.9(連続使用可能な許容最高圧力)本体質量(g)116接続方式カプラー用プラグ適合流体空気口径(エア供給)G1/4
  • ショートチャックW 旭産業(エアーゲージ)

    ショートチャックW

    旭産業(エアーゲージ)(1件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    グリップ付ショートタイプ。持ちやすく、しっかり押せて作業効率アップ
    用途トラック・バス・乗用車・バン長さ(mm)195全長(mm)195接続方式ネジ
  • 3-Functionマジックエアーチャックショートタイプ AIR MASTER

    3-Functionマジックエアーチャックショートタイプ

    AIR MASTER(4件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    英式・米式・仏式バルブに対応できる、空気充填用チャックです。
    用途ロードバイクやマウンテンバイク、自転車、バイク、自動車に。最高使用圧力(MPa)1
  • 3WAYエアーチャック EARTH MAN

    3WAYエアーチャック

    EARTH MAN(10件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    わずらわしいチャック交換が不要 エアーホースにワンタッチ接続できるプラグ仕様 仏式、英式、米式の3種のバルブに対応
    用途ロードバイクやマウンテンバイク、一般自転車、バイク、普通自動車に全長(mm)52材質(本体)(ヘッド部)亜鉛合金、(プラグ部)スチール最高使用圧力(MPa)1接続方式カプラ接続
  • エアーチャック(クローズタイプ/ボール型片口) 東洋金属(コンドル)

    エアーチャック(クローズタイプ/ボール型片口)

    東洋金属(コンドル)(2件のレビュー)
    759税込835
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ひとつのチャック口で形状の違う自転車(英式バルブ)と乗用車・モーターバイクのエアー充填ができる、一口で二役のエアーチャックです
    用途一般乗用車・モーターバイク、自転車用弁の種類クローズタイプ質量(g)100
タイヤチャック