カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 自動車用品
      • タイヤ・足回り
        • タイヤゲージ・空気入れ
          • タイヤチャック

タイヤチャック :「タイヤ エアーゲージ」の検索結果

タイヤチャックとは、タイヤに空気を充てんする際にバルブに接する機構です。オープンタイプとクローズタイプがあり、オープンタイプはインフレーターゲージなどチャック内部に常時圧力がかからない箇所に使用。クローズタイプは、逆にチャック内に常時圧力のかかる箇所に使用。エアーラインに直結する場合などが代表例です。両口タイプと片口タイプがあり、車両や作業条件によって使い分けます。バルブは仏式、英式、米式の3種ありますが、いずれにも対応する3WAYタイプもあります。
40件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
弁の種類から絞り込む
デジタルゲージ付エアーチャック 最大計測1380kPa SUN UPデジタルゲージ付エアーチャック 最大計測1380kPaSUN UP
3,998税込4,398
1台
10日以内出荷
ひと目で読み取りやすいデジタル表示。自動車・バイクのタイヤの「空気圧測定」「空気の充填」「空気抜き」に。一般的な乗用車・バイクなどに使用されている米式バルブに使用できます。自転車(シティサイクル・ロードバイク)に使用されている英式バルブや仏式バルブには使用できません。暗所でもハッキリ見えるバックライト付液晶ディスプレイ。バルブに簡単接続。クリップ式チャック。一定時間が過ぎると自動で電源がOFFになるオートOFF機能付。トリガーとリリースボタンで空気の充填と減圧が簡単に行なえます。本品でタイヤに空気を入れるにはエアーコンプレッサーが必要です。本品だけで空気入れは行えません。
全長(mm)240使用温度範囲(℃)0~50電源単4形アルカリ乾電池×2本(付属の電池はお試し用です。寿命が短い場合があります。)最小表示1kPa精度1±0.8F.S.+1digit(100kPa以上600kPa以下)、2±0.9%F.S.+1digit(600kPa超え1380kPa以下)空気取入口1/4プラグホース長さ(mm)380(チャック部含む)アズワン品番64-8881-48最大使用圧力(kPa)1380ホース接続口G1/4
細口ソケットチャックL 旭産業(エアーゲージ)細口ソケットチャックL旭産業(エアーゲージ)(1件のレビュー)
8,798税込9,678
1個
当日出荷
クリップチャックと比較して簡単にタイヤバルブに接続でき、格段にエア漏れが少なく充てん装置のエラーが無くなります。 オープン型・手放しタイプ・L型コンパクト。 ノズルを手前に引けばチャックが解放されます。
長さ(mm)93先端径(mm)Φ16.5質量(g)135接続ねじG1/4弁の種類オープンタイプ
細口ソケットチャック オープン型 旭産業(エアーゲージ)細口ソケットチャック オープン型旭産業(エアーゲージ)
7,698税込8,468
1個
当日出荷
押し込むと両爪でかっちりロックする手放しソケットタイプ。 先端口径がΦ16.5mmと最細を実現。従来比20%減。流量は約10%増。 はずすときはノブを引くだけの簡単着脱。 乗用車、大型車、トラック、バス のバルブ回りが狭いホイールにも適合。
用途AGE-600、AGE-1200シリーズ用適合シングルタイヤ全長(mm)90先端径(mm)16.5接続方式G1/4外ねじ機能手放しタイプ弁の種類オープンタイプ
0-1500kPa タイヤゲージ&チャック エスコ0-1500kPa タイヤゲージ&チャックエスコ
4,100税込4,510
1個
当日出荷
エアーガンタイプのタイヤチャック&ゲージ。
用途バイク・乗用車材質アルミ質量(g)349ホース長さ(mm)300アズワン品番64-2195-21
フォークチャックS 旭産業(エアーゲージ)フォークチャックS旭産業(エアーゲージ)
6,998税込7,698
1本
翌々日出荷
フォークリフトに最適。先端小口径で持ちやすいグリップ付き。
全長(mm)180タイヤタイプシングルタイヤ適合車種フォークリフト弁の種類オープンタイプ
フォークチャックL 旭産業(エアーゲージ)フォークチャックL旭産業(エアーゲージ)
6,998税込7,698
1本
5日以内出荷
フォークリフトに最適。先端小口径で持ちやすいグリップ付き。
全長(mm)285タイヤタイプシングルタイヤ適合車種フォークリフト弁の種類オープンタイプ
トラックチャック 旭産業(エアーゲージ)トラックチャック旭産業(エアーゲージ)
18,980税込20,878
1本
当日出荷
大型車ダブルタイヤ外側・内側どちらも対応。 アルミパイプをスライドさせてしっかりロック。
全長(mm)410機能手放しタイプタイヤタイプシングル・ダブル両用適合車種トラック・バス弁の種類オープンタイプ
ソケットチャックSP 旭産業(エアーゲージ)ソケットチャックSP旭産業(エアーゲージ)
15,980税込17,578
1本
5日以内出荷
車両にスペアタイヤを装着したまま接続可能なスペアタイヤ専用手放しチャック。
全長(mm)280機能手放しタイプタイヤタイプシングルタイヤ適合車種トラック・バス弁の種類オープンタイプ
ソケットチャックPM 旭産業(エアーゲージ)ソケットチャックPM旭産業(エアーゲージ)
17,980税込19,778
1本
4日以内出荷
ワンタッチ接続の手放しタイプ。 飾り窓の小さなアルミホイールに対応。 ウレタンパイプでアルミホイールへのぶつけを回避。
全長(mm)275機能手放しタイプタイヤタイプダブルタイヤ・外側用適合車種トラック・バス弁の種類オープンタイプ
ソケットチャックBM 旭産業(エアーゲージ)ソケットチャックBM旭産業(エアーゲージ)
16,980税込18,678
1本
翌々日出荷
ワンタッチ接続の手放しタイプ。 飾り窓の小さなアルミホイールに対応。 ロングカバーで手前で楽々解除。 への字パイプでアルミホイールへのぶつけを回避。
全長(mm)330機能手放しタイプタイヤタイプダブルタイヤ・内側用適合車種トラック・バス弁の種類オープンタイプ
ショートチャックW 旭産業(エアーゲージ)ショートチャックW旭産業(エアーゲージ)(1件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
当日出荷
グリップ付ショートタイプ。持ちやすく、しっかり押せて作業効率アップ
用途トラック・バス・乗用車・バン長さ(mm)195全長(mm)195接続方式ネジ
トラックチャック(手放し) 旭産業(エアーゲージ)トラックチャック(手放し)旭産業(エアーゲージ)
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷
ロック式ダブル
用途トラック・バス・乗用車・バン長さ(mm)410
ISOエアーチャック 旭産業(エアーゲージ)ISOエアーチャック旭産業(エアーゲージ)
9,898税込10,888
1個
予約販売
新ISOホイール対応。従来のホイールにも使い易い。
用途トラック・バス長さ(mm)485全長(mm)485接続方式エアカプラ
ショートチャックストレート 旭産業(エアーゲージ)ショートチャックストレート旭産業(エアーゲージ)(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
持ちやすいグリップ付
用途トラック・バス・乗用車・バン
ソフトチャック 旭産業(エアーゲージ)ソフトチャック旭産業(エアーゲージ)
4,398税込4,838
1個
当日出荷
車両に優しい特殊樹脂製チャック
用途ゲージボタル交換パーツ長さ(mm)118
ねじ込みチャック(窒素) 旭産業(エアーゲージ)ねじ込みチャック(窒素)旭産業(エアーゲージ)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
窒素充填に適した手放し可能チャック
用途ゲージボタル交換パーツ長さ(mm)70
ショートチャックダブル 旭産業(エアーゲージ)ショートチャックダブル旭産業(エアーゲージ)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
ダブルタイヤ対応グリップ付チャック
長さ(mm)195
ソケットチャック 旭産業(エアーゲージ)ソケットチャック旭産業(エアーゲージ)(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
手放しでの作業が可能
用途ゲージボタル交換パーツ適合シングルタイヤ長さ(mm)42接続方式G1/4外ねじ弁の種類オープンタイプ
ウルトラチャックS 旭産業(エアーゲージ)ウルトラチャックS旭産業(エアーゲージ)
6,398税込7,038
1個
当日出荷
アルミホイール・ISO対応チャック
用途ゲージボタル交換パーツ長さ(mm)280
ORストレートチャック 旭産業(エアーゲージ)ORストレートチャック旭産業(エアーゲージ)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
大型バルブ(12V1)対応チャック
用途ゲージボタル交換パーツ適合機種AGE-1200シリーズ長さ(mm)285タイプオープンタイプ
小口径ダブルチャック 旭産業(エアーゲージ)小口径ダブルチャック旭産業(エアーゲージ)(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
ダブルタイヤに対応
用途ゲージボタル交換パーツ長さ(mm)165全長(mm)165接続方式G1/4外ねじ
小口径ストレートチャック 旭産業(エアーゲージ)小口径ストレートチャック旭産業(エアーゲージ)(8件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
アルミホイールに最適
適合シングルタイヤ全長(mm)70先端径(mm)12接続方式G1/4外ねじ弁の種類オープンタイプ
カチャッポン(大型車エアー充填用ソケットチャック) 旭産業(エアーゲージ)カチャッポン(大型車エアー充填用ソケットチャック)旭産業(エアーゲージ)(3件のレビュー)
8,798税込9,678
1個
当日出荷から4日以内出荷
カチャッと入れてポンとはずせるソケットチャック。 内部のツメがタイヤバルブをガッチリ掴んでロック! バルブ側は手放しOK! 手元のパイプを引けば一発ロック解除! もれ無し構造で長持ち安心。 クリップチャックより確実ロック!! 従来品ソケットチャックより外しやすさ大幅向上!! 多様な用途で使いやすさを実現。
用途大型車エアー充填用接続ねじG1/4
小型アルミ対応エアチャック〈ワンタッチ差込式オープン型〉 旭産業(エアーゲージ)小型アルミ対応エアチャック〈ワンタッチ差込式オープン型〉旭産業(エアーゲージ)(5件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
クリップチャックに接続可能。 お手持ちのクリップチャック式のゲージに接続することにより今まで対応できなかったアルミホイールやトラックのダブルタイヤの作業ができる。 タイヤチェンジャーのエアーチャックに備えておくと便利です。
用途乗用車、バス、トラック(オープンタイプ)弁の種類オープンタイプ長さ(mm)187全長(mm)210質量(g)120外径(Φmm)12接続方式ホースジョイント
ソケットチャック 旭産業(エアーゲージ)ソケットチャック旭産業(エアーゲージ)(7件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
ただのカプラーではありません。タイヤバルブ専用のチャックです。従来のチャックの欠点を克服しました。バルブに対してまっすぐに固定されるのでエア充填時のエア漏れがなく、正確で効率のよい作業ができます。ワンタッチ式なのでバルブへの接続や取り外しがすばやく簡単に行なえます。
弁の種類クローズタイプ
エアーチャック 近畿製作所エアーチャック近畿製作所(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
用途自動車専用空気注入にご利用下さい。弁の種類クローズタイプ全長(mm)173タイプクローズ接続方式1/4"雄ねじ
タイヤチャック HKHタイヤチャックHKH(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
用途自動車・トラック用材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)230質量(g)148最高使用圧力(MPa)1タイプクローズエアー接続口ホース接続Φ7.9mm弁の種類クローズタイプ
タイヤチャック HKHタイヤチャックHKH(7件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
用途自動車・トラック用全長(mm)160エアー接続口プラグ式
タイヤチャック HKHタイヤチャックHKH(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
9日以内出荷
用途自転車(英式)・自動車用(米式)弁の種類クローズタイプ全長(mm)129タイプクローズエアー接続口プラグ式(1/4)
エアーチャック BeHAUSエアーチャックBeHAUS(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
自動車のタイヤの空気圧管理に大変便利。
弁の種類クローズタイプ付属品カプラプラグG1/4付材質SC材(クロムメッキ)全長(mm)160タイプクローズ最高使用圧力(MPa)0.9(連続使用可能な許容最高圧力)本体質量(g)116接続方式カプラー用プラグ適合流体空気口径(エア供給)G1/4
エアーチャック BeHAUSエアーチャックBeHAUS(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
予約販売
自動車のタイヤの空気入れに。ダブルタイヤにも使用できます。
弁の種類クローズタイプ付属品ジョイントG1/4(ホース口外径9mm)付全長(mm)185材質(本体)真鍮(ニッケルメッキ)タイプクローズ最高使用圧力(MPa)0.7(連続使用可能な許容最高圧力)本体質量(g)100適合流体空気口径(エア供給)G1/4
エアチャック BeHAUSエアチャックBeHAUS(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
予約販売
バルブが奥まっているホイールを着用したタイヤの空気入れに。ダブルタイヤにも使用できます。
弁の種類クローズタイプ付属品カプラプラグG1/4付全長(mm)165材質(本体)真鍮(ニッケルメッキ)タイプクローズ最高使用圧力(MPa)1.0(連続使用可能な許容最高圧力)本体質量(g)137適合流体空気口径(エア供給)G1/4
エアチャック BeHAUSエアチャックBeHAUS(11件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
予約販売
自転車・自動車のタイヤの空気入れに。手のひらサイズのショートタイプ。
用途自転車自動車兼用弁の種類クローズタイプ付属品カプラプラグG1/4付全長(mm)66タイプクローズ最高使用圧力(MPa)0.9(連続使用可能な許容最高圧力)本体質量(g)92適合流体空気口径(エア供給)G1/4
エアーチャック BeHAUSエアーチャックBeHAUS(5件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
用途自転車(英式)・自動車用弁の種類クローズタイプ付属品カプラプラグG1/4付全長(mm)138タイプクローズ最高使用圧力(MPa)0.9(連続使用可能な許容最高圧力)本体質量(g)98接続方式カプラー用プラグ適合流体空気口径(エア供給)G1/4
エアーチャック 兼用型 SUN UPエアーチャック 兼用型SUN UP(8件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
乗用車と自転車(英式)のタイヤに使える
用途自転車・乗用車用弁の種類クローズタイプ全長(mm)132タイプT型・クローズ接続方式カプラー用プラグ
エアーチャック SUN UPエアーチャックSUN UP
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
自動車専用のエアーチャック
弁の種類クローズタイプ全長(mm)175タイプクローズ
タイヤエアーチャック グリップタイプ モノタロウタイヤエアーチャック グリップタイプモノタロウ(11件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
用途乗用車・トラック・バス用全長(mm)270質量(g)140タイプ両口・ノーマルヘッド・クローズ適合ホース内径(Φmm)8接続方式ホース接続Φ8mm(ナット取外し不可)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.2寸法(直径Φ×厚さ)(mm)54×28ホース外径(Φmm)10関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)弁の種類クローズタイプ
タイヤ エアーチャック グリップタイプ モノタロウタイヤ エアーチャック グリップタイプモノタロウ(36件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
ホースニップル型。 ホースニップルを取り外せば1/4オネジになりますので、20PF(日東工器)等のカプラを装着可能になっております。
用途乗用車・トラック・バス用全長(mm)188材質(本体)真鍮質量(g)110タイプ両口・ノーマルヘッド・クローズ適合ホース内径(Φmm)8接続方式ホース接続Φ8mm(ナットを外すと1/4"雄ねじ)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)弁の種類クローズタイプ
クイックチャック 旭産業(エアーゲージ)クイックチャック旭産業(エアーゲージ)(1件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷から4日以内出荷
用途ホース配管のクイック脱着
エアーチャック 旭産業(エアーゲージ)エアーチャック旭産業(エアーゲージ)(8件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から8日以内出荷
様々な車両・作業条件に対応する豊富なバリエーションで、エアーサービスの作業品質と効率をアップ。
タイヤチャック
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら