タイヤチャック :「タイヤ エアーゲージ」の検索結果
タイヤチャックとは、タイヤに空気を充てんする際にバルブに接する機構です。オープンタイプとクローズタイプがあり、オープンタイプはインフレーターゲージなどチャック内部に常時圧力がかからない箇所に使用。クローズタイプは、逆にチャック内に常時圧力のかかる箇所に使用。エアーラインに直結する場合などが代表例です。両口タイプと片口タイプがあり、車両や作業条件によって使い分けます。バルブは仏式、英式、米式の3種ありますが、いずれにも対応する3WAYタイプもあります。
「弁の種類」から絞り込む
カチャッポン(大型車エアー充填用ソケットチャック)旭産業(エアーゲージ)(3件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
カチャッと入れてポンとはずせるソケットチャック。
内部のツメがタイヤバルブをガッチリ掴んでロック!
バルブ側は手放しOK!
手元のパイプを引けば一発ロック解除!
もれ無し構造で長持ち安心。
クリップチャックより確実ロック!!
従来品ソケットチャックより外しやすさ大幅向上!!
多様な用途で使いやすさを実現。
ソケットチャック旭産業(エアーゲージ)(7件のレビュー)当日出荷
ただのカプラーではありません。タイヤバルブ専用のチャックです。従来のチャックの欠点を克服しました。バルブに対してまっすぐに固定されるのでエア充填時のエア漏れがなく、正確で効率のよい作業ができます。ワンタッチ式なのでバルブへの接続や取り外しがすばやく簡単に行なえます。
エアーチャック近畿製作所(1件のレビュー)当日出荷
用途自動車専用空気注入にご利用下さい。弁の種類クローズタイプ全長(mm)173タイプクローズ接続方式1/4"雄ねじ
タイヤチャックHKH(1件のレビュー)当日出荷
用途自動車・トラック用材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)230質量(g)148最高使用圧力(MPa)1タイプクローズエアー接続口ホース接続Φ7.9mm弁の種類クローズタイプ
タイヤチャックHKH(1件のレビュー)9日以内出荷
用途自転車(英式)・自動車用(米式)弁の種類クローズタイプ全長(mm)129タイプクローズエアー接続口プラグ式(1/4)
エアーチャックBeHAUS(1件のレビュー)当日出荷
自動車のタイヤの空気圧管理に大変便利。
弁の種類クローズタイプ付属品カプラプラグG1/4付材質SC材(クロムメッキ)全長(mm)160タイプクローズ最高使用圧力(MPa)0.9(連続使用可能な許容最高圧力)本体質量(g)116接続方式カプラー用プラグ適合流体空気口径(エア供給)G1/4
エアーチャックBeHAUS(1件のレビュー)当日出荷
自動車のタイヤの空気入れに。ダブルタイヤにも使用できます。
弁の種類クローズタイプ付属品ジョイントG1/4(ホース口外径9mm)付全長(mm)185材質(本体)真鍮(ニッケルメッキ)タイプクローズ最高使用圧力(MPa)0.7(連続使用可能な許容最高圧力)本体質量(g)100適合流体空気口径(エア供給)G1/4
エアチャックBeHAUS(1件のレビュー)当日出荷
バルブが奥まっているホイールを着用したタイヤの空気入れに。ダブルタイヤにも使用できます。
弁の種類クローズタイプ付属品カプラプラグG1/4付全長(mm)165材質(本体)真鍮(ニッケルメッキ)タイプクローズ最高使用圧力(MPa)1.0(連続使用可能な許容最高圧力)本体質量(g)137適合流体空気口径(エア供給)G1/4
エアチャックBeHAUS(11件のレビュー)当日出荷
自転車・自動車のタイヤの空気入れに。手のひらサイズのショートタイプ。
用途自転車自動車兼用弁の種類クローズタイプ付属品カプラプラグG1/4付全長(mm)66タイプクローズ最高使用圧力(MPa)0.9(連続使用可能な許容最高圧力)本体質量(g)92適合流体空気口径(エア供給)G1/4
エアーチャックBeHAUS(5件のレビュー)当日出荷
用途自転車(英式)・自動車用弁の種類クローズタイプ付属品カプラプラグG1/4付全長(mm)138タイプクローズ最高使用圧力(MPa)0.9(連続使用可能な許容最高圧力)本体質量(g)98接続方式カプラー用プラグ適合流体空気口径(エア供給)G1/4
エアーチャック 兼用型SUN UP(8件のレビュー)当日出荷
乗用車と自転車(英式)のタイヤに使える
用途自転車・乗用車用弁の種類クローズタイプ全長(mm)132タイプT型・クローズ接続方式カプラー用プラグ
エアーチャックSUN UP5日以内出荷
自動車専用のエアーチャック
弁の種類クローズタイプ全長(mm)175タイプクローズ
タイヤエアーチャック グリップタイプ
(11件のレビュー)当日出荷
用途乗用車・トラック・バス用全長(mm)270質量(g)140タイプ両口・ノーマルヘッド・クローズ適合ホース内径(Φmm)8接続方式ホース接続Φ8mm(ナット取外し不可)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.2寸法(直径Φ×厚さ)(mm)54×28ホース外径(Φmm)10関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)弁の種類クローズタイプ
タイヤ エアーチャック グリップタイプ
(36件のレビュー)当日出荷
ホースニップル型。
ホースニップルを取り外せば1/4オネジになりますので、20PF(日東工器)等のカプラを装着可能になっております。
用途乗用車・トラック・バス用全長(mm)188材質(本体)真鍮質量(g)110タイプ両口・ノーマルヘッド・クローズ適合ホース内径(Φmm)8接続方式ホース接続Φ8mm(ナットを外すと1/4"雄ねじ)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)弁の種類クローズタイプ
エアーチャック旭産業(エアーゲージ)(8件のレビュー)当日出荷から8日以内出荷
様々な車両・作業条件に対応する豊富なバリエーションで、エアーサービスの作業品質と効率をアップ。
『タイヤゲージ・空気入れ』には他にこんなカテゴリがあります