タイヤチャック :「タケノコ」の検索結果
タイヤチャックとは、タイヤに空気を充てんする際にバルブに接する機構です。オープンタイプとクローズタイプがあり、オープンタイプはインフレーターゲージなどチャック内部に常時圧力がかからない箇所に使用。クローズタイプは、逆にチャック内に常時圧力のかかる箇所に使用。エアーラインに直結する場合などが代表例です。両口タイプと片口タイプがあり、車両や作業条件によって使い分けます。バルブは仏式、英式、米式の3種ありますが、いずれにも対応する3WAYタイプもあります。
関連キーワード
商品豆知識
ISOホイール対応のクローズタイプのエアーチャック。持ち手に丈夫なグリップが付いていますので、作業性の良い丈夫なグリップとエアーホースにご使用頂ける接続口は、タケノコ部分を取り外してオネジにも変更可能です。
タイプクローズ
チャック(mm)27
接続方式ホース接続Φ8mm(ナットを外すと1/4"雄ねじ)
弁の種類クローズタイプ
圧縮空気をタイヤへ手放しで充気できます。
弁の種類クローズタイプ
トラスコ品番352-3411
全長(mm)230
質量(g)148
タイプクローズ
外径(mm)(タケノコ)7.9
1本
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
こんなお得な商品も!

エアーチャック ホースニップルタイプ
モノタロウ
¥659
税込¥725
様々な車両・作業条件に対応する豊富なバリエーションで、エアーサービスの作業品質と効率をアップ。
こんなお得な商品も!

ソケットチャック
モノタロウ
¥2,798
税込¥3,078
ただのカプラーではありません。タイヤバルブ専用のチャックです。従来のチャックの欠点を克服しました。バルブに対してまっすぐに固定されるのでエア充填時のエア漏れがなく、正確で効率のよい作業ができます。ワンタッチ式なのでバルブへの接続や取り外しがすばやく簡単に行なえます。
弁の種類クローズタイプ
ホースニップルタイプのエアーチャックです。
米式バルブの車両専用。
用途乗用車
適合米式バルブの車両
材質真鍮
全長(mm)59
タイプクローズ
最高使用圧力(MPa)1.4
竹の子外径(Φmm)9
常用使用圧力(MPa)0.8
適合流体空気
弁の種類クローズタイプ
竹の子内径(Φmm)4.9
適合ホースサイズ(mm)8
1個
¥659
税込¥725
当日出荷
タイヤの充気に適しています。自動車、オートバイ、自転車に使用できます。
用途自動車・トラックのタイヤ充気に。
トラスコ品番256-4097
材質本体:真鍮
全長(mm)70
最高使用圧力(MPa)1
アズワン品番65-1956-47
タケノコ外径(Φmm)8.7
1本
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
『タイヤゲージ・空気入れ』には他にこんなカテゴリがあります
タイヤ・足回り の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。