ニトリルゴム手袋とは、合成ゴムであるニトリルゴムで作られた1回使い捨てタイプの薄手の手袋。柔らかく手にぴったりとフィットし、細かい作業を行うときに適しています。天然ゴムや塩化ビニル製と比較して、対油性と対薬品性に優れた素材なので、油や薬剤に触れる現場や、食品加工の現場で利用されることが多い商品です。引き裂きや突き刺し強度の高いもの、食品衛生法に適合したものなどがあります。色は水色や白が一般的です。
「サイズ」から絞り込む
カテゴリ: ニトリルゴム ディスポ手袋入数: 50すべて解除
ニトリルゴム手袋 中厚 粉なし (1150件のレビュー) ¥ 1,398~税込 ¥ 1,538~
1箱(50枚)ほか
当日出荷
ウロコ形状と親指内側・手袋内側にも施された凹凸加工で優れたグリップ力を持ったニトリル手袋です。
通常の極薄ニトリルゴム手袋の1.5倍以上の強度があります(当社比)
ニトリルゴム本来の耐油、耐薬品性にも優れており、油やケミカルの皮膚への浸透を低減し、手への安全性を向上。
厚みもあり強度があるので、手袋の使用量を低減し、ゴミの量が削減できます。
ブラック色で汚れも目立ちません。
ソフトでフィット感があり、工具やねじ、ナットなどがつかみやすく、作業への疲労感を軽減します。
左右兼用タイプなので、破れても片方のみの交換で対応なので経済的です。
用途 自動車、航空機、機械などのメンテナンスやビルメンテナンスなど 全長(cm) 24.5(±0.5) 材質 ニトリルゴム 色 ブラック 厚さ(mm) 指先0.17、掌0.15、カフ0.13 (±0.03) 機能 伸縮性、グリップ力 粉有無 粉無 エンボス加工 外エンボス 入数(枚) 50 タイプ 中厚 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
ニトリルゴム手袋 厚手 粉なし エンジニア仕様 (136件のレビュー) 当日出荷
ニトリルゴム本来の耐油、耐薬品性にも優れており、油やケミカルの皮膚への浸透を低減し、手への安全性を向上。
「厚み」と「耐久性」を備え、手袋の使用量を低減し、ゴミの量が削減できます。
汚れが目立ちにくいブラックと汚れがわかりやすいオレンジで、職種やと用途に合わせてご使用できます。
ダイヤモンド形状でグリップ力抜群、指先フィットで細かな作業に最適です。
全面エンボス加工で滑りにくい仕様になってます。
ソフトでフィット感があり、工具やねじ、ナットなどがつかみやすく、作業への疲労感を軽減します。
左右兼用タイプなので、破れても片方のみの交換で対応でき経済的です。
用途 工場作業・油作業、機械整備、各種メンテナンス作業 入数(枚) 50 粉有無 粉無 エンボス加工 全面エンボス 材質 ニトリルゴム 全長(cm) 約24 厚さ(mm) 0.26 タイプ 厚手 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書 (0.2MB) 化学物質安全性参考資料 (0.4MB)
ニトリルゴム手袋 薄手 粉なし ロング (4件のレビュー) 当日出荷
ロングタイプでユニフォームの袖口までしっかりガード、水の浸入や対応落下を防ぎます。識別しやすいブルー色で柔らかく手にピッタリフィットするので、長時間の細かな作業に適しています。粉なしタイプで指先エンボス加工入りです。便利な左右兼用タイプのためムダなくお使いいただけます。天然ゴム、塩化ビニル製の極薄タイプと比べて耐油性に優れています。
用途 衛生を必要とされる作業、食品に直接触れる作業、検査・組立作業など指先感覚の必要な作業、油を使用する細かな作業など 材質 ニトリルゴム 厚さ(mm) 0.1 色 ブルー タイプ 薄手 入数(枚) 50 機能 耐油 全長(cm) 約29.5 粉有無 粉無 エンボス加工 指先エンボス
[ L ] ニトリルゴム手袋 エスコ 取扱停止中
ニトリル100%<br />新しいレベルの触覚感度、快適さ、手先の器用さ、突刺しに対する耐性のある使い捨て手袋です。<br />独自のソフトニトリルで0.2mmの薄さを実現し幅広い用途において、通常の天然ゴム、ビニール製の手袋に取って代わります。<br />パウダーあり<br />ロールカフ<br />食品や薬物を用いる作業に使用することができます。<br />製造後、クリーニング仕上げをしています<br />ゴムの圧迫による疲労を軽減し、涼しく蒸れにくい。<br />天然ゴム、ビニール製の手袋に比べて3倍の擦過、突刺に対する耐性があります。<br />断続的に接触する幅広い化学薬品に対して耐性があります。
サイズ L 仕様 ロールカフ エスコ品番 EA354BD-72 材質 ニトリルゴム100% 厚さ(mm) 0.2 入数(枚) 50 機能 耐薬品・耐突刺 全長(cm) 24 中指長(cm) 8.5 手のひらまわり(cm) 22.8~25.4 粉有無 粉付 エンボス加工 エンボスなし
ニトリルゴム手袋 ハードタイプ M ファイン 予約販売
材質 ニトリルゴム(ダイヤ型エンボス加工) サイズ M 入数(枚) 50 全長(cm) 24 手のひらまわり(cm) 19 質量(g/枚) 8
ネオプレンゴム使い捨て手袋マイクロフレックス アンセル (11件のレビュー) 当日出荷
耐溶剤性能のある外側、耐酸性のある中間層、着用が容易な内側の3層構造からなる手袋です。<br />素手感覚での作業が可能な薄手手袋です。<br />柔らかい素材と人間工学に基づいたデザインにより、柔軟性とフィット感に優れています。<br />シリコーンフリー配合(加工)です。
用途 メンテナンス作業、石油化学製品の取扱、サンプル採取、研究室処理など。 全長(cm) 28.5 材質 ネオプレンゴム、ニトリルゴム 色 グリーン 厚さ(mm) 0.19 機能 耐薬品性 粉有無 粉無 エンボス加工 指先エンボス 入数(枚) 50 適合規格 ●EN ISO 374-1:2016 TypeA JKLOPST●EN ISO 374-5 VIRUS規格品(抗ウイルス性能) RoHS指令(10物質対応) 対応
ニトリルゴム使い捨て手袋 No887 ニトリスト・スーパーロング SHOWA(ショーワグローブ) (1件のレビュー) 当日出荷
肘までカバーできる全長40センチの使い捨てロング手袋です。
約0.15ミリと厚みのあるタイプで、ハードな作業にもお使いいただけます。
用途 検査、組立作業など指先感覚の必要な作業。
樹脂成型、塗装作業。
油を使用する細かな作業。
食品に直接触れる作業。 全長(cm) 40 材質 ニトリルゴム(NBR) 色 ブルー 厚さ(mm) 約0.15 規格 食品衛生法適合 粉有無 粉無 入数(枚) 50 左右区別 左右兼用
シンガーニトリルディスポ手袋 ロング (粉なし) 宇都宮製作 (47件のレビュー) 当日出荷
ロングタイプのニトリルディスポです。<br />伸びが良く薄手で、手にピッタリフィットするので、長時間の細かな作業に適しています。<br />便利な左右兼用タイプのため、ムダなくお使い頂けます。<br />突き刺し、引き裂き強度に優れています。<br />耐油・耐薬品性に優れた材質です。
材質 ニトリルゴム 厚さ(mm) 0.12 色 ブルー 全長(cm) 30.0±1 入数(枚) 50 規格 食品衛生法適合 機能 耐油・耐薬品・耐突刺 粉有無 粉無 エンボス加工 全面エンボス
Grippaz グリッパーズグローブ 原田産業 (36件のレビュー) 当日出荷
魚のうろこ形状と親指内側、そして手袋内側にも施された凹凸加工が新次元のグリップ力を実現。
通常の薄手ニトリルゴム手袋の1.5倍以上の強度を実現。
工具やねじ、ナットなどがつかみやすく、作業の疲労感を軽減するソフトで優れたフィット感。
油やケミカルの皮膚への浸透を低減し、手への安全性を向上。
耐久性のある手袋を使用することで、手袋の使用量を低減しゴミの量を削減。
用途 自動車整備、各種メンテナンス、潤滑剤等を用いたオイル作業、工場作業に 全長(cm) 24.5(±0.5) 材質 ニトリルゴム 色 ブラック 厚さ(mm) 指先0.17、掌0.15、カフ0.13 (±0.03) 機能 伸縮性、グリップ力 粉有無 粉無 エンボス加工 外エンボス 入数(枚) 50
Grippaz グリッパーズグローブ オレンジ 原田産業 (19件のレビュー) 当日出荷
<吸盤テキスチャード>ウロコ状テキスチャードにより手の表面にしっかり吸い付き、
握りこんだツールや対象物をしっかりキャッチ!
通常のゴム手袋に比べて、グリップ効果を保持できます。
<伸縮性>
幾つも重なったウロコ状のテキスチャードが、網の目の役割をしており、網のように柔軟に伸縮するため、フィット感が増し、通常のゴム手袋よりも手になじみ易すく、またその伸縮強度を高めます。引っ張った時の伸縮性をお試しください!
<優れたグリップ力体験>
Grippazグローブの最大の特徴の一つで、国際特許も取得している親指腹部分のテキスチャードにより、モノを掴んだ時に親指までしっかり力を入れられるめ、優れたグリップ体験
を提供します。
<表裏一体加工で作業性をアップ>
表だけでなく裏面にもウロコ状テキスチャードがしっかり入っており、装着後に手汗が出た際にテクスチャードの溝に汗が入り込むことで、汗による内側の滑りを抑えます。またウロコ一つ一つが独立しているため、鋭利なものによって一点穴が空いてしまっても一気に裂け広がることを防げます。
Grippazの油付着状態での摩擦係数(グリップ力)は、通常のニトリルゴム手袋に比べて最大3.3倍!!※カケンテストセンターによる試験結果
<タッチスクリーンOK>
近年のAI化やIOT化による作業中でのタッチスクリーンもGrippazであれば、手袋を着用したまま操作することができます。
用途 自動車、航空機、機械等のメンテナンス、ビルメンテナンス作業等 全長(cm) 24.5(±0.5) 材質 ニトリルゴム(NBR) 色 オレンジ 厚さ(mm) 指先0.17、掌0.15、カフ0.13 (±0.03) 機能 伸縮性、グリップ力 粉有無 粉無 エンボス加工 外エンボス 入数(枚) 50 仕様 左右兼用、AQL:S2 / 4.0 形状 ロール状カフ 伸び(%) 500 引張強度(MPa) 14
ニトリルグローブ IGA パウダーフリー リーブル (52件のレビュー) 当日出荷
ダイヤモンド型エンボス加工を施しており、超強力グリップを実現。
油脂や薬品に強いニトリル製で幅広い用途に使用可能です。
通常のニトリル手袋にくらべて、かなり厚手のあるタイプで、ハードな作業に最適。
用途 食品加工、水産加工、調理、DIY作業、自動車整備、油作業、機械メンテナンス、その他汚れ作業に。 粉有無 粉無 入数(枚) 50 RoHS指令(10物質対応) 対応
メカニックグローブ No.1100R エステー (3件のレビュー) 当日出荷
素材がニトリルなので油作業に適しています。
厚みのある極薄タイプで丈夫で破けにくいです。
特殊テクスチャー仕様にてグリップ性に優れます。
汚れが気にならないブラックカラーです。
左右兼用50枚入りで経済的です。
用途 自動車整備用/機械周り作業用/油作業用/DIY用 粉有無 なし 色 黒 材質 合成ゴム 滑り止め効果 あり 厚さ(mm) 0.18 全長(cm) 24.5 入数(枚) 50 機能 耐油/耐薬品 表面 特殊テクスチャー仕様 裏面 クロリネーション加工
[S] 手袋(ESD・ニトリルゴム・パウダー無/50枚) エスコ 当日出荷
パウダーなし、ESD(静電気放電タイプ)。静電気をゆっくり放電し部品を保護します。
用途 自転車・電子部品・研究などに サイズ S 全長(cm) 約24 材質 ニトリルゴム エスコ品番 EA354BE-10 厚さ(mm) 約0.1 入数(枚) 50 粉有無 粉無 エンボス加工 指先エンボス
[XL] 手袋(ESD・ニトリルゴム・パウダー無/50枚) エスコ 翌日出荷
パウダーなし、ESD(静電気放電タイプ)。静電気をゆっくり放電し部品を保護します。
用途 自転車・電子部品・研究などに サイズ XL 全長(cm) 約24 材質 ニトリルゴム エスコ品番 EA354BE-13 厚さ(mm) 約0.1 入数(枚) 50 粉有無 粉無 エンボス加工 指先エンボス
エンジニアグローブ ミタニコーポレーション (14件のレビュー) 当日出荷
耐油・耐薬性能のあるニトリルゴムなので、オイルや薬品に強く、丈夫で引張りに対しても強い薄手グローブです。
用途 機械整備・各種メンテナンス作業 全長(cm) 約24 材質 ニトリルゴム 色 ブラック 入数(枚) 50
プレミアムニトリルディスポグローブ 50枚 ジェイワークスプランニング (10件のレビュー) 当日出荷
素材がニトリルなので耐油性に優れ、油を伴う作業に適しています。
手にぴったりフィットし、作業しやすい!
一般的なニトリルディスポ手袋と比べ、丈夫で破れにくい!
汚れが気にならないブラックカラー。
左右兼用50枚入りで経済的。
用途 車の整備
機械作業
メンテナンス作業
油作業
農作業・園芸
DIYなどの細かな作業に。 全長(cm) 約24 材質 ニトリルゴム 色 ブラック 厚さ(mm) 約0.3(指先部)、約0.26(手の平部) 機能 耐油性 粉有無 粉無 エンボス加工 エンボスなし 入数(枚) 50 RoHS指令(10物質対応) 対応
Grippaz グリッパーズグローブ ロング厚手タイプ50枚入り 原田産業 (3件のレビュー) 当日出荷
魚のうろこ形状と親指内側、そして手袋内側にも施された凹凸加工が新次元のグリップ力を実現。レギュラー品に比べ、ロングタイプはさらに厚みがあり手首回りの長さもあるのでより強度のいる作業に。
通常の薄手ニトリルゴム手袋の2倍以上の強度を実現。
工具やねじ、ナットなどがつかみやすく、作業の疲労感を軽減するソフトで優れたフィット感。
油やケミカルの皮膚への浸透を低減し、手への安全性を向上。
耐久性のある手袋を使用することで、手袋の使用量を低減しゴミの量を削減。
用途 自動車整備、各種メンテナンス、潤滑剤等を用いたオイル作業、工場作業に 機能 伸縮性、耐久性、耐油性 色 ブラック 入数(枚) 50 材質 ニトリルゴム 全長(cm) 29.5±0.5 厚さ(mm) 袖部 0.18±0.03、掌部 0.20±0.03、指先部 0.22±0.03 粉有無 粉なし エンボス加工 外エンボス、内エンボス
エンジニアニトリルグローブ 50枚入 Laccu (7件のレビュー) 当日出荷
厚手で丈夫なニトリルゴム製の使い捨て手袋。指先に滑り止め加工付き。
用途 機械作業や自動車整備、DIY等に最適です。 色 ブラック 入数(枚) 50 材質 ニトリルゴム 全長(cm) 約24 厚さ(mm) (手の平)約0.1、(指先)約0.14 タイプ 薄手
ニトリルラバーグローブ メンテナンスグローブ オカモト (4件のレビュー) 当日出荷
油、薬品への耐性が天然ゴムやポリ塩化ビニール製に比べ優れています。
指先フィット性が高く、ボルトやネジ等の細かい部分も掴める極薄手タイプです。
サイクルメンテナンスのような細かい作業にも対応。
用途 車や自転車の整備、油を扱う作業、工場での作業、DIY、機械のメンテナンスに 色 ブラック 全長(cm) 24 材質 ニトリルゴム 厚さ(mm) (指先部)0.17、(掌部)0.15 入数(枚) 50 エンボス加工 外エンボス
Grippazグリッパーズロング 厚手308BKブラック 原田産業 翌々日出荷
魚のウロコ形状と親指内側、そして手袋内側にも施された凹凸加工が新次元のグリップ力を実現しました。<br />通常の薄手ニトリルゴム手袋1.5倍以上の強度を実現しました。<br />工具やねじ、ナットなどがつかみやすく、作業の疲労感を軽減します。<br />油やケミカルの皮膚への浸透を低減し、手への安全性を向上します。
材質 ニトリルゴム 厚さ(mm) 袖部/0.18(±0.03、掌部/0.20(±0.03、指先部/0.22(±0.03 色 ブラック 入数(枚) 50
Grippazグリッパーズ246BK 50枚/箱×10箱 原田産業 翌々日出荷
魚のウロコ形状と親指内側、そして手袋内側にも施された凹凸加工が新次元のグリップ力を実現しました。<br />通常の薄手ニトリルゴム手袋1.5倍以上の強度を実現しました。<br />工具やねじ、ナットなどがつかみやすく、作業の疲労感を軽減します。<br />油やケミカルの皮膚への浸透を低減し、手への安全性を向上します。
材質 ニトリルゴム 厚さ(mm) 袖部/0.13(±0.03、掌部/0.15(±0.03、指先部/0.17(±0.03 全長(mm) 245(±5 色 ブラック 入数(枚) 50
エンジニアグローブ ミタニコーポレーション (2件のレビュー) 当日出荷
耐油・耐薬性能のあるニトリルゴムなので、オイルや薬品に強く、丈夫で引張りに対しても強い薄手グローブです。
用途 機械整備・各種メンテナンス作業 材質 ニトリルゴム 厚さ(mm) 約0.26(手の平部分) 色 オレンジ 入数(枚) 50 機能 耐油・耐薬性・薄手・タッチパネル対応 全長(cm) 約24 左右区別 左右兼用
ニトリル PF ロング ホワイト リーブル (4件のレビュー) 当日出荷
ロングタイプでユニフォームの袖口までしっかりガード、水の浸入や対応落下を防ぐ。
指先エンボス(滑り止め)加工。
小箱内は袋包装の為、箱から取り出して袋での持ち運びにも便利。
食品衛生法適合品
材質 ニトリルゴム 厚さ(mm) 0.1 色 ホワイト 入数(枚) 100 規格 食品衛生法適合 入数(双) 50 機能 耐油・耐薬品 全長(cm) 30 粉有無 粉無 エンボス加工 指先エンボス
ニトリル PF ロング ブルー リーブル (1件のレビュー) 当日出荷
ロングタイプでユニフォームの袖口までしっかりガード、水の浸入や対応落下を防ぐ。
指先エンボス(滑り止め)加工。
小箱内は袋包装の為、箱から取り出して袋での持ち運びにも便利。
識別しやすいブルータイプの手袋です。
食品衛生法適合品。
材質 ニトリルゴム 厚さ(mm) 0.1 色 ブルー 入数(枚) 100 規格 食品衛生法適合 入数(双) 50 機能 耐油・耐薬品 全長(cm) 30 粉有無 粉無 エンボス加工 指先エンボス
ニトリルディスポ手袋厚手ロングタイプ Star Field(星野商店) (12件のレビュー) 当日出荷
厚手タイプで耐油性・突刺し・引っ張り性能に優れ、極薄タイプに比べ60%程厚手、全長30cmのロングタイプ、パウダフリー。
用途 食品加工・清掃作業・油を伴う組み立て作業など。 色 ブルー 全長(cm) 30 材質 ニトリルゴム 厚さ(mm) 0.2 入数(枚) 50 規格 食品衛生法第370号適合 入数(双) 25 粉有無 粉なし エンボス加工 エンボスなし
ニトリルグローブ Laccu (1件のレビュー) 当日出荷
伸縮性が良く、ゴムアレルギーの危険性もない医療現場や食品加工で多く使用される粉なしの為、痒みやかぶれは発生しにくいです。
用途 医療現場、食品加工、療養介助、清掃、油性物質を扱う作業など
使用シーンを選ばない 機能 伸縮性・柔軟性 色 ブルー 粉有無 粉無 材質 ニトリルゴム 規格 食品衛生法適合
使い捨てニトリル手袋LONG(粉なし 厚手) 50枚入り ZIPLOA (1件のレビュー) 当日出荷
左右兼用の使い捨てタイプ
パウダーフリー仕上げなので手にぴったりフィットします
伸縮性に優れ、圧迫感が少ないので長時間の作業に最適
天然ゴム、塩化ビニルセイノ極薄タイプと比べて耐油性に優れています
厚手なので丈夫です
ロングタイプなので服の上に装着できて袖口の汚れを防ぎます
用途 機械作業/DIY作業/灯油の給油作業/薬品の取扱い/ペンキ塗り 材質 ニトリル 色 ブラック 入数(枚) 50 機能 厚手、耐薬、耐油、耐摩耗、耐突刺 全長(cm) 30 粉有無 粉無
バリアローブ ニトリルPF レギュラー ブルー リーブル (1件のレビュー) 当日出荷
丈夫で強いスタンダードな手袋です。
しっかりとした厚みを持たせたニトリル手袋で、様々な作業にご利用いただけます。
全面にエンボス加工を施しているので器具などをしっかりと掴めて快適です。
食品衛生法・食品・添加物などの規格基準に適合している商品です。
食品や材料などに混入しても発見しやすいブルータイプで食品加工に適しています。
耐油性に適したニトリルゴム素材で手の小さな方から大きな方まで使用できる5サイズの展開です。
自分の手の大きさに最適なサイズをご選択して頂くとより快適にご使用いただけます。
色 ブルー 全長(cm) 24 材質 ニトリルゴム エンボス加工 全面 厚さ(mm) 0.11 入数(枚) 100 規格 食品衛生法適合 入数(双) 50 機能 耐油・耐薬品 粉有無 粉無
強力ニトリルディスポグローブ ジェイワークスプランニング 当日出荷
材質 ニトリルゴム 厚さ(mm) (指先)0.25、(手のひら)0.22 色 ブラック 入数(枚) 50 機能 耐油性、耐久性 全長(cm) 約24 粉有無 粉無 エンボス加工 外エンボス
ニトリルPF タフロング ブルー リーブル 当日出荷
超極厚手仕様のため、ハードな作業に最適です。ロングタイプのため、袖口までしっかりガードできます。
用途 食品加工・厨房機器メンテナンス・汚物処理・清掃作業などに 全長(cm) 29 材質 ニトリルゴム 色 ブルー 厚さ(mm) 指先部:0.23 規格 食品衛生法適合 機能 超厚手タイプ/耐油・耐薬品 粉有無 粉無 エンボス加工 指先エンボス 入数(枚) 50
強力ニトリルブラックディスポグローブ(粉無) 高田商事 (1件のレビュー) 当日出荷
ニトリルゴム本来の耐油、耐薬品にも優れています。表面の凹凸でしっかり握れてすべりにくいです。破れに強い極厚グローブです。またフィット感があり、軽作業から重作業まで幅広く使用できます。
用途 自動車整備、各種機械メンテナンス、油作業、DIY 材質 ニトリル 色 黒 入数(枚) 50 機能 すべり止め付、耐油、耐薬品 左右区別 両用 粉有無 粉無
ダイヤモンドニトリルグローブ SMT ¥ 2,998~税込 ¥ 3,298~
1箱(50枚)ほか
当日出荷
表裏がないので片方が破けてしまっても1枚の交換ですみます。<br />ぴったりとフィットした快適な装着感に加え、ダイヤモンド型の凸凹でガッチリと掴んで滑りにくく、作業中の安全をしっかりサポートします。<br />パウダーや天然ゴムなど原材料に起因するタンパク質アレルギーのある方でも安心して長い時間の使用が可能です。<br /> 引っ張り強度は特に優れており、厳しい環境での作業に最適です。指先部分も一枚層の織込み面の厚みは0.35ミリで、これまでのラテックス製品に比べ、さらに優れた保護能力を備えています。
用途 機械整備、自動車整備、板金塗装、製造業、食品加工、農業、林業、漁業。 材質 ニトリルゴム 規格 食品衛生法適合 粉有無 粉無 エンボス加工 外エンボス
ニトリル ガルディアングローブ 50枚入 つばさ (1件のレビュー) 当日出荷 から 6日以内出荷
耐油性、耐薬品性に優れたニトリル(合成ゴム)手袋です。食品衛生法、食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)に適合しています。合成ゴム性でラテックスアレルギーの方でも手荒れを起こしにくい手袋です。外側に細かなエンボス加工を施していますので、すべりを防ぎます。左右兼用ですので、右手、左手だけの作業に無駄なく使えて経済的です。パウダーフリー(粉無し)になっています。
用途 農水産加工、食品加工、自動車整備、DIY作業、工場、油作業、レジャーなどに。 材質 合成ゴム(NBR) 厚さ(mm) 指先:0.17(±0.03)、手の平:0.16(±0.03) 全長(mm) 240 入数(枚) 50 規格 食品衛生法適合 機能 伸縮性、耐久性 粉有無 粉なし エンボス加工 外エンボス、内エンボス
ニトリルゴム ディスポ手袋 の新着商品 ページ: 1/ 3