自転車用カギ(ロック) :「カギ(ロック)」の検索結果
カギ(ロック)とは、自転車の盗難を防ぐための道具です。車体に取り付けるリング錠や箱形錠、シリンダー錠のほか、ガードレールなどの固定物と連結できる商品もあります。施錠・開錠には鍵を使うタイプやダイヤル式、暗証番号を押すものなどがあり、鍵の形状も一般的なものからディンプルキーなど種類はさまざま。暗証番号の変更が可能な商品もあります。サイズ、形状、素材などに応じて用途や目的に合った商品を選ぶことができます。
関連キーワード
STEEL KOMBAT 7mm×100cm Chain Lock
YL2 Neozip Multipurpose Steel Blade Lock (NEOZIP Lock Key) 10mm×3.8mm×50cm
使い易く車体に優しいワイヤー直径。柔軟性のある編組スチールワイヤーが切削抵抗を一層強くし、シリコンカバーの保護
お好みの4桁数字にすることで安全性を向上!
4mm120cm
新型シリコンヘッド
ディングキー4mmチェーン180cm
マジックバンド付
新型シリコンラバーエンド&止めバンド付スリーブ4mmチェーン180cmマイセット4桁ダイヤル錠
マジックバンド付
6mmスチールブレードロックコンパクト70cm、ブラケット付き。
クラス最軽量レベル、スチール素材でいくつものスチールプレート連結することで使用しない時はコンパクトに収納
21mm×70cm シリコンラバーディンプルキー
軟性のある極太編組スチールワイヤーが切削抵抗を一層強化
12mm×60cm
シリコンカバーワイヤー錠Φ/ディンプルキー
仕様長さ:12mm×60cm
YL1 AIR JUST COMBO MY SET DIAL LOCK (NEOZIP Lock Cmbo) 10mm×3.8mm×50cm
12mm×70cm 110DBアラームワイヤー錠(ディンプルキー)
100デシベルの振動/カットアラーム機能で、 自転車を長い時間放置する愛好者に適用です。
アラームは2段階で発生します、最初の1回は 穏やかなビープ音で2度。さらに振動が加えられると、大音量アラームを15秒発生します
5mm×120cm マイセット3桁カラビナロック
4桁マイセットダイヤル錠10mm x 長150cm
ワンタッチブラケット付き
TPVに被覆されているので、高切断抵抗・高硬度・耐摩耗性・耐久性に優れている
15mm×60cm Memory Cable
シリコンラバー形状記憶合金マイセット4桁ダイヤル錠
仕様長さ:15mm×60cm
15mm×60cm Memory Cable
シリコンラバー形状記憶合金錠/ディンプルキー3本
1個
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
SOLOLIST PRO Steel U Lock for E-Bike 100mm×170mm
1個
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
ブラケット付き
76mm×128mm シリコンラバーアルミ合金Uロック/ディンプルキー
アルミ合金本体とシリコンカバーを組み合わせ、軽くキズ軽減を両立させたU字ロック
『自転車整備工具・アクセサリー』には他にこんなカテゴリがあります
自転車用カギ(ロック) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。