絞り込み
ブランド
- RITCHEY
- モノタロウ(37)
- SHIMANO(シマノ)(4,475)
- 星工業(460)
- MARWI(338)
- Panaracer(パナレーサー)(328)
- アサヒサイクル(320)
- サギサカ(SAGISAKA)(267)
- RIDEA(239)
- CAPTAIN STAG(220)
- CATEYE(キャットアイ)(176)
- DIA-COMPE(172)
- AVEDIO(エヴァディオ)(146)
- FSA(146)
- Hutchinson(136)
- IRC(129)
- 昭和インダストリーズ(127)
- SHINKO(シンコータイヤ)(126)
- TANGE SEIKI(105)
- Campagnolo(カンパニョーロ)(105)
- ブランドをもっと見る

DI2シートポストバッテリーマウントV2
RITCHEY¥2,098税込¥2,3081個6日以内出荷RITCHEYのシートポスト用に開発された挿入タイプDI2バッテリーのマウント。カーボンポスト、アルミポスト共に対応している。適合シマノBT-DN110 & BT-DN300色BK質量(g)10
WCS トゥルーグリップ
RITCHEY¥1,998税込¥2,1981個6日以内出荷長年に渡り人気のあるモデルで、軽量スポンジ系。トゥルーグリップシリーズの代名詞的存在。寸法(mm)130質量(g)36
ステム C220 WCSアルミ 80mm 73°
RITCHEY¥12,980税込¥14,2781個18日以内出荷用途素材:2014アルミ。カラー:ブラッテブラック。クランプ径:31.8mm。コラム径:28.6mm。サイズ:70~120mm(10mm刻み)。重量:129g(100mm)。角度:73°(±17°)※旧ロゴ※WCS AL C220 73,WCS AL C220 84,CLASSIC C220にはアップグレードパーツとしてユニパ―製「リッチーステムWCS-C220シリーズ用チタンボルトセット」がございますサイズ80mm
ステム 4-AXIS-44 コンプ 70mm 84°
RITCHEY¥4,998税込¥5,4981個18日以内出荷用途素材:6061アルミ。カラー:BBブラック。クランプ径:31.8mm。コラム径:28.6mm。サイズ:60~130mm(10mm刻み)。重量:160g。角度:84°(±6°)※COMP 4-AXIS 44 84にはアップグレードパーツとしてユニパ―製「リッチーステムWCS-C220シリーズ用チタンボルトセット」がございますサイズ70mm
COMP コルクバーテープ
RITCHEY¥2,798~税込¥3,078~1個6日以内出荷汗に滑らず振動も吸収しリッチーロゴがさりげなく刻印されているコルクタイプのバーテープ。同色のバーエンドプラグが付属。長さ(mm)1800
WCS PAVEバーテープV2
RITCHEY¥3,798~税込¥4,178~1個6日以内出荷3.5mm 厚、最軽量EVAフォームに振動吸収性が高いジェルをプラスしその名の通り石畳などの振動がある道でも全てのハンドル位置で衝撃を吸収。糊がついていないタイプのバーテープの為、巻き直しが簡単V2 はバーテープの長さが300mm長くなりグラベルの幅広のハンドルにも対応。長さ(mm)2100厚さ(mm)3.5
ディレーラーケーブルディスコネクター2個
RITCHEY¥2,398税込¥2,6381組6日以内出荷折りたたみ自転車やデモンタブルの自転車のシフト・ブレーキケーブルを途中で取り外し可能にするコネクター。種別ディレーラー用(2個入)
CLASSIC STEM CAP トップキャップセット
RITCHEY¥1,598税込¥1,7581個6日以内出荷CLASSICステムに合うトップキャップセット材質アルミ色ハイポリッシュSL質量(g)8
ブレーキケーブルディスコネクター1個
RITCHEY¥1,598税込¥1,7581個6日以内出荷折りたたみ自転車やデモンタブルの自転車のシフト・ブレーキケーブルを途中で取り外し可能にするコネクター。種別ブレーキ用(1個入)
CLASSIC ZETA ホイールセット V2
RITCHEY¥74,980税込¥82,4781本6日以内出荷トム・リッチー自身は、高品質のアルミ製ロードホイールを一番信頼しています。アルミホイールは、リーズナブルな価格且つ、信頼性の高いパフォーマンスと耐久性を得られるからです。今までのゼータホイールをより広く、より軽く、より横方向に硬く設計し直し、最新の仕様に合わせています。このホイールは、ロードレーサーで使う事に最適ですが、グラベルロードライドや、シクロクロスレースにも十分耐えるほど頑丈な設計であり、長期に渡るテストライドで実証済み。すべてのゼータホイールは、資格のあるリッチーホイール職人によって組み立てられ、後輪は OCR(R) ( オフセンターリム)デザインにより、 オチョコ量を軽減しスポークのテンションバランスを最適化(耐久性があり、硬い)を計っています。仕様チューブレス レディー、OCR 3mm オフセット リヤホイール、ハブ : 鍛造ディスクハブ、シールドベアリング、4つ爪タイプラチェット、フリーハブ : シマノ 9/10/11/12-sp、ディスクマウント形式 : 6-ボルト穴、スポーク:DT コンペテション , DT 真鍮ニップル、推奨タイヤサイズレンジ25-40mm材質6061アロイ寸法(mm)リム 深さ : 23.4・リム外寸法・ 24.4・ 内寸 19.5、アクスル仕様 : 100×12/142×12色ハイ ポリッシュ シルバー質量(g)1750スポーク数24本フロント、24 本リヤ
WCS ALPINE JB 700×35C タイヤ チューブレスレディ
RITCHEY¥12,980税込¥14,2781個6日以内出荷リッチーの長年のメンター(相談者)であるJobst Brandt氏のイニシャルを冠したタ イヤ。高いグリップ性能を発揮するVFA(Vector Force Analysis) トレッド、ストロングホールドケーシング、チューブレスレディーのスリック グラベルタイヤ走行抵抗が少ないトレッドはオンロードを一日中乗っていても快適で冒険心をくすぐる。色BKサイズ700×35C質量(g)375TPI120
WCS ALPINE JB 700×30C タイヤ
RITCHEY¥8,998税込¥9,8981個6日以内出荷リッチーの長年のメンター(相談者)であるJobst Brandt 氏のイニシャルを冠したタイヤ。高いグリップ性能を発揮するVFA(Vector Force Analysis) トレッド、ストロングホールドケーシング、スリックグラベルタイヤ。走行抵抗が少ないトレッドはオンロードを一日中乗っていても快適で冒険心をくすぐる。色BK タンサイドサイズ700×30C質量(g)321TPI120
Z-MAX EVOLUTION タイヤ
RITCHEY¥9,998税込¥10,9981個6日以内出荷Z-Max Ciassicの進化形から10年来愛され続けたリッチーのトレードマークのMTBトレッドパターン。トレッドを低く、間隔を広げることで迅速なハンドリングの回転抵抗の減少を実現。色BKサイズ26×2.1質量(g)494
CLASSIC HEAD SETS ヘッドセット
RITCHEY¥9,998税込¥10,9981個6日以内出荷色シルバータイプ上ワンEC34/28.6、下ワン EC34/30サイズ(inch)2001-01-08スタックハイト(mm)(L1+L2)28.3
LOGIC-E PF Upper ヘッドパーツ
RITCHEY¥7,998税込¥8,7981個6日以内出荷ZS 規格のUPPER用ヘッドパーツ。シールドカートリッジベアリング。ノーマルなステムでもDi2コードをヘッドチューブ内に内蔵することができる。寸法(mm)41.0×33.15/45×45タイプZS44
LOGIC V2 COMP ヘッドセット
RITCHEY¥5,998税込¥6,5981個6日以内出荷シールドカートリッジベアリング、スチールボディー色ブラック質量(g)195タイプ上ワンEC34/28.6、下ワン EC34/30サイズ(inch)2001-01-08スタックハイト(mm)(L1+L2):30.2
WCS PF UPPER ヘッドパーツ
RITCHEY¥6,998税込¥7,6981個6日以内出荷ZS 規格のUPPER用ヘッドパーツ。シールドカートリッジベアリング。寸法(mm)41.0×30.15/45×45色ブラックタイプZS44/28.6サイズ(inch)2001-01-08スタックハイト(mm)10
WCS PF LOWER ヘッドパーツ
RITCHEY¥5,698~税込¥6,268~1個6日以内出荷ZS規格のテーパーヘッドLOWER用ヘッドパーツ。ZS44、ZS49ZS55の3種類を用意。シールドカートリッジベアリング。クラウンレース付色ブラック
WCS DI UPPER ヘッドパーツ
RITCHEY¥6,998税込¥7,6981個6日以内出荷IS 規格のUPPER用ヘッドパーツ。シールドカートリッジベアリング。寸法(mm)41.8×30.5/45×45色ブラックタイプIS42/28.6サイズ(inch)2001-01-08スタックハイト(mm)9.1
WCS DI LOWER ヘッドパーツ
RITCHEY¥4,798~税込¥5,278~1個5日以内出荷から6日以内出荷IS 規格のテーパーヘッドLOWER用ヘッドパーツ。IS42、IS47、IS52の3 種類を用意。シールドカートリッジベアリング。クラウンレース付コーティングチタンコート
WCS TDL ヘッドセット
RITCHEY¥13,980税込¥15,3781個6日以内出荷7075 アルミカップ&コーンでチタンコーティング。ベアリング採用寸法(mm)41.0×30.15/45×45色ブラックタイプ上ワンEC34/28.6、下ワン EC34/30サイズ(inch)2001-01-08スタックハイト(mm)(L1+L2)28.1
WCS ベアリング1.5
RITCHEY¥5,498税込¥6,0481個6日以内出荷チタンコーティング、シールドカートリッジベアリング寸法(mm)51.9×40/45×45色GDタイプIS52サイズ(inch)2001-01-02
アジャスタブル 4AXIS ステム
RITCHEY¥9,998税込¥10,9981本6日以内出荷6061 T-6 3Dコールドフォージド。+ /-55°の角度調整可能のアジャストステムがスクエア形状ボディーになり4AXISデザインへ進化。仕様+/-55°アジャスト材質6061-T6アルミ色BBブラック質量(g)219(80mm)サイズ(inch)2001-01-08クランプ幅(mm)42クランプ径(Φmm)31.8
WCS C220ステム
RITCHEY¥17,980~税込¥19,778~1本6日以内出荷C220クランプを採用した4AXIS進化版のステム。ハンドルに巻きつく形状はC260のコンセプトを継承し、ハンドルのホールドをしっかりと維持しつつフルオープンクランプ同様、ハンドルの交換も容易に行う事が可能。材質2014アルミ色BLATTE BK質量(g)121(110mm)サイズ(inch)2001-01-08ボルトM4クロモリボルトクランプ幅(mm)42クランプ径(Φmm)31.8
SUPER LOGIC CARBON1ボルト シートポスト
RITCHEY¥39,980税込¥43,9781個6日以内出荷超軽量で強度も確保されているハイモジュラスカーボンを使用したカーボンポスト。リッチー独自のワンボルトテクノロジー(サイドバインダー)で軽量化と強度を実現し、5mmアーレンキーで微調節が可能となっている。ノーマル用クランプ(7×7 クランプ )付属寸法(mm)300色MATTE UD質量(g)148(27.2/300mm)径(Φmm)27.2オフセット25mm
WCS 1ボルトポスト シートポスト
RITCHEY¥12,980~税込¥14,278~1個6日以内出荷サイドから5mmアーレンキーでサドルの固定や角度調整が可能な軽量高剛性のシートポスト。ノーマル用クランプ(7×7 クランプ )付属色BLATTE BK
WCS CARBON 1ボルト シートポスト
RITCHEY¥41,980税込¥46,1781個6日以内出荷安定性の高い高弾性モノコックカーボンファイバー構造。信頼性と強度の高い精密なアルミ鍛造クランプ。5mmアーレンキーひとつで取り付けと微調整が可能。サドルとのクリアランスが十分取れるデザインノーマル用クランプ(7×7 クランプ )付属色MATTE UD質量(g)185(27.2/350mm)オフセット25mm
WCS ZERO OFFSET シートポスト
RITCHEY¥16,390税込¥18,0291個6日以内出荷現在主流の短いサドルで前乗りポジションを出す時にZEROオフセットで尚且つ、2ボルトでしっかりと固定でき、サドルレールをより広い面で抑える事ができるニーズに応えられるシートポスト。(ヤグラの別売はありません。)寸法(mm)400色BLATTE BK質量(g)240(27.2/400mm)径(Φmm)27.2オフセット0mm
WCS LINK TRAIL シートポスト
RITCHEY¥12,980税込¥14,2781個6日以内出荷ステム、ハンドルと共にMTBシーンへ向けたパーツを充実させたMTB向けTRAILシリーズのシートポスト。下のヤグラ位置を逆転する事により、前寄りのサドルポジションのセットの際にサドルレールにかかる負担を均一化できる。寸法(mm)400色BLATTE BK質量(g)235(27.2/350mm)径(Φmm)31.6オフセット15mm
WCS LINK TRAIL シートポスト
RITCHEY¥17,980税込¥19,7781個6日以内出荷寸法(mm)400色BLATTE BK質量(g)235(27.2/350mm)径(Φmm)30.9オフセット15mm
WCS CARBON STREEM サドル
RITCHEY¥33,980税込¥37,3781個6日以内出荷カーボンレールを採用しWCSストリームサドルより約55gの軽量化に成功したサドル。振動を抑えるベクターウイングデザインで細身の低構造。材質マイクロファイバー寸法(mm)カーボンレール:8×8.5色BK質量(g)約145寸法(長さL×幅W)(mm)278×132
COMP STREEM サドル
RITCHEY¥8,998税込¥9,8981個6日以内出荷WCSとデザインはそのままにリーズナブルな価格のサドル。振動を抑えるベクターウイングデザインで細身の低構造。材質シンセティックレザー、スチールレール色BK質量(g)約250寸法(長さL×幅W)(mm)278×132
CLASSIC サドルV2
RITCHEY¥9,898税込¥10,8881個6日以内出荷リッチーCLASSICシリーズがリニューアル。ワイドテールからノーズにかけてテーパーされサイドは削ぎ落としたデザイン。レールにはベクターサドルウイング、シェルにはグラスファイバー&ナイロン、クッションには、高密度のポリウレタンフォームを採用。材質シンセティックレザー(デボス加工ロゴ入り)、スチールレール寸法(mm)278×142質量(g)約330
WCS STREEMインターナルルーティング ドロップハンドル
RITCHEY¥19,980~税込¥21,978~1本6日以内出荷STREEMがフルインターナルルーティングモデルとしてバージョンアップ。6066アルミトリプルバテットのショートリーチ、セミエルゴベンドのハンドルバーセンター、トップ部はエアロ形状となり空力が向上し、センターのハンドルクランプ部を幅広にすることでクリップオンバーもつけやすい。色BLATTEブラック質量(g)287(420mm)角度(°)ドロップフレアー:2、バックスウィープ:5クランプ径(Φmm)31.8リーチ寸法(mm)73ドロップ寸法(mm)128
WCS BUTANOインターナルルーティング ドロップハンドル
RITCHEY¥17,980税込¥19,7781本6日以内出荷WCS BUTANOがフルインターナルルーティングモデルとしてバージョンアップ。ハンドル上部は、エルゴエアロ形状となり、バックスイープやフレアーの角度もグラベル/アドベンチャーライド向けとなるデザインとなった。材質6066アルミトリプルバテット色BLATTEブラック質量(g)275(420mm)角度(°)ドロップフレアー:18、バックスウィープ:5クランプ径(Φmm)31.8リーチ寸法(mm)73ドロップ寸法(mm)115