絞り込み
色
イエロー(2)
グリーン(1)
ブラック(6)
ブルー(2)
グリップ長さ(mm)
- 130~140未満(4)
- 140~150未満(1)
- 150以上(1)
材質
- その他(2)
ブランド
- RITCHEY
- モノタロウ(4)
- FSA(96)
- TANGE SEIKI(95)
- DEDA ELEMENTI(69)
- VISION(61)
- NITTO(43)
- AVEDIO(エヴァディオ)(38)
- NOGUCHI(34)
- Dixna(34)
- プロファイルデザイン(31)
- CINELLI(31)
- grunge(グランジ)(24)
- ITM(20)
- Prologo (プロロゴ)(19)
- VELO(18)
- サギサカ(SAGISAKA)(18)
- Veno(15)
- Palmy Sports(14)
- FF-R(エフエフアール)(13)
- ブランドをもっと見る

WCS トゥルーグリップ
RITCHEY¥1,998税込¥2,1981個6日以内出荷長年に渡り人気のあるモデルで、軽量スポンジ系。トゥルーグリップシリーズの代名詞的存在。寸法(mm)130質量(g)36
ステム C220 WCSアルミ 80mm 73°
RITCHEY¥12,980税込¥14,2781個18日以内出荷用途素材:2014アルミ。カラー:ブラッテブラック。クランプ径:31.8mm。コラム径:28.6mm。サイズ:70~120mm(10mm刻み)。重量:129g(100mm)。角度:73°(±17°)※旧ロゴ※WCS AL C220 73,WCS AL C220 84,CLASSIC C220にはアップグレードパーツとしてユニパ―製「リッチーステムWCS-C220シリーズ用チタンボルトセット」がございますサイズ80mm
ステム 4-AXIS-44 コンプ 70mm 84°
RITCHEY¥4,998税込¥5,4981個18日以内出荷用途素材:6061アルミ。カラー:BBブラック。クランプ径:31.8mm。コラム径:28.6mm。サイズ:60~130mm(10mm刻み)。重量:160g。角度:84°(±6°)※COMP 4-AXIS 44 84にはアップグレードパーツとしてユニパ―製「リッチーステムWCS-C220シリーズ用チタンボルトセット」がございますサイズ70mm
COMP コルクバーテープ
RITCHEY¥2,798~税込¥3,078~1個6日以内出荷汗に滑らず振動も吸収しリッチーロゴがさりげなく刻印されているコルクタイプのバーテープ。同色のバーエンドプラグが付属。長さ(mm)1800
WCS PAVEバーテープV2
RITCHEY¥3,798~税込¥4,178~1個6日以内出荷3.5mm 厚、最軽量EVAフォームに振動吸収性が高いジェルをプラスしその名の通り石畳などの振動がある道でも全てのハンドル位置で衝撃を吸収。糊がついていないタイプのバーテープの為、巻き直しが簡単V2 はバーテープの長さが300mm長くなりグラベルの幅広のハンドルにも対応。長さ(mm)2100厚さ(mm)3.5
CLASSIC HEAD SETS ヘッドセット
RITCHEY¥9,998税込¥10,9981個6日以内出荷色シルバータイプ上ワンEC34/28.6、下ワン EC34/30サイズ(inch)2001-01-08スタックハイト(mm)(L1+L2)28.3
LOGIC-E PF Upper ヘッドパーツ
RITCHEY¥7,998税込¥8,7981個6日以内出荷ZS 規格のUPPER用ヘッドパーツ。シールドカートリッジベアリング。ノーマルなステムでもDi2コードをヘッドチューブ内に内蔵することができる。寸法(mm)41.0×33.15/45×45タイプZS44
LOGIC V2 COMP ヘッドセット
RITCHEY¥5,998税込¥6,5981個6日以内出荷シールドカートリッジベアリング、スチールボディー色ブラック質量(g)195タイプ上ワンEC34/28.6、下ワン EC34/30サイズ(inch)2001-01-08スタックハイト(mm)(L1+L2):30.2
WCS PF UPPER ヘッドパーツ
RITCHEY¥6,998税込¥7,6981個6日以内出荷ZS 規格のUPPER用ヘッドパーツ。シールドカートリッジベアリング。寸法(mm)41.0×30.15/45×45色ブラックタイプZS44/28.6サイズ(inch)2001-01-08スタックハイト(mm)10
WCS PF LOWER ヘッドパーツ
RITCHEY¥5,698~税込¥6,268~1個6日以内出荷ZS規格のテーパーヘッドLOWER用ヘッドパーツ。ZS44、ZS49ZS55の3種類を用意。シールドカートリッジベアリング。クラウンレース付色ブラック
WCS DI UPPER ヘッドパーツ
RITCHEY¥6,998税込¥7,6981個6日以内出荷IS 規格のUPPER用ヘッドパーツ。シールドカートリッジベアリング。寸法(mm)41.8×30.5/45×45色ブラックタイプIS42/28.6サイズ(inch)2001-01-08スタックハイト(mm)9.1
WCS DI LOWER ヘッドパーツ
RITCHEY¥4,798~税込¥5,278~1個5日以内出荷から6日以内出荷IS 規格のテーパーヘッドLOWER用ヘッドパーツ。IS42、IS47、IS52の3 種類を用意。シールドカートリッジベアリング。クラウンレース付コーティングチタンコート
WCS TDL ヘッドセット
RITCHEY¥13,980税込¥15,3781個6日以内出荷7075 アルミカップ&コーンでチタンコーティング。ベアリング採用寸法(mm)41.0×30.15/45×45色ブラックタイプ上ワンEC34/28.6、下ワン EC34/30サイズ(inch)2001-01-08スタックハイト(mm)(L1+L2)28.1
WCS ベアリング1.5
RITCHEY¥5,498税込¥6,0481個6日以内出荷チタンコーティング、シールドカートリッジベアリング寸法(mm)51.9×40/45×45色GDタイプIS52サイズ(inch)2001-01-02
アジャスタブル 4AXIS ステム
RITCHEY¥9,998税込¥10,9981本6日以内出荷6061 T-6 3Dコールドフォージド。+ /-55°の角度調整可能のアジャストステムがスクエア形状ボディーになり4AXISデザインへ進化。仕様+/-55°アジャスト材質6061-T6アルミ色BBブラック質量(g)219(80mm)サイズ(inch)2001-01-08クランプ幅(mm)42クランプ径(Φmm)31.8
WCS C220ステム
RITCHEY¥17,980~税込¥19,778~1本6日以内出荷C220クランプを採用した4AXIS進化版のステム。ハンドルに巻きつく形状はC260のコンセプトを継承し、ハンドルのホールドをしっかりと維持しつつフルオープンクランプ同様、ハンドルの交換も容易に行う事が可能。材質2014アルミ色BLATTE BK質量(g)121(110mm)サイズ(inch)2001-01-08ボルトM4クロモリボルトクランプ幅(mm)42クランプ径(Φmm)31.8
WCS STREEMインターナルルーティング ドロップハンドル
RITCHEY¥19,980~税込¥21,978~1本6日以内出荷STREEMがフルインターナルルーティングモデルとしてバージョンアップ。6066アルミトリプルバテットのショートリーチ、セミエルゴベンドのハンドルバーセンター、トップ部はエアロ形状となり空力が向上し、センターのハンドルクランプ部を幅広にすることでクリップオンバーもつけやすい。色BLATTEブラック質量(g)287(420mm)角度(°)ドロップフレアー:2、バックスウィープ:5クランプ径(Φmm)31.8リーチ寸法(mm)73ドロップ寸法(mm)128
WCS BUTANOインターナルルーティング ドロップハンドル
RITCHEY¥17,980税込¥19,7781本6日以内出荷WCS BUTANOがフルインターナルルーティングモデルとしてバージョンアップ。ハンドル上部は、エルゴエアロ形状となり、バックスイープやフレアーの角度もグラベル/アドベンチャーライド向けとなるデザインとなった。材質6066アルミトリプルバテット色BLATTEブラック質量(g)275(420mm)角度(°)ドロップフレアー:18、バックスウィープ:5クランプ径(Φmm)31.8リーチ寸法(mm)73ドロップ寸法(mm)115
CLASSIC KYOTE BAR シルバー ハンドルバー
RITCHEY¥9,998税込¥10,9981本6日以内出荷アドベンチャーライド、バイクパッキング用にデザインされたコヨーテのクラシックシリーズ。寸法(mm)800、ライズ:35色シルバー質量(g)355角度(°)スイープ:27.5クランプ径(Φmm)31.8
CLASSIC VENTUREMAX ドロップハンドル
RITCHEY¥9,998税込¥10,9981本6日以内出荷CLASSIC シリーズで好評のVENTURE MAX をリリース。材質7050アルミ色シルバー質量(g)310(420mm)角度(°)フレアアウト:6、ドロップフレア:24、バックスイープ:6クランプ径(Φmm)31.8リーチ寸法(mm)76ドロップ寸法(mm)102
COMP CORRALITOS ドロップハンドル
RITCHEY¥9,898税込¥10,8881本6日以内出荷スーパーコンパクトなドロップハンドルバーは快適さを重視したデザインで通勤など実用本位的な使い方ができます。ハンドルトップは、ステム取付部から15mm上がっていて、上ハンドルを持った時に楽な姿勢が取れ、24度のワイドなドロップフレアーによりブラケットを握る位置が広くなり、コントロール性と安定性を確保することができる。Di2エンドジャンクションボックス対応。材質DBアルミ6061色ブラック質量(g)350(460mm)角度(°)フレアアウト:12、ドロップフレアー:24、バックスウィープ:5クランプ径(Φmm)31.8リーチ寸法(mm)52ドロップ寸法(mm)67.5
RL1 VENTUREMAX ドロップハンドル
RITCHEY¥6,998税込¥7,6981本6日以内出荷好評のVENTURE MAXシリーズをお手頃な価格で提供。既存のグラベルバイクをRitcheyパーツで気軽にグレードアップできるRL1シリーズ。材質6061アルミ寸法(mm)440(C-C)色BBブラック質量(g)320(420mm)角度(°)フレアーアウト:6、バックスウィープ:6クランプ径(Φmm)31.8リーチ寸法(mm)76ドロップ寸法(mm)102
WCS SKY LINE ドロップハンドル
RITCHEY¥19,980税込¥21,9781本6日以内出荷7050アルミトリプルバテットのショートリーチ、アナトミカルのハンドルバー。アナトミカルのドロップ形状は真っ直ぐな部分と曲がった部分の二つの角度がありこの最適化された部分を握ることにより安定したポジションを得ることができる。Di2エンドジャンクションボックス対応色BLATTEブラック質量(g)275(420mm)角度(°)フレアアウト:0、ドロップフレアー:5、バックスイープ:4クランプ径(Φmm)31.8
WCS ERGO MAX ドロップハンドル
RITCHEY¥17,980税込¥19,7781本6日以内出荷エルゴマックスはオンロードとオフロードでの高いコントロール性能と快適性を両立するハンドル。ハンドルトップは、ステム取付部から10mm上がっていて快適なポジションを得られる。Di2エンドジャンクションボックス対応。色BLATTEブラック質量(g)275(420mm)角度(°)フレアアウト:3、ドロップフレアー:12、バックスウィープ:4.6クランプ径(Φmm)31.8リーチ寸法(mm)73ドロップ寸法(mm)128
WCS VENTUREMAX ロップハンドル
RITCHEY¥20,980税込¥23,0781本6日以内出荷アドベンチャーライド・バイクパッキング用に設計された超幅広の XLサイズのハンドル、デザインは VENTURE MAXを継承している。Di2エンドジャンクションボックス対応材質7050アルミ寸法(mm)520色BLATTEブラック質量(g)325(520mm)角度(°)フレアアウト:6、ドロップフレア:24、バックスイープ:4.6クランプ径(Φmm)31.8リーチ寸法(mm)75ドロップ寸法(mm)102
WCS BEACON ドロップハンドル
RITCHEY¥17,980~税込¥19,778~1本6日以内出荷6 度の超広角度降下フレア。広いフレアがもたらす快適性と安定性に加えて、ハンドル用パックのための十分なスペースを確保。EVOスタイルのトップ部分は手を広くサポートし、後方への緩やかなスイープが上ハンドルを握った時により自然な手の位置を確保。Di2エンドジャンクションボックス対応。材質7050アルミ色BLATTEブラック質量(g)270(420mm)角度(°)フレアアウト:6、ドロップフレア:36、バックスイープ:4.5クランプ径(Φmm)31.8リーチ寸法(mm)65ドロップ寸法(mm)80
RL1 CURVE ドロップハンドル
RITCHEY¥4,998税込¥5,4981本6日以内出荷コンプロジックカーブと後継モデル 6061-T6アルミ。Di2エンドジャンクションボックス対応。材質6061アルミ色BBブラック質量(g)300(420mm)角度(°)フレアアウト:0、ドロップフレアー:1、バックスウィープ:0クランプ径(Φmm)31.8リーチ寸法(mm)73ドロップ寸法(mm)128
CLASSIC FLAT 10 ハンドルバー
RITCHEY¥6,998税込¥7,6981本6日以内出荷リッチーがプロデュースする10°スイープがクラシックシリーズにラインナップ。材質6061-T6寸法(mm)660色シルバー質量(g)340角度(°)スイープ:10クランプ径(Φmm)31.8
COMP KYOTE BAR ハンドルバー
RITCHEY¥7,498税込¥8,2481本6日以内出荷アドベンチャーライド、バイクパッキング用にデザインされたコヨーテ。快適性を追求した結果、35度のライズ・27.5度のスイープとなり、バックやGPS、ライトなどのアクセサリー類を取り付けるスペースが十分に確保されている。材質6061寸法(mm)800、ライズ:35色BBブラック質量(g)355角度(°)スイープ:27.5クランプ径(Φmm)31.8
CLASSIC FLAT ハンドルバー
RITCHEY¥5,698税込¥6,2681本6日以内出荷往年のリッチーコンポーネントを彷彿させるクラシックシリーズのフラットバー。材質6061-T6寸法(mm)660色シルバー質量(g)202角度(°)ベンド:5クランプ径(Φmm)31.8
COMP RIZER ライザーバー
RITCHEY¥5,698税込¥6,2681本5日以内出荷6061 T-6ダブルバテッド。仕様20mm/9°材質6061T-6寸法(mm)740色BBブラック質量(g)380クランプ径(Φmm)31.8
WCS RIZER ライザーバー
RITCHEY¥12,980税込¥14,2781本6日以内出荷軽量な 7050アルミトリプルバテッドチューブを使用 オールマウンテン、トレールライドに。仕様6°/ライズ20mm/9°材質7050寸法(mm)760色BLATTEブラック質量(g)240クランプ径(Φmm)31.8
COMP 2X ハンドルバー
RITCHEY¥5,698税込¥6,2681本6日以内出荷フラットバーもX2シリーズで登場。上下反転させて使用することで±5mmのライズ選択が可能。仕様±5mm/5°材質6061寸法(mm)710色BBブラック質量(g)276クランプ径(Φmm)31.8
WCS 2X フラットバー
RITCHEY¥13,980税込¥15,3781本6日以内出荷上下反転させて使用することで±5mmのライズ選択ができるX2シリーズよりアルミフラットバー。バックスウィープは5°。仕様±5mm/5°材質7050寸法(mm)740色BLATTEブラック質量(g)232クランプ径(Φmm)31.8
WCS エルゴトゥルーグリップロッキング
RITCHEY¥4,998税込¥5,4981個6日以内出荷定番のグリップにロッキングシステム採用モデルが登場。ネオプレーンフォームは非常に軽く、ロックオン機構で 雨でも確実にグリップします。寸法(mm)130色BK質量(g)133
WCS エルゴトゥルーグリップ
RITCHEY¥1,998税込¥2,1981個6日以内出荷長年に渡り人気のあるモデルで、軽量スポンジ系。グリップの代名詞的存在。握力を効かせやすいエルゴノミックデザイン。寸法(mm)130色BK質量(g)43
WCS PYTHON TRAIL LOCKING グリップ
RITCHEY¥4,998税込¥5,4981個6日以内出荷新しいパイソン トレイルグリップは、ハンドルバーを締付けるように設計されたスパイラルインナーグリップにより、乗車中にグリップ自体が回り始めた瞬間にグリップ全体が止める構造となっている。エルゴノミクスデザイン。片側ロッキンググリップ。クローズドエンド材質KRATON ラバー寸法(mm)144色BK質量(g)186