絞り込み
ブランド
  • BOOKMAN
  • モノタロウ(40)
  • AVEDIO(エヴァディオ)(146)
  • Campagnolo(カンパニョーロ)(105)
  • CAPTAIN STAG(225)
  • CATEYE(キャットアイ)(180)
  • DIA-COMPE(172)
  • FSA(147)
  • Hutchinson(136)
  • IRC(128)
  • MARWI(338)
  • Panaracer(パナレーサー)(331)
  • RIDEA(239)
  • SHIMANO(シマノ)(4,594)
  • SHINKO(シンコータイヤ)(139)
  • TANGE SEIKI(105)
  • アサヒサイクル(323)
  • サギサカ(SAGISAKA)(266)
  • 敷島(146)
  • 星工業(501)
  • 昭和インダストリーズ(130)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Volume Front 1500 自転車用フロントライト Black BOOKMAN

    Volume Front 1500 自転車用フロントライト Black

    BOOKMAN
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    5日以内出荷
    Volume Front 1500 自転車用フロントライトは、新たな基準を打ち立てた、高性能バイク用ライトです。Hi-Fiの世界からヒントを得たVolumeのPower wheel(特許出願中)は、ライトを素早く直感的に操作できます。明るさの調節はシンプルで、75~1500ルーメン(明るさ)で切り替わり、上部のボタンを軽く押すだけで点滅と定常光に切り替え可能。1500ルーメンの明るさと安全性向上・効率的なビームパターン、USB-Cで充電可能な大容量バッテリー(4000mAh)を搭載しています。
    用途自転車やスポーツバイク(ロードバイク、クロスバイク、マウンテンバイク)などに。適合バッテリーインディケーター:クリアに表示されますが目立ちすぎない設計にしています。バッテリー残量が5%になると点滅します。オフの場合はボタンをすばやく押すとパワー残量が表示されます。質量(g)215取付寸法(mm)直径22~32明るさ(Lx)切替:75・150・350・750・1500充電器形名USB-Cモード点滅・点灯バッテリー容量(mAh)4000サイズ(mm)約120×41×41防水性IPX5稼働時間(時間)明るさ1500:6 明るさ750:12 明るさ350:14 明るさ150:45 明るさ75:106、明るさ1500:3 明るさ750:5 明るさ350:10 明るさ150:19 明るさ75:34
  • Block Light Front 自転車用ライトフロント BOOKMAN

    Block Light Front 自転車用ライトフロント

    BOOKMAN
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    5日以内出荷
    Block Light Front 自転車用ライトフロントは、ブロックライトはコンパクトな充電式の自転車用ライトです。デザインはクラシックなブックマンライトをベースにしていますが内部はすべて新しくアップデート、光を分散するスリムなレンズを追加し、非常に明るい最新のLEDと、繰り返し使用可能なリチウムイオンバッテリーを搭載、バッテリー持続時間も長くなりました。4つの異なるモードを備え、早朝や夕暮れのライドを照らします。
    用途自転車やスポーツバイク(ロードバイク、クロスバイク、マウンテンバイク)などに。付属品マイクロUSBケーブル質量(g)14充電時間完全放電から2時間照度(Lx)超高:50モード点灯100%、点滅100%、点灯25%、点滅25%サイズ(mm)約22×31×14稼働時間(時間)3時間(明るさ50/点滅100%) 25時間(明るさ14/点滅25%)、1.5時間(明るさ50/点灯100%) 5時間(明るさ14/点灯25%)、最大25
  • Volume Front 800 自転車用フロントライト BOOKMAN

    Volume Front 800 自転車用フロントライト

    BOOKMAN
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    5日以内出荷
    Volume Front 800 自転車用フロントライトは、通勤やトレーニングライド用にパワフルで軽量なライトをお探しの方におすすめのライトです。Hi-Fiの世界からヒントを得たVolumeのPower wheel(特許出願中)は、ライトを素早く直感的に操作できます。明るさの調節はシンプルで、4つのレベル間で切り替わり、上部のボタンを軽く押すだけで点滅と定常光に切り替え可能。800ルーメンの明るさと安全性向上・効率的なビームパターン、USB-Cで充電可能な大容量バッテリー(3200mAh)を搭載しています。
    用途自転車やスポーツバイク(ロードバイク、クロスバイク、マウンテンバイク)などに。適合バッテリーインディケーター:クリアに表示されますが目立ちすぎない設計にしています。バッテリー残量が5%になると点滅します。オフの場合はボタンをすばやく押すとパワー残量が表示されます。質量(g)130取付寸法(mm)直径22~32明るさ(Lx)切替:40・80・200・400・800充電器形名USB-Cバッテリー容量(mAh)3200サイズ(mm)約115×40×40防水性IPX5稼働時間(時間)明るさ800:6 明るさ400:11 明るさ200:12 明るさ80:35 明るさ40:120、明るさ800:3 明るさ400:5 明るさ200:11 明るさ80:17 明るさ40:35
  • Curve Front Light 自転車用カーブフロントライト BOOKMAN

    Curve Front Light 自転車用カーブフロントライト

    BOOKMAN
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    5日以内出荷
    Curve Front Light 自転車用カーブフロントライトは、最大220ルーメンの明るさと、最大で70時間使用可能な充電式ハイパワーバイクライトです。伸縮性のあるシリコンバンドでハンドルバーへの着脱が簡単です。最も明るい220ルーメンでは2.5時間の照射が可能、省電力フラッシュモードでは、最長70時間の長時間点灯が可能。前方だけでなく、側面にも反射して広範囲を照らす設計により、進路がはっきりと見えるだけでなく周囲180度の他の走行者からも見える安全性。便利なUSB充電ケーブル付属しています。
    用途自転車やスポーツバイク(ロードバイク、クロスバイク、マウンテンバイク)などに。付属品マイクロUSBケーブル質量(g)45取付寸法(mm)直径22~42充電時間完全放電状態から約2時間防塵防水性能IP44モード点灯(HIGH/MID/LOW) 点滅(HIGH/LOW)バッテリー容量(mAh)650サイズ(mm)約57×31×36稼働時間(時間)1(明るさ220/点灯HIGHモード) 3(明るさ220/点滅HIGHモード) 2.5(明るさ100/点灯MIDモード) 70(明るさ15/点滅LOWモード) 15(明るさ15/点灯LOWモード)
  • Curve Rear Light 自転車用カーブリアライト BOOKMAN

    Curve Rear Light 自転車用カーブリアライト

    BOOKMAN
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    5日以内出荷
    Curve Rear Light 自転車用カーブフロントライトは、180度に発光するカーブデザインの明るいリアライトです。最大37ルーメンで最長32時間のランタイムを誇り、マイクロUSBで素早く簡単に充電できます。伸縮性のあるシリコンバンドで、簡単に自転車のシートポストに着脱可能。長押しでオン・オフができ、クリックで5つのモードに切り替えができます。遠くからの視認性を高める超高輝度LEDが1基、横を照らすための高輝度LEDが2基を搭載しております。耐候性に優れ、雨や雹、雪にも耐性があります。
    用途自転車やスポーツバイク(ロードバイク、クロスバイク、マウンテンバイク)などに。付属品マイクロUSBケーブル質量(g)45取付寸法(mm)直径22~42モード点灯(HIGHモード/ECOモード) 点滅(HIGHモード/ECOモード) パルス(ゆるやかな点滅)バッテリー容量(mAh)650サイズ(mm)約57×31×36稼働時間(時間)2.5(点灯HIGHモード/明るさ37) 12(点滅HIGHモード/明るさ37) 6.5(点灯ECOモード/明るさ15) 32(点滅ECOモード/明るさ15) 10(パルス/明るさ37)
  • Block Light Rear 自転車用ライトリア BOOKMAN

    Block Light Rear 自転車用ライトリア

    BOOKMAN
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    5日以内出荷
    Block Light Rear 自転車用ライトリアは、ブロックライトはコンパクトな充電式の自転車用ライトです。デザインはクラシックなブックマンライトをベースにしていますが内部はすべて新しくアップデート、光を分散するスリムなレンズを追加し、非常に明るい最新のLEDと、繰り返し使用可能なリチウムイオンバッテリーを搭載、バッテリー持続時間も長くなりました。4つの異なるモードを備え、早朝や夕暮れのライドを照らします。
    用途自転車やスポーツバイク(ロードバイク、クロスバイク、マウンテンバイク)などに。付属品マイクロUSBケーブル質量(g)14充電時間完全放電から2時間照度(Lx)超高:50モード点灯100%、点滅100%、点灯25%、点滅25%サイズ(mm)約22×31×14稼働時間(時間)3時間(明るさ50/点滅100%) 25時間(明るさ14/点滅25%)、1.5時間(明るさ50/点灯100%) 5時間(明るさ14/点灯25%)、最大25

『自転車用品』には他にこんなカテゴリがあります

自転車部品