曜日別特売

CE OMNI3 AUTO

CE OMNI3 AUTO - CATEYE(キャットアイ)CE OMNI3 AUTO - CATEYE(キャットアイ)CE OMNI3 AUTO - CATEYE(キャットアイ)CE OMNI3 AUTO - CATEYE(キャットアイ)CE OMNI3 AUTO - CATEYE(キャットアイ)

夜間など、暗いところで振動を感知すると自動で発光します。
360度配光で、あらゆる方向から認知しやすく夜間走行の安全性がアップ。
モード:点灯・点滅・ラピッド
点灯:約100時間
点滅:約200時間
ラピッド:約350時間
防水性能:IPX4
使用電池:単4型乾電池 2本使用
OMNI directionalテクノロジーで高い視認性を確保
シートポストやシートステーに、工具不要で手早く確実に固定できるフレックスタイト(SP-11)ブラケットを使用
ポケットやカバンに取付けるクリップ(C-2)付き
幅(約)75mm × 高さ(約)35mm × 奥行(約)20mm

用途
単4形乾電池2本使用のオートテールライト
内容量
1個
注意
※返品につきまして・初期不良以外の良品返品はお断りしております。
※初期不良か否かの判断は、全てメーカー判断とさせていただきます。場合によっては、初期不良にあたらない場合がございます。商品のデザイン、仕様は余儀なく変更となる場合がございます。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0768692270397
¥2,100
¥2,098
¥2,308(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車用ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする