CE テールRAPIDmicroAUTO
夜間などの暗いところで振動を感知すると自動で発光します。
明るさ:約15ルーメン
連続点灯:約6時間
連続点滅:約24~35時間(最大)
充電時間:約2時間
オートライト(明るさ&振動センサー内臓)
残光機能により停止後約50秒間発光(オートモード時)
バッテリーオートセーブ機能
サイドビジビリティに優れたレンズ形状
バッテリーインジケーター搭載
高さ52mm × 奥行26mm × 幅15 mm
- 用途
- 充電式の軽量・コンパクトなオートライトモデル
- 内容量
- 1個
注意
※返品につきまして・初期不良以外の良品返品はお断りしております。※初期不良か否かの判断は、全てメーカー判断とさせていただきます。場合によっては、初期不良にあたらない場合がございます。商品のデザイン、仕様は余儀なく変更となる場合がございます。
自転車用ライト の新着商品
カテゴリ

















