絞り込み
ブランド
  • ParkTool(パークツール)
  • モノタロウ(40)
  • SHIMANO(シマノ)(4,708)
  • 星工業(527)
  • アサヒサイクル(342)
  • MARWI(338)
  • Panaracer(パナレーサー)(337)
  • RIDEA(239)
  • CAPTAIN STAG(221)
  • サギサカ(SAGISAKA)(204)
  • DIA-COMPE(172)
  • CATEYE(170)
  • FSA(157)
  • AVEDIO(エヴァディオ)(150)
  • 敷島(146)
  • SHINKO(シンコータイヤ)(137)
  • Hutchinson(137)
  • 昭和インダストリーズ(135)
  • IRC(130)
  • RITCHEY(112)
  • Panasonic(パナソニック)(109)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スーパーパッチ ParkTool(パークツール)スーパーパッチParkTool(パークツール)(9件のレビュー)
639税込703
1箱(6枚)
当日出荷
溶着剤が最初から付着しているパンク修理用パッチ。 3Mのハイテクノロジーを生かしたGP-2は、どんなゴムのりパッチより簡単に確実にパンク修理が可能です。 チューブ表面を軽く紙ヤスリで荒らし、接着面をキレイにしてから貼り付けてください。貼り付けた後はしっかりと密着するようにパッチを押さえつければ修理完了です。パッチのサイズは24mm×24mm。
付属品紙ヤスリ
パッチキット ParkTool(パークツール)パッチキットParkTool(パークツール)(12件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷
コンパクトで携帯に便利なパンク修理用パッチキット。
キット内容丸型パッチ(25mmΦ)×4枚、角型パッチ(25×35mm)×2枚、パッチ専用溶着剤、紙ヤスリアズワン品番64-5106-64
シーラント注入器チューブ ParkTool(パークツール)シーラント注入器チューブParkTool(パークツール)
299税込329
1個
3日以内出荷
適合機種TSI-1全長(mm)120直径(mm)3.5
シーラント注入器 ParkTool(パークツール)シーラント注入器ParkTool(パークツール)
4,398税込4,838
1個
当日出荷
TSI-1は自転車用チューブレスタイヤのシーラントの注入・除去が可能です。 リムからビードを外すことなく、バルブステムからチューブレスタイヤに正確な量のシーラントを注入することができ、チューブレスタイヤのセットアップと取り外しの煩雑さを解消します。 目盛付の大型シリンジ先端のフレキシブルチューブによってバルブコアを外したフレンチ、アメリカンバルブより直接シーラントを正確に注入することができます。
容量(mL)シリンジ:約104寸法(チューブ径×長さ)(Φmm×mm)3.5×120アズワン品番64-9603-51
マイクロポンプ ParkTool(パークツール)マイクロポンプParkTool(パークツール)
3,298税込3,628
1個
3日以内出荷
携帯性に特化したミニポンプ フレームマウントクリップが付属し、ボトルゲージの下部に取付可能。
最大圧縮圧(kPa)690仕様フレームマウントクリップ付全長(mm)200質量(g)105適合タイヤバルブ米式・仏式
ショップインフレーター ParkTool(パークツール)ショップインフレーターParkTool(パークツール)
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷
自転車用タイヤの空気入れ、空気圧の調整が素早く、簡単に行うことが出来るインフレーターヘッド。 収納時に便利なフックや引っ掛ける穴が施され、本体も軽量化されました。 米式、仏式の切り替えも自動で行われ、先端は360°可動。お手持ちのコンプレッサーに取り付けてご使用ください。
最大圧縮圧(kPa)1100付属品ユニバーサルタイププラグ接続ねじ3/8インチ(本体側めねじ)適合タイヤバルブ米式、仏式
タイヤブート ParkTool(パークツール)タイヤブートParkTool(パークツール)(14件のレビュー)
699税込769
1セット(3枚)
当日出荷
タイヤ側面のサイドウォール部分の補修用パッチ。 タイヤの裂けた部分の内側からTB-2Cを貼るだけで応急処置完了です。 レース、ツーリングの非常用として必携品です。
寸法(mm)(パッチ)76×45
インターナルケーブルルーティングキット ParkTool(パークツール)インターナルケーブルルーティングキットParkTool(パークツール)
13,980税込15,378
1セット
3日以内出荷
フレーム内装式のブレーキワイヤー、油圧ブレーキ、シフター、電動シフターのケーブルなどをガイドする画期的なツールです。 ルーティングツールの片側に取り付けられた強力なマグネットとマグネットツールを引き合わせることで、フレーム内部にケーブルを通す作業を簡単に行うことができます。 各ルーティングツールは樹脂でコーティングされており、フレームを傷つけにくい優しい設計になっています。 また、さまざまなケーブルに対応するため、5種類のルーティングツールとねじ付きバーブを入組みしました。
仕様●セット内容:ルーティングツール5種類、マグネットツール、ダブルスレッドバーブ●【ツールの使用方法】●▼マグネットツール:フレーム内部にケーブルを通す作業に使用●▼ダブルスレッドバーブ:新しいハウジングまたは油圧ホースと古いハウジングまたは油圧ホースにしっかりとつなぎ合わせることで、ルーティングを一からやり直すことなく簡単に交換できます。●▼ケーブル(+)マグネット&ゴムアダプター:Shimano(R)Di2、SRAM(R)RED(R)eTAP(R)、FSA(R)K-Force(R)WE(R)、Campagnolo(R)EPS などの電動シフトワイヤーをしっかりと保持します。●▼ケーブル(+)マグネット & バーブ付きアダプター:ブレーキやシフトケーブルハウジングおよび油圧ブレーキホースの端にねじ込んで固定します。●▼ケーブル(-)マグネット & ストレートチップ:(-)極の磁石がついたケーブルを反対側から送り込み、中央でほかのルーティングツールとくっつけて引っ張ることで、内部形状が複雑なフレームでも簡単にルーティングすることができます。●▼ケーブル(+)マグネット & Di2アダプタータイプ:Shimano(R)E-tube(R)Di2(R)シフトワイヤーの先端にクリップする特殊設計。わずか 6 mm のフレーム穴にもぴったり収まるサイズです。●▼ ケーブル(+)マグネット & Di2(R)EW-SD300アダプタータイプ:Shimano(R)E-tube(R)Di2(R)EW-SD300のシフトワイヤー先端にクリップする専用設計。●付属品:ケースアズワン品番67-5204-10
ケーブル ParkTool(パークツール)ケーブルParkTool(パークツール)
2,998税込3,298
1個
翌日出荷
タイヤレバー ParkTool(パークツール)タイヤレバーParkTool(パークツール)
3,098税込3,408
1個
翌日出荷
スーパーパッチディスプレイボックス ParkTool(パークツール)スーパーパッチディスプレイボックスParkTool(パークツール)
24,980税込27,478
1個
5日以内出荷
GP-2 スーパーパッチのショップ店頭用バルクボックス。通常のGP-2Cと同様にパッチ×6枚、紙ヤスリ×1枚のセットです。48セット
シールキット ParkTool(パークツール)シールキットParkTool(パークツール)
299税込329
1個
63日以内出荷
適合機種INF-1,INF-2アズワン品番64-5103-76
シール ParkTool(パークツール)シールParkTool(パークツール)
189税込208
1個
3日以内出荷
適合機種INF-1,INF-2
プロテクター ParkTool(パークツール)プロテクターParkTool(パークツール)
599税込659
1個
63日以内出荷
適合機種INF-1,INF-2アズワン品番64-5103-73
リング ParkTool(パークツール)リングParkTool(パークツール)
209税込230
1個
63日以内出荷
適合機種INF-1,INF-2アズワン品番64-5103-72
バルブボタン ParkTool(パークツール)バルブボタンParkTool(パークツール)
169税込186
1個
63日以内出荷
適合機種INF-1,INF-2アズワン品番64-5103-71
ミニポンプ ParkTool(パークツール)ミニポンプParkTool(パークツール)
3,898税込4,288
1個
3日以内出荷
作業性と携帯性を両立したミニポンプ。 フレームマウントクリップが付属し、ボトルゲージの下部に取付可能。
最大圧縮圧(kPa)600仕様フレームマウントクリップ付質量(g)130適合タイヤバルブ米式、仏式
コッタレスクランクプーラー ParkTool(パークツール)コッタレスクランクプーラーParkTool(パークツール)
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
角型BBシャフト用クランクプーラー
アズワン品番64-9593-38

自転車用品』には他にこんなカテゴリがあります

自転車部品