絞り込み
ブランド
- ParkTool(パークツール)
- モノタロウ(12)
- ALLIGATOR(アリゲーター)(50)
- Arai(アライ)(13)
- AVEDIO(エヴァディオ)(18)
- Campagnolo(カンパニョーロ)(40)
- CAPTAIN STAG(28)
- DIA-COMPE(143)
- FOGLIA(20)
- RIDEA(36)
- Ruler(ルーラー)(18)
- SHIMANO(シマノ)(203)
- SWISS STOP(20)
- WINTEC(ウインテック)(10)
- YSB(吉川製作所)(30)
- アサヒサイクル(64)
- アライ制動器材(16)
- サギサカ(SAGISAKA)(63)
- 吉川製作所(12)
- 敷島(25)
- 日泉ケーブル(92)
- ブランドをもっと見る

インターナルケーブルルーティングキット
ParkTool(パークツール)¥13,980税込¥15,3781セット4日以内出荷フレーム内装式のブレーキワイヤー、油圧ブレーキ、シフター、電動シフターのケーブルなどをガイドする画期的なツールです。 ルーティングツールの片側に取り付けられた強力なマグネットとマグネットツールを引き合わせることで、フレーム内部にケーブルを通す作業を簡単に行うことができます。 各ルーティングツールは樹脂でコーティングされており、フレームを傷つけにくい優しい設計になっています。 また、さまざまなケーブルに対応するため、5種類のルーティングツールとねじ付きバーブを入組みしました。仕様●セット内容:ルーティングツール5種類、マグネットツール、ダブルスレッドバーブ●【ツールの使用方法】●▼マグネットツール:フレーム内部にケーブルを通す作業に使用●▼ダブルスレッドバーブ:新しいハウジングまたは油圧ホースと古いハウジングまたは油圧ホースにしっかりとつなぎ合わせることで、ルーティングを一からやり直すことなく簡単に交換できます。●▼ケーブル(+)マグネット&ゴムアダプター:Shimano(R)Di2、SRAM(R)RED(R)eTAP(R)、FSA(R)K-Force(R)WE(R)、Campagnolo(R)EPS などの電動シフトワイヤーをしっかりと保持します。●▼ケーブル(+)マグネット & バーブ付きアダプター:ブレーキやシフトケーブルハウジングおよび油圧ブレーキホースの端にねじ込んで固定します。●▼ケーブル(-)マグネット & ストレートチップ:(-)極の磁石がついたケーブルを反対側から送り込み、中央でほかのルーティングツールとくっつけて引っ張ることで、内部形状が複雑なフレームでも簡単にルーティングすることができます。●▼ケーブル(+)マグネット & Di2アダプタータイプ:Shimano(R)E-tube(R)Di2(R)シフトワイヤーの先端にクリップする特殊設計。わずか 6 mm のフレーム穴にもぴったり収まるサイズです。●▼ ケーブル(+)マグネット & Di2(R)EW-SD300アダプタータイプ:Shimano(R)E-tube(R)Di2(R)EW-SD300のシフトワイヤー先端にクリップする専用設計。●付属品:ケースアズワン品番67-5204-10
『自転車部品』には他にこんなカテゴリがあります
自転車部品 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら