絞り込み
ブランド
- ParkTool(パークツール)
- モノタロウ(37)
- SHIMANO(シマノ)(4,460)
- 星工業(458)
- MARWI(337)
- Panaracer(パナレーサー)(328)
- アサヒサイクル(321)
- サギサカ(SAGISAKA)(266)
- RIDEA(238)
- CAPTAIN STAG(204)
- CATEYE(キャットアイ)(178)
- DIA-COMPE(172)
- AVEDIO(エヴァディオ)(147)
- FSA(146)
- Hutchinson(136)
- IRC(130)
- SHINKO(シンコータイヤ)(126)
- 昭和インダストリーズ(125)
- TANGE SEIKI(105)
- Campagnolo(カンパニョーロ)(105)
- Panasonic(パナソニック)(102)
- ブランドをもっと見る

スーパーパッチ
ParkTool(パークツール)(10件のレビュー)¥599税込¥6591箱(6枚)当日出荷溶着剤が最初から付着しているパンク修理用パッチ。 3Mのハイテクノロジーを生かしたGP-2は、どんなゴムのりパッチより簡単に確実にパンク修理が可能です。 チューブ表面を軽く紙ヤスリで荒らし、接着面をキレイにしてから貼り付けてください。貼り付けた後はしっかりと密着するようにパッチを押さえつければ修理完了です。パッチのサイズは24mm×24mm。付属品紙ヤスリ
パッチキット
ParkTool(パークツール)(12件のレビュー)¥519税込¥5711個当日出荷コンパクトで携帯に便利なパンク修理用パッチキット。キット内容丸型パッチ(25mmΦ)×4枚、角型パッチ(25×35mm)×2枚、パッチ専用溶着剤、紙ヤスリアズワン品番64-5106-64
タイヤブート
ParkTool(パークツール)(14件のレビュー)¥699税込¥7691セット(3枚)当日出荷タイヤ側面のサイドウォール部分の補修用パッチ。 タイヤの裂けた部分の内側からTB-2Cを貼るだけで応急処置完了です。 レース、ツーリングの非常用として必携品です。寸法(mm)(パッチ)76×45
シーラント注入器
ParkTool(パークツール)¥4,398税込¥4,8381個当日出荷TSI-1は自転車用チューブレスタイヤのシーラントの注入・除去が可能です。 リムからビードを外すことなく、バルブステムからチューブレスタイヤに正確な量のシーラントを注入することができ、チューブレスタイヤのセットアップと取り外しの煩雑さを解消します。 目盛付の大型シリンジ先端のフレキシブルチューブによってバルブコアを外したフレンチ、アメリカンバルブより直接シーラントを正確に注入することができます。容量(mL)シリンジ:約104アズワン品番64-9603-51寸法(チューブ径×長さ)(Φmm×mm)3.5×120
マイクロポンプ
ParkTool(パークツール)¥3,298税込¥3,6281個3日以内出荷携帯性に特化したミニポンプ フレームマウントクリップが付属し、ボトルゲージの下部に取付可能。仕様フレームマウントクリップ付全長(mm)200質量(g)105最大圧縮圧(kPa)690適合タイヤバルブ米式・仏式
ミニポンプ
ParkTool(パークツール)¥3,898税込¥4,2881個3日以内出荷作業性と携帯性を両立したミニポンプ。 フレームマウントクリップが付属し、ボトルゲージの下部に取付可能。仕様フレームマウントクリップ付質量(g)130最大圧縮圧(kPa)600適合タイヤバルブ米式、仏式
ショップインフレーター
ParkTool(パークツール)¥23,980税込¥26,3781個当日出荷自転車用タイヤの空気入れ、空気圧の調整が素早く、簡単に行うことが出来るインフレーターヘッド。 収納時に便利なフックや引っ掛ける穴が施され、本体も軽量化されました。 米式、仏式の切り替えも自動で行われ、先端は360°可動。お手持ちのコンプレッサーに取り付けてご使用ください。付属品ユニバーサルタイププラグ接続ねじ3/8インチ(本体側めねじ)最大圧縮圧(kPa)1100適合タイヤバルブ米式、仏式