自転車部品 :「エアータンク 安全弁」の検索結果

部品とは、自転車を構成する大小さまざまなパーツ類です。さらに安全性や利便性を高めるために後付するパーツ類もあります。ホイールやフレームなどの主要パーツから、ブレーキ、クランクセット、ハンドルなど部品点数は膨大です。自分で交換できる方は、シフトやブレーキのケーブル、チェーンなどパーツのみ購入して補修する楽しみがあります。また、グリップやサドル、バスケットを自分の好みのものに交換する楽しみもあります。
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タンク付でラクに空気を入れができます。圧力安全弁が付いた安全設計。ボール・浮き輪・エアマットなど用アダプター付。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×60×645(本体のみ) 材質ハンドル・多目的アダプター(浮き輪・エアーマット):ポリプロピレ、シリンダーキャップ・シリンダー・ピストンロッド・タンク・ステップ・英式バルブクリップ:鉄、台座:亜鉛合金、ホース:合成ゴム、英式口金:ナイロン、多目的アダプター(ボール):ステンレス鋼 仕様安全弁作動内圧値:800KPa±10%
1本
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高圧タンク付でポンピングが簡単 米式・英式に対応していますので、ご家庭で活躍します
用途空気充填用 仕様高圧タンク有 材質スチール/樹脂(グリップ部) 全長(mm)640 質量(kg)1.27 規格SG規格 安全弁800kPa ホース長さ(cm)53 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 最大圧力(kPa)800 適合タイヤバルブ英式・米式 アタッチメントボール用、浮き輪用、ビニールボート用
1本
1,198 税込1,318
当日出荷

タンク付でラクに空気を入れができます。圧力安全弁が付いた安全設計。ボール・浮き輪・エアマットなど用アダプター付。ホースが長いので操作が楽です。英式・米式バルブ対応。
仕様安全弁作動内圧値:800KPa±10% 材質ハンドル・多目的アダプター(浮き輪・エアーマット):ポリプロピレ、シリンダーキャップ・シリンダー・ピストンロッド・タンク・ステップ・英式バルブクリップ:鉄、台座:亜鉛合金、ホース:合成ゴム、英式口金:ナイロン、多目的アダプター(ボール):ステンレス鋼 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×60×645(本体のみ)
1本
2,498 税込2,748
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『自転車用品』には他にこんなカテゴリがあります