自転車部品 :「エルゴ 部品」の検索結果

部品とは、自転車を構成する大小さまざまなパーツ類です。さらに安全性や利便性を高めるために後付するパーツ類もあります。ホイールやフレームなどの主要パーツから、ブレーキ、クランクセット、ハンドルなど部品点数は膨大です。自分で交換できる方は、シフトやブレーキのケーブル、チェーンなどパーツのみ購入して補修する楽しみがあります。また、グリップやサドル、バスケットを自分の好みのものに交換する楽しみもあります。
105件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エルゴグリップ MTB・スポーツ車用 モノタロウ 動画あり
耐久性が高く、握り心地がソフトなクレイトンラバーを採用しました。 掌にフィットするエルゴノミックデザイングリップです。 調整部分のネジを回し、ハンドルに取り付ける両面バックルデザインで、 滑り止め&回転防止タイプです。
用途登山/レーシング/ハイエンド自転車MTB /トレッキング用自転車に 全長(mm)139.5 材質クレイトンラバー(TPR) 幅(mm)59.5 ハンドル径(Φmm)22.2 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1ペア
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エルゴグリップ 一般車用 ロング&ハーフ モノタロウ 動画あり
グリップシフト対応のロング&ハーフ仕様です。 耐久性が高く、握り心地がソフトなクレイトンラバーを採用しました。 掌にフィットするエルゴノミックデザイングリップです。 バックル(ねじ止め)なしタイプになります。 取付にはコンプレッサーを使用するか、水で濡らしてから装着してください。
用途一般自転車用(シティ・トレッキング) 全長(mm)130/90 材質クレイトンラバー(TPR) 幅(mm)59 ハンドル径(Φmm)22.2 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1ペア
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エルゴノミックグリップ
ブラック 質量(g)166(ペア) グリップ長さ(mm)140 取付け方法ロックオンクランプ取付 適合ハンドル径(Φmm)22.2
1セット
1,298 税込1,428
7日以内出荷

1セット
1,698 税込1,868
4日以内出荷

耐久性が高く、握り心地がソフトなクレイトンラバーを採用しました。 掌にフィットするエルゴノミックデザイングリップです。 バックル(ねじ止め)なしタイプになります。 取付にはコンプレッサーを使用するか、水で濡らしてから装着してください。
用途一般自転車用(シティ・トレッキング) 全長(mm)130 材質クレイトンラバー(TPR)
1ペア
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷

グリップにカットラインが入っていて、グリップをカットすればグリップシフトにも対応できます 握りやすいエルゴ形状
用途自転車ハンドル用グリップ グリップ長さ(mm)120 適合ハンドル径(Φmm)22.2
1セット
619 税込681
7日以内出荷

avantrigger エルゴグリップ
用途グリップ ブラック/グレー 質量(g)130 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×135×30
1セット(2個)
1,198 税込1,318
4日以内出荷

長年に渡り人気のあるモデルで、軽量スポンジ系。グリップの代名詞的存在。握力を効かせやすいエルゴノミックデザイン。
寸法(mm)130 BK 質量(g)43
1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷

定番のグリップにロッキングシステム採用モデルが登場。ネオプレーンフォームは非常に軽く、ロックオン機構で 雨でも確実にグリップします。
寸法(mm)130 BK 質量(g)133
1個
5,398 税込5,938
6日以内出荷

疲れにくいエルゴノミック形状グリップ。 ラバー製で高いグリップ力。 オープンエンド(キャップ付き)。
寸法(mm)Φ22.2×135 材質ラバー
1セット
1,098 税込1,208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Campagnolo(カンパニョーロ)RECORD エルゴパワーレバー 12s(19~)
ブレーキレバーが若干外向きになり、より指がかかりやすくなりました。 ブレーキキャリパーのリリースバーを移動させることでブレーキレバーをショート リーチにもすることができます。(内側:ショートリーチ、中央:標準、外側:開放)
適合12s 質量(g)363
1個
67,980 税込74,778
7日以内出荷

1個
46,980 税込51,678
7日以内出荷

手のひらが痛くなりにくく、しっかり握れる太いグリップ。取付可能サイズ:(約)ハンドルバーΦ22.2mm
材質本体:エラストマー樹脂、キャップ:ポリエチレン 全長(mm)130 ブラック/グレー 質量(g)184 外径×全長(mm)30×130
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

ディスクブレーキ用エルゴパワーとキャリパーです。
仕様ローター160mm用(別売) 付属品マウント取付ねじ付属 質量(g)エルゴパワー:252、キャリパー115 左右区別右前用
1個
46,980 税込51,678
7日以内出荷

1個
65,980 税込72,578
5日以内出荷

手のひらに掛かる力を分散し疲れを軽減。グリップシフト対応用。取付可能サイズ:(約)ハンドルバーΦ22.2mm
材質本体:エラストマー樹脂、キャップ:ポリエチレン ブラック 質量(g)164 外径×全長(mm)長グリップ:30×130、短グリップ:30×95
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷

高級感あるPUレザーのグリップ。 異なる表皮パターンでこだわりを演出。 疲れにくいエルゴノミック形状。 ダブルリング(キャップ付き)。
寸法(mm)Φ22.2×137 材質PU
1セット
3,998 税込4,398
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TPR(サーモプラスチックラバー)製でコルクをイメージしたおしゃれなグリップ。 疲れにくいエルゴノミック形状。オープンエンド(キャップ付き)。
ブラウン 寸法(mm)Φ22.2×135 材質(サーモプラスチックラバー)TPR
1セット
3,598 税込3,958
5日以内出荷

手のひらにあたる部分の面積が広く、長時間グリップを握っても疲れにくいエルゴノミックデザイン。 シリコン製でにぎり心地が良く、高いグリップ力を発揮。 好みにとらわれず、幅広い車種にも合うシンプルデザインかつホワイト、ブラックのモノトーンカラー。 オープンエンド(キャップ付き)。
材質シリコン 直径×長さL(Φmm×mm)22.2×130
1セット
3,898 税込4,288
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ディスクブレーキ用エルゴパワーとキャリパーです。
左右区別左後用 質量(g)エルゴパワー:252、キャリパー115
1個
46,980 税込51,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Campagnolo(カンパニョーロ)EPS EPS RECORD エルゴパワーレバー 11s
カンパニョーロ RECORD EPS エルゴパワー 11S ブレーキレバー ワンレバー ワンアクション:エルゴパワーのそれぞれのレバーは異なる機能を持っています。 どんなコンディション(気温の低い冬、グローブを装着した時、悪路を走行する時など)でも適切な操作ができ、ミスシフトのリスクを減らすことができます。 100%ウォータープルーフ:IP67スタンダードに従い、どんな天候コンディションでも動作するように製造されています。 スイッチモードボタン:モードボタンを押すと、バッテリーの充電状況を確認することができます。また、レースの最中に前後ディレイラーを微調整したり、ゼロポジションにセットすることもできます。 Eエルゴノミー:レバー3の位置が低くなり、どんなライディングポジションでも正確な変速が可能になりました。 マルチドームテック:ラボで考案された5ドームテクノロジーによってレバーを押し込む力とレバーから返ってくる力のバランスが取られています。これで前後ディレイラーを誤って動作させるリスクは少なくなります。
仕様キャリパー/Dmブレーキ用ブレーキ用、コンポジットボディ&レバー、ウルトラシフトジオメトリー、エルゴノミックブレーキレバー、近くなったブレーキレバー、ブレーキレバーにあるキャリパー解放ボタン、大きい手用のインサート、ヴァリクッションシリコンフード、フロントディレイラーの微調整が可能、多段変速、モードボタン 適合11S 質量(g)266
1個
54,980 税込60,478
7日以内出荷

スーパーレコード EPS 12speed エルゴパワー
適合12s
1個
86,980 税込95,678
7日以内出荷

1個
85,980 税込94,578
5日以内出荷

ブレーキレバーが若干外向きになり、より指がかかりやすくなりました。 ブレーキキャリパーのリリースバーを移動させることでブレーキレバーをショートリーチにもすることができます。 (内側:ショートリーチ、中央:標準、外側:開放)
適合12s 質量(g)339
1個
86,980 税込95,678
7日以内出荷

1個
52,980 税込58,278
5日以内出荷

1個
73,980 税込81,378
5日以内出荷

1個
73,980 税込81,378
5日以内出荷

1個
85,980 税込94,578
5日以内出荷

1個
95,980 税込105,578
5日以内出荷

1個
95,980 税込105,578
5日以内出荷

1個
27,980 税込30,778
7日以内出荷

1個
73,980 税込81,378
5日以内出荷

1個
85,980 税込94,578
5日以内出荷

1個
95,980 税込105,578
5日以内出荷

ディスクブレーキ用エルゴパワーとキャリパーです。
1個
69,980 税込76,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スムーズなライトアクション、信頼性の高いブレーキ操作性能:エルゴノミック形状の2フィンガーブレーキレバーを備えたイージーファイヤープラスシフター 。
適合3×8スピード セット内容左右セット 材質アルミ、樹脂、スチール ブレーキVブレーキ専用 レバー形式2フィンガー(ブレーキレバーサイズ)
1組(2個)
5,198 税込5,718
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エルゴタイプのオーソドックスなグリップ。 ブラック&グレーの2トーン柄グリップ。
ブラック/グレー 適合ハンドル径(Φmm)22.2
1セット(2個)
1,598 税込1,758
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

原点に立ち返ったデザインで流れるような作動。エルゴノミックなレバー形状 リーチアジャスト可能。BR-4700との組合せで制動力が30%向上 (4600シリーズ比)
セット内容左右セット、シフトケーブル クランプ径(Φmm)(バンド)22.2 レバー形式2.5フィンガー ブレーキVブレーキ、メカニカルロードディスク、NewスーパーSLR、カンチ
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

Campagnolo(カンパニョーロ)CENTAUR リアメカ 11s(18~20) ブラック
再設計されたリアディレイラーの軌道角度(45度) ひとつのリアディレイラーで、すべてのスプロケットのコンビネーションに対応 ベアリングを備えたプーリー 歯先を長くしたアッパープーリー 歯先を丸めた下側プーリー グラスファイバーで強化された、超軽量テクノポリマー製アッパー&ローボディ アッパーボディの裏側に位置するリミットスクリュー MY2017以降のPOTENZAエルゴパワーと互換がありません。
ブラック 前後区分リア用
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷

『自転車用品』には他にこんなカテゴリがあります