自転車部品 :「空気入れ 交換用 ホース」の検索結果
部品とは、自転車を構成する大小さまざまなパーツ類です。さらに安全性や利便性を高めるために後付するパーツ類もあります。ホイールやフレームなどの主要パーツから、ブレーキ、クランクセット、ハンドルなど部品点数は膨大です。自分で交換できる方は、シフトやブレーキのケーブル、チェーンなどパーツのみ購入して補修する楽しみがあります。また、グリップやサドル、バスケットを自分の好みのものに交換する楽しみもあります。
商品豆知識
ホース交換に。取付可能サイズ/ナット部:M14(2面外幅14mm)、ネジ部外径:約10.5mm(ピッチ1.0mm)
材質口金:ナイロン、ホース:合成ゴム
全長(mm)580
質量(g)67
適合タイヤバルブ米式
1個
¥759
税込¥835
当日出荷
英式バルブ専用
用途H-211SG スチールポンプ(135-00001)の補修、交換用ホース
色ブラック
質量(g)63
ホース長さ(mm)560
適合タイヤバルブ英式
1本
¥559
税込¥615
当日出荷
高圧タンク付でポンピングが簡単
米式・英式に対応していますので、ご家庭で活躍します
用途空気充填用
仕様高圧タンク有
材質スチール/樹脂(グリップ部)
全長(mm)640
質量(kg)1.27
規格SG規格
安全弁800kPa
ホース長さ(cm)53
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
最大圧力(kPa)800
適合タイヤバルブ英式・米式
アタッチメントボール用、浮き輪用、ビニールボート用
1本
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
用途口金の交換用部品です。
適合本体WINTEC タンク付ポンプ
色ブラック
タイプレバー式
1個
¥179
税込¥197
当日出荷
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
安心してご使用頂けるSG規格適合品です。ペダルを踏んで空気を入れるので無理なく使用できます。圧力計付なので空気圧が一目でわかります。すべり止め付で安心です。4種類のアダプターが付属しているのでオートバイ・自転車・車いす・浮き輪・ゴムボールなど用途が多彩です。コンパクトで軽量なので使用も簡単です。
適合タイヤバルブ英式(アダプター付属・米式)
最大圧力(kPa)700
ホース長さ(mm)約550
付属品自転車用英式アダプター、小型レジャー用アダプター(細)、小型レジャー用アダプター(太)、ボール用ニードルアダプター
適合自転車:米式+英式(英式はアダプター対応)・レジャー:用途に合わせて3タイプ
材質(本体)スチール
質量(g)930
規格SG規格適合品
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94×245×75(使用時:215)
シリンダーシングル
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(3.6MB)
1台
¥739
税込¥813
当日出荷
30年以上多くのプロメカニックやサイクリストから愛され続けている、純日本製のポンプヘッドです。カムレバーの開閉でバルブの着脱が容易に行え、高圧でもスムーズにエアを充填可能にする空気逆流防止弁を内蔵しています。
横カムはディスクホイールや、小径ホイール等のバルブ上部のスペースに制限がある場合にも快適に操作が出来ます。
バルブアダプター(別売)を交換することにより、米・英・競輪バルブにも対応します。ホースバンドへの確実な取り付けにはイギリス製ジュビリー社のホースバンド(別売)がお勧めです。標準で仏式用バルブアダプターが付属します。
適合タイヤバルブ仏式
推奨ホース内径(Φmm)6~8
1個
¥6,198
税込¥6,818
当日出荷
米式バルブ対応
クリップタイプの英式バルブアタッチメント付き
用途H-212SG タンク付スチールポンプ(135-00011)の補修、交換用ホース
色ブラック
質量(g)82
ホース長さ(mm)565
適合タイヤバルブ英式・米式
1本
¥779
税込¥857
4日以内出荷
アダプター仕様の口金です。
用途口金の交換用部品です。
色ブラック
適合タイヤバルブ英式用
1個
¥329
税込¥362
当日出荷
BFP-PGAB1-LH および BFP-PGAY1-LHの補修パーツ 口金付ロングホースセット
1個
¥599
税込¥659
9日以内出荷
30年以上多くのプロメカニックやサイクリストから愛され続けている、純日本製のポンプヘッドです。カムレバーの開閉でバルブの着脱が容易に行え、高圧でもスムーズにエアを充填可能にする空気逆流防止弁を内蔵しています。
バルブアダプター(別売)を交換することにより、米・英・競輪バルブにも対応します。
適合タイヤバルブ仏式、米式、英式、競輪式
推奨ホース内径(Φmm)6~8
1個
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
1個
¥509
税込¥560
当日出荷
『自転車用品』には他にこんなカテゴリがあります
自転車部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。