自転車部品 :「自転車 サドル ネジ」の検索結果
部品とは、自転車を構成する大小さまざまなパーツ類です。さらに安全性や利便性を高めるために後付するパーツ類もあります。ホイールやフレームなどの主要パーツから、ブレーキ、クランクセット、ハンドルなど部品点数は膨大です。自分で交換できる方は、シフトやブレーキのケーブル、チェーンなどパーツのみ購入して補修する楽しみがあります。また、グリップやサドル、バスケットを自分の好みのものに交換する楽しみもあります。
商品豆知識
レバー付きで、工具が無くてもサドルの高さ調整が可能。
用途サドルの固定・高さ調整用シートピン
寸法(mm)60
色CP
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
レバー付きで、工具が無くてもサドルの高さ調整が可能。
用途サドルの固定・高さ調整用シートピン
寸法(mm)60
色ブラック
1個
¥489
税込¥538
当日出荷
ワンタッチでシートポストを固定
用途アルミ製クイックレバー
色ブラック
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
Φ27.2mmのシートポストが直付されたCTBサドルです。
リアバンパーがサドルをガードするとともにデザインとしてもかっこよさを強調します。
長時間座っても疲れない厚手のクッションを採用しました。
成長の早いお子様にも長く使用していただけるように高さ調節の幅が広いシートポストです。
裏面のネジを樹脂キャップでカバーし、不意のケガを防止します。
幅(mm)140
長さ(mm)240
材質樹脂/スチール
寸法(mm)前後240×幅140×厚さ70、(ポスト径)Φ27.2×220
質量(g)565
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
ATB用シートピンです。
寸法(mm)70
長さ(mm)(ボトル)Φ8~50
質量(g)95
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
一般車や完成車で使用可能なやぐら付のサドルです。
クッションが厚手になるので長時間の使用でも快適にお使い頂けます。
用途自転車の交換用サドルとして
寸法(mm)(前後×幅×厚さ)245×210×75
材質樹脂・スチール
長さ(mm)235
幅(mm)210
質量(g)680
適合ポスト径(Φmm)外径22.2~22.5
軽快車のシートポストを固定するシートピンです
寸法(mm)ボルトM8×55
材質鉄(PVCコーティング)
質量(g)80
サドルの盗難防止の為のボルト、ナットセットのシートピンです。
材質鉄(クロムメッキ)、ポリプロピレン
質量(g/セット)50
サイズ(mm)ボルト:M14×長さ60、ナット:外径14
1個
¥379
税込¥417
翌々日出荷
Zero100アルミシートポストは、高品質なアルミニウムを3D鍛造しています。
すばやく簡単に装着・調整できる1本ネジ固定システム。
シートポスト先端のネジで、サドルを細かく調整することが可能です。
※別売りのデダ純正・Di2バッテリーアダプター使用可能。
寸法(mm)セットバック:12
材質3Dフォージド 7050アルミニウム
長さ(mm)350
質量(g)259(31.6mm)
一般軽快車用シート固定ピン
用途自転車サドル固定ピン
材質スチール
サイズ(mm)55
1個
¥289
税込¥318
当日出荷
レバー式シートピン
用途シートピン
色グレー
質量(g)81
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×14×94
1個
¥389
税込¥428
4日以内出荷
0mmセットバックのスーパーレジェロシートポストです。
信頼性と強度の面で妥協することなく設計および開発された185グラムの超軽量シートポストは、1ボルトクランプシステムにより、簡単でスピーディーな組み立てが可能です。
サドル傾斜角の微調整は、シートポストヘッドの調整ネジを介して可能です。楕円形のカーボンレールに対応。
最大7×9.5mmの楕円形レールに対応
Di2内蔵バッテリー用Dedaアダプター対応
寸法(mm)セットバック:0
材質UDフルカーボン
長さ(mm)350
質量(g)185(31.6mm)
カーボンモノコック構造の、25mmセットバックを備えた新しいスーパーゼロシートポストは非常に軽量です。
1ボルトクランプシステムにより、簡単でスピーディーな組み立てが可能です。
サドル傾斜角の微調整は、シートポストヘッドの調整ネジを介して可能。
楕円形のカーボンレールに対応。
最大7×9.5mmの楕円形レールに対応
Di2内蔵バッテリー用Dedaアダプター対応
寸法(mm)セットバック:25
材質UDフルカーボン
長さ(mm)350
質量(g)215(31.6mm)
7075アルミ合金のボディーにチタン製のネジを組み合わせ、超軽量を実現。
工具不要のレバー式クイックリリース仕様。
レバーの接合部に真鍮製のスペーサーを採用し、滑らかな操作性。
寸法(Φmm)40
材質7075アルミ合金
質量(g)29
25mmセットバックのスーパーレジェロシートポストです。
175gの超軽量シートポストは、信頼性と強度の面で妥協することなく設計および開発されています。
1ボルトクランプシステムにより、簡単でスピーディーな組み立てが可能。サドル傾斜角の微調整は、シートポストヘッドの調整ネジを介して可能です。楕円形のカーボンレールに対応。
最大7×9.5mmの楕円形レールに対応
Di2内蔵バッテリー用Dedaアダプター対応
寸法(mm)セットバック:25
材質UDフルカーボン
長さ(mm)350
質量(g)175(31.6mm)
シートピン ネジ式
用途シートピン
色シルバー
質量(g)31
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)14×14×55
1個
¥369
税込¥406
4日以内出荷
『自転車用品』には他にこんなカテゴリがあります
自転車部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。