自転車部品 :「自転車 ディスプレイ」の検索結果

部品とは、自転車を構成する大小さまざまなパーツ類です。さらに安全性や利便性を高めるために後付するパーツ類もあります。ホイールやフレームなどの主要パーツから、ブレーキ、クランクセット、ハンドルなど部品点数は膨大です。自分で交換できる方は、シフトやブレーキのケーブル、チェーンなどパーツのみ購入して補修する楽しみがあります。また、グリップやサドル、バスケットを自分の好みのものに交換する楽しみもあります。
関連キーワード
16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
GP-2 スーパーパッチのショップ店頭用バルクボックス。通常のGP-2Cと同様にパッチ×6枚、紙ヤスリ×1枚のセットです。48セット
1個
22,980 税込25,278
5日以内出荷

ディスプレイスタンドごとすっぽり入る屋内保管カバー。底面2重構造で室内の汚れを防ぎます。
用途室内保管時のほこりから愛車を守る! 材質210ポリエステル ブラック 寸法(高さH×長さL)(mm)約1010×約1900 付属品外締めベルト1本
1個
5,698 税込6,268
4日以内出荷

角度調整可能なユーティリティーモデル。センターに空間を設けアダプターによってモニターなどをスマートに収められる。角度も調節可能でフレームとの一体感が生まれるハイスタック設計。
材質6061-T6アルミ 幅(mm)中央空間:45 寸法(mm)110、コラムハイト:65 サイズ1-1/8" 質量(g)318 角度(°)0~60 クランプ幅(mm)65 クランプ径(Φmm)31.8
1個
8,598 税込9,458
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

風鈴(Windbell)のように人に優しい癒しの音色のベル ディスプレイなどに便利な台紙付きタイプ 指にフィットして誰にでも軽く引ける優しい操作性 JIS規格(日本工業規格)合格品
取付径(Φmm)22.2 直径(Φmm)41(ワン径:33) 質量(g)40
1個
549 税込604
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

【LUFT 電動空気入れ エアーポンプ】 。 【スマートデザイン】 。 ・重量はたったの468g。従来のモデルと比較しても重量は半分以下を実現。 持ちやすい、使いやすい、極限まで無駄を削ぎ落とした女性でも使いやすいコンパクトデザイン。 【液晶ディスプレイ搭載】 。 ・ デジタル表示で視認性が向上。空気を注入するモードや、空気圧の単位の変更が可能。 モードを指定すると上限空気圧が自動的に設定されます。PSI/BAR/KPA/kgf/cm 空気圧単位に対応 。 【空気注入はたったの3ステップ】 。 ・空気圧を設定した場合、設定した空気圧に到達すると自動的に空気注入がストップします 。 自動的に空気注入を停止したくない場合、空気圧を設定せず、数値が0の状態で空気注入して下さい。 。 【日常の様々なシーンで活躍】。 ・豊富な変換アダプターが付属。「イギリス式」「フランス式」「アメリカ式」タイヤバルブに完全対応。 レジャー、スポーツ、乗り物まで様々な製品の空気入れとしてご利用頂けます
用途面倒な空気入れも電動空気入れで解決。 日常の様々な場面で活躍します。 寸法(mm)104×56×201 ブラック 質量(g)468 出力(USB出力) 5V/1.5A 入力(type-c) 5V/2A バッテリー容量(mAh)2000 適合タイヤバルブ「イギリス式」「フランス式」「アメリカ式」
1個
5,890 税込6,479
欠品中

片側のグリップに内蔵されたマグネットが付属の鉄板などにピタッと吸着。スムーズに、壁に立てかけるだけより安定した駐輪を実現。 地面に対して直立するため、自転車を停めた姿も美しく魅せる。駐輪時もディスプレイのように自転車を楽しめる。 夏の暑い日に使用してもベタつきにくい素材を選定。
寸法(mm)Φ33×130 質量(g)129 付属品室内保管用の鉄板 仕様本体グリップ対応ハンドル径:Φ22.2 mm、対応ハンドル形状:フラットバータイプ、エンドキャップ対応ハンドル内径:Φ17.5~Φ20mm
1個
2,298 税込2,528
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SIGNET(シグネット)電動エアーポンプ
コンパクトで持ち運びやすいです。液晶デジタルディスプレイ付きで、操作が簡単です。空気注入の自動停止機能が付いています。LEDライトを搭載しています。USB充電ポートが付いており、本体や他のデバイスの充電にも使用可能です。
用途空気入れ作業等に最適 セット内容本体・エアーホース・type-c充電ケーブル・米/英/仏アダプター ・ボール針・取扱説明書兼保証書 質量(g)566 タイプType-C入力:5V/2A、USB出力:5V/2A 最高圧力(PSI)160 充電時間(分)180 バッテリー容量(mAh)2000 充電方式本体:付属のType-Cコネクタより充電 寸法(mm2)62×63×160
1台
9,298 税込10,228
翌日出荷

「MUNI」ブランドのグリップ型マグネットスタンド 片側のエンドキャップに内蔵されたマグネットが付属の鉄板などにピタッと吸着 壁に立てかけるだけよりスムーズに安定した駐輪を実現 地面に対して直立するため、自転車を停めた姿も美しく魅せ、駐輪時もディスプレイ感覚 多様な自転車に合わせられるシンプルなデザイン 夏の暑い日に使用してもベタつきにくい素材を採用
付属品室内展示用鉄板 寸法(mm)Φ22.2×130(外径:Φ33)、エンドキャップ対応ハンドル内径:Φ17.5~Φ20 質量(g)129
1ペア
2,298 税込2,528
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

3LED搭載、白さ抜群のライトです。大きさは手のひらサイズです。
用途夜間走行時の安全確保にご使用下さい。 付属品モニター電池×3個 材質ABS樹脂 質量(g)50 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×90×26 電池単四アルカリ電池×3個 ライト種類LED 光度(cd)280 取付径(Φmm)21~24 発電方式乾電池
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仏式・米式両方に対応するデジタル式の内圧ゲージが使いやすくなってリニューアル。仏式・米式両方に対応するデュアルヘッド採用。ディスプレイバックライト。基本的な機能はそのまま搭載し、スリムな形状になり持ちやすさも向上。さらに計測モードと調整モードの切替が不要になってシンプルな操作感に。ディスプレイバックライト、空気圧調整機能付。※1235kPa(12.35BAR)以上の測定はできません。※ねじ山がないバルブの場合は、バルブがリムの奥に入り込まないように注意してください。※ねじ山があるバルブの場合は、必ずリムナットを取り付けてからバルブ口を差し込んでください。※測定誤差±10.5kPa(0.1BAR)。※空気圧計測単位は2種(kPa、BAR)対応と4種(PSI、BAR、kg/cm2、kPa)対応があり、順次2種対応に切り替わります。
用途仏式・米式対応/上限1235kPa(12.35BAR) バルブ米/仏
1個
3,198 税込3,518
5日以内出荷

明確なインデックスシステムによるスムーズなマルチシフト。インスタントリリース、ツーウェイリリース。視認性が高いオプティカル・ギアディスプレイ。インスタント (右のみ)/ ツーウェイリリース、オプティカルギアディスプレイ
適合10S 左右区別左右セット 仕様(適合スピード)フロント:ダブル/リア:10スピード セット内容左右セット、シフトケーブル
1個
10,980 税込12,078
8日以内出荷

丸みを帯びた形とカラフルな6色展開が魅力のリア用セーフティライトです。 赤色LEDを搭載し、点灯、点滅の2モードをボタンひとつで簡単に操作できます。 連続点灯時間約30時間、連続点滅時間約100時間使用可能です。 ゴムバンドで固定する簡単な取り付け、工具不要でオーバーサイズにも対応します。
ライト種類LED 付属品CR2032×2個(モニター電池) 寸法(mm)29×28 質量(g)18(電池含む)
1個
699 税込769
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

コンパクトでありながらパワフルな性能、強靭で美しいアルミニウムボディ、ポータブル性に優れた自転車用エアコンプレッサー。 。高速で空気を自動充填。26インチのタイヤでは約40秒で車輪が膨らみ、全体に充填するまで約2分ほどで完了。マックス圧力:8Bar(kg cm 2) 120psi。ディスプレイはbar(バール)/PSI(ピー エスアイ)2種類表示。優れた充填パフォーマンス。シティサイクル・ロード・クロスバイク:約タイヤ8本、マウンテンバイク・ファット系バイク:約5~6本、スクーター:約4~5本、スポーツバイク:約2本、オフロードバイク:約3本。2000mAh リチウム電池と3灯のLEDライトを装備。夜間・暗い場所でも作業できます。懐中電灯としても使用できます。円筒形のデザイン・専用マウントホルダー。本体を保護する専用マウントホルダーは、ボトルケージ台座がある車種に取付ける事ができます。フレキシブル性の高い充填ホースは脱落防止用のバンドでしっかり固定できます。アタッチメント式バルブ。Dunlop/Woods・Schrader・Presta。英式/仏式 米式対応。
付属品取扱説明書、ポーチ、専用ホルダー、ACアダプター 質量(g)本体:344、充電ホース:72、専用ホルダー:54 出力DC 14.5V 0.5A 連続使用時間7~8分 バッテリーリチウム電池12.8V / 2,000mAh 保証期間購入より1年間。 最大圧力(bar)8(kg/cm2) 120psi 充電器入力AC 100-240V 50/60Hz 最大0.35A 充電時間(時間)約2~3時間(充電完了) 空気流量(L/min)最大:10 適合タイヤバルブ米式・仏式/英式(アタッチメント式 両側で切替) 直径×長さ(mm)31×246
1個
9,898 税込10,888
5日以内出荷

丸みを帯びた形とカラフルな6色展開が魅力のセーフティライトです。 高輝度白色LEDを搭載し、点灯、点滅の2モードをボタンひとつで簡単に操作できます。 連続点灯時間約30時間、連続点滅時間約100時間使用可能です。 ゴムバンドで固定する簡単な取り付け、工具不要でオーバーサイズにも対応します。
ライト種類LED 付属品CR2032×2個(モニター電池) 寸法(mm)29×28 質量(g)18(電池含む)
1個
特価
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高輝度赤色LEDを装備したシンプルデザインのテールライト 点灯、点滅の2モード搭載 ON、OFF、モード切り替えはスイッチひとつの簡単操作 工具不要で簡単に取り付けできるシリコンバンドブラケット ライトとブラケットは縦横方向の固定が可能で、上下の角度調整も可能 リリースレバーによる簡単脱着式で持ち運びができて盗難の心配も無用 急な雨にも安心な生活防水仕様(※完全防水ではありません) 使用時間:約85時間(点灯)、約100時間(点滅) 使用電池:CR2032x2個
付属品専用ブラケット、モニター電池 寸法(mm)55×28×13(本体のみ突起除く) 質量(g)35(電池、ブラケット含む) 適合ブラケット約Φ25.4~30.9mm
1個
999 税込1,099
4日以内出荷

バルブの先端に取り付けるアクセサリーで、振動をキャッチして青色LEDが自動点灯するバルブライトです。 ファイバー内蔵でLEDライトの光を拡散し、夜間、側面からの視認性が格段にアップし、安全性も高まります。 標準で英式バルブに対応し、アタッチメントを取り付けることで米式バルブにも対応します。
用途バルブ用アクセサリー ライト種類LED 付属品LR1130×3個(モニター電池)、米式バルブ用アタッチメント
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『自転車用品』には他にこんなカテゴリがあります