自転車部品 :「typec」の検索結果
部品とは、自転車を構成する大小さまざまなパーツ類です。さらに安全性や利便性を高めるために後付するパーツ類もあります。ホイールやフレームなどの主要パーツから、ブレーキ、クランクセット、ハンドルなど部品点数は膨大です。自分で交換できる方は、シフトやブレーキのケーブル、チェーンなどパーツのみ購入して補修する楽しみがあります。また、グリップやサドル、バスケットを自分の好みのものに交換する楽しみもあります。
関連キーワード
商品豆知識
【IO8のおススメ 4ポイント】。 。1 すぐに使える&ハイパフォーマンス。 充電式、待機時間不要でご使用頂けます。 。2 バイクに便利なL字型バルブ付属。 取り回し自由度がUPし、スペースに余裕をもってご使用頂けます。 。3 コンパクト設計。 片手に収まるサイズで手軽にご使用頂けます。 。4 モバイルバッテリーとして使用可能です。 4,000mAh、iPhone14をフル充電1回以上可能です。【自動ストップ機能付き 充電式でコードレス 場所を選ばず使用可能】。 使い方簡単、バルブをセットし3ステップで充填開始。 充電式 待機時間不要なので、ツーリング先やご自宅でもすぐにご使用頂けます。 エアーの調節が必要な林道ツーリングを楽しむ方にもおススメです。 暗所での作業に便利なLEDライトを搭載しています(路肩に緊急停車した際に役立つ、点滅モード付)。 USB出力ポートを使用し、4,000mAhのモバイルバッテリーとして、スマートフォンなどの充電も可能です。 泊りがけのツーリングや休憩中に活躍します。 6モード搭載〔車・バイク・自転車・ボール・フリー・給電モード〕あらゆる製品に適応します。 任意で空気圧の数値設定が可能です。
用途自動車・バイク・自転車のタイヤやボール、浮き輪などのレジャー用品の空気入れ
付属品英/仏式用バルブ・ボール用針・浮き輪用(小・大)・L字型バルブ・米式バルブ(ホース一体式)・充電用TypeCケーブル・取扱説明書
本体質量(g)365
吐出し空気量(L/min)11
最高圧力150psi
バッテリー容量(mAh)4000
空気圧0.2~10.3bar
作動音(dB)70
適正電圧(V)DC5(2A)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)71.5×40×123
駆動時間(分)最大30(満充電、作動温度25℃、無負荷の場合)
1個
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
夜間走行時自動点灯。自動点滅モード搭載。信号待ちモード(点滅)で停車時も安心。JIS規格の明るさに準拠。電池充電時期が一目でわかるインジケーター付き。TypeCUSB充電ケーブル採用。左右角度調整可能
付属品USB充電ケーブル、取扱説明書
寸法(mm)約33×80×35※バンド含まず
色ブラック
質量(g)約70
タイプハンドルバー用
使用温度範囲(℃)-10~40
連続使用時間(時間)電池寿命:連続点灯/約2(20℃時)・連続点滅/約100(20℃時)
使用電池リチウムイオン電池3.7V500mAh
ライト種類白色LED
充電時間(時間)約3(20℃時)
照度(Lux)中心:約1510mm前方)
防水性IPX5
適合ハンドル径(Φmm)22~32
1個
¥5,298
税込¥5,828
3日以内出荷
夜間走行時自動点灯。自動点滅モード搭載。信号待ちモード(点滅)で停車時も安心。JIS規格の明るさに準拠。電池充電時期が一目でわかるインジケーター付き。TypeCUSB充電ケーブル採用。左右角度調整可能
モード長押し→オート点灯・短押し→オート点滅モード・2回短押し→常時点灯モード
発電方式充電式
2つの照度センサーで取付け方法を選ばない。ハンドル上、ハンドル下どちらで取付け可能。スマートランプは夜間の振動を感知し自動で点灯。夜間走行時自動点灯。自動点滅モード搭載。信号待ちモード(点滅)で停車時も安心走行時は点灯へオート切替。可動式ブラケット採用。JIS規格の明るさに準拠。電池充電時期が一目でわかるインジケーター付き。TypeCUSB充電ケーブル採用。左右角度調整可能
色カーキ
モード長押し→オート点灯・短押し→オート点滅モード・2回短押し→常時点灯モード
発電方式充電式
1個
¥5,298
税込¥5,828
3日以内出荷
夜間走行時自動点灯。信号待ちモード(点滅)で停車時も安心。JIS規格の明るさに準拠。電池充電時期が一目でわかるインジケーター付き。TypeCUSB充電ケーブル採用。走行時に暗さを感知し自動で点灯!急なトンネルや高架下等、自動で点灯するため安心!。電池が切れる約30分前になるとボタン部分が赤色に点灯します。急に電池が切れることがなく安心して使用することができます。走行時に暗さを感知し自動で点灯!急なトンネルや高架下等、自動で点灯するため安心!。2個の照度センサーで取付方法を選ばない。ゴムバンド式採用!工具不要で取り外し簡単!。電池が切れる約30分前になるとボタン部分が赤色に点灯します。急に電池が切れることが無く、安心して使用することが出来ます。
付属品USB充電ケーブル、ホルダー、M6ネジ、M6ナット、歯付座金
寸法(mm)約33×80×44
色ブラック
質量(g)約60
タイプフォークブラケット用
使用温度範囲(℃)-10~40
連続使用時間(時間)電池寿命:連続点灯/約2(20℃時)
使用電池リチウムイオン電池 3.7V500mAh
ライト種類白色LED
充電時間(時間)約3(20℃時)
照度(Lux)中心:約15(10m前方)
防水性IPX5
1個
¥4,298
税込¥4,728
3日以内出荷
『自転車用品』には他にこんなカテゴリがあります
自転車部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。