59件中 4159
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンクリートカッタ 明和製作所コンクリートカッタ明和製作所
199,800税込219,780
1台
3日以内出荷
小型・軽量構造で操作も簡単な手押しタイプ。 軽量水タンクが工具なしで取り外しが可能なため、水道口からの給水が簡単にできます。(H120) 樹脂製水タンクにより、錆の心配を解消しています。 ドレーンコックを採用、水抜きを容易にしました。 切断ガイドを装備、切断時の直進性が向上しました。 車輪ロックを装備し、安全性をいちだんと高めています。 ハンドル高さが自由自在で、格納も出来ます。(H120)
方式手押し式軸径(Φmm)ブレード:27冷却方式重力注水式始動方法リコイルスタート
コンクリートカッタ 明和製作所コンクリートカッタ明和製作所
319,800税込351,780
1台
3日以内出荷
HC180・HC180E搭載のGX390エンジンはサイクロン式エアクリーナーを装備。エレメントに付着するダスト量を減少させることで、メンテナンスまでの時間が通常に比べて約3倍長くなります。(※使用環境によって異なります) HC180Eはセルスタート仕様です。 樹脂製水タンクにより、錆の心配を解消しています。 ドレーンコックを採用、水抜きを容易にしました。 積み降ろしに便利な吊りフックを装備しています。 走行方式は半自走式(カッタ上部のハンドルを廻すことにより走行)を採用し、スムーズな切断作業を実現しました。また両輪駆動により駆動力もアップしています。
格納時全長(mm)1105方式半自走式軸径(Φmm)ブレード:27水タンク容量(L)45冷却方式重力注水式
ハンドカッター用ダイヤモンドブレード 乾式鋳鉄タイプ 三笠産業[工具]ハンドカッター用ダイヤモンドブレード 乾式鋳鉄タイプ三笠産業[工具]
89,980税込98,978
1枚
翌々日出荷
ダイヤモンド砥粒を直接外周部と基板の両サイドにコーティングした鋳鉄・ダクタイル専用の乾式ダイヤモンドブレードです。切断面にバリが出ず、チッピング(被削材表面の割れ)も発生しません。
用途鋳鉄管・ダクタイルの切断刃厚(mm)2.0穴径(Φmm)30.5
ハンドカッター用ダイヤモンドブレード 乾式シルバータイプ 三笠産業[工具]ハンドカッター用ダイヤモンドブレード 乾式シルバータイプ三笠産業[工具]
25,980税込28,578
1枚
翌々日出荷
経済性を考慮した乾式ハンドカッター用ブレードです。低コストながら純正ブレードの安全性と安定した性能を提供します。刃先はレーザー溶着されており安全です。
用途コンクリート二次製品全般刃高(mm)6
ハンドカッター用ダイヤモンドブレード 乾式ゴールドタイプ 三笠産業[工具]ハンドカッター用ダイヤモンドブレード 乾式ゴールドタイプ三笠産業[工具]
33,980税込37,378
1枚
翌々日出荷
三笠純正乾式ダイヤモンドブレードの標準品です。一般土木建築現場での使用に全面的に対応できる乾式ブレードで、刃先はレーザー溶着されており安全です。
用途コンクリート二次製品全般、土木建築材料全般、石材・レンガ等刃高(mm)6
道路カッター用 ダイヤモンドブレード 湿式静音ブレード 三笠産業[工具]道路カッター用 ダイヤモンドブレード 湿式静音ブレード三笠産業[工具]
38,980税込42,878
1枚
翌々日出荷
作業環境にやさしい静音ブレードです。特殊制振鋼板を基板に使用し、切断時に発生するブレードの共振音をカットします。特に耳障りな高周波音が消え、振動も抑えますので、静かに滑らかな切断が行えます。アスファルト・コンクリート兼用の設定となっています。
種別アスファルト/コンクリート兼用穴径(Φmm)27刃厚(mm)3.0刃高(mm)6
道路カッター用 ダイヤモンドブレード 湿式ハイグレードブレード 三笠産業[工具]道路カッター用 ダイヤモンドブレード 湿式ハイグレードブレード三笠産業[工具]
88,980税込97,878
1枚
翌々日出荷
ダイヤモンドブレードの命であるダイヤモンド砥粒の質と量をそれぞれ高性能設計し、各用途で使用機械の性能を最大限に引き出します。
穴径(Φmm)27
吸塵式乾式カッター 三笠産業[工具]吸塵式乾式カッター三笠産業[工具]
799,800税込879,780
1台
3日以内出荷
吸塵式乾式ロードカッター切削粉を99%ダストケースに回収!小型・軽量・コンパクト設計!水を使わない乾式切削方式
仕様切断深度調節装備/手動スクリュー式軸径(Φmm)(ブレード)27寸法(mm)1679×610×970質量(kg)145集塵容量(L)20エンジン形式ホンダGX-270 4サイクル切断深さ(mm)最大50(12インチ)、100(14インチ)集塵方式吸引/エンジン駆動式ターボファン、濾過/3ステージサイクロン+乾式フィルターエンジン出力(PS/kW)8.6/6.3ブレードサイズ(mm)319(12インチ)、370(14インチ)走行タイプ手押し式
電動ハンドカッター 三笠産業[工具]電動ハンドカッター三笠産業[工具]
249,800税込274,780
1台
翌々日出荷
本体内蔵の自動吸塵装置で快適作業。 軽量・コンパクトだから操作性が抜群。 サーキットブレーカー内蔵でモーターの焼損防止。 12インチブレードで120mm(MCE-305)の切断深さ。 三笠純正ダイヤモンドブレードでコンクリート及び鋳鉄管切断。
電圧(V)100(単相)消費電力(W)1400回転数(min-1[r.p.m])3200寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)620×240×380定格電流(A)15切断深さ(mm)最大120
別置きタンク 三笠産業[工具]別置きタンク三笠産業[工具]
98,980税込108,878
1台
翌々日出荷
全長(mm)415(格納時)質量(kg)19容量(L)20全幅(mm)610全高(mm)915集塵方式(濾過)4ステージサイクロン+乾式フィルター
コンクリートカッター 三笠産業[工具]コンクリートカッター三笠産業[工具]
559,800税込615,780
1台
翌々日出荷
デジタル切削深さゲージを採用し切削の見える化を図りました。 エンジンの外傷を防ぐ大型ガードフックを採用しました。 点検、清掃のしやすい大型タンク(50L)を採用しました。
仕様走行方式:半自走式軸径(Φmm)(ブレード)27質量(kg)165タンク容量(L)50寸法A(mm)1984寸法B(mm)542寸法C(mm)971ブレード長さ(mm)254~457切断深さ(mm)最大70~170調整方式(切断深度)手動スクリュー式エンジン型式ホンダGX390、8.7kW(12.0PS)、4サイクル
エンジンカッター 新ダイワエンジンカッター新ダイワ
219,800税込241,780
1台
3日以内出荷
過酷な作業環境からエンジンを守る、高性能エアクリーナー搭載!
減速比2.57使用燃料混合燃料エンジン部総排気量(mL)73.5燃料タンク容量(L)0.7エンジン回転数(min-1[r.p.m])(最高)9600スパークプラグチャンピオンCJ6Y始動方式リコイル(ソフトスタート)駆動方式Vリブドベルト
集塵式エンジンカッター Φ320mmダイヤモンドブレード専用機 新ダイワ集塵式エンジンカッター Φ320mmダイヤモンドブレード専用機新ダイワ
299,800税込329,780
1台
3日以内出荷
プロユーザーはもちろん、リース・レンタル機としての耐久性も重視した設計!
用途市街地・住宅街などの粉塵対策が必要な工事で減速比3.56外径×内径(Φmm)320×30.5使用燃料混合燃料エンジン部総排気量(mL)73.5最大切込深さ(mm)130燃料タンク容量(L)0.7エンジン回転数(min-1[r.p.m])(最高)9600スパークプラグチャンピオンCJ6Y始動方式リコイル(ソフトスタート)駆動方式Vリブドベルト
レインボーブレード 350(14インチ) OAKレインボーブレード 350(14インチ)OAK
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷
ロングライフ設計 付属リング(20、22、25.4)付
用途エンジン用 乾式切断用寸法(mm)350×30.5最高使用回転速度(min-1)6200外径(Φインチ)14
レインボーブレード 305(12インチ) OAKレインボーブレード 305(12インチ)OAK
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
ロングライフ設計 付属リング(20、22、25.4)付
用途エンジン用 乾式切断用寸法(mm)305×30.5最高使用回転速度(min-1)6200外径(Φインチ)12
MCD-530用26 消音カバー 三笠産業[工具]MCD-530用26 消音カバー三笠産業[工具]
149,800税込164,780
1台
3日以内出荷
MCD-218用消音カバー 三笠産業[工具]MCD-218用消音カバー三笠産業[工具]
109,800税込120,780
1台
3日以内出荷
MCD-216用消音カバー 三笠産業[工具]MCD-216用消音カバー三笠産業[工具]
109,800税込120,780
1台
3日以内出荷
MCD-214用消音カバー 三笠産業[工具]MCD-214用消音カバー三笠産業[工具]
109,800税込120,780
1台
3日以内出荷

エンジン工具』には他にこんなカテゴリがあります

エンジンカッター