エンジンカッターとは、コンクリートや石材、金属や鋼材などの切断に使用される切断機械です。建設現場や工事現場などの切断作業で活躍します。カッターを回転させる部分にエンジンを搭載しており、混合燃料を使用する製品が主流となっています。ガソリンとオイルを別々に給油することで安定した混合比を保つことができる製品のほか、ガソリンのみで駆動させる製品もあります。キャスターによって移動させることが可能なもの、持ち運びが可能な製品などがあります。
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 乾式ブレード  スタンダードタイプ 日本ダイヤモンド

    乾式ブレード スタンダードタイプ

    日本ダイヤモンド
    6,998税込7,698
    1枚
    3日以内出荷
    通常コンクリートから硬質コンクリートまでカバーする汎用性の高い製品。 モーター機、エアー機でも高い性能を発揮。 レーザー溶接によりチップ飛びが減少。 チップ側面スリットにより側面・外周面抵抗の軽減。 切粉の排出効果向上。冷却効果向上。 初期切れ味を持続させる特殊チップを採用。
  • 乾式ブレード  デラックスタイプ 日本ダイヤモンド

    乾式ブレード デラックスタイプ

    日本ダイヤモンド
    33,980税込37,378
    1枚
    3日以内出荷
    高配筋コンクリート、石材、電柱、鋳鉄管にも対応する最高級ブレード。 エンジン機、エアー機、油圧機は勿論、モーター機にもおすすめ。 レーザー溶接。
    チップ高さ(mm)6.5
  • パワーカッター K 770 ハスクバーナ

    パワーカッター K 770

    ハスクバーナ
    219,800税込241,780
    1台
    5日以内出荷
    トータルバランスに優れたオールラウンドモデルのパワーカッターです 新型環境エンジンX-Torq[[TM上]]搭載で低燃費、高出力を実現しました SmartTension[[TM上]]機能が新たに搭載され大幅にメンテナンス性が向上しました
    用途コンクリート二次製品、電柱、鋼管の切断に。
  • 乾式ブレード  エコノミータイプ 日本ダイヤモンド

    乾式ブレード エコノミータイプ

    日本ダイヤモンド
    16,980税込18,678
    1枚
    3日以内出荷
    市場のニーズに対応したエコノミーブレード。 コンクリート二次製品など。 レーザー溶接。
    用途エンジン機用チップ厚さ(mm)2.8チップ高さ(mm)6
  • 湿式ブレード  デラックスタイプ 日本ダイヤモンド

    湿式ブレード デラックスタイプ

    日本ダイヤモンド
    31,980税込35,178
    1枚
    3日以内出荷から30日以内出荷
    プロ用ブレードを一般業者用湿式手押しカッター機にマッチングさせた長寿命タイプ。 基板首下摩耗対策として超硬チップ付き。
    用途アスファルト・コンクリート兼用軸径(Φmm)27
  • 湿式ブレード  セミデラックスタイプ 日本ダイヤモンド

    湿式ブレード セミデラックスタイプ

    日本ダイヤモンド
    37,980税込41,778
    1枚
    3日以内出荷
    切れ味・寿命ともに信頼と実績のロングセラーブレード。 基板首下摩耗対策とチップ飛びを減少させる メーカーオリジナルPE加工チップを使用。
    用途アスファルト・コンクリート兼用軸径(Φmm)27チップ厚さ(mm)3チップ高さ(mm)6
  • 湿式ブレード  スタンダードタイプ 日本ダイヤモンド

    湿式ブレード スタンダードタイプ

    日本ダイヤモンド
    25,980税込28,578
    1枚
    3日以内出荷
    基板首下摩耗対策にProtect三角チップを採用。 レーザー溶接によりチップ飛びが減少。
    用途アスファルト・コンクリート兼用軸径(Φmm)27チップ数4チップ高さ(mm)6
  • 湿式ブレード  エコノミータイプ 日本ダイヤモンド

    湿式ブレード エコノミータイプ

    日本ダイヤモンド
    19,980税込21,978
    1枚
    3日以内出荷
    基板首下摩耗対策にDeepチップを採用。 レーザー溶接によりチップ飛びが減少。
    用途アスファルト・コンクリート兼用軸径(Φmm)27チップ高さ(mm)6
  • K970 3 14インチ ハスクバーナ

    K970 3 14インチ

    ハスクバーナ
    289,800税込318,780
    1台
    当日出荷
    高出力、新機能スマートテンション(簡易ベルト交換)搭載のパワーカッターです。X-TORQエンジン搭載で安定した始動性と低燃費が特長です。
    用途コンクリート二次製品、電柱、鋳鉄管、鋼管、ゴムシューなどの切断トラスコ品番855-1260質量(kg)112018年トラスコ掲載ページ7 0004
  • レインボーブレード 350(14インチ) OAK

    レインボーブレード 350(14インチ)

    OAK
    26,980税込29,678
    1個
    3日以内出荷
    ロングライフ設計 付属リング(20、22、25.4)付
    用途エンジン用 乾式切断用寸法(mm)350×30.5最高使用回転速度(min-1)6200外径(Φインチ)14
  • レインボーブレード 305(12インチ) OAK

    レインボーブレード 305(12インチ)

    OAK
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷
    ロングライフ設計 付属リング(20、22、25.4)付
    用途エンジン用 乾式切断用寸法(mm)305×30.5最高使用回転速度(min-1)6200外径(Φインチ)12

エンジン工具』には他にこんなカテゴリがあります

エンジンカッター