エンジンランマー :「転圧機」の検索結果

エンジンランマーとは、土木作業や建築現場などで、地面の締固めを行う際に使用する建設機械です。エンジンの爆発による力で本体が跳ね上がり、それが落下する際の衝撃力を利用して地面の締固めをおこないます。狭い場所での作業にも適しています。環境に配慮した4ストロークエンジンを採用しているほか、作業時の振動を抑えるためのハンドル設計、ジャンプ量に変化をつける調速レバーなどが採用され、より作業しやすい製品となっています。
関連キーワード
36件中 1~36件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ストローク(mm)」から絞り込む
1台
289,800 税込318,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コンクリート表面の気泡あばたが激減し、美観を向上させます。 コンクリート表面強度が増大し、耐久性を向上させます。 型枠側に黒色の面を貼り付けて使用します。 コンクリート内に含まれる空気、余剰水が抜け型枠外に均一に排出されます。 コンクリートの型枠への貼り付け用。
仕様●幅(mm):1000●厚さ(mm):0.55●長さ(m):25●単位重量(g/m2):約240●材質/仕上:織布、不織布●原産国:日本●コード番号:322-5781 アズワン品番67-5588-09
1巻
37,980 税込41,778
3日以内出荷

コンクリートを打設場所まで落とし込む管 ホッパーと組み合わせて使用 落とし込む高さに合わせて連結可能(20本まで) 積み重ねて収納できるので、保管場所を取りません。下部にスリットがあり、スムーズに取り外せます。
仕様●上部(mm):250●下部(mm):200●全長(mm):960●厚み(mm):5●連結本数(本):20●有効長(m):16●チェーン長さ(cm):76●質量(kg):5●材質:PPポリプロピレン アズワン品番67-9209-51
1本
39,980 税込43,978
7日以内出荷

四角ヘッドが今まで作業がしにくい壁際やコーナーも残さず締めます!。狭い場所でも突き固めに効果を発揮します。水道・電気・ガス等の配管施工時の固めに。U字溝敷設の土固めに。外構、エクステリア工事の地固めに。
仕様●サイズ:150×500mm●軸:六角17mm●重量:2.8kg●材質:クローム、モリブデン鋼 アズワン品番65-9284-96
1本
15,400 税込16,940
翌日出荷

ホンダ製パワーユニットを搭載した、エンジンを使用しない充電式プレートです。 舗装工事、道路路盤の砕石および砂利の締め固め。
仕様●幅(mm):350●奥行(mm):910●高さ(mm):805●振動数(Hz):93●遠心力(kN):10.1●転圧板(mm):350×510●最大速度(m/min):25●定額出力(KW):1.6●ホンダパワーパック搭載型●パワーユニットホンダGXE2.0●セット内容/付属品:バッテリー●注意:充電器は別売です。●原産国:日本●コード番号:369-0999 アズワン品番67-5623-04
1台
499,800 税込549,780
6日以内出荷

SUS430ドラムを採用し、サビにくくモルタルの付着が少なくなりました。 家庭用100V電源で使用できます。 完全防水型ブレーカー付スイッチでスイッチボックスへの浸水をシャットアウトし、過負荷によるモータ焼損もありません。 モルタル・粉体・肥料・飼料などの混練用。
仕様●出力(kW):0.75●全長(mm):1150●全幅(mm):860●全高(mm):1035●ドラム口径(mm):770●回転数(rpm)(50/60Hz):38/32●容量(L):100●深さ(mm):345●電源コード長さ(m):5●電源(V):単相100V●電源:単相100V●混練量:100L●電源:単相100V・750Wギヤードモータータイプ●ブレーカー内蔵タイプ●材質/仕上:ステンレス(SUS430)、スチール●原産国:日本●コード番号:363-1743 アズワン品番67-5663-67
1台
459,800 税込505,780
12日以内出荷

三笠産業[工具]ランマー用カバー
防水・耐候性が高く、軽くて耐摩耗性に優れた素材を採用しています。ランマーの上から被せ、ベルトを調整して、バックルで固定します。使用していない時はコンパクトに畳めて、保管にも便利です。
用途移動・保管時の製品保護に 生地の種類エステル帆布6号
1枚
23,980 税込26,378
3日以内出荷

三笠産業[工具]タンピングランマー
新設計のクラッチドラムは摩耗粉を遠心力に自動排出する構造にしました。 ハンドルの防振ゴムには、ゴム破損時に機体の落下を防止するピンを内蔵しました。
仕様防振、タコ・アワーメーター、ツインサイクロンクリーナー、ガソリン ストローク(mm)50~80 寸法(mm)機体:1027×350×788、衝撃板:285×340 質量(kg)83 回転数(min-1[r.p.m])3800~4100 エンジンタイプホンダGXR120(4サイクル) 打撃力(kN[kgf])15.6(1590) エンジン出力(PS/kW)(最高)3.6/2.7 衝撃10.7~11.3Hz(642~679v.p.m)
1台
299,800 税込329,780
91日以内出荷

三笠産業[工具]タンピングランマー
MT-55Hの装備を継承。 約15%の軽量化で、操作性を追求しました。
仕様防振、タコ・アワーメーター、Wクリーナー、ガソリン ストローク(mm)30~60 寸法(mm)機体:1000×370×700、衝撃板:220×340 質量(kg)53 回転数(min-1[r.p.m])3800~4100 エンジンタイプホンダGX100(4サイクル) 打撃力(kN[kgf])4.9~6.9(500~700) エンジン出力(PS/kW)(最高)2.9/2.1 衝撃10.7~11.6Hz(644~695v.p.m)
1台
249,800 税込274,780
3日以内出荷

明和製作所高打撃ランマ
エンジンを保護する大型のエンジンカバー(防音カバー)を装備しています。 エンジンカバーと一体型の大型ダブルクリーナを装備し、エンジンの不調を未然に防ぎ、耐久性を向上させています。 防振性に優れた大型防振ゴムを採用し、手から腕部の振動軽減を実現しています。 エンジンを保護するためのエンジンガード、リコイルガードを装備しています。 大型スロットルレバーの採用でオペレータの操作が容易になりました。 打撃力の強いランマのため所定の締固め密度に達するまでの時間が短縮できます。(HRXシリーズ) ウレタン打撃板とエンジンカバー(防音カバー)で低騒音(防音)効果が期待できます。(HRXUシリーズ)
ストローク(mm)(打撃)40~60 燃料タンク容量(L)無鉛レギュラーガソリン[2.5] 打撃数(Hz)10~10.8(v.p.m:600~648)
1台
299,800 税込329,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

打撃力(kN[kgf])4.9~5.4(500~550) ストローク(mm)(衝撃板)40~55 仕様衝撃数Hz:10.7~11.6(644~695:v.p.m) 寸法(mm)(衝撃板)150×270 質量(kg)47 回転数(min-1[r.p.m])3800~4100 本体寸法(mm)1110×370×620 エンジン部最大出力ホンダGX-100・2.1(2.9PS)・4サイクル
1台
279,800 税込307,780
3日以内出荷

駆動にベルトを使っていないため、ベルトの点検や消耗、滑りがなく、ランニングコストがかかりません。 本体のオイルが自動循環するため、グリスアップの手間がかかりません。 オイルの規定量が一目でわかるオイルゲージが装備されています。 エンジン位置が高いため、取り回しがよく、溝転圧作業に最適です。
ストローク(mm)(打撃)40~60 燃料タンク容量(L)自動車用無鉛ガソリン[2.5] 打撃数(Hz)10~10.8
1台
229,800 税込252,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

打撃板にウレタン素材を使用。作業時の騒音を低減できます。
ストローク(mm)(打撃)40~60 燃料タンク容量(L)自動車用無鉛ガソリン[2.5] 打撃数(Hz)10~10.8
1台
279,800 税込307,780
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コンクリート二次製品高さ調整プレートです。製品との間に挟むことで高さ調整ができます。ポリプロピレン使用のため湧錆腐食が無く、強度に優れています。凹凸形状となっており、積み重ねての差、ズレ難い構造です。
1個
13 税込14
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

コンクリート表面の気泡あばたが激減し、美観を向上させます。 コンクリート表面強度が増大し、耐久性を向上させます。 型枠側に黒色の面を貼り付けて使用します。 コンクリート内に含まれる空気、余剰水が抜け型枠外に均一に排出されます。 コンクリートの型枠への貼り付け用。
仕様●幅(mm):2000●厚さ(mm):0.55●長さ(m):25●単位重量(g/m2):約240●材質/仕上:織布、不織布●原産国:日本●コード番号:322-5779 アズワン品番67-5588-10
1巻
75,980 税込83,578
12日以内出荷

SUS430ドラムを採用し、サビにくくモルタルの付着が少なくなりました。 家庭用100V電源で使用できます。 完全防水型ブレーカー付スイッチでスイッチボックスへの浸水をシャットアウトし、過負荷によるモータ焼損もありません。 モルタル・粉体・肥料・飼料などの混練用。
仕様●出力(kW):0.75●全長(mm):1030●全幅(mm):860●全高(mm):915●ドラム口径(mm):770●回転数(rpm)(50/60Hz):38/32●容量(L):100●深さ(mm):345●電源コード長さ(m):5●電源(V):単相100V●電源:単相100V●混練量:100L●電源:単相100V・750Wギヤードモータータイプ●ブレーカー内蔵タイプ●材質/仕上:ステンレス(SUS430)、スチール●原産国:日本●コード番号:363-1744 アズワン品番67-5663-68
1台
459,800 税込505,780
12日以内出荷

明和製作所低騒音ランマ
ストローク(mm)40~60(打撃)
1台
249,800 税込274,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

排気ガスを出さないゼロ・エミッション対応。 スイッチ一押しで、運転・停止が可能。 路盤状況や作業内容に応じて選択可能な3段階スピード切替。 防振ハンドルの採用により、手元振動を抑え、電子部品も保護。 モーター/ハーネス等を保護するプロテクター/ファンガードを装備。 高張力鋼のメタルシートをプレス一体形成した耐摩耗性フート。
仕様耐摩耗性フート、リコイルカバー (ファンガード)、衝撃数(Hz/v.p.m):11.4/689 ストローク(mm)衝撃板:30~70 寸法A(mm)1040 寸法D(mm)265 寸法E(mm)340 寸法B(mm)350 寸法C(mm)715 定格回転数(min-1[r.p.m])3600 定格出力(kW)原動機:1.6/2.2PS メーカー原動機:ホンダ ハンドル防振ハンドル 打撃力(kN[kgf])8.8~10.8/900~1100 機械本体質量(kg)75(バッテリー搭載時) 原動機DCパワーユニット GXE2.0
1台
389,800 税込428,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

排気ガスを出さないゼロ・エミッション対応。 スイッチ一押しで、運転・停止が可能。 路盤状況や作業内容に応じて選択可能な3段階スピード切替。 防振ハンドルの採用により、手元振動を抑え、電子部品も保護。 モーター/ハーネス等を保護するプロテクター/ファンガードを装備。 高張力鋼のメタルシートをプレス一体形成した耐摩耗性フート。
ストローク(mm)30~70(衝撃板) 打撃力(kN[kgf])8.8~10.8(900~1100) タイプバッテリー付 寸法A(mm)1040 寸法B(mm)350 寸法C(mm)715 寸法D(mm)265 寸法E(mm)340 乾燥質量(kg)75(バッテリー搭載時) 定格回転数(min-1[r.p.m])3600 原動機DCパワーユニット GXE2.0 原動機定格出力(kW)1.6(2.2PS) メーカーホンダ 仕様衝撃数:11.4/689(Hz/v.p.m)
1台
549,800 税込604,780
翌々日出荷

マルチに使える移動車
質量(kg)6.0 高さ(mm)1065 全幅(mm)588 最大積載荷重(kg)100 フック掛け幅:外側/243mm、内側/137mm
1台
42,980 税込47,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

打撃力(kN[kgf])毎回4.9~5.4[500~550] ストローク(mm)(衝撃板)40~55 寸法(mm)(機体)1100×370×620、(衝撃板)150×270 質量(kg)47 回転数(min-1[r.p.m])3800~4100 エンジン形式ホンダGX-100 4サイクル エンジン出力(PS/kW)2.9/2.1 衝撃10.7~11.6Hz(644~695v.p.m)
1台
289,800 税込318,780
翌々日出荷

ホンダ製パワーユニットを搭載した、エンジンを使用しない充電式ランマーです。
用途道路路盤の砕石および砂利の締め固め。 仕様打撃力(毎回kN):8.8~10.8 付属品バッテリー トラスコ品番369-0993 ストローク(mm)打撃:30~70 全長(mm)1040 定格出力(kW)1.6 騒音値(dB)100 打撃数(Hz)11.4
1台
529,800 税込582,780
3日以内出荷

新設計の防振ハンドル採用により、手元振動を3~4割低減(メーカー比)しております。自動車と同じ無鉛ガソリンを使用しますので、混合燃料を用意する必要がありません。新規設計ダブルエアクリーナシステムにより、クリーンな空気がエンジン内に供給されます。
用途土木現場や建築現場の土や砂、砕石の締固めに。 仕様打撃力(毎回kN):7.4~9.8 トラスコ品番111-3703 ストローク(mm)打撃:30~70 幅(mm)打撃板:265 全長(mm)1035 奥行(mm)打撃板:340 エンジンタイプホンダGX-100 打撃数(Hz)10.7~11.6
1台
269,800 税込296,780
3日以内出荷

四角ヘッドが今まで作業がしにくい壁際やコーナーも残さず締めます!。狭い場所でも突き固めに効果を発揮します。水道・電気・ガス等の配管施工時の固めに。U字溝敷設の土固めに。外構、エクステリア工事の地固めに。
仕様●サイズ:150×270mm●軸:六角17mm●重量:2.3kg●材質:クローム、モリブデン鋼 アズワン品番65-9284-95
1本
12,000 税込13,200
翌日出荷

駆動にベルトを使っていないため、ベルトの点検や消耗、滑りがなくランニングコストが軽減されます。 シンプル構造なのでメンテナンス性が向上しています。 本体のオイルが自動循環するため、グリスアップの手間がかかりません。 オイルの規定量が一目でわかるオイルゲージが標準装備されています。 HR50・HR70系はエンジン位置が高いため、取り回しがよく溝転圧作業に最適です。 HR60は低重心で高打撃タイプです。
ストローク(mm)(打撃)40~60 燃料タンク容量(L)無鉛レギュラーガソリン[2.5] 打撃数(Hz)10~10.8(v.p.m:600~648)
1台
269,800 税込296,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エンジンを保護する大型のエンジンカバー(防音カバー)を装備しています。 エンジンカバーと一体型の大型ダブルクリーナを装備し、エンジンの不調を未然に防ぎ、耐久性を向上させています。 防振性に優れた大型防振ゴムを採用し、手から腕部の振動軽減を実現しています。 エンジンを保護するためのエンジンガード、リコイルガードを装備しています。 大型スロットルレバーの採用でオペレータの操作が容易になりました。 打撃力の強いランマのため所定の締固め密度に達するまでの時間が短縮できます。(HRXシリーズ) ウレタン打撃板とエンジンカバー(防音カバー)で低騒音(防音)効果が期待できます。(HRXUシリーズ)
ストローク(mm)(打撃)40~60 燃料タンク容量(L)無鉛レギュラーガソリン[2.5] 打撃数(Hz)10~10.8(v.p.m:600~648)
1台
319,800 税込351,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ストローク(mm)(衝撃板)50~80
1台
289,800 税込318,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様衝撃数Hz:10.7~11.6(644~695:v.p.m)
1台
279,800 税込307,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エンジンを保護する大型のエンジンカバーを装備しています。 エンジンカバーと一体型の大型ダブルクリーナを装備し、エンジンの不調を未然に防ぎ、耐久性を向上させています。 防振性に優れた大型ハンドル防振ゴムを採用し振動軽減を実現しています。 エンジンを保護するための、エンジンガード、リコイルガードを装備しています。 大型スロットルレバーの採用で、オペレータの操作が容易になりました。 打撃力の強いランマのため所定の締固め密度に達するまでの時間が短縮できます。
ストローク(mm)(打撃)40~60 燃料タンク容量(L)自動車用無鉛ガソリン[2.5] 打撃数(Hz)10~10.8
1台
269,800 税込296,780
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

明和製作所タンパランマー
エンジン直結方式のためベルト調整、交換などのメンテナンスが不要です。大型エンジンカバー内にエアクリーナーがついています。エンジンガード・リコイルガードを装備しました。紫外線に強い新型燃料タンクです。
用途道路路盤・路床の転圧、下水道での埋め戻し後の転圧、建設の基礎工事、土木工事の裏込め時の転圧、その他。(電話、電気工事、宅地工事) ストローク(mm)(打撃)40~60 打撃力(kN[kgf])(毎回)8.3~10.3 仕様潤滑方式、オイルパス式 トラスコ品番466-0676 寸法(mm)(打撃板)330×230 全長(mm)1095 質量(kg)50 エンジンタイプロビンEH092D
1台
279,800 税込307,780
翌々日出荷

明和製作所低騒音ランマ
駆動にベルトを使っていないため、ベルトの点検や消耗、滑りがなくランニングコストが軽減されます。 シンプル構造なのでメンテナンス性が向上しています。 本体のオイルが自動循環するため、グリスアップの手間がかかりません。 オイルの規定量が一目でわかるオイルゲージが標準装備されています。 HR50・HR70系はエンジン位置が高いため、取り回しがよく溝転圧作業に最適です。 HR60は低重心で高打撃タイプです。
ストローク(mm)(打撃)40~60 燃料タンク容量(L)無鉛レギュラーガソリン[2.5] 打撃数(Hz)10~10.8(v.p.m:600~648) 打撃板(幅W×長さL)(mm)270×330
1台
289,800 税込318,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ホンダ製パワーユニットを搭載した、エンジンを使用しない充電式ランマーです。 道路路盤の砕石および砂利の締め固め。
仕様●全長(mm):1040●打撃板(mm):265×340●打撃ストローク(mm):30~70●打撃数(Hz):11.4●騒音値(dB):100●打撃力(毎回kN):8.8~10.8●定額出力(KW):1.6●ホンダパワーパック搭載型●パワーユニットホンダGXE2.0●セット内容/付属品:バッテリー●注意:充電器は別売です。●原産国:日本●コード番号:369-0993 アズワン品番67-5622-89
1台
559,800 税込615,780
6日以内出荷

排気ガスを出さないゼロ・エミッション対応。 スイッチ一押しで、運転・停止が可能。 路盤状況や作業内容に応じて選択可能な3段階スピード切替。 防振ハンドルの採用により、手元振動を抑え、電子部品も保護。 モーター/ハーネス等を保護するプロテクター/ファンガードを装備。 高張力鋼のメタルシートをプレス一体形成した耐摩耗性フート。
ストローク(mm)30~70(衝撃板) 打撃力(kN[kgf])8.8~10.8(900~1100) タイプバッテリー無 寸法A(mm)1040 寸法B(mm)350 寸法C(mm)715 寸法D(mm)265 寸法E(mm)340 乾燥質量(kg)75(バッテリー搭載時) 定格回転数(min-1[r.p.m])3600 原動機DCパワーユニット GXE2.0 原動機定格出力(kW)1.6(2.2PS) メーカーホンダ 仕様衝撃数:11.4/689(Hz/v.p.m)
1台
389,800 税込428,780
翌々日出荷

MT-55Hをベースにした防音型タンピングランマーです。 エンジン両側の防音カバーと大型リコイルカバー、大型消音マフラーとウレタンフートにより、騒音を低減。 アスファルト転圧時で、音響パワーレベル100dBを実現しました。 近隣施設及びオペレーターの負担を軽減することができます。
仕様防振、静音、特殊マフラー、タコ・アワーメーター、Wクリーナー、ガソリン ストローク(mm)30~70 寸法(mm)機体:1035×375×730、衝撃板:220×315 質量(kg)65 シリーズMT 回転数(min-1[r.p.m])3800~4100 エンジンタイプホンダGX100(4サイクル) 打撃力(kN[kgf])7.4~9.8(750~1000) エンジン出力(PS/kW)(最高)2.9/2.1 衝撃10.7~11.6Hz(644~695v.p.m) 騒音値(dB(A)/7m)アスファルト:75、砕石:68 音響パワーレベル(dB)アスファルト:100、砕石:93
1台
329,800 税込362,780
3日以内出荷

明和製作所低騒音ランマ
NETIS登録品(No.HR-120011-A)の低騒音ランマーです。 打撃板にウレタン素材を使用しており、騒音を低減できます。 防音カバーは永久保証です。(本体寿命までの通常の使用)
用途道路路盤・路床の転圧、下水道での埋め戻し後の転圧、建設の基礎工事、土木工事の裏込め時の転圧、その他(電話、電気工事、宅地工事) ストローク(mm)【打撃】40~60 打撃力(kN[kgf])28 仕様自動車用無鉛ガソリン・エンジンカバー付・ダブルクリーナー トラスコ品番793-2022 寸法(mm)【打撃板】330×270 全長(mm)1030 騒音値(dB)75.8 潤滑方式オイルバス式 エンジンタイプ4サイクルエンジン(ロビンEH09-2F) 打撃数(Hz)10~10.8 NETIS番号HR-120011-A
1台
319,800 税込351,780
3日以内出荷

明和製作所直結ランマー
エンジン直結方式のためベルト調整、交換などのメンテナンスが不要です。大型エンジンカバー内にエアクリーナーがついています。エンジンガード・リコイルガードを装備しました。紫外線に強い新型燃料タンクです。
用途道路路盤・路床の転圧、下水道での埋め戻し後の転圧、建設の基礎工事、土木工事の裏込め時の転圧、その他。(電話、電気工事、宅地工事) ストローク(mm)(打撃)40~60 打撃力(kN[kgf])(毎回)8.3~10.3 仕様潤滑方式、オイルパス式 トラスコ品番466-0684 寸法(mm)(打撃板)330×230 全長(mm)1010 質量(kg)57 エンジンタイプロビンEH092D
1台
279,800 税込307,780
翌々日出荷

『転圧機』には他にこんなカテゴリがあります