マイクロスコープ :「顕微鏡 スタンド」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「倍率(倍)」から絞り込む
600(1)
スリーアールソリューション血流ドクター フリー
製品・施術を体験したお客さまの血流を観察することで、体への効果を可視化。指先に機器を軽くあてるだけで簡単に血流の観察ができ、体の状態をリアルタイムに伝えることができます。ワイヤレスだから持ちまわり簡単。WiFi接続対応のデジタル顕微鏡です。
セット内容600倍マイクロスコープ本体、血流ドクター フリー 血流アタッチメント、専用スタンド、ホルダー、miniUSBケーブル、簡易スケール、AC/USB変換アダプタ、総合取扱説明書 寸法(mm)約Φ36×138(血流アタッチメント装着時) 質量(g)約82(レンズカバーを含む) 電源リチウムイオンポリマー充電池(3.7Wh 単電池) 定格充電:DC5V1A、miniUSBにて 倍率600倍(※600倍で観察したい場合=24インチモニターをご使用ください。/※630倍で観察したい場合=25インチモニターをご使用ください。) 光源白色LED×8 通信方式IEEE802.11 b/g/n 充電時間(時間)約3 動作時間約2時間 ホワイトバランス自動 露出補正自動 動作温度(℃)-10~50 動作湿度(%)15~85、結露なきこと(防水性なし) 画素数約130万画素(1/4 CMOSセンサー) 焦点距離接写 通信距離(m)約5 使用周波数(GHz)2.412~2.4725 バッテリー寿命充放電回数500回(平均)
1個
199,800 税込219,780
4日以内出荷