マイクロスコープ :「測定器」の検索結果

マイクロスコープとは対象物をカメラで拡大観察するための器具です。観察物と密着することなくスコープ部分を自由に動かせるので、屋外などさまざまな場所に持ち運び表面観察が可能になります。スポット的な観察に有効なのがペン型のマイクロスコープ。またケーブル型のスコープは管腔形状のものの内部監察をすることができます。他にもUSBでパソコンに簡単に画像が取り込めるものなどラインナップはさまざまです。使用環境により観察倍率、防水加工、赤外線センサーなどの機能があるものを選択できます。また固定スタンドはアーム稼働するものや、顕微鏡的に使えるものなどラインナップが豊富です。
空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら
473件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
倍率(倍)から絞り込む
スネークカメラ スマートフォン専用 YAMAZEN(山善)スネークカメラ スマートフォン専用YAMAZEN(山善)
3,500税込3,850
1台
4日以内出荷
狭い・暗い場所でも鮮明な映像で大活躍先端のアタッチメントは3種類(フックタイプ・マグネットタイプ・90度ミラータイプ)ケーブル:ハードケーブル5m先端径:8mm対応使用温度:0~70度解像度:1920×1440画素数:約300万画素視野角:60度焦点距離:2-10cm1/1.5/2倍でズーム可能ルーメン:最小0.35ml/最大0.39ml写真形式:JPEG動画形式:MP4防水防塵等級:IP67LED:8個明るさ調整:無段階調整0-24lmアプリ対応OSiPhone:iOS9.0以上Android:6.0以上スマホより供電可能
用途暗い配管の中や、機械の中の確認や狭い場所の探索に。小さい部品のピックアップに。マイクロスコープカメラ 内視鏡カメラ スマートフォン専用 約300万画素 5mケーブル タイプC 防水 防塵 配管検査 自動車修理 建築検査 産業機械検査 創作 探索 研究質量(g)122ケーブル長(m)5防塵防水性能IP67
オートフォーカス顕微鏡 スリーアールソリューションオートフォーカス顕微鏡スリーアールソリューション
669,800税込736,780
1個
4日以内出荷
オートフォーカス(自動ピント調整機能)の中でも超高速かつ精度の高い焦点合わせを実現。およそ0.5秒の速さでピントを合わせ、見たいところを瞬時に映し出します。使い方はフォーカスしたい箇所をレンズの中央に配置するだけ。パソコン操作不要のスピーディーな観察が、時間を大幅に短縮します。
付属品デジタル顕微鏡、LEDユニット、土台、スタンド、落下防止リング、HDMIケーブル、顕微鏡昇降ブラケット、マウス、六角レンチ(大)、六角レンチ(M3/M4/M5)、M5-10mmネジ×2(昇降ブラケット連結用)、M5-8mmネジ×2(LEDユニット連結用)、顕微鏡用ACアダプタ、LED光源用電源、スパイラルチューブ、USBメモリ、取扱説明書寸法(mm)土台:300×380×26質量(g)546 ※レンズカバー含まない寸法(Φmm×Lmm)【ポール(スタンド)】24.7×350光源白色LEDユニット×4記録媒体【外部】USBメモリ(最大128GB)作動距離(mm)50~ズーム【光学×デジタル】最大132倍【光学】最大22倍※23.8インチモニター使用時、被写体までの距離10cmの場合保証期間ご購入日から1年間使用環境温度(℃)5~35撮像素子1/2 CMOSフォーカス手動/自動サイズ(mm)約130×87.8×72.2 ※レンズカバー含まない画素数【カメラ】200万画素デジタルズーム6倍静止画サイズ1920×1080(JPG)動画サイズ1920×1080(MP4)、30fps
携帯型デジタルスコープ はくでん携帯型デジタルスコープはくでん
1,998税込2,198
1個
6日以内出荷
お子様や学習用に手軽に活用することができるポータブル顕微鏡です。
質量(g)99電源単四電池×1(別売)倍率60-120倍本体寸法(mm)46×33×93
デジタル顕微鏡 はくでんデジタル顕微鏡はくでん
63,980税込70,378
1個
6日以内出荷
9インチ大画面LCDを搭載し、写真撮影・動画記録に対応。外部LEDライトを備え、microUSBでPC接続も可能。
仕様【画像転送速度】1280×750/25fps材質支柱/スタンド:アルミニウム合金質量(g)約1500消費電力(W)2.8倍率50-1000×レンズ【構造】2G+IR【光学】1/2.9in分解能【PC】1280×750【ビデオ】1080FHD、1080P、720P【写真】16M, 12M, 10M, 8M, 5M, 3M, 2MHD, 1.3M光源【カメラ】調整可能なLEDライト8個インターフェース【信号伝送】micro USB2.0動作環境-20~+60℃, 30~85%RHフォーカス【範囲】10~40mm言語表示英語、ポルトガル語、日本語、韓国語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、オランダ語、アラビア語、ロシア語、スペイン語、簡体字中国語、繁体字中国語パソコン動作環境Windows XP, Win7, Win8.1, Win10, Mac OS X 10.5以上動作電流(mA)700
デジタル顕微鏡 はくでんデジタル顕微鏡はくでん
39,980税込43,978
1個
6日以内出荷
1X~1200Xの連続ズームに対応したデジタル顕微鏡で、幅広い倍率から最適な拡大率を選択可能。角度調整が可能、作業スペースでピンセットやハンダごてなども使用しやすい設計。HD1200万画素カメラと7インチHD液晶ディスプレイを搭載。英語、日本語、中国語を含む16言語に対応。
仕様【物体間距離(mm)】10~倍率(倍)1~1200(連続)分解能【写真】1.3M, 2M, 5M, 8M, 10M, 12Mバッテリー充電式バッテリー画面サイズ【表示画面】7インチHD LCDディスプレイ言語表示英語、スペイン語、ロシア語、韓国語、日本語、タイ語、ヘブライ語、ポルトガル語、ドイツ語、フランス語、イタリア語、トルコ語、チェコ語、ポーランド語、繁体字中国語、簡体字中国語ピクセルHD 12メガピクセル
カメラケーブル モニタリングスコープ F用 シンワ測定カメラケーブル モニタリングスコープ F用シンワ測定
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
モニタリングスコープ F用ケーブル
ケーブル径(Φmm)6.5
モニタリングスコープ F シンワ測定モニタリングスコープ Fシンワ測定
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷
映像の上下を自動で合わせる見やすいモニタリングスコープ登場
用途上下自動表示:カメラの向きが回転しても映像の上下は変わりません。丈夫なケーブル:曲げや引っ張りに強い、断線しにくいケーブルを採用しました。大型カラー液晶:高解像度の映像を5インチの大型カラー液晶で確認できます。仕様電池容量:4000mh付属品収納ケース、USBケーブル、ACアダプター、microSDカード、先端ツール材質カメラケーブル:銅、アルミニウム、ガラス材質(本体)ABS樹脂質量(g)365電源リチウムイオンバッテリー(内蔵)ケーブル長(m)1本体寸法(mm)221×155×130使用温度(℃)ー10~50ヘッド径(Φmm)カメラ:8照明高輝度白色LED(4段階の光量調節が可能)液晶サイズ5インチズーム1.5倍~2.0倍~3.0倍~4.0倍解像度【カメラ】1280×720ピクセル、【液晶】上下自動表示設定時:854×480ピクセル、上下自動表示解除時:1280×720ピクセル視野角レンズ:77°防塵防水性能【カメラヘッド、カメラケーブル】IP67、【本体】防塵・防水無し焦点距離(mm)レンズ:30~80記憶容量(GB)microSDカード:4~256まで撮影時機能動画、静止画インターフェイスUSB-Type-C出力(録画済み動画、静止画再生)ケーブル径(Φmm)6.5映像出力NTSC方式湿度(%)15~85(結露のないこと)
デジタル顕微鏡 はくでんデジタル顕微鏡はくでん
20,980税込23,078
1個
7日以内出荷
高倍率で観察・撮影が可能で、教育・研究・品質検査などに適しています。1080P・PC接続可能・写真/ビデオを撮影・TFカードストレージをサポート・4.3インチLEDディスプレイ
質量(g)979電源充電式バッテリー(1750mA)倍率最大:1000本体寸法(mm)260×110×145光源LED×8インターフェースUSB 2.0充電時間2時間ディスプレイ4.3インチ解像度ビデオ:1280×720P、画像:1920×1080Pフォーマット形式画像:JPG動作時間2時間OSサポート:Windows, Mac OSフレームレート30f/sビデオフォーマットAVI
肌カウンセリングスコープ ASM 3R(スリーアール)肌カウンセリングスコープ ASM3R(スリーアール)
598,998税込658,898
1個
3日以内出荷
肌をスキャンするだけで「水分/弾力」「油分」「毛穴」「色素沈着」「皮脂」「しわ」「敏感度」の7項目の測定ができます。お客さま一人ひとりに合わせた製品や施術の提案が可能になり、顧客満足度の向上やリピーター増加につながります。モニタ内蔵型で顧客登録から分析、商品提案などすべてがこれ1台で完結します。約250gの軽量で持ち運びもかんたん。スマホを操作するような感覚で使えます。モニタ内蔵型でWi-Fiの接続環境を気にせず使用可能。イベントなどでの利用にも活躍します。測定した肌の状態をデータベースと照合し、各項目を数値やグラフでわかりやすく表示。膨大なデータベースに基づいた信頼性の高い結果でお客さま一人ひとりに合った最適なケア方法や商品の提案が可能になります。
材質ABS+PC質量(g)約250寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約85×170×50充電時間約2時間ディスプレイ5.5インチ動作時間約1時間30分~2時間30分撮像素子1/4 CMOSバッテリー容量(mAh)2990画素数カメラ:約500万画素アズワン品番60-2879-30電圧×電流(VA)入力:5V / 3Aストレージ内部:32GB
肌カウンセリングスコープ API 3R(スリーアール)肌カウンセリングスコープ API3R(スリーアール)
198,998税込218,898
1個
3日以内出荷
本格的な肌分析を誰でもかんたんに。 肌をスキャンするだけで「水分/弾力」「油分」「毛穴」「色素沈着」「皮脂」「しわ」「敏感度」の7項目の測定ができます。測定した肌の状態をデータベースと照合し、各項目を数値やグラフでわかりやすく表示。膨大なデータベースに基づいた信頼性の高い結果でお客さま一人ひとりに合った最適なケア方法や商品の提案が可能になります。コンパクトで場所を取らない省スペース設計。狭い店舗やイベント会場でも使えます。ワイヤレスタイプで接客時にケーブルが邪魔になることもありません。
材質ABS+PC質量(g)約120寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約50×162×60充電時間約2時間動作時間約2時間撮像素子1/4CMOSバッテリー容量(mAh)1150画素数カメラ:約200万画素アズワン品番60-2879-33電圧×電流(VA)入力:5V/2A
カウンセリングスコープ ASL 頭皮・毛髪用・肌用 3R(スリーアール)カウンセリングスコープ ASL 頭皮・毛髪用・肌用3R(スリーアール)
298,998税込328,898
1個
3日以内出荷
本格的な頭皮・毛髪分析を誰でもかんたんに。 頭皮やキューティクルの状態を知るために必要な8項目を分析し、グラフや数値で結果を表示。頭皮の状態を観察するだけではなくデータを使った客観的なカウンセリングが可能です。 より具体的なアドバイスができるため顧客満足度アップやリピーター増加につながります。頭皮や毛髪の状態を知るために必要な8項目「脱毛類型」「頭皮状態」「毛髪密度」「角質量」「血管露出」「毛の太さ」「毛穴状態」「毛髪ダメージ」を分析。毛髪分析用レンズは200倍の高倍率で、キューティクルの剥がれや開き具合まで映し出すことが可能。数値だけではなく、画像で確認することでダメージの深刻さや進行具合を直感的に把握できます。本格的な肌分析を誰でもかんたんに。 肌をスキャンするだけで「水分/弾力」「油分」「毛穴」「色素沈着」「皮脂」「しわ」「敏感度」の7項目の測定ができます。 お客さま一人ひとりに合わせた製品や施術の提案が可能になり、顧客満足度の向上やリピーター増加につながります。
材質ABS+PC質量(g)約100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)69×100×22充電時間約2時間動作時間約1時間30分~2時間30分撮像素子1/4CMOSバッテリー容量(mAh)1150画素数【カメラ】約200万画素アズワン品番60-2879-32電圧×電流(VA)5V/2A
カウンセリングスコープ ASL 頭皮・毛髪用 3R(スリーアール)カウンセリングスコープ ASL 頭皮・毛髪用3R(スリーアール)
248,998税込273,898
1個
3日以内出荷
本格的な頭皮・毛髪分析を誰でもかんたんに。 頭皮やキューティクルの状態を知るために必要な8項目を分析し、グラフや数値で結果を表示。頭皮の状態を観察するだけではなくデータを使った客観的なカウンセリングが可能です。 より具体的なアドバイスができるため顧客満足度アップやリピーター増加につながります。頭皮や毛髪の状態を知るために必要な8項目「脱毛類型」「頭皮状態」「毛髪密度」「角質量」「血管露出」「毛の太さ」「毛穴状態」「毛髪ダメージ」を分析。毛髪分析用レンズは200倍の高倍率で、キューティクルの剥がれや開き具合まで映し出すことが可能。数値だけではなく、画像で確認することでダメージの深刻さや進行具合を直感的に把握できます。
材質ABS+PC質量(g)約100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)69×100×22充電時間約2時間動作時間約1時間30分~2時間30分撮像素子1/4CMOSバッテリー容量(mAh)1150画素数【カメラ】約200万画素アズワン品番60-2879-31電圧×電流(VA)5V/2A
マルチディスタンススコープ GOKOカメラマルチディスタンススコープGOKOカメラ
159,800税込175,780
1台
8日以内出荷
マクロ160倍から遠景まで一台で鮮明に撮影観察可能です。GOKOの光学技術を凝縮したプロユースの圧倒的な鮮明さ、グローバルシャッター採用で動く被写体でも歪みにくいです。三脚ホルダー標準付属、片手持ちでの観察はもちろん、工作機械や塗装機械にセットして離れた場所からの目視検査にも最適です。計測ソフトウェアGOKO Measure標準装備、各種測長機能を搭載・リモート利用で遠隔地のPCに拡大映像をリアルタイムで送れます。安心安全の日本製、購入後のサポートも万全です。
用途工業製品の品質検査、製造ライン等のラインチェックに。美容、健康、医療研究・ライフサイエンス、教育用途・その他などに。付属品フォーカスキャップ、USBケーブル、計測ソフトウェアGOKO Measure、三脚ホルダー 三脚ねじ対応(UNC1/4)トラスコ品番434-7923幅(mm)Φ38.4(外径)高さ(mm)89.3(突起部を除く)測定範囲(mm)2.7電源(V)5電源USBバスパワー倍率(倍)~160有効画素数130万作動距離(mm)無限遠~21.3インターフェースUSB有効視野(mm)2.7フレームレート30fps
ハンディーウルトラ・マイクロスコープ GOKOカメラハンディーウルトラ・マイクロスコープGOKOカメラ
189,800税込208,780
1台
8日以内出荷
大迫力の590倍と深い被写界深度、「手持ち」での観察に徹底的にこだわりました。「手持ち観察では無理」だった「超高倍率観察」を片手で実現しました。590倍の超高倍率なのに「深い被写界深度」です。GOKO独自の「ノンスリップ先端機構」です。対象物を傷つけにくいすべりにくい片手での持ちやすさにこだわって設計されたグリップです。微細なピント調整も簡単です。先端は耐油・耐アルコール性で交換可能です。
用途医療研究、美容、工業、理化学等。金属や樹脂製加工部品、刃物先端、塗装メッキ状態観察などひろい対象物にも最適です。特許出願中のノンスリップ先端機構でブレのない観察ができます。付属品交換用ノンスリップシート1シート(50枚)、USBケーブル、計測ソフトウェアGOKOMeasure、セミハードケーストラスコ品番521-2507幅(mm)40高さ(mm)107測定範囲(mm)0.7電源(V)DC5(USBバスパワー)倍率(倍)590有効画素数130万作動距離(mm)接触インターフェースUSB有効視野(mm)0.7フレームレート30fps
マイクロスコープ 斉藤光学マイクロスコープ斉藤光学
319,800税込351,780
1台
13日以内出荷
ビデオマイクロスコープ SKM-Z300C-FHD2 は、モニタで観察するマイクロスコープですモニタに直接接続して、フルハイビジョンの映像で観察ができます。従来のTVタイプより、高画質でより綺麗な画像が得られます。従来のTVモニタタイプより約7倍鮮明です。(メーカー比)光学4倍ズームを採用していますので、画面倍率x42.5~x170で連続して可変できます。(作動距離88mm一定)オプションのコンバージョンレンズ(x0.5、x2.0)を装着することにより画面倍率x21.25~x340になります。(作動距離150mmあるいは32mm一定)光学4倍ズーム搭載で、画面倍率x42.5~170x0.5、x2.0専用コンバージョンレンズを用意(別売)作動距離88mm一定機械式可変絞り搭載日本製で安心・堅牢1年保証
仕様光学部:光学ズーム式(x0.5~x2)付属品ズームレンズ(SKL-Z300C)、フルハイビジョンカメラ(電源アダプタ付属)、LEDリングライト照明(SKLS-A)、拡散フィルター、顕微鏡スタンド400(SKS-ST400A)、粗動ホルダ(SKS-HOLD-A)出力ビデオ:DVI 1.0 準拠(HDMIコネクター接続)光源超高輝度白色LED使用 4分割照明 光量調整付解像度出力:1920 (H)×1080 (V)動作温度、湿度範囲温度:0~40℃ 湿度:10~80%(結露無きこと)撮像素子1/2.8” 2.16Mega pixel カラーCMOS走査方式プログレッシブ入力電圧電源:+9~+15Vdc(Typical:+12Vdc)
フルハイビジョンマイクロスコープ 斉藤光学フルハイビジョンマイクロスコープ斉藤光学
259,800税込285,780
1台
13日以内出荷
フルハイビジョン画質で細部まではっきり見える!1920×1080P 高解像度(従来の約7倍)プログレシッブ走査、60fpsで滑らか動画x15~x50 連続可変倍率式 ビデオマイクロスコープ作業がしやすいロングワーク(長作動距離)タイプです。自動車部品会社の外観検査で多数採用の信頼性実体顕微鏡の代わりに使用すると疲れませんバリ、キズ、異物混入の目視外観検査に最適ロングワークタイプで作業をより快適に!
仕様観察範囲(mm):【X50/X40/X30/X20/X15】9.5×5.3/11.9×6.7/15.8×8.9/23.7×13.3/31.6×17.8、出力:SKM-V400B-FHD|マイクロスコープメーカー|斉藤光学付属品・SKM-V400B-FHD 本体(電源アダプタ付属)・LEDリングライト照明(SKLS-H)・拡散フィルター・照明用ステー・顕微鏡スタンド400(SKS-ST400A)・粗動ホルダ(SKS-HOLD-A)※画像出力用ケーブルは付属していません。出力ビデオ:DVI 1.0準拠 (HDMIコネクター接続)作動距離(mm)【X50/X40/X30/X20/X15】139/160/195/266/338解像度1920×1080P動作温度、湿度範囲温度0~40℃ 湿度10~80%(結露無きこと)撮像素子1/2.8” 2.16Mega pixel カラーCMOS走査方式プログレッシブ入力電圧電源:+9~+15Vdc(Typical:+12Vdc)
マイクロスコープ 斉藤光学マイクロスコープ斉藤光学
259,800税込285,780
1台
13日以内出荷
フルハイビジョンで高画質。低倍率でも細部まではっきり見える!1920×1080P 高解像度(従来の約7倍)プログレシッブ走査、60fpsで滑らか動画HDMIケーブルで簡単にモニタダイレクト接続x10~x60 連続可変倍率式 ビデオマイクロスコープ自動車部品会社の外観検査で多数採用の信頼性実体顕微鏡の代わりに使用すると疲れませんバリ、キズ、異物混入の目視外観検査に最適
付属品SKM-V300B-FHD 本体(電源アダプタ付属)、LEDリングライト照明(SKLS-H)、拡散フィルター、照明用ステー、顕微鏡スタンド400(SKS-ST400A)、粗動ホルダ(SKS-HOLD-A)出力ビデオ:DVI 1.0準拠 (HDMIコネクター接続)解像度出力(HV):1920×1080動作温度、湿度範囲温度:0~40℃ 湿度:10~80%(結露無きこと)撮像素子1/2.8” 2.16Mega pixel カラーCMOS走査方式プログレッシブ入力電圧電源:+9~+15Vdc(Typical:+12Vdc)
マイクロスコープ 斉藤光学マイクロスコープ斉藤光学
359,800税込395,780
1台
13日以内出荷
モニタで観察するマイクロスコープモニタに直接接続して、ハイビジョンの映像で観察ができます。従来のTVタイプより、高画質でより綺麗な画像が得られます。従来のTVモニタタイプより約7倍鮮明です。(メーカー比)光学6倍ズームを採用していますので、画面倍率x85~x510で連続して可変できます。(作動距離60mm一定)オプションのコンバージョンレンズ(x0.5、x2.0)を装着することにより画面倍率x42.5~x1020になります。(作動距離110mmあるいは26mm一定)光学6倍ズーム搭載で、画面倍率 x85~510x0.5、x2.0専用コンバージョンレンズを用意(別売)作動距離60mm一定機械式可変絞り搭載日本製で安心・堅牢1年保証
仕様光学部:光学ズーム式(x1~x6)付属品ズームレンズ(SKL-Z200C)、フルハイビジョンカメラ(電源アダプタ付属)、LEDリングライト照明(SKLS-A)、拡散フィルター、顕微鏡スタンド400(SKS-ST400A)、粗動ホルダ(SKS-HOLD-A)出力ビデオ:DVI 1.0 準拠(HDMIコネクター接続)光源超高輝度白色LED使用 4分割照明 光量調整付解像度出力:1920 (H)×1080 (V)動作温度、湿度範囲温度:0~40℃ 湿度:10~80%(結露無きこと)撮像素子1/2.8” 2.16Mega pixel カラーCMOS走査方式プログレッシブ入力電圧電源:+9~+15Vdc(Typical:+12Vdc)
フルハイビジョンマイクロスコープ 斉藤光学フルハイビジョンマイクロスコープ斉藤光学
269,800税込296,780
1台
13日以内出荷
疲れない目視検査で不良を出さない!ルーペや実体顕微鏡からモニタ画面の検査へフルハイビジョン画質で細部まではっきり見える!1920×1080P 高解像度(従来の約7倍)プログレシッブ走査、60fpsで滑らか動画HDMIケーブルで簡単にモニタダイレクト接続x5~x55 連続可変倍率式 ビデオマイクロスコープ自動車部品会社の外観検査で多数採用の信頼性実体顕微鏡の代わりに使用すると疲れませんバリ、キズ、異物混入の目視外観検査に最適
仕様観察範囲(mm):【X55/X50/X40/X30/X20/X10/X5】8.6×4.8/95×5.3/11.9×6.7/15.8×8.9/23.7×13.3/47.5×26.5/93×53付属品・SKM-V310B-FHD 本体(電源アダプタ付属)・LEDリングライト照明(SKLS-H)・拡散フィルター・照明用ステー・顕微鏡スタンド800(SKS-ST800B)支柱:L=800mm(2分割支柱、溝なし)・粗動ホルダ(SKS-HOLD-A)※画像出力用ケーブルは付属していません。出力ビデオ:DVI 1.0準拠 (HDMIコネクター接続)作動距離(mm)【X55/X50/X40/X30/X20/X10/X5】58/64/79/104/154/303/603解像度出力:1920 (H)×1080 (V)動作温度、湿度範囲温度0~40℃ 湿度10~80%(結露無きこと)撮像素子1/2.8” 2.16Mega pixel カラーCMOS走査方式プログレッシブ入力電圧電源:+9~+15Vdc(Typical:+12Vdc)
SIGNETスコープ用ストレートガイド SIGNET(シグネット)SIGNETスコープ用ストレートガイドSIGNET(シグネット)
13,980税込15,378
1本
翌々日出荷
WIFIスコープカメラを無理な体勢をとることなく、屋根裏などの高所や地中埋設管などの低所を簡単に検査することができます。軽量設計で持ち運びやすく、作業現場でも便利に使用できます。高所や狭い場所での作業をサポートし、安全性と効率性を向上させます。
材質PVC+POM全長(mm)540質量(g)300対応機種760057600776008リング外径(Φmm)8.6キャップ外径(Φmm)保護キャップ:8ポール長(mm)450 (外径x内径Φ6xΦ5)
360°先端可動式工業用マイクロスコープ SIGNET(シグネット)360°先端可動式工業用マイクロスコープSIGNET(シグネット)
229,800税込252,780
1台
翌々日出荷
セット内容:スクリーン、コントローラー、収納ケース、清掃キット、取扱説明書、HDMIケーブル、充電器、SDカード(64GB)。カメラヘッドが360°回転と180°屈曲で全方位確認することができます。検査時間が短縮され、作業効率が大幅に向上します。高解像度1920x1080で非常に高画質な画像を提供するカメラを搭載。画像にメッセージや日付などの情報を書き込むことができ、フォルダごとに管理が可能です。4つの調整可能なLEDライト - 光が不足する環境でも、詳細な情報を確実に捉えるための均一で明るい視界を提供します。5インチHDタッチスクリーン で操作が簡単にできます。IP67防水性と耐久性 内蔵スピーカーとマイクで音声ノートも録音でき、検査内容を詳しく記録できます。
仕様DOF:10 mm~100 mm ※被写界深度 (ピントが合う距離のこと)、先端可動域:180°+全方向、音声ジャック:内蔵マイク、先端稼働域:左右90°、計180°材質プローブ:ステンレス (ヘッド含む)寸法(mm)カメラヘッド:3.9質量(g)365、【スクリーン】705出力ビデオ:マイクロHDMI電源充電式リチウム電池全長(m)プローブ:1.5温度(℃)充電:0~40機能撮影画像にウォーターマークとタイムスタンプ機能DC電源アダプタ(V)5/3A解像度1920×1080 (.jpg 写真 / .mp4 ビデオ)視野90°フォーマット形式静止画JPG、動画MP4画面サイズ5” in タッチスクリーンサイズ(mm)162×128×46保管温度(℃)長期保管 (3ヶ月以上)の場合は、乾燥した低温 (約20での保管を強く推薦します。作業温度範囲(℃)-10~60、0~ 5防水性IP54、(先端側)IP67ストレージマイクロSD 最大64GB落下耐久(m)1USBデータ転送/充電:USB-C
顕微鏡カメラ ケニス顕微鏡カメラケニス
89,980税込98,978
1台(1台)
翌日出荷
オートフォーカス機能を搭載した顕微鏡カメラです。高低差のあるサンプルを観察する場合、自動でピントを調整するのでピント調整の手間なく観察し続けることが可能です。計測・撮影ソフトが内蔵されているので、モニタ上の操作のみで計測・撮影ができます。HDMIケーブルと大型モニタなどを接続すると、大画面に観察画像を投影できます。USBケーブルでパソコンと接続することで、USBカメラとしても使用できます(計測はできません)。
仕様接続鏡筒:Cマウント(推奨アダプタ:0.5×)付属品マウス ACアダプタ HDMIケーブル(2m) USB ケーブル(1.5m)寸法(mm)65×75×90質量(g)約200出力HDMI USB(USBメモリ用)電源ACアダプタ(付属)有効画素数約200万画素記録媒体USBメモリ(別売 最大64GB) PC保存形式静止画:JPG 動画:AVI入力端子USB(マウス用)撮像素子1/2.8型 CMOSRoHS指令(10物質対応)対応フレームレート最大60fps
デジタルマイクロスコープ ケニスデジタルマイクロスコープケニス
209,800税込230,780
1セット(1セット)
翌日出荷
HDMI出力・USB出力に対応したオートフォーカス顕微鏡カメラと各種マイクロスコープのセットです。8~50×まで連続的にズームできる高機能三眼実体顕微鏡とのセットです。接眼レンズでの観察・作業を行う際に便利です。
出力HDMI USB(USBメモリ用)電源ACアダプタ(付属)有効画素数約200万画素記録媒体USBメモリ(別売 最大64GB)接眼レンズ広視野SWF10× ハイアイポイント対物レンズ0.8~5.0×鏡筒形式接続:Cマウント(推奨アダプタ:0.5×)保存形式静止画:JPG 動画:AVI入力端子USB(マウス用)撮像素子1/2.8型 CMOSRoHS指令(10物質対応)対応フレームレート最大60fps光学倍率8~50×
デジタルマイクロスコープ ケニスデジタルマイクロスコープケニス
309,800税込340,780
1セット(1セット)
翌日出荷
Android端末と顕微鏡カメラがひとつになったタブレット型カメラと各種マイクロスコープのセットです。プランレンズ搭載のハイグレード顕微鏡とのセットです。薄い試料を観察する際に使用します。
出力Wi-Fi HDMI miniUSB有効画素数約400万画素記録媒体本体メモリ16GB SDカード(32GB付属)接眼レンズ広視野SWF10×(2個組) 広視野WF15×(2個組)対物レンズPlan4× 10× S40×保存形式静止画:JPG 動画:MP4入力端子USB(USBマウス用)撮像素子1/3型 CMOS画面サイズ10インチRoHS指令(10物質対応)対応搭載OSAndroid 5.0フレームレート最大30fps光学倍率40~600×
デジタルマイクロスコープ ケニスデジタルマイクロスコープケニス
209,800税込230,780
1セット(1セット)
翌日出荷
HDMI出力・USB出力に対応した4K顕微鏡カメラと各種マイクロスコープのセットです。8~50×まで連続的にズームできる高機能三眼実体顕微鏡とのセットです。接眼レンズでの観察・作業を行う際に便利です。
寸法(mm)(カメラ)58×54×64出力HDMI USB(USBメモリ用)電源ACアダプタ(付属)有効画素数約800万画素記録媒体USBメモリ(別売 最大64GB) PC接眼レンズ広視野SWF10×(2個組) 視野数:22 ハイアイポイント対物レンズ0.8~5.0×保存形式静止画:JPG 動画:AVI入力端子USB(マウス用)撮像素子1/1.8型 CMOSRoHS指令(10物質対応)対応フレームレート最大60fps光学倍率8~50×
デジタルマイクロスコープ ケニスデジタルマイクロスコープケニス
269,800税込296,780
1セット(1セット)
翌日出荷
HDMI出力・USB出力に対応したモニタ付4K顕微鏡カメラと各種マイクロスコープのセットです。8~50×まで連続的にズームできる高機能三眼実体顕微鏡とのセットです。接眼レンズでの観察・作業を行う際に便利です。
寸法(mm)(カメラ)249×145×225質量(kg)約1.2出力HDMI USB(USBメモリ用)電源ACアダプタ(付属)記録媒体USBメモリ(別売 最大64GB)接眼レンズ広視野SWF10× ハイアイポイント対物レンズ0.8~5.0×保存形式静止画:JPG 動画:AVI入力端子USB(マウス用)画面サイズ11インチ(取外し不可)RoHS指令(10物質対応)対応フレームレート最大30fps光学倍率8~50×
デジタルマイクロスコープ ケニスデジタルマイクロスコープケニス
279,800税込307,780
1セット(1セット)
3日以内出荷
Android端末と顕微鏡カメラがひとつになったタブレット型カメラと各種マイクロスコープのセットです。高性能ズームレンズとのセットです。サンプルまでの作動距離を変えることなく、拡大でき、品質管理や異物検査などの幅広い分野で活用いただけます。
電源(V)AC100 50/60Hz出力Wi-Fi HDMI miniUSB総合倍率0.7~4.5×有効画素数約400万画素記録媒体本体メモリ16GB SDカード(32GB付属)対物レンズ0.7~4.5×保存形式静止画:JPG 動画:MP4入力端子USB(USBマウス用)撮像素子1/3型 CMOS画面サイズ10インチRoHS指令(10物質対応)対応搭載OSAndroid 5.0フレームレート最大30fps
デジタルマイクロスコープ ケニスデジタルマイクロスコープケニス
279,800税込307,780
1セット(1セット)
翌日出荷
HDMI出力・USB出力に対応したモニタ付4K顕微鏡カメラと各種マイクロスコープのセットです。プランレンズ搭載のハイグレード顕微鏡とのセットです。薄い試料を観察する際に使用します。
寸法(mm)(カメラ)249×145×225質量(kg)約1.2出力HDMI USB(USBメモリ用)電源ACアダプタ(付属)記録媒体USBメモリ(別売 最大64GB)接眼レンズ広視野SWF10× 広視野WF15×対物レンズPlan4× 10× S40×保存形式静止画:JPG 動画:AVI入力端子USB(マウス用)画面サイズ11インチ(取外し不可)RoHS指令(10物質対応)対応フレームレート最大30fps光学倍率40~600×
デジタルマイクロスコープ ケニスデジタルマイクロスコープケニス
209,800税込230,780
1セット(1セット)
翌日出荷
HDMI出力・USB出力に対応した4K顕微鏡カメラと各種マイクロスコープのセットです。プランレンズ搭載のハイグレード顕微鏡とのセットです。薄い試料を観察する際に使用します。
寸法(mm)(カメラ)58×54×64、(カメラ除く)(220×350×380出力HDMI USB(USBメモリ用)電源ACアダプタ(付属)有効画素数約800万画素接眼レンズ広視野SWF10× 広視野WF15×対物レンズPlan4× 10× S40×保存形式静止画:JPG 動画:AVI入力端子USB(マウス用)撮像素子1/1.8型 CMOSRoHS指令(10物質対応)対応フレームレート最大60fps光学倍率40~600×
デジタルマイクロスコープ ケニスデジタルマイクロスコープケニス
209,800税込230,780
1セット(1セット)
翌日出荷
HDMI出力・USB出力に対応したオートフォーカス顕微鏡カメラと各種マイクロスコープのセットです。プランレンズ搭載のハイグレード顕微鏡とのセットです。薄い試料を観察する際に使用します。
出力HDMI USB(USBメモリ用)電源ACアダプタ(付属)有効画素数約200万画素記録媒体USBメモリ(別売 最大64GB)接眼レンズ広視野SWF10× 広視野WF15×対物レンズPlan4× 10× S40×(DIN規格)鏡筒形式接続:Cマウント(推奨アダプタ:0.5×)保存形式静止画:JPG 動画:AVI入力端子USB(マウス用)撮像素子1/2.8型 CMOSRoHS指令(10物質対応)対応フレームレート最大60fps光学倍率40~600×
デジタルマイクロスコープ ケニスデジタルマイクロスコープケニス
309,800税込340,780
1セット(1セット)
翌日出荷
Android端末と顕微鏡カメラがひとつになったタブレット型カメラと各種マイクロスコープのセットです。8~50×まで連続的にズームできる高機能三眼実体顕微鏡とのセットです。接眼レンズでの観察・作業を行う際に便利です。
出力Wi-Fi HDMI miniUSB有効画素数約400万画素記録媒体本体メモリ16GB SDカード(32GB付属)接眼レンズ広視野SWF10× ハイアイポイント対物レンズ0.8~5.0×保存形式静止画:JPG 動画:MP4入力端子USB(USBマウス用)撮像素子1/3型 CMOS画面サイズ10インチRoHS指令(10物質対応)対応搭載OSAndroid 5.0フレームレート最大30fps光学倍率8~50×
デジタルマイクロスコープ ケニスデジタルマイクロスコープケニス
209,800税込230,780
1セット(1セット)
翌日出荷
HDMI出力・USB出力に対応したオートフォーカス顕微鏡カメラと各種マイクロスコープのセットです。高性能ズームレンズとのセットです。サンプルまでの作動距離を変えることなく、拡大でき、品質管理や異物検査などの幅広い分野で活用いただけます。
寸法(mm)(カメラ)65×75×90出力HDMI USB(USBメモリ用)電源ACアダプタ(付属)総合倍率0.7~4.5×有効画素数約200万画素記録媒体USBメモリ(別売 最大64GB)対物レンズ0.7~4.5×鏡筒形式接続:Cマウント(推奨アダプタ:0.5×)保存形式静止画:JPG 動画:AVI入力端子USB(マウス用)撮像素子1/2.8型 CMOSRoHS指令(10物質対応)対応フレームレート最大60fps
デジタルマイクロスコープ ケニスデジタルマイクロスコープケニス
97,980税込107,778
1セット(1セット)
翌日出荷
HDMI出力・USB出力に対応したモニタ付顕微鏡カメラと各種マイクロスコープのセットです。高性能ズームレンズとのセットです。サンプルまでの作動距離を変えることなく、拡大でき、品質管理や異物検査などの幅広い分野で活用いただけます。
付属品HDMIケーブル(1.5m) USBケーブル(1.5m) JIS変換アダプタ(0.5×) USB-ACアダプタ 白色LEDリング照明寸法(mm)(カメラ)129×175×51、ベース(カメラ除く)(:260×390×17 支柱:320質量(g)約270出力HDMI(720P60) miniUSB電源ACアダプタ(付属) 専用充電池(付属)総合倍率0.7~4.5×記録媒体microSD(最大32GB)対物レンズ0.7~4.5×保存形式静止画:JPG 動画:AVI画面サイズ7インチRoHS指令(10物質対応)対応フレームレート最大60fps
デジタルマイクロスコープ ケニスデジタルマイクロスコープケニス
189,800税込208,780
1セット(1セット)
翌日出荷
HDMI出力・USB出力に対応したモニタ付4K顕微鏡カメラと各種マイクロスコープのセットです。高性能ズームレンズとのセットです。サンプルまでの作動距離を変えることなく、拡大でき、品質管理や異物検査などの幅広い分野で活用いただけます。
寸法(mm)(カメラ)249×145×225、ベース(カメラ除く)(:260×390×17 支柱:320質量(kg)約1.2出力HDMI USB(USBメモリ用)電源ACアダプタ(付属)総合倍率0.7~4.5×記録媒体USBメモリ(別売 最大64GB)対物レンズ0.7~4.5×保存形式静止画:JPG 動画:AVI入力端子USB(マウス用)画面サイズ11インチ(取外し不可)RoHS指令(10物質対応)対応フレームレート最大30fps
デジタルマイクロスコープ ケニスデジタルマイクロスコープケニス
209,800税込230,780
1セット(1セット)
翌日出荷
HDMI出力・USB出力に対応した4K顕微鏡カメラと各種マイクロスコープのセットです。高性能ズームレンズとのセットです。サンプルまでの作動距離を変えることなく、拡大でき、品質管理や異物検査などの幅広い分野で活用いただけます。
寸法(mm)(カメラ)58×54×64、ベース(カメラ除く)(:260×390×17 支柱:320出力HDMI USB(USBメモリ用)電源ACアダプタ(付属)総合倍率0.7~4.5×有効画素数約800万画素接眼レンズ対物レンズ0.7~4.5×保存形式静止画:JPG 動画:AVI入力端子USB(マウス用)撮像素子1/1.8型 CMOSRoHS指令(10物質対応)対応フレームレート最大60fps
4K顕微鏡カメラ ケニス4K顕微鏡カメラケニス
88,980税込97,878
1台(1台)
翌日出荷
4Kカメラを搭載した顕微鏡カメラです。計測・撮影ソフトが内蔵されているので、モニタ上の操作のみで計測・撮影ができます。HDMIケーブルと大型モニタなどを接続すると、大画面に観察画像を投影できます。USBケーブルでパソコンと接続すると、USBカメラとしても使用できます(計測はできません)。計測機能の他、撮影した画像との比較ができる2画面表示・4画面表示が可能です。
付属品USBケーブル(1.5m) HDMIケーブル(2m) マウス寸法(mm)58×54×64質量(g)約200出力HDMI USB(USBメモリ用)電源ACアダプタ(付属)機能撮影(静止画・動画) 計測 2画面表示 4画面表示記録媒体USBメモリ(別売最大64GB) PC鏡筒形式接続:Cマウント(推奨アダプタ:0.5×)保存形式静止画:JPG 動画:AVI入力端子USB(マウス用)撮像素子1/1.8型 CMOS 約800万画素(4K)RoHS指令(10物質対応)対応フレームレート最大60fps
LCDデジタルマイクロスコープ ケニスLCDデジタルマイクロスコープケニス
44,980税込49,478
1台(1台)
5日以内出荷
液晶画面を搭載したズーム式デジタル顕微鏡です。観察画像を簡単に撮影・再生できます。充電式なので持ち運んで使用することも可能です。その場で拡大画像を観察でき、同時に共有が行えます。簡易偏光フィルター付きで、光沢のある素材の反射を抑えて観察可能、調光機能付透過照明も搭載しています。約4~160倍の高精細画像での観察や撮影画像の保存も可能です。位置合わせや基準ラインに使用できるクロスライン表示機能を搭載、クロスライン上にメモリの表示も可能です。PC専用の簡易計測ソフト、HDMIケーブル、microSDカードも付属しており、簡易寸法・角度測定やモニタへの接続が行えます。5インチの大型モニターが付属しています。
仕様偏光装置:簡易偏光フィルター(調節可)寸法(mm)158×165×267電源(V)AC100~240 内蔵バッテリー出力mini HDMI(Cタイプ端子) USB ビデオ(3.5mmピンジャック)倍率4~160×記録媒体microSDカード(最大32GB・Class10指定)(付属)照明装置調光機能付白色LED 調光機能付透過照明ズーム光学40倍 デジタル4倍解像度静止画/2M 3M 5M 8M 10M 12M 動画/1080P 720P焦点距離(mm)5~70(4~160倍)測定視野範囲(mm)4倍/32×18 160倍/0.6×0.4モニタ5インチIPS カラーLCD
USB接続マイクロスコープ SK(新潟精機)USB接続マイクロスコープSK(新潟精機)
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷
10~200倍と幅広い倍率と付属のベースによりピント合わせが容易なミニマイクロスコープです。500万画素で、高画質で記録や観察が可能です。先端に白色LED内蔵で、照明がない場所の使用だけでなく、外光によらない同じ状態で観察、撮影が可能です。静止画や動画の対象物を豊富な描画や測定ツールなどで、測定、分析が可能です。
用途金属や繊維、樹脂などの機械部品のクラック、表面劣化などの検査に仕様対応言語:日本語、英語、ドイツ語、フランス語、スペイン語、ロシア語、イタリア語、ポルトガル語、オランダ語、ポーランド語、韓国語、中国語、ウクライナ語、リトアニア語、ハンガリー語付属品●簡易スケール材質●本体:ABS●支柱:ステンレス寸法(mm)スタンド:120×165×170質量(g)410使用温度範囲(℃)0-35電源USBポートより供給範囲(mm)観察:2.5-58コード長さ(m)1.5本体寸法(mm)Φ37×110mm(質量:100g)対応OSWindows 7、8、10、11倍率(倍)10-200光源白色LEDx8作動距離(mm)0-150インターフェースUSB 2.0 Type-A解像度2592×1944、2320×1744、2048×1536、1920×1080、1280×1024映像素子1/2.7CMOS記録ファイル形式JPEG(静止画)、AVI(動画)画素数500万画素RoHS指令(10物質対応)対応フレームレート(fps)19-24取扱説明書(0.55MB)
WiFi 無線LAN子機 L-WLシリーズ LazosWiFi 無線LAN子機 L-WLシリーズLazos
999税込1,099
1個
翌々日出荷
IEEE802.11b・g・nなので屋内外問わずスムーズに接続幅広いOSに対応+セキュリティ対策万全◎
材質プラスチック+鉄容量(g)約1.9本体寸法(mm)約20.48×14.63×6.4対応OSWindows 8 / 10 / 11、Mac OS 10.3~10.6、Linux 2.4/ 2.6準拠規格IEEE802.11b/g/nインターフェースUSB 2.0セキュリティWEP 64/128bit 、 WPA、 WPA2、802.1x、 802.11i、 Cisco CCS 準拠アズワン品番66-0023-04データ転送速度11b/11Mbps Max、11g/54Mbps Max、11n/150Mbps Max各種認証TELEC周波数(GHz)2.4
WiFi 無線LAN子機 L-WLシリーズ LazosWiFi 無線LAN子機 L-WLシリーズLazos
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
IEEE802.11b・g・nなので屋内外問わずスムーズに接続幅広いOSに対応+セキュリティ対策万全◎最大600Mbps。
材質プラスチック+鉄容量(g)約3.1本体寸法(mm)約32.78×16.02×8対応OSWindows 8 / 10/ 11、 Linux、 Mac 10.9~ 10.15準拠規格IEEE802.11b/g/n/acインターフェースUSB 2.0セキュリティWFA、 WPA、 WPA2、 WPS2.0、 WAPIアズワン品番66-0023-05データ転送速度600 Mbps、802.11a/54Mbps Max、802.11b/11Mbps Max、802.11g/54Mbps Max、802.11n/150Mbps Max、802.11ac/433Mbps(80MHz)Max各種認証TELEC周波数(GHz)2.4・5
...
マイクロスコープ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら