絞り込み
ハネ径(cm)
- 48
- 9(7)
- 11(3)
- 12(9)
- 14(5)
- 15(32)
- 18(30)
- 19(3)
- 20(5)
- 22.5(3)
- 23(7)
- 23.5(5)
- 25(3)
- 30(65)
- 35(8)
- 40(18)
- 44(9)
- 45(78)
- 50(9)
- 60(14)
- 75(3)
- ハネ径(cm)をもっと見る
機能
上下角度調整(1)
風量調節(1)
ハネ枚数
- 3(1)
ブランド
- 万方商事(1)
冷房用品とは、空調機器の中でも特に高温対策に用いるものを指します。扇風機・エアコンなどの電化製品は金属とプラスチックを用いたものが多く、使用するスペースによって選ぶと良いでしょう。熱中症予防の観点から、室内での使用に加え、オープンスペースにおける扇風機・冷風機の使用も増えています。また、炎天下での作業には、内蔵ファンによって冷房効果が得られるファン付き作業着など、ユニークな商品もおすすめです。直射日光を遮るすだれには、天然の素材のものを使用しています。

業務用扇風機 直径53cm 風量4段階 空気循環
万方商事¥12,980税込¥14,2781台欠品中コンパクトながらハイパワーな床置きタイプで、使いやすさ抜群の送風機です。大きな羽根が空調の冷気を効率よく循環させ、人が集まる場所の換気や密対策にも活躍します。上下の風向きは150度まで無段階で調整可能。ハンドル付きで女性でも持ち運びやすく、前カバーは取り外せるためお手入れも簡単です。用途涼感用に。質量(kg)5電源(V)AC100 50/60Hz共用消費電力(W)120羽根枚数3枚寸法(cm)約64×20×58風速(m/s)5~8風量調整4段階(弱・中・強・ターボ)コード長さ(cm)173羽根寸法(cm)直径48上下角度調整150度無段階