絞り込み
ハネ径(cm)
  • 60
  • 9(7)
  • 11(3)
  • 12(9)
  • 14(5)
  • 15(32)
  • 18(30)
  • 19(3)
  • 20(5)
  • 22.5(3)
  • 23(7)
  • 23.5(5)
  • 25(3)
  • 30(65)
  • 35(8)
  • 40(18)
  • 44(9)
  • 45(78)
  • 50(9)
  • 75(3)
機能
  • 機能サーマルプロテクター(2)
  • 機能上下角度調整(2)
  • 機能左右首振(4)
  • 機能風量調節(6)
ハネ枚数
  • 3(3)
  • 4(7)
ブランド
  • ナカトミ(5)
  • スイデン(4)
  • 日動工業(2)
  • AQUASYSTEM(アクアシステム)(1)
  • J&S(1)
  • 藤田(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
冷房用品とは、空調機器の中でも特に高温対策に用いるものを指します。扇風機・エアコンなどの電化製品は金属とプラスチックを用いたものが多く、使用するスペースによって選ぶと良いでしょう。熱中症予防の観点から、室内での使用に加え、オープンスペースにおける扇風機・冷風機の使用も増えています。また、炎天下での作業には、内蔵ファンによって冷房効果が得られるファン付き作業着など、ユニークな商品もおすすめです。直射日光を遮るすだれには、天然の素材のものを使用しています。
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 60cm全閉式スタンド工場扇 ナカトミ

    60cm全閉式スタンド工場扇

    ナカトミ
    29,998税込32,998
    1台
    3日以内出荷
    上方向最大40°に向けることで、循環送風機としても使用できます。主要部品は金属製を採用し、ハードな環境でも安心です。風量は三段階に調節ができ、左右首振りがついています。高さが141~148cmに調節が可能です。粉塵の侵入を防ぐ全閉式モーター採用。60cmの大型樹脂羽根が強力な風を送ります。サーマルプロテクター付きモーターで安全です。
    付属品ガードフック×1備考【PL保険】加入電流(A)3.5/3.15電源(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)265/295スイッチロータリー式ハネ径(cm)60羽根枚数4本体質量(kg)13.5安全装置(サーマルプロテクター)135℃、5A風量(m3/min)302/331騒音値(dB)66/70風速(m/min)389/436保証期間1年間電源コードVCTF 0.75mm2 約2.4m (アースクリップ付き)風量調整3段階材質(羽根)PP樹脂首折れ6段階(最大40°)本体寸法(cm)幅88×奥行78×高141~148
  • SF安全カバー スイデン

    SF安全カバー

    スイデン
    8,190税込9,009
    1個
    当日出荷
    メッシュ状の安全カバーです。
    2018年トラスコ掲載ページ9 0883
  • 無給油エアモーター式工場扇 AQUASYSTEM(アクアシステム)

    無給油エアモーター式工場扇

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    189,800税込208,780
    1台
    当日出荷
    電気を使わないエアモーター式なので溶接ヒューム濃度低減対策商品としてご利用頂けます。 ルブリケーターなどでのオイル給油不要です。連続運転可能な長寿モーターを採用しています。駆動源がエアのため、防爆地域でも使用可能です。無給油エアーモーター搭載です。
    用途溶接ヒューム換気作業に。 塗装ブースなど、オイルを嫌う現場の冷却・送風・乾燥に。熱中症対策に。材質本体・羽:スチール、AL型式スタンド型使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)0.4~0.6羽根枚数4枚モーターエアモーター対応防爆対応型風量調整しぼりによる無段階駆動方式エア式材質(羽根)アルミ使用場所防爆地域、電源のない場所
  • 大型工場扇 防塵型アース付ポッキンプラグ仕様 日動工業

    大型工場扇 防塵型アース付ポッキンプラグ仕様

    日動工業
    44,980税込49,478
    1台
    当日出荷
    トラスコ品番494-6626材質ガード・三脚:スチール、ハネ:アルミ質量(kg)12.5周波数(Hz)50/60風量(m3/min)50Hz/60Hz50Hz:弱180/中260/強390、60Hz:弱290/中380/強500定格電圧(V)100定格電流(A)50Hz:弱/1.4、中/1.6、強/2.0、60Hz:弱/1.9、中/2.26、強/2.4消費電力(W)(50/60Hz)50Hz:弱/125、中/135、強/153、60Hz:弱/157、中/194、強/214首振角度(°)左35度/右35度/上90度/下0度電線長さ(m)2.8機能左右首振り、風量3段階調節温度センサー温度サーモ付モーター(120℃)電線仕様-種別VCTF 0.75mm2×3心使用環境温度(℃)0~40回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])50Hz:弱520/中700/強890、60Hz:弱780/中900/強1090材質(羽根)アルミサイズ(mm)W810×D695×H1270~1410風速(m/min)(50Hz/60Hz)50Hz:弱384、中492、強594、60Hz:弱420、中570、強642羽根径(Φmm)600
  • 工場扇 産業用送風機 60cm ビッグファン キャスター付き ナカトミ

    工場扇 産業用送風機 60cm ビッグファン キャスター付き

    ナカトミ
    52,980税込58,278
    1セット(2台)
    翌々日出荷
    60cm大型ファン 送風機。ダイヤル式スイッチにより、風量を3段階に調節が可能。タイヤ付きで移動が簡単。上下方向の角度調整が可能。サーマルプロテクター(復帰式過熱保護装置)付モーターを使用
    用途工場やガレージ、体育館、会社など広い空間でのご使用に。大型 業務用 キャスター式 工業扇 扇風機 キャスター扇 大型扇風機 業務用扇風機 現場用扇風機 パワフル 強力 送風 換気 熱中症対策 工場 事務所 倉庫 商業施設 ガレージ ゴルフ場 体育館 アミューズメント施設 スポーツ施設質量(kg)23.5消費電力(W)139/188(50/60Hz)電源100V(50/60Hz)風量(m3/min)50Hz/60Hz最大約317/322ハネ径(cm)60羽根枚数3保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)74.5×36×83電源コードVCTF 0.75平方mm 約2.4m風量調整3段階材質(羽根)アルミ風速(m/min)(50Hz/60Hz)最大約137/150騒音値(dB)(50/60Hz)71/75定格電流(A)(50/60Hz)1.69/1.94
  • 大型工場扇 開放式アース付ポッキンプラグ仕様 日動工業

    大型工場扇 開放式アース付ポッキンプラグ仕様

    日動工業(1件のレビュー)
    41,980税込46,178
    1台
    当日出荷
    機能左右首振り、風量3段階調節トラスコ品番494-6618材質ガード・三脚:スチール質量(kg)12.5周波数(Hz)50/60風量(m3/min)50Hz/60Hz50Hz:弱180/中260/強390、60Hz:弱290/中380/強500定格電圧(V)100定格電流(A)50Hz:弱/1.35、中/1.57、強/2.07、60Hz:弱/1.94、中/2.03、強/2.33ハネ径(cm)60羽根枚数4モーター開放型消費電力(W)(50/60Hz)50Hz:弱/118、中/131、強/153、60Hz:弱/168、中/188、強/207首振角度(°)左35度/右35度/上90度/下0度電線長さ(m)2.8温度センサー温度サーモ付モーター(120℃)電線仕様-種別VCTF 0.75mm2×3心運転音(dB)65使用環境温度(℃)0~40回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])50Hz:弱520/中700/強890、60Hz:弱780/中900/強1090風量調整3段階材質(羽根)アルミサイズ(mm)W810×D695×H1270~1410風速(m/min)(50Hz/60Hz)50Hz:弱384、中492、強594、60Hz:弱420、中570、強642左右首振サーマルプロテクター
  • ウォール扇(ハネ60cm) スイデン

    ウォール扇(ハネ60cm)

    スイデン
    119,800税込131,780
    1個
    4日以内出荷
    強力大風量の1 スピード型。動力電源(三相200 V )で経済的。風量は「強」の1 スピード。別売スタンド利用でスタンドタイプにも。全閉型モータ採用。首振り角度87 度。
    用途工場、倉庫の換気や送風に摘要1速式電源(V)三相200その他電源プラグは付いていません。使用場所に設置されている電源コンセントに適合するプラグをご使用ください。トラスコ品番390-7465セット内容モーター本体、脚、部品袋、ハネ(4枚ハネ)、ガード(前ガードと後ガードのセット)、ワンタッチリング幅(mm)685型式壁掛け質量(kg)20スイデンホワイト(ガード・脚)高さ(mm)712使用温度範囲(℃)0~40奥行(mm)440周波数(Hz)50/60コード長さ(m)2ハネ径(cm)60羽根枚数4モーター全閉型消費電力(W)(50/60Hz)690/800首振角度(°)87機能左右首振り最大風速(m/min)490/595最大風量(m3/min)410/505保証期間1年間風量調整1速式(強・切)操作方法スナップスイッチ材質(脚)SPCC材質(羽根)A5052Pアズワン品番64-9622-09標準消費電力料金(50Hz)6.5円/h左右首振上下角度調整標準消費電力料金(60Hz)8.8円/h色(羽根)オレンジ
  • 工場扇部品(60FNタイプ用ハネ) スイデン

    工場扇部品(60FNタイプ用ハネ)

    スイデン
    14,900税込16,390
    1個
    当日出荷
    工場扇60cmのFNタイプ専用です。
    ハネ径(cm)60適合SF-60N-2Vトラスコ品番813-1192質量(kg)2.7羽根枚数4材質(羽根)アルミ
  • 工場扇部品(60FNタイプ用ガード) スイデン

    工場扇部品(60FNタイプ用ガード)

    スイデン
    19,900税込21,890
    1個
    4日以内出荷
    工場扇60cmのFNタイプ専用です。
    ハネ径(cm)60適合SF-60N-2V材質(羽根)アルミニウムアズワン品番64-9622-79
  • SBF-60V用 60cmアルミ羽根(4枚) ナカトミ

    SBF-60V用 60cmアルミ羽根(4枚)

    ナカトミ
    7,990税込8,789
    1個
    4日以内出荷
    ハネ径(cm)60適合機種SBF-60V羽根枚数4
  • 開放型工場扇 J&S

    開放型工場扇

    J&S
    30,298税込33,328
    1台
    翌々日出荷
    大容量!60cm羽根モデルです。開放型モーターです。サーマルプロテクター(モーター保護機能)付きです。3段階風量切り替え可能です。三脚折りたたみ式です。左右自動首振り機能付きです(左右70度)
    羽根寸法(cm)60タイプスタンドタイプ周波数(Hz)50/60電源(V)単相100消費電力(W)170/210ハネ径(cm)60羽根枚数4モーター開放型寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×690×1410~1590風量(m3/min)195/234電源コード(m)2首振角度(°)70(左右)機能三脚折り畳み式本体寸法(mm)奥行690本体寸法(mm)高さ1410~1590風速(m/min)390/468風量調整3段階本体寸法(mm)幅800材質(羽根)アルミ左右首振サーマルプロテクター
  • メガファン IMFシリーズ 藤田

    メガファン IMFシリーズ

    藤田
    38,980税込42,878
    1台
    5日以内出荷から6日以内出荷
    100cmの大型ファンでたくさんの風を送れます。本体が上下にスイングするので風向きの調整がしやすい。可倒式3Pプラグで様々な現場に対応。風量は3段階調整モーター保護装置付きで安全。キャスター付きで移動もらくらく。煙・ホコリ・粉じんの排気。空気の流れの悪い作業場の換気と新鮮な空気の取り入れ。暑気対策
    極数2P周波数(Hz)50/60電圧(V)100ケーブル長(m)4.5羽根枚数4連続使用8時間まで材質(羽根)アルミ角度調節±85
  • DCF-60P用 60cmプラスチック羽根(3枚) ナカトミ

    DCF-60P用 60cmプラスチック羽根(3枚)

    ナカトミ
    7,490税込8,239
    1個
    4日以内出荷
    ハネ径(cm)60適合機種DCF-60P羽根枚数3材質(羽根)アルミ
  • BF-60J用 60cmアルミ羽根(3枚) ナカトミ

    BF-60J用 60cmアルミ羽根(3枚)

    ナカトミ
    5,790税込6,369
    1個
    翌々日出荷
    ハネ径(cm)60適合機種BF-60J羽根枚数3材質(羽根)アルミ

冷暖房・換気設備・忌避剤』には他にこんなカテゴリがあります

冷房特集
おすすめ人気ランキング
冷房用品