絞り込み
ブランド
  • BOSCH(ボッシュ)(1)
  • siroca(1)
  • BONECO(1)
ハネ径(cm)
  • 22.5
  • 9(5)
  • 12(5)
  • 14(5)
  • 15(21)
  • 18(25)
  • 19(4)
  • 20(5)
  • 23(7)
  • 23.5(4)
  • 25(3)
  • 30(51)
  • 35(11)
  • 40(15)
  • 40~50(2)
  • 43.5(5)
  • 44(8)
  • 45(69)
  • 50(9)
  • 60(11)
機能
  • 機能上下角度調整(1)
  • 機能風量調節(2)
ハネ枚数
  • 3(1)
  • 5(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
冷房用品とは、空調機器の中でも特に高温対策に用いるものを指します。扇風機・エアコンなどの電化製品は金属とプラスチックを用いたものが多く、使用するスペースによって選ぶと良いでしょう。熱中症予防の観点から、室内での使用に加え、オープンスペースにおける扇風機・冷風機の使用も増えています。また、炎天下での作業には、内蔵ファンによって冷房効果が得られるファン付き作業着など、ユニークな商品もおすすめです。直射日光を遮るすだれには、天然の素材のものを使用しています。
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
sirocaサーキュレーター扇風機 sirocasirocaサーキュレーター扇風機siroca
11,790税込12,969
1台
当日出荷
風を吸い込んで吐き出す逆回転モードで、床にあてた風がやさしくからだに届く、「間接微風」を実現。直接風に当たらないので、扇風機を使っている事を忘れるほどここちよく、適度な風で快適に過ごせます。
セット内容本体、リモコン、リチウム電池CR2032(リモコン装着済み)、アロマパッド、取扱説明書(保証書)質量(kg)約2.5周波数(Hz)50/60電圧(V)AC100消費電力(W)最小:2、最大:24コード長さ(m)約1.5ハネ径(cm)22.5機能タイマー機能/リモコン付/左右首振り/上下調整/風量調節寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28.8×28.0×56.9~67.9(最大)風量調整8段階モード3種類(連続、リズム、おやすみ)操作パネルタッチパネル式タイマーON/OFFタイマー:1、2、4、6時間首振り左右:(自動)約60度、上下:(手動)約100度
コードレスファン BOSCH(ボッシュ)コードレスファンBOSCH(ボッシュ)
14,980税込16,478
1台
10日以内出荷
独自のギザギザな形状をもった5枚の羽根で強力な風を生み出すジェットブリーズエアフローテクノロジーを採用しました。 独自のフロントグリルとダクトデザイン+DCモーターにより心地よさと静かさを実現します。 コードレス&軽量で、持ち運びやすくアウトドアにも最適です。 ダイヤル操作で強から弱までの風量を細かく調整可能です。 180°調整可能なファンヘッドです。(前方30°、後方150°)内蔵式フックをはじめとする固定オプションにより、さまざまな位置に設置可能です。 他のDIY用電動工具・園芸工具と共用可能な18Vバッテリーを採用しています。
用途室内、屋外での送風材質ポリアミド樹脂(PA)質量(kg)2.4定格電圧(V)DC18(ボッシュDIY用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)310×414×254羽根枚数5連続使用時間(時間)強/約3、弱/約15(2.5Ahバッテリー使用時)角度調整範囲風向:180°到達距離(m)最大風:5風量調整RoHS指令(10物質対応)対応羽根径(Φmm)225最大風量(m3/h)1000上下角度調整
BONECO エアシャワーファン BONECOBONECO エアシャワーファンBONECO
20,000税込22,000
1台
当日出荷から7日以内出荷
今までにない圧倒的な風速・風量で部屋だけでなく家の空気をまるごと循環。 控えめな冷暖房でも家中を快適空間に。 たとえばリビングの冷暖房で、キッチン・ダイニングエアコンのない隣の部屋から、2階まで快適に! 風量からは想像できない驚きの静音性。 リビングでTVやスマホの音量をあげなくてもいい。 もちろん眠るときにも気にならない静かさ。
ホワイト機能静音モード

冷暖房・換気設備・忌避剤』には他にこんなカテゴリがあります

冷房特集
おすすめ人気ランキング
冷房用品