絞り込み
ハネ径(cm)
  • 22.5
  • 5(2)
  • 9(4)
  • 10(2)
  • 11(3)
  • 12(7)
  • 13(1)
  • 14(5)
  • 15.5(1)
  • 18(11)
  • 19(3)
  • 20(3)
  • 23(4)
  • 23.5(5)
  • 25(2)
  • 30(59)
  • 31(2)
  • 35(4)
  • 40(10)
  • 45(4)
モーター
  • DCモーター(1)
機能
  • 機能上下角度調整(1)
  • 機能風量調節(2)
  • 色ブラック(1)
  • 色ホワイト(1)
ハネ枚数
  • 3(1)
  • 5(1)
ブランド
  • BOSCH(ボッシュ)(1)
  • siroca(1)
  • BONECO(1)
BOSCH(ボッシュ)・siroca・BONECO
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • sirocaサーキュレーター扇風機 siroca

    sirocaサーキュレーター扇風機

    siroca
    11,790税込12,969
    1台
    当日出荷
    風を吸い込んで吐き出す逆回転モードで、床にあてた風がやさしくからだに届く、「間接微風」を実現。直接風に当たらないので、扇風機を使っている事を忘れるほどここちよく、適度な風で快適に過ごせます。
    セット内容本体、リモコン、リチウム電池CR2032(リモコン装着済み)、アロマパッド、取扱説明書(保証書)質量(kg)約2.5周波数(Hz)50/60電圧(V)AC100消費電力(W)最小:2、最大:24コード長さ(m)約1.5ハネ径(cm)22.5機能タイマー機能/リモコン付/左右首振り/上下調整/風量調節寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28.8×28.0×56.9~67.9(最大)風量調整8段階モード3種類(連続、リズム、おやすみ)操作パネルタッチパネル式タイマーON/OFFタイマー:1、2、4、6時間首振り左右:(自動)約60度、上下:(手動)約100度
  • コードレスファン BOSCH(ボッシュ)

    コードレスファン

    BOSCH(ボッシュ)
    15,980税込17,578
    1台
    10日以内出荷
    独自のギザギザな形状をもった5枚の羽根で強力な風を生み出すジェットブリーズエアフローテクノロジーを採用しました。 独自のフロントグリルとダクトデザイン+DCモーターにより心地よさと静かさを実現します。 コードレス&軽量で、持ち運びやすくアウトドアにも最適です。 ダイヤル操作で強から弱までの風量を細かく調整可能です。 180°調整可能なファンヘッドです。(前方30°、後方150°)内蔵式フックをはじめとする固定オプションにより、さまざまな位置に設置可能です。 他のDIY用電動工具・園芸工具と共用可能な18Vバッテリーを採用しています。
    用途室内、屋外での送風材質ポリアミド樹脂(PA)幅(mm)414質量(kg)2.4高さ(mm)414奥行(mm)254定格電圧(V)DC18(ボッシュDIY用充電式専用バッテリー)羽根枚数5モーターDCモーター寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×254×414連続使用時間(時間)強/約3、弱/約15(2.5Ahバッテリー使用時)機能左右首振り機能:なし角度調整範囲風向:180°到達距離(m)最大風:5風量調整設置方式床置き・壁掛け・フックRoHS指令(10物質対応)対応羽根径(Φmm)225最大風量(m3/h)1000上下角度調整色(羽根)ブラック
  • BONECO エアシャワーファン BONECO

    BONECO エアシャワーファン

    BONECO
    20,000税込22,000
    1台
    5日以内出荷
    今までにない圧倒的な風速・風量で部屋だけでなく家の空気をまるごと循環。 控えめな冷暖房でも家中を快適空間に。 たとえばリビングの冷暖房で、キッチン・ダイニングエアコンのない隣の部屋から、2階まで快適に! 風量からは想像できない驚きの静音性。 リビングでTVやスマホの音量をあげなくてもいい。 もちろん眠るときにも気にならない静かさ。
    ホワイト機能静音モード
小型扇風機
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
小型扇風機 【通販モノタロウ】 冷房用品