絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(6)
  • ナカトミ(99)
  • TRUSCO(89)
  • スイデン(82)
  • アイリスオーヤマ(71)
  • 日動工業(71)
  • YAMAZEN(山善)(45)
  • エスコ(44)
  • TEKNOS(36)
  • スーパー工業(28)
  • J&S(28)
  • 日立(26)
  • CRECOTE(22)
  • イチネンTASCO(17)
  • オーム電機(16)
  • siroca(16)
  • ワタナベ工業(15)
  • 静岡製機(14)
  • アピックス(14)
  • エスケイジャパン(14)
ハネ径(cm)
  • 9(5)
  • 12(5)
  • 14(5)
  • 15(21)
  • 18(25)
  • 19(4)
  • 20(5)
  • 22.5(3)
  • 23(7)
  • 23.5(4)
  • 25(3)
  • 30(51)
  • 35(11)
  • 40(15)
  • 40~50(2)
  • 43.5(5)
  • 44(8)
  • 45(69)
  • 50(9)
  • 60(11)
機能
  • 機能0~100段階(2)
  • 機能4段階(1h、2h、3h、4h)(1)
  • 機能5段階調節(1)
  • 機能360°旋回(5)
  • 機能サーマルプロテクター(33)
  • 機能リズム風(37)
  • 機能リモコン付(42)
  • 機能上下伸縮(5)
  • 機能上下角度調整(84)
  • 機能上下首振(24)
  • 機能人感センサー(1)
  • 機能入タイマー(32)
  • 機能切タイマー(107)
  • 機能左右首振(118)
  • 機能微弱・弱・中・強(1)
  • 機能微弱・弱・中・強・ターボ(1)
  • 機能立体首振(2)
  • 機能風量調節(404)
ハネ枚数
  • 2(2)
  • 3(43)
  • 4(67)
  • 5(54)
  • 6(3)
  • 7(25)
  • 8(1)
  • 9(3)
  • 12(1)
  • 14(1)
  • 16(2)
  • 40(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(46)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(8)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
冷房用品とは、空調機器の中でも特に高温対策に用いるものを指します。扇風機・エアコンなどの電化製品は金属とプラスチックを用いたものが多く、使用するスペースによって選ぶと良いでしょう。熱中症予防の観点から、室内での使用に加え、オープンスペースにおける扇風機・冷風機の使用も増えています。また、炎天下での作業には、内蔵ファンによって冷房効果が得られるファン付き作業着など、ユニークな商品もおすすめです。直射日光を遮るすだれには、天然の素材のものを使用しています。
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
1,422件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアコン風よけカバー モノタロウエアコン風よけカバーモノタロウ(122件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
取り付け、取り外し簡単。おそうじラクラク!伸縮自由(約50cm~70cm)。夏・冬使えます。冷暖対応。風向き調節機能付。クーラーの冷気で足もとが冷えてつらかったり、暖房をかけているのに、なかなかお部屋が暖まらないときにエアコンの風向きを調整して快適な環境をつくります。オフィスでも使用できます。
用途エアコンの風よけに材質本体カバー・伸縮カバー/ポリプロピレン、角度調節アーム・固定板/ABS樹脂、ストラップ(長さ約600mm)/ナイロン、ナスカン/鉄(ニッケルメッキ)、基材/発泡体、粘着剤:アクリル系ホワイト幅(cm)21.3長さ(cm)50~69.8高さ(cm)14.6関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
衣類乾燥機専用 紙フィルター Panasonic(パナソニック)衣類乾燥機専用 紙フィルターPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
1,990税込2,189
1セット(60枚)
当日出荷
適合NH-D502/D402
23cmクリップ扇風機扇 TEKNOS23cmクリップ扇風機扇TEKNOS(12件のレビュー)
3,690税込4,059
1台
当日出荷
クリップではさんで、どこでも涼しい、ひと回り大きい23cm羽根 23cmクリップ扇風機
仕様コイルコード仕様ハネ径(cm)23羽根枚数3本体質量(kg)約1.5消費電力(W)(50/60Hz)25/23本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約250×290×460風量調整スライドスイッチ風量2段階切替首振り左右首振り
工場扇 スタンド式 45cm羽根 大風量 業務用 工業用 ナカトミ工場扇 スタンド式 45cm羽根 大風量 業務用 工業用ナカトミ(10件のレビュー)
6,998税込7,698
1台
当日出荷
大きな羽根でパワフルに送風。折り畳み可能な三脚式で持ち運びも保管も便利。工場やガレージにおすすめの工業扇風機。風量調節3段階(弱・中・強)。左右首振り角度約90度、手動で上下4段階の角度調整が可能。モーターの異常過熱を感知し、通電を遮断する安全装置内蔵。
用途工場やガレージ、体育館、会社など広い空間でのご使用に。大型 業務用 三脚式 省エネ パワフル 強力 送風 換気 熱中症対策 スタンド式 工場 工業扇 扇風機 大型扇風機 業務用扇風機 現場用扇風機 事務所 倉庫 商業施設 ガレージ ゴルフ場 体育館 アミューズメント施設 スポーツ施設仕様高さ調節(cm):114~132質量(kg)約6.5アッシュブルー電源(V)AC100(50/60Hz)ハネ径(cm)45cm ※スピンナー固定式モーターACモーター(開放式)電源コード(m)約2.4消費電力(W)(50/60Hz)86/108風量3段階(弱・中・強)最大風量(m3/min)(50/60Hz)145/149最大風速(m/min)(50/60Hz)263/275保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)78×67.5×114-132操作方法ロータリー式スイッチ首振り左右約90度騒音値(dB)(50/60Hz)57/60上下角度調節4段階(手動式)
サーキュレーター 20畳 首振りタイプ ボタン操作 アイリスオーヤマサーキュレーター 20畳 首振りタイプ ボタン操作アイリスオーヤマ(35件のレビュー)
7,498税込8,248
1台
当日出荷
《20畳》《静音》《左右自動首振り》《ボタン操作》 広い室内でも安心!直径23cmの大型ファンのパワフルなサーキュレーターです。 静音モード搭載なので音が気にならず、オフィス等でのご使用にも最適です。 すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。
用途サーキュレーターは、1年中お使い頂けます。 エアコンと併用して夏は冷気を部屋全体へ、冬は暖かい空気を足元へ循環! すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。 窓を開けてサーキュレーターをご使用頂くと、換気効率がUPします! オフィスや工場の中でもご使用頂けます。機能左右首振り、風量3段階調節、静音モードハネ径(cm)23寸法(mm)354×232×400電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)(50/60Hz)28/29適合床面積20畳風量調整3段階関連資料アイリスオーヤマサーキュレーター_ラインナップ一覧2025(0.52MB)左右首振
強力工場扇スイファン スイデン強力工場扇スイファンスイデン(60件のレビュー)
18,580税込20,438
1台
欠品中
三脚のワンタッチ折り畳み式機構の採用高さ調節機構の採用格段に耐久性・安全性に優れた全閉モーターの採用ネック部分に高強度金属パーツを採用
用途工場内の換気・機械の冷却・フロアーの乾燥・夏場の暑気対策にハネ径(cm)45(穴径Φ10)機能左右首振り、風量3段階調節仕様ワンプッシュ折り畳み式三脚トラスコ品番818-8323質量(kg)11タイプスタンドタイプ周波数(Hz)50・60電源(V)単相100コード長さ(m)1.7羽根枚数4モーター全閉式消費電力(W)(50/60Hz)120/160首振角度(°)75最大風量(m3/min)(50/60Hz)178/202運転音(dB)最大68(60Hz)最大風速(m/min)(50/60Hz)288/326風量調整3段速度調整式(切・強・中・弱)本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)840×725×1170~最大1280(上下110mm調節可能)材質(羽根)プラスチック左右首振上下角度調整サーマルプロテクター
18cmクリップ扇風機扇 TEKNOS18cmクリップ扇風機扇TEKNOS(4件のレビュー)
2,990税込3,289
1台
当日出荷
クリップではさんで、どこでも涼しい
ホワイト電源(V)100羽根枚数3本体質量(kg)1.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)224×237×390消費電力(W)(50/60Hz)18/17風量調整スライドスイッチ風量2段階切替首振りあり羽根寸法(cm)18
エアーウィング(マルチ) ダイアン・サービスエアーウィング(マルチ)ダイアン・サービス(15件のレビュー)
3,498税込3,848
1台
当日出荷
軽量でスタイリッシュなエアコンの風よけ。 付属のアダプターで各種エアコンに設置可能。
用途事務所のエアコンに取り付けて風よけルーバー、風除けルーバー、風向ルーバーとして。寸法(幅W×奥行D)(mm)本体/160×500、アダプター/40×340本体質量(kg)0.32風向上下180°左右45°まで可能
ハイブリッドファン FA1 潮ハイブリッドファン FA1
25,980税込28,578
1台
翌々日出荷
直径(Φmm)1100高さ(mm)102質量(g)本体:約795、取付金具:約270調整範囲(mm)900~1100材質(羽根)プラスチック材質(シャフト)アルミ
43.5cm樹脂羽根壁掛型工業扇 広電(KODEN)43.5cm樹脂羽根壁掛型工業扇広電(KODEN)(2件のレビュー)
7,498税込8,248
1台
当日出荷
壁に固定して上からの空気循環に最適です
用途工事現場、工場、学校、教室、スポーツジム、多目的ルーム、廊下のワックスがけの乾燥など 換気・空気循環・暑さ対策に!質量(kg)4.1電源(V)100消費電力(W)約63(50Hz)/約82(60Hz)コード長さ(m)1.8ハネ径(cm)43.5羽根枚数4風量(m3/min)約123(50Hz)/約127(60Hz)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×390×490電圧周波数(Hz)AC100V 50/60風速(m/min)約272(50Hz)/約279(60Hz)風量調整左右首振り、上下調整、風量3段階調節(スイッチボックス式)材質(羽根)プラスチック入数1台
デスクファン TOPLANDデスクファンTOPLAND(5件のレビュー)
2,798税込3,078
1台
当日出荷
360度自由自在に回転。お好みの角度に調整可能。本体底部にマグネット搭載しているのでデスクや冷蔵庫に設置して使えます。前面ガード部が取り外せるので羽根についたホコリの掃除も楽になります。収納に便利な薄型ボディ。本棚や机の中に収納が出来ます。省エネ、エコ、循環、節電 、おしゃれ、夏、換気、空気循環に。【SF-DF18】USBケーブル:DCプラグ【YT-DF25】USBケーブル:Type-C
用途扇風機、卓上扇、デスクファンとして。電源コンセント、USB、乾電池(単3乾電池×4本)ハネ径(cm)12羽根枚数7電源自動OFF10時間電源(AC V)100(50/60Hz)保証期間1年風量調整3段階(弱・中・強)電池使用時間(時間)【弱】約16【中】約6.5【強】約3
サーキュレーター 14畳 首振り ダイヤル式 アイリスオーヤマサーキュレーター 14畳 首振り ダイヤル式アイリスオーヤマ(14件のレビュー)
4,498税込4,948
1台
当日出荷
《14畳》《静音》《上下手動角度調整》《ダイヤル式》 パワフルな大風量のコンパクトサーキュレーターです。 手動で上下7段階の風向き調節が可能です。 シンプルなデザインなので、店舗やオフィスでのご使用に最適です。 すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。
用途サーキュレーターは、1年中お使い頂けます。 エアコンと併用して夏は冷気を部屋全体へ、冬は暖かい空気を足元へ循環! すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。 窓を開けてサーキュレーターをご使用頂くと、換気効率がUPします! オフィスや工場の中でもご使用頂けます。質量(g)2100電源(V)AC100コード長さ(m)1.4ハネ径(cm)18寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×191×311消費電力(W)(50/60Hz)49/43適合床面積14畳風量調整3段階関連資料アイリスオーヤマサーキュレーター_ラインナップ一覧2025(0.52MB)左右首振
30cmメカ式壁掛け扇風機 TEKNOS30cmメカ式壁掛け扇風機TEKNOS(2件のレビュー)
4,298税込4,728
1台
欠品中
壁掛けフルリモコン扇風機・置く場所に困る事のない壁掛け扇風機。・首振りも手元で操作できるフルリモコン式・切りタイマー付きで、とても便利。・リズム風 風速が一定ではなく自動的に変化し自然の風に近い風を送り出します。・おやすみ風 時間の経過とともにリズム風を弱くしていきます。
ホワイト消費電力(W)33/38(50Hz/60Hz)ハネ径(cm)30羽根枚数5本体質量(kg)2.62モーターAC風量3段階(弱・中・強)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×280×480運転モードリズム風、おやすみ風取扱説明書(2.26MB)切タイマー7.5時間
工業扇 スタンドタイプ アイリスオーヤマ工業扇 スタンドタイプアイリスオーヤマ(2件のレビュー)
10,900税込11,990
1台
3日以内出荷
ベーシックな三脚型で広い空間で強力送風できる工業扇風機です。三脚が折りたたみ式で移動や片付けが楽にできます。左右自動首振り機能付きで、風量調節は3段階「強(3)・中(2)・弱(1)」です。
材質スチール/ポリプロピレン質量(g)4600使用温度範囲(℃)0~40電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)【60Hz・強/中/弱】80/75/70、【60Hz・強/中/弱】95/87/80コード長さ(m)1.8ハネ径(cm)43.5羽根枚数4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×700×1120~1430風量調整風量調節3段階、左右首振(自動)、上下角度調整(手動)アズワン品番64-8929-19
イセトーエアコン風よけカバー 伊勢藤イセトーエアコン風よけカバー伊勢藤(17件のレビュー)
2,490税込2,739
1個
当日出荷から11日以内出荷
エアコンの風向きをコントロールし、直風によるからだへの負担をやわらげます。取り付け、取り外し簡単。おそうじラクラク!伸縮自由(約50cm~70cm)。夏・冬使えます。冷暖対応。風向き調節機能付。クーラーの冷気で足もとが冷えてつらかったり、暖房をかけているのに、なかなかお部屋が暖まらないときにエアコンの風向きを調整して快適な環境をつくります。オフィスでも使用できます。
30cm リビングメカ扇風機 TEKNOS30cm リビングメカ扇風機TEKNOS(3件のレビュー)
3,500税込3,850
1台
当日出荷
風量押ボタン 3段階切替タイマー2時間切り
エアーウィング プロ ダイアン・サービスエアーウィング プロダイアン・サービス(5件のレビュー)
3,298税込3,628
1台
当日出荷
エアコンの直撃風を軽減し、やさしい風を循環させてお部屋の温度ムラをなくす。夏の冷え過ぎ、冬の足元の寒さや、直撃風による乾燥を軽減し、快適なリビング空間を実現。簡単ワンタッチ取付。ネジや穴あけも不要。セッティングする位置に付属のアダプターを貼り付け、差し込み口へ本体ジョイント部分をセットするだけ。自在な風向設定で不快な直撃風も解消。エアコン各種タイプに対応(壁掛けタイプ/天井埋め込みカセットタイプ/円型吹き出しタイプ/天吊りタイプ/床置きタイプ/壁面吹き出しタイプ)。夏も冬もオールシーズンで使える(冷房・暖房)。冷房時は遠くに、暖房時は足元に風を送ることで空気を効率的に循環。取り付け簡単ワンタッチ。付属アダプターで各種エアコンに設置可能。照明の光を遮らないに半透明タイプ。落下防止のセキュリティキットを標準装備。
用途事務所のエアコンに取り付けて風よけルーバー、風除けルーバー、風向ルーバーとして。付属品アダプター、セキュリティキット、断熱マット材質ポリプロピレン質量(kg)0.265本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×160×150
洗練型スポットエアコン 冷風1口フロアタイプ スイデン洗練型スポットエアコン 冷風1口フロアタイプスイデン(1件のレビュー)
79,980税込87,978
1台
翌日出荷から翌々日出荷
周波数(Hz)50/60外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)396×397×833防塵防水性能IP10ドレンタンク容量(L)5冷媒R32使用環境条件温度25℃・湿度50%~温度45℃・湿度40%公称出力(W)送風機:160設計圧力(MPa)H:4.20、L:1.50冷房能力(kW)2.3/2.8
サーキュレーター 8畳 固定 ダイヤル式 アイリスオーヤマサーキュレーター 8畳 固定 ダイヤル式アイリスオーヤマ(11件のレビュー)
2,490税込2,739
1台
当日出荷
《8畳》《静音》《上下手動角度調整》《ダイヤル式》 パワフルな大風量のコンパクトサーキュレーターです。 手動で縦に360°風向き調節が可能です。 シンプルなデザインなので、店舗やオフィスでのご使用に最適です。
用途サーキュレーターは、1年中お使い頂けます。 エアコンと併用して夏は冷気を部屋全体へ、冬は暖かい空気を足元へ循環! すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。 窓を開けてサーキュレーターをご使用頂くと、換気効率がUPします! オフィスや工場の中でもご使用頂けます。適合床面積8畳機能上下角度調節・風量調節質量(g)1100電源(V)AC100ハネ径(cm)15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)252×182×256消費電力(W)(50/60Hz)28/27首振角度(°)上下(手動):360風量調整3段階関連資料アイリスオーヤマサーキュレーター_ラインナップ一覧2025(0.52MB)
遮光・遮熱メッシュシート モノタロウ遮光・遮熱メッシュシートモノタロウ(5件のレビュー)
1,398税込1,538
1枚
当日出荷
遮光、遮熱効果で冷房効率がアップします。 水を使用せず保護フィルムを外すだけで簡単に貼りつけられます。 窓ガラスのサイズに合わせてハサミやカッターでカットして使用できます。 室内が見えにくい目かくし効果があります。(昼間) メッシュ部分から空気が抜けるのでシワにならずキレイに貼れます。
用途遮光、遮熱に仕様断熱効果約35%材質本体:ポリエステル、アクリル系粘着剤、離型フィルム:ポリオレフィン厚さ(mm)約0.5紫外線遮断率(%)約68幅(m)0.9
工場扇 床置き式 45cm羽根 床置式 フロア 大風量 業務用 工業用 ナカトミ工場扇 床置き式 45cm羽根 床置式 フロア 大風量 業務用 工業用ナカトミ(2件のレビュー)
8,998税込9,898
1台
当日出荷
大きな羽根でパワフルに送風。足元への送風や床の乾燥にも使用可能。工場やガレージにおすすめの工業扇風機。風量調節3段階(弱・中・強)。左右首振り角度約90度、手動で上下4段階の角度調整が可能。モーターの異常過熱を感知し、通電を遮断する安全装置内蔵。
用途工場やガレージ、体育館、会社など広い空間でのご使用に。大型 業務用 床置式 工業扇 扇風機 フロアー扇 フロア扇 大型扇風機 業務用扇風機 現場用扇風機 パワフル 強力 送風 換気 熱中症対策 工場 事務所 倉庫 商業施設 ガレージ ゴルフ場 体育館 アミューズメント施設 スポーツ施設質量(kg)約5.5アッシュブルー電源(V)AC100(50/60Hz)ハネ径(cm)45羽根枚数4モーターACモーター(開放式)電源コード(m)約2.4消費電力(W)(50/60Hz)86/108風量3段階(弱・中・強)最大風量(m3/min)(50/60Hz)145/149最大風速(m/min)(50/60Hz)263/275保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)51.5×33×72操作方法ロータリー式スイッチ材質(羽根)樹脂ファン※スピンナー固定式首振り左右約90度騒音値(dB)(50/60Hz)57/60上下角度調節4段階(手動式)
大型サーキュレーター 50畳 DC23cm アイリスオーヤマ大型サーキュレーター 50畳 DC23cmアイリスオーヤマ(4件のレビュー)
17,900税込19,690
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
【大風量】【50畳】【DCモーター】【左右上下首振り】【静音】【全分解でお手入れ簡単】 適用畳数約50畳!広い空間もパワフル送風な大風量サーキュレーターです。 風の到達距離は約35m。パワーの秘密は特殊形状スパイラルグリル(特許取得済)。 アイリスオーヤマ独自の研究による、新構造のグリル。 空気の流れをコントロールし、より直進性の高い気流を作り出します。 オフィスや会議室、教室など、業務用としてもパワフル送風。こまめな換気、空気循環をすることで、ウイルス対策にも効果的です。 10段階の細かな風量調整を可能に。部屋の広さや環境に合わせて、最適な風量で使えます。 タイマー付きで設定した時間後(2・4・8時間)に運転を開始/停止します。 ◆オールシーズン使える 空気をかき混ぜ循環させるサーキュレーターは、季節問わず活躍。 お部屋の換気から冷暖房の効率化まで、1年中使えます。 ・夏:エアコンの冷気を部屋全体へ ・冬:暖かい空気を足元へ ◆省エネ性能 DCモーターだからパワフルでも、省エネ設計で節電。 ◆3つの運転モード 使用シーンに合わせて選べる3つの送風モードを搭載。 ・リズム風モード:強さがゆっくり変化する、より自然に近い風を再現します。 ・強制攪拌モード:ワンタッチで上下左右の首振りを最大風量で開始。お部屋の空気を攪拌し、温度差を少なくします。 ・連続モード:10段階の風量から設定した風量で連続運転します。 ◆前面と背面のガードが外せるからお手入れしやすい。 水洗い(※プロペラ、プロペラキャップ、後ろカバーのみ)もできるからいつでも清潔。
ホワイト質量(g)3000電圧(V)(50/60Hz)AC100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)312×275×400電源コード(m)1.5消費電力(W)(50/60Hz)53適合床面積~約50畳風量調整10段階モード連続/リズム/強制撹拌羽根寸法(cm)23上下首振入タイマー2/4/8時間切タイマー2/4/8時間
サーキュレーター DCモーター 20畳対応 上下左右首振り 風量7段階 静音 リモコン YAMAZEN(山善)サーキュレーター DCモーター 20畳対応 上下左右首振り 風量7段階 静音 リモコンYAMAZEN(山善)(2件のレビュー)
6,898税込7,588
1台
当日出荷
カンタンお掃除仕様。前ガードが工具不要で外せるDCサーキュレーター。高性能&コンパクトタイプ。上下左右のスイング運転に対応。風量調節7段階。そよ風のような心地よい微風から暑さを吹き飛ばすパワフルな強風まで、使用シーンに合わせてお選びいただけます。自然風のような変化のある風を送るリズム運転、時間とともに風を小さくするおやすみ運転に対応。入切タイマー設定可能。ライフスタイルに合わせて自由にお使い頂けます。
用途冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。 オフィス 事務所 店 店舗 会社 教室 学校 集会場 会議室 扇風機 ファン 省エネ エコ eco 節電 節約 換気 熱中症対策 せんぷうき センプウキ DC扇風機 DC扇 DCモーター 首振り タイマー 静音 微風 リモコン エアコン併用 サーキュレーター コンパクト 小型質量(kg)1.4電源(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)約1.6消費電力(W)(50/60Hz)17機能リズム風・おやすみモード風量7段階寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20×20×26.8首振り上下左右(自動)適用畳数20畳まで入タイマー2/4/6時間切タイマー1/2/4時間
工場扇(スタンダード) PROMOTE(プロモート)工場扇(スタンダード)PROMOTE(プロモート)
13,260税込14,586
1台
欠品中
三脚スタンド型
用途工場などの暑気対策に質量(kg)6周波数(Hz)50/60電源(V)100消費電力(W)130/150ハネ径(cm)45羽根枚数4モーター開放式風量(m3/min)163/184電源コード(m)2.2風速(m/min)288/360風量調整3段階材質(羽根)樹脂アズワン品番64-9368-55左右首振上下角度調整
サーキュレーター 8畳 首振り ダイヤル式 アイリスオーヤマサーキュレーター 8畳 首振り ダイヤル式アイリスオーヤマ(4件のレビュー)
3,490税込3,839
1台
当日出荷
《8畳》《静音》《上下手動角度調整》《ダイヤル式》 パワフルな大風量のコンパクトサーキュレーターです。 手動で上下6段階の風向き調節が可能です。 シンプルなデザインなので、店舗やオフィスでのご使用に最適です。 すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。
用途サーキュレーターは、1年中お使い頂けます。 エアコンと併用して夏は冷気を部屋全体へ、冬は暖かい空気を足元へ循環! すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。 窓を開けてサーキュレーターをご使用頂くと、換気効率がUPします! オフィスや工場の中でもご使用頂けます。質量(g)1100コード長さ(m)1.4ハネ径(cm)15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)252×184×256消費電力(W)(50/60Hz)28/27適合床面積8畳風量調整3段階左右首振仕様角度調節:縦方向/手動約360℃電源(V)AC100関連資料アイリスオーヤマサーキュレーター_ラインナップ一覧2025(0.52MB)
工場扇 産業用送風機 ナカトミ工場扇 産業用送風機ナカトミ
6,980税込7,678
1台
当日出荷
360度手動で角度調整、風量調整3段階可能。真上にも向けられるので効率よく循環できます。夏場の湿気・熱気、冬場の温度ムラ対策として。ロータリースイッチで用途に応じてコントロールできます持ち運びに便利な取っ手付き電源コードが収納できるコードフック付き床置き型なのでちょっとしたスペースに置いて使えます開放型モーター
用途風洞扇 工場扇 産業用送風機 工業扇 大型 ファン サーキュレーター 熱中症対策 室内 換気ブラック電源(V)単相100(50Hz/60Hz)コード長さ(m)電源:約1.8(アースクリップ付)羽根枚数3風量風量調整3段階材質(羽根)アルミ
1台4役!!ひえぽか温冷扇 ファミリー・ライフ1台4役!!ひえぽか温冷扇ファミリー・ライフ
6,980税込7,678
1台
5日以内出荷
1台4役で一年中活躍する温冷扇寒い冬は素早く暖かくなる温風ヒーターで暖房として、夏場はサーキュレーター、雨の多い時期は衣類乾燥用と、これ一台でオールシーズン使える優れもの。温風ヒーター・衣類乾燥・扇風機・サーキュレーター上下45度可動(手動)、左右70度自動首振り最大1200Wハイパワー過熱保護機能付き一目で分かるデジタル表示リモコン付きでラクラク操作温冷モード3段階設定:冷風20~25度、低熱26~27度、高熱28~40度 ※温度は20~40度まで1度単位で調節可能。サーキュレーターとして:エアコンとの併用で電気代の節約に!!暖気をお部屋全体に循環暖房機器として:足元も素早くポカポカ!衣類乾燥に:洗濯物に当たるように置けば早く乾かせます。6ヶ月間保証書付き
セット内容本体、リモコン(単4形乾電池2本使用(別売))材質PP・ABS・ナイロン(本体)、PP(リモコン)ホワイト電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)35(冷風モード)、600(低熱モード)、1200(高熱モード)コード長さ(m)約1.26本体質量(kg)約1.49安全装置過熱保護機能(内部温度が110度を超えた時に作動)首振角度(°)約70(左右自動)、約45(上下手動)モード冷風・低熱・高熱(温冷モード)寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)約23×21.5×31~35リモコン付き左右首振自動上下角度調整可能
サーキュレーター 8畳 首振り アイリスオーヤマサーキュレーター 8畳 首振りアイリスオーヤマ(3件のレビュー)
3,490税込3,839
1台
当日出荷
【8畳】【左右自動首振り】【全分解でお手入れ簡単】【静音】 コンパクトなのにパワフル送風のサーキュレーターです。 工具不要でカンタン分解ができ、隅々までお掃除できるようになりました! 取り外したパーツは丸洗い可能なので、より清潔な状態で日常使いができます。 特殊形状のスパイラルグリルで遠くまで風が届き、ムラなく空気を撹拌。 ◆節電にも エアコンと合わせて使用することで空気効率UPし節電対策に!年中快適なお部屋作りに活躍します。 お部屋の換気もスピーディに出来る為、ウイルス対策にも。一年中大活躍です。 ◆パワーの秘密は特殊形状スパイラルグリル アイリスオーヤマ独自の研究による新構造のグリル。 空気の流れをコントロールし、より直進性の高い気流を作り出します。 ◆静音設計 図書館よりも静かな35dB未満(静音モードの場合)
用途定格電圧質量(kg)約1.6コード長さ(m)約1.4定格周波数(Hz)50/60適合床面積(目安)8畳風量調整風量調節、左右首振、上下角度調整定格消費電力(W)(50/60Hz)29/27寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)約24.2×約17.5×約29(ACアダプターコード含まず)関連資料アイリスオーヤマサーキュレーター_ラインナップ一覧2025(0.52MB)
サーキュレーター ツインバードサーキュレーターツインバード(21件のレビュー)
5,398税込5,938
1台
当日出荷
お部屋の空気を循環。 エアコンと同時に使って、冷暖房の効率アップ。 直進性の高い風を起こして、お部屋の空気を効率よく循環。 風量は強・中・弱3段階切替。 環境にあわせて調節できます。 角度は水平から真上90°まで5段階角度調節。 コンパクト&省スペース。
機能風量3段階調節羽根径(Φmm)約180ホワイト寸法(mm)約280×160×280質量(kg)約1.7電源(V)AC100(50/60Hz)風量(m3/min)50Hz/60Hz(強)23/22、(中)20/16、(弱)17/13コード長さ(m)約1.8モーターACモーター消費電力(W)(50/60Hz)(強)36/34、(中)26/24、(弱)21/19首振角度(°)約90(水平から真上)回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])(強)2250/2200、(中)1950/1500、(弱)1650/1250風量調整強/中/弱騒音レベル(dB(A))60以下風速(m/min)(50Hz/60Hz)(強)190/180、(中)170/125、(弱)140/100
BIGFANシリーズ アイディア次第でどこでも使えるUSB扇風機 8cmモデル タイムリーBIGFANシリーズ アイディア次第でどこでも使えるUSB扇風機 8cmモデルタイムリー(2件のレビュー)
859税込945
1個
当日出荷
BIGFAN120Uを80CMに致しました。 パソコン、ゲーム機などのUSBから電源を取る事ができます。 AVラックの換気に使用したり、モバイルバッテリーなどと組み合わせたり用途はいろいろです。 BIGファンシリーズとしてオプションパーツやラインナップを揃えております。
質量(g)112外形寸法(mm)80×80×25電流(A)0.3電圧(V)5回転数(min-1[r.p.m])2800騒音値(dB)27ケーブル長(cm)USB:約70軸受種類1ボールベアリング最大風量(CFM)34商品タイプ扇風機
工場扇カバー 巻き込み防止用ネット モノタロウ工場扇カバー 巻き込み防止用ネットモノタロウ
579税込637
1枚
当日出荷
工業用扇風機の巻込み防止ネットです。 羽根径45~50cmの扇風機に取付ができます。 裏まで被せてひもで結ぶだけの簡単取り付けです。
用途工業用扇風機の巻込み防止材質ネット:ナイロン、紐:ナイロン適合サイズ(cm)羽根径Φ45~50cm取扱説明書(1.7MB)
サーキュレーターアイ DC silent 22畳 上下左右首振り アイリスオーヤマサーキュレーターアイ DC silent 22畳 上下左右首振りアイリスオーヤマ
9,990税込10,989
1個
当日出荷
【22畳】【DCモーター】【静音】【全分解でお手入れ簡単】【上下左右首振り】 静音性に優れたDCモーター採用。換気から空気循環まで、オールシーズン大活躍のサーキュレーターです。 特殊形状のスパイラルグリルで、遠くまで風が届きムラなく撹拌します。 エアコンと併せて使用することで、お部屋の空気を効率的に循環させることができます。 図書館よりも静かな35dB未満(連続モード風量1~3の場合) DCモーター搭載で省エネを実現。冷暖房も部屋干しも、効率よく空気を循環し節電に。 工具不要で全分解可能。ほこりが溜まりやすいファンやモーター部分もしっかり掃除ができます。 【消灯モード】「左右首ふり」ボタンを長押しすることで操作部LEDが消灯します。就寝時の眩しさを解決。 【消音モード】「上下首ふり」ボタンを長押しすることで消音します。操作ボタンを押した時の電子音を発生しないので、音が気にならずに眠れます。
質量(g)1700定格電圧(V)AC100コード長さ(m)1.8ハネ径(cm)15定格消費電力(W)23寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×210×309風量適合床面積22畳風量調整6段階リモコン関連資料アイリスオーヤマサーキュレーター_ラインナップ一覧2025(0.52MB)左右首振上下首振切タイマー2/4/8時間リズム風
DCモーター ホット&クールファン YAMAZEN(山善)DCモーター ホット&クールファンYAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
当日出荷
「乾燥(部屋干し)」「温風」「送風」3つのモードを選択可能。サーキュレーターならではの直進性と、部屋干しにも適した温風を融合、1年を通して使える。DCモーターで省電力。直進性のある風で、お部屋の空気の循環や、新鮮な外気を取り込むのにぴったり。部屋干しモード:衣類乾燥に適した風でパワフルな部屋干しを可能に。上下・左右に動く自動首振り機構で広範囲に送風。上下・左右首振り操作もリモコンでOK ※上下・左右同時首振り可能。リモコン操作:タイマー設定、首振りON/OFF(左右)、首振りON/OFF(上下)、風量調節(送風時)。風量調節5段階(送風時)。首振り角度:上下=約90度(手動調整4段階・各自動首振り範囲約40度)・左右=約60度。8時間オートオフ機能。転倒オフスイッチ(送風運転時は転倒オフ機能なし)、温度ヒューズ、サーモスタット。
用途冬場はファンヒーター、セラミックヒーター、暖房ヒーターとして。夏場は羽根のない扇風機、リビングファン、サーキュレーターとして。取扱説明書(0.57MB)
エアーウィングスリム ダイアン・サービスエアーウィングスリムダイアン・サービス(4件のレビュー)
2,698税込2,968
1台
欠品中
エアコンの直撃風を解消し快適な風をお部屋の隅々まで循環させる。ウィング本体の向きを変えるだけで冷房にも暖房にも対応。波型パターンのウィングプレートで結露防止。エアコンの吹出口に合わせてウィングプレートの長さ調節可能。アームの部分が前後に180度、上下にも大きく動かせるので風向設定が自由自在。誰でも簡単にワンタッチでエアコンに取り付けが可能!ネジや穴あけも不要だから天井の壁を傷める心配なし。効果的に空気を循環させることで「暑すぎ」「冷えすぎ」といった温度ムラを解消。さまざまなエアコンにフィット!伸縮調整プレート (最小伸縮54cm/最大伸縮70cm)。対応エアコンタイプ:天井埋込カセットタイプ、天吊りタイプ、家庭用壁掛けタイプ。
用途事務所のエアコンに取り付けて風よけルーバー、風除けルーバー、風向ルーバーとして。材質プレート部/アーム部:ポリプロピレン、アダプタ:ABS樹脂質量(kg)0.25アイボリー寸法(縦×横)(mm)120×700
USB扇風機 2Wayタイプ 風量調整 冷却台機能 エレコムUSB扇風機 2Wayタイプ 風量調整 冷却台機能エレコム(3件のレビュー)
2,990税込3,289
1個
当日出荷
ノートパソコン、タブレット冷却台として使える! 縦置き、横置きで使い方を選べる多機能USBクーラー。
その他PC・タブレットスタンド機能付き付属品給電用ケーブル×1本ブラック直径(Φmm)【ファン】約33質量(g)約450定格電圧(V)DC5ケーブル長(m)約1.5※コネクタを除く対応機種USBインターフェイスを装備したパソコン外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約67×65×296※ケーブルを除く消費電流(mA)400保証期間6カ月間風量調整3段階(弱・中・強)
30cm 卓上扇風機 TEKNOS30cm 卓上扇風機TEKNOS(5件のレビュー)
2,490税込2,739
1台
当日出荷
質量(kg)約1.96消費電力(W)40/40(50Hz/60Hz)ハネ径(cm)30羽根枚数3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×270×450機能首振り電源(AC V)100風量調整3段階関連資料(5.43MB)
40cmフルリモコンフロアー扇風機 TEKNOS40cmフルリモコンフロアー扇風機TEKNOS(1件のレビュー)
7,798税込8,578
1台
当日出荷
40cmフルリモコンフロアー扇風機 KI-535R
ホワイトハネ径(cm)40羽根枚数5表示デジタル本体質量(kg)約5.9消費電力(W)(50/60Hz)52/55機能リズム風風量3段階切替本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約450×400×1250~1480首振り左右関連資料(5.06MB)切タイマー8時間
BIGFANシリーズ アイディア次第でどこでも使えるUSB扇風機 12cmモデル タイムリーBIGFANシリーズ アイディア次第でどこでも使えるUSB扇風機 12cmモデルタイムリー(3件のレビュー)
1,190税込1,309
1個
当日出荷
BIGFANで最初に商品化された12センチファンモデルです。 USBで動作するため、パソコンだけでなく、ゲーム機器や家庭用AV機器のUSBから電源を取ることができます。 モバイルバッテリーと組み合わせれば、屋外にて使用することができます。 ファン面積が大きく、風量が多くて静かなため、あらゆるシーンでご利用いただけます。 BIGファンシリーズとしてオプションパーツやラインナップを揃えております。
質量(g)215外形寸法(mm)120×120×25電流(A)0.32電圧(V)5回転数(min-1[r.p.m])1900騒音値(dB)31ケーブル長(cm)USB:約70軸受種類1ボールベアリング最大風量(CFM)69商品タイプ扇風機
除湿機 コンプレッサー式(木造約20畳/プレハブ約31畳/鉄筋約40畳)業務用 ナカトミ除湿機 コンプレッサー式(木造約20畳/プレハブ約31畳/鉄筋約40畳)業務用ナカトミ(8件のレビュー)
58,900税込64,790
1台
翌々日出荷
パワフル除湿でカラッと快適空間。 リビングや事務所、公会堂などのカビ、結露防止に。 湿度管理でダニ対策にも。 ダニは乾燥に弱いため湿度を下げることでダニの動きや発生を制御することができます。 湿度は30%~90%の間で5%きざみで設定が可能。
タンク容量(L)約8(満水停止容量約6.5)除湿能力(L/日)21/25消費電力(W)500/550(50/60Hz)仕様キャスター付き、除湿、冷媒R410A、据付工事不要質量(kg)約16タイプコンプレッサー式電流(A)6.0/5.6電源(V)単相100(50/60Hz)使用範囲<目安>(50Hz)木造約20畳(33m2)、プレハブ約31畳(51m2)、鉄筋約40畳(67m2)(60Hz)木造約23畳(38m2)、プレハブ約35畳(57m2)、鉄筋約45畳(75m2)電源コード(m)約1.8本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×280×600アズワン品番64-9332-51
40cmメカ式壁掛け扇風機 TEKNOS40cmメカ式壁掛け扇風機TEKNOS(1件のレビュー)
5,990税込6,589
1台
欠品中
壁掛け式の40cmビックサイズ、メカ式で操作が簡単。引き紐で風量と首振りが操作できます。
ホワイトハネ径(cm)40羽根枚数5本体質量(kg)2.9モーターAC消費電力(W)(50/60Hz)48/48本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約430×400×490風量調整風量3段階切替首振りタイマー機能3時間切りタイマー
...

冷暖房・換気設備・忌避剤』には他にこんなカテゴリがあります

冷房特集
おすすめ人気ランキング
冷房用品