冷房用品 :「業務用エアコン ファン」の検索結果

冷房用品とは、空調機器の中でも特に高温対策に用いるものを指します。扇風機・エアコンなどの電化製品は金属とプラスチックを用いたものが多く、使用するスペースによって選ぶと良いでしょう。熱中症予防の観点から、室内での使用に加え、オープンスペースにおける扇風機・冷風機の使用も増えています。また、炎天下での作業には、内蔵ファンによって冷房効果が得られるファン付き作業着など、ユニークな商品もおすすめです。直射日光を遮るすだれには、天然の素材のものを使用しています。
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアコンの直撃風を軽減し、やさしい風を循環させてお部屋の温度ムラをなくす。夏の冷え過ぎ、冬の足元の寒さや、直撃風による乾燥を軽減し、快適なリビング空間を実現。簡単ワンタッチ取付。ネジや穴あけも不要。セッティングする位置に付属のアダプターを貼り付け、差し込み口へ本体ジョイント部分をセットするだけ。自在な風向設定で不快な直撃風も解消。エアコン各種タイプに対応(壁掛けタイプ/天井埋め込みカセットタイプ/円型吹き出しタイプ/天吊りタイプ/床置きタイプ/壁面吹き出しタイプ)。夏も冬もオールシーズンで使える(冷房・暖房)。冷房時は遠くに、暖房時は足元に風を送ることで空気を効率的に循環。取り付け簡単ワンタッチ。付属アダプターで各種エアコンに設置可能。照明の光を遮らないに半透明タイプ。落下防止のセキュリティキットを標準装備。
用途事務所のエアコンに取り付けて風よけルーバー、風除けルーバー、風向ルーバーとして。 付属品アダプター、セキュリティキット、断熱マット 材質ポリプロピレン 質量(kg)0.265 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×160×150
1台
2,580 税込2,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エアコンの直撃風を解消し快適な風をお部屋の隅々まで循環させる。ウィング本体の向きを変えるだけで冷房にも暖房にも対応。波型パターンのウィングプレートで結露防止。エアコンの吹出口に合わせてウィングプレートの長さ調節可能。アームの部分が前後に180度、上下にも大きく動かせるので風向設定が自由自在。誰でも簡単にワンタッチでエアコンに取り付けが可能!ネジや穴あけも不要だから天井の壁を傷める心配なし。効果的に空気を循環させることで「暑すぎ」「冷えすぎ」といった温度ムラを解消。さまざまなエアコンにフィット!伸縮調整プレート (最小伸縮54cm/最大伸縮70cm)。対応エアコンタイプ:天井埋込カセットタイプ、天吊りタイプ、家庭用壁掛けタイプ。
用途事務所のエアコンに取り付けて風よけルーバー、風除けルーバー、風向ルーバーとして。 材質プレート部/アーム部:ポリプロピレン、アダプタ:ABS樹脂 質量(kg)0.25 アイボリー 寸法(縦×横)(mm)120×700
1台
2,580 税込2,838
欠品中

軽量でスタイリッシュなエアコンの風よけ。 付属のアダプターで各種エアコンに設置可能。
用途事務所のエアコンに取り付けて風よけルーバー、風除けルーバー、風向ルーバーとして。 寸法(幅W×奥行D)(mm)本体/160×500、アダプター/40×340 本体質量(kg)0.32 風向上下180°左右45°まで可能
1台
3,098 税込3,408
当日出荷

軽量でスタイリッシュなエアコンの風よけ。 付属のアダプターで各種エアコンに設置可能。
寸法(幅W×奥行D)(mm)本体/120×500、アダプター/40×340 本体質量(kg)0.17 風向角度調整180°まで可能
1台
2,990 税込3,289
当日出荷

『冷暖房・換気設備・忌避剤』には他にこんなカテゴリがあります