冷房用品 :「マキタ 扇風機」の検索結果
冷房用品とは、空調機器の中でも特に高温対策に用いるものを指します。扇風機・エアコンなどの電化製品は金属とプラスチックを用いたものが多く、使用するスペースによって選ぶと良いでしょう。熱中症予防の観点から、室内での使用に加え、オープンスペースにおける扇風機・冷風機の使用も増えています。また、炎天下での作業には、内蔵ファンによって冷房効果が得られるファン付き作業着など、ユニークな商品もおすすめです。直射日光を遮るすだれには、天然の素材のものを使用しています。
関連キーワード
充電式のため様々な場所に持ち運びができる便利な扇風機です。
用途夏の暑さ対策に。
質量(kg)1.75
材質(本体)外郭:ABS、ファン:PP、パイプ:スチール
シリーズモノタロウ 18V Li-ion バッテリーシリーズ
回転数(min-1[r.p.m])強:2600、弱:1700
連続使用時間(時間)強:1.75、弱:5.5(リチウムイオンバッテリーMOKBP-2.0Li装着時)
バッテリーリチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li、MOKBP-4.0Li)
角度調整範囲360°
風速(m/min)強:240m/min、弱:160m/min
本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)285×330×360
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
羽根径(Φmm)230
取扱説明書(1.7MB)
1台
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
冷房用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。