工事不要で設置可能なコンパクトスポットクーラー!。窓パネルセット付ですぐに使えます。24時間オン/オフタイマー付き。便利なキャスター付き。でラクラク移動。畳数の目安は約8畳となっています。
用途小部屋、オフィス、作業現場、リビング、休憩場所
セット内容本体、排気ホース、ジョイント、ドレンホース、ノズル、窓パネルセット、パネル固定用金具一式、リモコン、取扱説明書
材質ABS、銅、スチール、アルミニウム
電源AC100V
能力【ドライ】最大16.8L/日
定格消費電力(W)650(50Hz) / 750(60Hz)
電源コード(m)約1.8
風量2段階調節
ホース寸法(mm)【排気ホース】154×240~1500
冷媒R410
リモコン単四形マンガン電池×2(別売)
ドレンホースサイズ(mm)10×1000
冷房能力(kW)1.7(50Hz) / 2.0(60Hz)
冷房用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。