冷房用品 :「マキタ 扇風機」の検索結果
関連キーワード
・マキタ製18Vバッテリー対応(対応品番:BL1860B・BL1850B・BL1850・BL1840・BL1830B・BL1830
・着脱式だから、対応予備バッテリーがあれば長時間使用可能
・軽量ボディで持ち運びに便利
・別売りのACアダプター(品番:ZC15-2B)で、コンセントに繋いで使用も可能
・USB出力口付き:スマホなどUSB端末に充電可能
用途空気の循環や扇風機、送風機として
セット内容本体、保証書、取扱説明書
材質ABS、鉄
寸法(mm)約310×280×305
質量(kg)約1.77(本体のみ)
消費電力(W)ライト:1、扇風機:20
対応マキタ社製バッテリー18V【型番】BL1860B(6.0Ah)・BL1850B(5.0Ah)・BL1850(5.0Ah)・BL1840(4.0Ah)・BL1830B(3.0Ah)・BL1830 (3.0Ah)
発光色昼光色(6000K±5%)
風速(m/s)最大風速5.5m/S、最小風速3.0m/S
連続使用時間(時間)(※18V 3Aバッテリー使用時)最大風量時:約2.7/最小風量時:約12
風量最大風量10.4m3、最小風量5.65m3
角度調整範囲前後360度
作業温度範囲(℃)-10~50
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP20(※非防水仕様の為、冠水や浸水の恐れの場所でのご使用はやめてください。)
USB出力:USBポート1個 5V/1.5A
1台
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
YC-B12F対応給電アダプター(バッテリーへの充電不可)は、マキタバッテリー対応のポータブル扇風機LEDライト付きマッチングファンV18の給電アダプターです。
用途作業場・施設会場など様々な場所での空気循環に。
質量(g)100
ケーブル長(m)約2
出力電圧15.0V 2000mA
パッケージサイズ(mm)横110×高さ75×奥行55
入力電圧(V)AC100~240 50/60Hz
保護機能過充電保護あり
保管温度(℃)マイナス20~プラス80
作動温度(℃)0~40
コネクタ径(Φmm)外5.5(±0.05)×内2.1(±0.05)
1個
¥3,980
税込¥4,378
4日以内出荷
冷房用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。