冷房用品 :「排送風機ダクト」の検索結果

冷房用品とは、空調機器の中でも特に高温対策に用いるものを指します。扇風機・エアコンなどの電化製品は金属とプラスチックを用いたものが多く、使用するスペースによって選ぶと良いでしょう。熱中症予防の観点から、室内での使用に加え、オープンスペースにおける扇風機・冷風機の使用も増えています。また、炎天下での作業には、内蔵ファンによって冷房効果が得られるファン付き作業着など、ユニークな商品もおすすめです。直射日光を遮るすだれには、天然の素材のものを使用しています。
特価
本日6月22日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
付属品:リモコン×1、・排熱ダクト×1(0.3~1.2m)、・ダクトエンドA/B×各1、・窓パネルA/B×各1、・レール用アタッチメント×2、・四角ボルト×1/蝶ナット×1、・ネジ×4/キャップ×1、・ドレンホース×1、・単4電池×2。どこにでも置ける移動式エアコン!暑い夏を快適に!風量調節可能(強・弱)。コンパクトでキャスター付きなのでスムーズに移動できます。冷風・除湿・送風モードの3種類に切り替え可能です。便利なタイマー付き。1時間ごとに設定可能です。全閉型ファンモーター搭載。付属の排熱ダクトと窓枠パネルで背面から出る排熱を室外に逃がすことができます。窓高さ785~1415mmまで取り付け可能(鉄製の窓や特殊な窓には取り付けできないことがあります。)
寸法(mm)370 (W)×345 (D)×705 (H) 質量(kg)約22 電流(A)9.3/9.7 電源(V)100 消費電力(W)800/945 (50/60Hz) コード長さ(m)約1.8 冷房能力(50/60Hz)(kW)2.0/2.3 騒音値(dB)約56/57 設定温度(℃)16~32 冷媒R410A (封入量378g) 圧縮機全閉型ロータリー 除湿能力(L/日)23/26/ (50/60Hz)
1台(1台)
51,800 税込56,980
9日以内出荷

DCコンプレッサー搭載で本体を最小化しています。電源はバッテリー+/-端子へ直接接続するだけ。12V/24V/36V/48V/のバッテリーに対応しています。電圧を自動で検知するので入力電圧切替が不要です。脚は強力マグネットで様々な車両へ搭載でき、高さ調整可能で段差があっても取り付けできます。伸縮70cm冷風ダクトで運転席を快適に出来ます。中
仕様●型番:SDC-033●仕様:エンジン式用●サイズ:210(W)×580(D)×350~390(H)mm●重量:約11kg●電源:直流 12/24/36/48V ●消費電力(W):1200・550・350・250●コード:本体側コード/約1.5m バッテリー側コード/約2m 高温用直結コード/約3m●ドレンタンク容量:1.6L●冷房能力(50/60Hz):0.33kW●スイッチ:冷風・切・送風●コンプレッサー:全閉型ロータリー(定格出力/25W)●付属品:冷風ダクト×1、排熱用エルボ×1、バッテリー側コード×1、本体側コード×1、高温用直結コード×1、コード用マグネット付フック×4、フィルター×2(本体装着済み)●車両へ搭載(フォークリフトなど) アズワン品番65-3894-84
1台
154,500 税込169,950
4日以内出荷

『冷暖房・換気設備・忌避剤』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング