冷房用品 :「木目 タイル」の検索結果
冷房用品とは、空調機器の中でも特に高温対策に用いるものを指します。扇風機・エアコンなどの電化製品は金属とプラスチックを用いたものが多く、使用するスペースによって選ぶと良いでしょう。熱中症予防の観点から、室内での使用に加え、オープンスペースにおける扇風機・冷風機の使用も増えています。また、炎天下での作業には、内蔵ファンによって冷房効果が得られるファン付き作業着など、ユニークな商品もおすすめです。直射日光を遮るすだれには、天然の素材のものを使用しています。
関連キーワード
《18畳》《静音》《3Dランダム送風》
コンパクトなのにパワフルな大風量のサーキュレーターです。
店舗やオフィスでのご使用にも最適な、ボール型サーキュレーターのデザインタイプです。
すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。
用途サーキュレーターは、1年中お使い頂けます。
エアコンと併用して夏は冷気を部屋全体へ、冬は暖かい空気を足元へ循環!
すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。
窓を開けてサーキュレーターをご使用頂くと、換気効率がUPします!
オフィスや工場の中でもご使用頂けます。
適合床面積18畳
機能左右首振り・上下角度調節・風量調節・タイマー
色ダークブラウン
質量(g)2000
電源(V)AC100
ハネ径(cm)15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×210×290
消費電力(W)(50/60Hz)38/36
首振角度(°)上下(手動):75、左右(自動):90
風量調整5段階
アズワン品番64-8929-01
タイマー切タイマー:1・2・4時間
左右首振○
上下首振○
切タイマー○
1台
¥8,790
税込¥9,669
当日出荷
冷房用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。