絞り込み
ブランド
  • 大河商事
  • モノタロウ(4)
  • スイデン(59)
  • TRUSCO(57)
  • アイリスオーヤマ(52)
  • YAMAZEN(山善)(49)
  • TEKNOS(31)
  • 日動工業(29)
  • ナカトミ(24)
  • スーパー工業(22)
  • TOPLAND(17)
  • おおたけ(17)
  • オーム電機(16)
  • イチネンTASCO(15)
  • siroca(15)
  • タイムリー(15)
  • コロナ(14)
  • アピックス(14)
  • コイズミ(小泉成器)(14)
  • ワタナベ工業(13)
  • エスコ(12)
機能
  • 機能風量調節(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
冷却プレート付きハンディーファン 大河商事冷却プレート付きハンディーファン大河商事
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷
1 台で2 役! 一度使ったら手放せない、炎天下の” 強い味方” 冷却プレート付きハンディファン。持ち運びに便利な「カラビナタイプ」になりました。・送風× 冷却のW 冷感モード・バッテリー搭載でコードレス・カラビナフックで持ち運びラクラク送風と冷却のダブル使用でマイナス12℃。冷やしたい場所をピンポイントで冷やすことができます。
用途アウトドア、デスク、レジャー、イベント、通勤&通学セット内容冷却プレート付きハンディーファン×1・本体充電用USBケーブル(Type-C)×1・取扱説明書・保証書×1・本体台座×1・本体充電用USBケーブル(Type-C)×1・取扱説明書・保証書(6ヵ月)×1材質ABS/金属ホワイト電圧DC 5V/1A質量(g)144消費電力(W)最大5(最大)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×50×150連続使用時間(時間)〈ファン機能〉【弱】:9.5【中】:4.5【強】:3.5〈ファン機能+冷却プレート〉【弱】:1.5【中】:1.2【強】:1〈ファン機能+冷却プレート〉【弱】:1.5【中】:1.2【強】:1風量弱・中・強(3段階)充電時間2.5時間保証期間6か月バッテリー容量(mAh)2000(リチウムイオンバッテリー)
卓上レトロファン 大河商事卓上レトロファン大河商事
7,498税込8,248
1個
3日以内出荷
レトロスタイルの扇風機3段階風量調節、上下左右の首振り機能付き。暑い夏も快適に涼しく過ごせます。【上下左右の角度は自由に調節可能!】左右は自動首振り、上下は手動で角度調整できます【3段階風速調整】3段階風速調整、シーンに合わせて最適な風量を選択可能4枚羽根でコンパクトながら強力な風量【3600mAhの大容量】3600mAhの大容量バッテリーを搭載し、最長10時間の連続使用が可能【レトロデザイン!】レトロデザインで、まるで昭和の時代にタイムスリップしたような雰囲気中央には暖色の雰囲気灯を搭載し、夜間の活動に最適。操作レバーは、昔懐かしいスイッチデザインを採用。
用途リモートワーク、勉強、読書、卓上付属品本体、取扱説明書・保証書、本体充電用USBケーブル(Type-C)質量(g)約650消費電力(W)約3~5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約148×139×241風量弱・中・強(3段階)保証期間6ヶ月充電時間(時間)約2バッテリー容量(mAh)3600素材ABS/アルミニウム合金
LED 機能付き 多機能ベルトファン 大河商事LED 機能付き 多機能ベルトファン大河商事
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷
大容量10,000mAhバッテリーを搭載した、パワフルなハンディファン。風量は5段階調整が可能で、使用シーンに応じた快適な風を届けます。連続使用時間は最長約50時間と長時間稼働が可能で、アウトドアや通勤・通学にも最適。コンパクトながら約213gの安定感ある設計で、手にフィットしやすく使いやすさは抜群。USB Type-C対応、約5時間でフル充電完了で、いつでもどこでも持ち運べます!
用途屋内/外作業、アウトドア、スポーツ観戦、イベントブラック質量(g)約213消費電力(W)最大約8入力USB(Type-C)5V/2.0A(最大)保証期間6カ月風量調整1~5段階調整充電時間(時間)本体:約5バッテリー容量(mAh)10,000(リチウムイオンバッテリー)サイズ(mm)約76×47×91素材ABS/PC/スチール連続動作時間約8~50時間

冷暖房・換気設備・忌避剤』には他にこんなカテゴリがあります

冷房用品