冷房用品 :「クリップ付き扇風機」の検索結果

冷房用品とは、空調機器の中でも特に高温対策に用いるものを指します。扇風機・エアコンなどの電化製品は金属とプラスチックを用いたものが多く、使用するスペースによって選ぶと良いでしょう。熱中症予防の観点から、室内での使用に加え、オープンスペースにおける扇風機・冷風機の使用も増えています。また、炎天下での作業には、内蔵ファンによって冷房効果が得られるファン付き作業着など、ユニークな商品もおすすめです。直射日光を遮るすだれには、天然の素材のものを使用しています。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クリップ付き卓上小型扇風機、ファンは360度回転可能。3段階の風量調節機能でお好みの風量と角度調節ができます。USB充電式で長時間使用が可能です。
仕様USB充電式 材質ABS/PP 寸法(mm)163×123×64 ブラック 質量(g)約196 羽枚数3 入力DC5V1.0A(Max) 機能クリップ/卓上置 ファン径(cm)11 風量調整3段階 角度調節360°
1個
1,990 税込2,189
当日出荷

『冷暖房・換気設備・忌避剤』には他にこんなカテゴリがあります