冷房用品 :「MonotaRO 扇風機」の検索結果

冷房用品とは、空調機器の中でも特に高温対策に用いるものを指します。扇風機・エアコンなどの電化製品は金属とプラスチックを用いたものが多く、使用するスペースによって選ぶと良いでしょう。熱中症予防の観点から、室内での使用に加え、オープンスペースにおける扇風機・冷風機の使用も増えています。また、炎天下での作業には、内蔵ファンによって冷房効果が得られるファン付き作業着など、ユニークな商品もおすすめです。直射日光を遮るすだれには、天然の素材のものを使用しています。
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ちょっと広めの部屋でも余裕のハイリビングタイプ。室温センサーやエコモード機能もついている高性能モデル。
ホワイト 消費電力(W)5~28(50Hz/60Hz) 機能風量12 段階切替、首振り、8 時間入/ 切タイマー、リズム風、おやすみ風、室温センサー、エコモード 関連資料(5.85MB)
1台
7,798 税込8,578
当日出荷

換気しにくい場所や床掃除、ワックスがけなどで大活躍。
シルバー ハネ径(cm)43.5 羽根枚数4 消費電力(W)(50/60Hz)60/65 機能首振り 風量調整3段階切替 関連資料(4.74MB)
1台
8,090 税込8,899
欠品中

『冷暖房・換気設備・忌避剤』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング